絞り込み
測定範囲(℃)
- 0~50(4)
- 0~100(2)
- 0~150(1)
- 0~200(1)
- 0~500(1)
- -5~105(2)
- -20~50(1)
- -20~80(2)
- -20~105(2)
- -20~110(1)
- -30~200(2)
- -40~85(1)
- -40~155(1)
- -50~70(1)
- -50~280(2)
- -50~300(1)
- -82~45(1)
- -100~300(1)
- -200~1370(1)
- -200~1372(1)
特性
- 耐衝撃(1)
- 防じん(2)
- 防水(5)
ブランド
- ケニス
- モノタロウ(19)
- 佐藤計量器製作所(223)
- エスコ(199)
- CHINO(チノー)(155)
- testo(テストー)(120)
- ナリカ(118)
- 安立計器(101)
- A&D(エー・アンド・デイ)(77)
- CRECER(クレセル)(68)
- 日油技研工業(66)
- サーモポート(61)
- 三商(59)
- Raythink(57)
- エンペックス気象計(55)
- 熱研(54)
- T&D(ティアンドデイ)(53)
- A-Gas Japan(52)
- bitstrong(ビットストロング)(51)
- マザーツール(31)
- DeltaTRAK(デルタトラックジャパン)(31)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(4)
特価

デジタル温湿度ロガー(デジタル温湿度計)
ケニス(10件のレビュー)¥1,998税込¥2,1981個当日出荷本体に過去36日間のデータが保存され、Bluetoothでタブレットへデータをダウンロードできます。また、CSVデータの書き出しも可能です。温度測定範囲(℃)-20~80湿度測定範囲(%)0~99温度精度±0.2、±0.4湿度精度±2%(25℃ 10~90%RH)、 ±4%(25℃ 0~10%、90~99%RH)インターフェースBluetooth電源単4電池×2(モニタ電池付属)測定項目温度、湿度寸法(mm)55×55×24質量(g)約69(電池含む)精度温度/±0.4℃(-20~0℃) ±0.2℃(0~65℃) 湿度/±2%(25℃ 10~90%RH) ±4%(25℃ 0~10%、90~99%RH)分解能温度:0.1℃、湿度:1%RH通信方式Bluetooth
デジタル温湿度ロガー(デジタル温湿度計)
ケニス(1件のレビュー)¥2,798税込¥3,0781個(1個)当日出荷3インチの大きなスクリーンで温度・湿度の表示が大きく視認性のよい温湿度計です。本体はロギング機能があり、過去68日間のデータが保存されます。専用アプリを使用すると5項目の測定データ(温度・相対湿度・絶対湿度・露点温度・飽和水蒸気圧)のグラフを確認でき、csvデータの書き出しも可能です。3種類の快適レベルマークが表示され、部屋の快適さがすぐに把握できます。スイスSensirion3チップ搭載で、0.1℃の温度差、1%RHの湿度差を感知できます。Bluetooth低消費電力チップを採用し、単4電池2本で約1年使用できます。本体背面にはマグネットが内蔵しており、磁性体の壁に固定できます。材質ABS寸法(mm)79×65×22質量(g)64電源単4電池×2(付属)測定範囲(℃)温度/-20~80 湿度/0~99%RH測定項目温度・相対湿度・絶対湿度・露点温度・飽和水蒸気圧対応OSiOS11.0+ Android5.0+温度測定範囲(℃)-20~80精度(℃)温度/±0.4(-20~0 ±0.2(0~65 ±0.3(65~80 湿度/±2%(10~90%RH) ±4%(0~10%、90~99%RH)分解能(℃)0.1通信方式Bluetooth4.2以降メモリーあり設置方法マグネット温度表示方式デジタルRoHS指令(10物質対応)対応通信距離(m)最大120(見通しの良い場所)湿度測定範囲(%RH)0~99分解能(%RH)1
フッ素樹脂被覆温度計
ケニス¥1,698~税込¥1,868~1個当日出荷棒状温度計にフッ素樹脂の透明被覆をしたものです。 耐薬品性・破損防止に役立ち、アルコールの流出を防ぎます。長さ(mm)3001目盛1℃
国家検定証印付アルコール温度計
ケニス(3件のレビュー)¥2,198~税込¥2,418~1個ほか当日出荷一定の基準に従って計量検定所で検査し合格したことを示す検定証印が記されている温度計です。長さ(mm)3001目盛1℃
最高最低アラーム付温度計
ケニス¥7,998税込¥8,7981個当日出荷最高/最低値のメモリ機能を搭載した温度計です。 上限値/下限値を任意に設定でき、設定値を超えた場合に警告音と赤色LED点滅で通知します。測定範囲(℃)-50~70精度(℃)±0.5(-35~55℃)、±1.0(その他)分解能1℃(200℃以上)分解能(℃)0.1寸法(mm)76×19×95質量(g)134(電池含む)使用温度範囲(℃)5~45(アルカリ電池使用時)、-10~50(リチウム電池使用時)電源単3アルカリ電池×1(付属)寸法(Φ×mm)3.5×15(センサー)設置方式ハンディセンサケーブル長さ(m)3プローブ長(mm)15表示更新時間17秒毎RoHS指令(10物質対応)対応プローブ径(Φmm)3.5
超低温フリーザ用最高最低温度計
ケニス¥10,980税込¥12,0781個欠品中ワクチン等の超低温測定に適した最高最低温度計です。 上限値/下限値を任意に設定でき、設定値を超えた場合に警告音と赤色LED点滅で通知します。寸法(mm)76×19×95質量(g)134(電池含む)使用温度範囲(℃)5~45(アルカリ電池使用時)、-10~50(リチウム電池使用時)電源単3アルカリ電池×1(付属)測定範囲(℃)-82~45精度(℃)±0.5(-60~45℃)、±1.5(その他)分解能(℃)0.1寸法(Φ×mm)3.5×17.8(センサー)センサケーブル長さ(m)1表示更新時間17秒毎RoHS指令(10物質対応)対応
温度計ホルダー
ケニス¥2,098税込¥2,3081組(5本)当日出荷ホルダーに棒状温度計を差し込み、ビーカーの肩にかけて使用します。温度計の高さは自由に調節できます。材質ステンレスSUS304製適合ビーカー容量(mL)200以上入数5
デジタル温度計(センサ付)
ケニス¥11,980税込¥13,1781個当日出荷手のひらに収めてボタン操作ができる、コンパクトサイズです。測定範囲(℃)-200~1372精度±(0.1%rdg±0.5℃)(23℃±5℃)分解能0.1℃(999.9℃以下)、1℃(その他)付属品K熱電対ビーズ型センサ(1本)(90cm)寸法(mm)52×35×126質量(g)160電源006P(9V)電池×1(付属)センサーK熱電対ビース型機能データホールド、最高・最低値表示設置方式ハンディ
4chデジタル温度ロガー(センサ付)
ケニス¥36,980税込¥40,6781個欠品中4か所の温度の測定・モニタリングを同時に行うことのできるデジタル温度計です。 データロガー機能付きで、測定データは付属のUSBケーブルと解析ソフトを用いてパソコンに取り込むことができます。付属品K熱電対(ビーズ型)×2本、解析ソフト、USBケーブル、キャリングケース質量(g)310電源単4電池×4(付属)本体寸法(mm)75×29×187精度±(0.1%rdg±0.7℃)分解能0.1℃温度測定範囲(℃)-200~1370(K熱電対)機能最高・最低・平均値メモリー、ホールド機能、アラーム機能、オートパワーオフ、バックライトメモリー各チャンネル16000データ
防水型デジタル温度計(センサ付)
ケニス¥33,980税込¥37,3781個当日出荷温度1点で器差補正できるキャリブレーション機能を搭載しています。 TP-500HTは、対象物に直接触れて表面温度を測定するので信頼性のある測定値が得られます。表面温度のトレーサビリティ書類発行可能です。表示範囲(℃)-99.9~199.9 200~1300表示分解能0.1℃/1℃(オートレンジ) 0.1℃(-99.9~199.9℃) 1℃(200~1300℃)材質本体:抗菌ABS樹脂 液晶部:ポリカーボネイト樹脂電源単4アルカリ電池×2(付属) マンガン電池・充電式乾電池も使用可能精度±(0.1%rdg+0.3)℃(-99.9~199.9℃) ±(0.2%rdg+1.0)℃(200~1300℃)使用温度(℃)-10~60(本体部)保護等級IPX6(センサ接続時(本体のみ) 表面センサは防水ではありません)機能MAX/MIN HOLD 偏差値表示 キャリブレーション オートパワーオフ(30分)電池寿命(時間)連続測定 約500(単4アルカリ電池使用時)表示サンプリング(秒)約1特性防水
アルコール温度計(保護被覆付)
ケニス¥949税込¥1,0441個当日出荷アルコール温度計に透明樹脂を被覆し、破損時のガラスの飛び散りを防止します。 先端部は被覆を長くしていますので試験管やビーカーに入れた時の割れを防ぎます。付属品転がり防止リング、ケース長さ(mm)3001目盛1℃被覆ポリオレフィン
気圧・温湿度計
ケニス¥29,980税込¥32,9781個(1個)当日出荷測定したデータをSDカードに記録できるデータロガーです。測定したデータはエクセル方式で保存されるため、図表やグラフの作成を簡単に行う事が出来ます。温度・湿度・気圧を測定・記録する事が出来ます。壁面取り付けユニットが付属し壁掛けも可能ですので、設置用としてもお使いいただけます。付属品SDカード(16GB) 壁面取付ユニット寸法(mm)80×32×132測定範囲気圧:10.0~1100hpa 分解能:0.1hpa 精度:±2hpa(10.0~1000hpa) ±3hpa(その他)、湿度:10~90%RH 分解能:0.1%RH 精度:±(4%rdg+1%)RH(70%RH以上) ±4%RH(70%RH未満)質量(g)約285電源単4電池×6(モニタ電池付属)測定範囲(℃)0~50 分解能:0.1 精度:±0.8測定項目温度 湿度 気圧記録媒体SDカード(1~16GBまで対応)測定間隔5・10・30・60・120・300・600秒またはオート
CO2・温湿度計
ケニス¥48,980税込¥53,8781個当日出荷測定したデータをSDカードに記録できます。測定したデータはエクセル方式で保存されるため、図表やグラフの作成を簡単に行う事が出来ます。 壁面取り付けユニットが付属し、壁掛けも可能です。 室内環境(温度・湿度・二酸化炭素)のモニタリングに使用できるデータロガーです。付属品SDカード(8GB)/壁面取付ユニット寸法(mm)80×32×132測定範囲0~50℃/10~90%RH/0~4000ppm質量(g)約285電源ACアダプタ(付属)測定項目温度、湿度、CO2精度±0.8℃/±(4%rdg+1%)RH(70%RH以上)/±40ppm(1000ppm以下)分解能0.1℃/0.1%RH/1ppm温度測定範囲(℃)0~50記録媒体SDカード(1~16GBまで対応)測定間隔5・10・30・60・120・300・600秒またはオート
防水型デジタル温度計
ケニス¥4,998税込¥5,4981個当日出荷自動校正機能を搭載した温度計です。 研究所や実験室等での使用に適した先丸プローブです。寸法(mm)25×18×175電源アルカリボタン電池LR44×1(付属)測定範囲(℃)-40~155先端形状先丸(センサー)精度(℃)±0.5(-40~-10℃/21~115℃)、±0.3(-10~20℃)、±1.0(その他)センサー寸法(mm)Φ3.56×99分解能(℃)0.1防塵防水性能IP56RoHS指令(10物質対応)対応特性防水
防水食品用標準センサ
ケニス¥8,998税込¥9,8981本(1本)当日出荷センサ検知部は先端がΦ2と細くレスポンスが早い、検知部根元はΦ3で太く強度あり材質センサ検知部、グリップ ステンレス製 センサケーブル:PVC樹脂形状検知部:先端2Φ 根元Φ3L=110mm 先トガリコード長さ(m)約1測定温度範囲(℃)-50~280防水性JIS C0320 保護等級7測定精度(℃)±2(-50~-10 ±1(-9.9~-0.1 ±0.5(0.0~70.0 ±0.7(70.1~110.0 ±(1%reading+0.1 ±2(200~250 ±3(250~280
防水食品用耐熱被覆ケーブルセンサ
ケニス¥12,980税込¥14,2781本(1本)6日以内出荷センサケーブルにシリコンチューブを被覆、ケーブルが熱い厨房機器に触れても溶けません(耐熱200℃)。センサ検知部は先端がΦ2と細くレスポンスが早い、検知部根元はΦ3で太く強度あり材質センサ検知部、グリップ ステンレス製 ケーブル:PVC樹脂+シリコンチューブを被覆形状検知部:先端2Φ 根元Φ3L=110mm 先トガリコード長さ(m)約1測定温度範囲(℃)-50~280防水性JIS C0320 保護等級7測定精度(℃)±2(-50~-10 ±1(-9.9~-0.1 ±0.5(0.0~70.0 ±0.7(70.1~110.0 ±(1%reading+0.1 ±2(200~250 ±3(250~280
防滴型デジタル温度計
ケニス¥4,098税込¥4,5081個当日出荷簡易防滴型で幅広い用途にご使用いただけるデジタル温度計です。 最大・最小値表示機能を備えています。 センサキャップ付です。寸法(mm)47×16×180質量(g)20電源ボタン電池LR44×1(モニタ電池付属)測定範囲(℃)-50~300精度±1℃(-30~250℃)分解能0.1℃(-19.9~199.9℃)センサー寸法(mm)Φ3.5×120特性防滴
防水ハンディ温度計サニタリーサーモ
ケニス¥20,980税込¥23,0781台(1台)6日以内出荷IPX6の防水型デジタル温度計で、丸洗いも可能です。トレーサビリティ校正・書類発行可能(別途、有償)。大きな表示文字で視認性よい、充電式乾電池使用可能は環境配慮設計。made in Japan(日本製)修理可能。ケーブル0.5mセンサをセットした商品です。ケーブルが短く使いまわしが楽で、ケーブルが垂れて食材に触れることがありません。本体抗菌樹脂採用で衛生的です。付属品センサTSP-100-0.5×1本 単4乾電池×2本 本体ビニールカバー×1枚 センサケーブル長(0.5mと短い)材質抗菌ABS樹脂寸法(mm)54×40×172質量(g)約150電源マンガン単4乾電池×2本(アルカリ電池使用可能、単4充電池使用可能)表示分解能±0.1℃(at-9.9~199.9℃) ±1℃(それ以外)表示範囲(℃)温度:-56~306温度表示精度±0.1℃(at-9.9~199.9℃) ±1℃(それ以外)防水性JIS C0320 保護等級6
防水ハンディ温度計サニタリーサーモ
ケニス¥24,980税込¥27,4781台(1台)6日以内出荷IPX6の防水型デジタル温度計で、丸洗いも可能です。トレーサビリティ校正・書類発行可能(別途、有償)。大きな表示文字で視認性よい、充電式乾電池使用可能は環境配慮設計。made in Japan(日本製)修理可能。センサに耐熱被覆ケーブルセンサをセットした商品です。センサケーブルは熱い厨房機器に触れても溶けません。本体抗菌樹脂採用で衛生的です。付属品耐熱被覆ケーブルセンサTSP-100SG×1本 単4乾電池×2本 本体ビニールカバー×1枚 センサケーブル長(約1m)材質抗菌ABS樹脂寸法(mm)54×40×172質量(g)約150電源マンガン単4乾電池×2本(アルカリ電池使用可能、単4充電池使用可能)表示分解能±0.1℃(at-9.9~199.9℃) ±1℃(それ以外)表示範囲(℃)温度:-56~306(センサ測定範囲は~200まで)温度表示精度±0.1℃(at-9.9~199.9℃) ±1℃(それ以外)防水性JIS C0320 保護等級6
防水食品用標準センサ 0.5m
ケニス¥8,998税込¥9,8981本(1本)当日出荷センサ検知部は先端がΦ2と細くレスポンスが早い、検知部根元はΦ3で太く強度あり。センサのケーブル(50cm)で短く使いまわしが楽。ケーブルが垂れて食材に触れることなし材質センサ検知部、グリップ ステンレス製 センサケーブル:PVC樹脂形状検知部:先端2Φ 根元Φ3L=110mm 先トガリコード長さ(m)約0.5測定温度範囲(℃)-30~200防水性JIS C0320 保護等級7測定精度(℃)±2(-30~-10 ±1(-9.9~-0.1 ±0.5(0.0~70.0 ±0.7(70.1~110.0 ±(1%reading+0.1 ±2(200
防水型放射温度計
ケニス¥19,980税込¥21,9781個当日出荷から4日以内出荷IP67の防水防塵構造に加え、優れた耐衝撃性をもつ放射温度計です。 測定データを99件記録できるメモリ機能を搭載しています。再現性±1℃距離係数15:1応答時間(秒)0.7(90%応答)保護等級IP67電源006P(9V)電池×1(付属)仕様【測定視野】D:S=約15:1(D:測定距離 S:測定視野)、【ポインター】1点レーザー(クラス2)寸法(mm)44×42×160質量(g)約200機能連続測定機能 データメモリ(99メモリ) オートパワーオフ 上下限アラーム バックライト応答時間0.7秒(90%応答)防塵防水性能あり特性防水/防塵/耐衝撃性測定視野径(Φmm)66.7(1000mm)距離対測定範囲比(D対S)約15:1レーザーの有無有
防水型デジタル温度計(センサ付)
ケニス¥28,980税込¥31,8781個翌日出荷白金センサを採用した高精度の温度計です。サンプリング周期も0.5秒と短く、快適に測定できます。 IP67の防塵・防水構造で、水に濡れても安心です。寸法(mm)66×31×150質量(g)175電源単4電池×3(付属)測定範囲(℃)-100~300分解能0.1℃サンプリング周期0.5秒防水性IP67