絞り込み
設置方法
  • 壁掛け(1)
測定範囲(℃)
  • 0~80(1)
  • -10~45(2)
  • -10~55(1)
  • -20~70(2)
  • -40~80(1)
  • -40~180(1)
湿度測定範囲(%)
  • 5~95(4)
ブランド
  • CHINO(チノー)
  • モノタロウ(3)
  • A-Gas Japan(26)
  • エスコ(15)
  • A&D(エー・アンド・デイ)(13)
  • CRECER(クレセル)(12)
  • タニタ(12)
  • ドリテック(12)
  • エンペックス気象計(12)
  • センセカ(旧グライシンガー)(11)
  • オーム電機(10)
  • 佐藤計量器製作所(9)
  • testo(テストー)(8)
  • HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)(5)
  • マザーツール(5)
  • RS PRO(5)
  • イチネンTASCO(4)
  • センセカ(旧デルタオーム)(4)
  • アズワン(3)
  • カスタム(3)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(4)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
11件中 111
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
設置方法から絞り込む
壁掛け(1)
  • ハンディ温湿度計(プローブ形) CHINO(チノー)

    ハンディ温湿度計(プローブ形)

    CHINO(チノー)(1件のレビュー)
    27,980税込30,778
    1台ほか
    当日出荷から14日以内出荷
    応答時間が速く、シンプル設計、簡単操作でスピーディーに温度・湿度を計測できる温湿度計です。 小形軽量で握りやすく、押しやすいセンターボタン 演算機能(最大値・最小値・平均値・露点温度)搭載の標準モデル
    用途日常の温度・湿度チェック、空調機の点検質量(g)約130(電池除く)タイププローブ分離型電源単4アルカリ電池2本測定項目温度・湿度温度測定範囲(℃)-20~70湿度測定範囲(%)5~95RH設置方式ハンディタイプ温湿度表示最高・最低温湿度温度表示方式デジタル応答性40秒湿度測定範囲(%RH)5~95
  • ハンディ温湿度計(プローブ形) CHINO(チノー)

    ハンディ温湿度計(プローブ形)

    CHINO(チノー)
    39,980税込43,978
    1箱ほか
    当日出荷から14日以内出荷
    応答時間が速く、シンプル設計、簡単操作でスピーディーに温度・湿度を計測できる温湿度計です。 小形軽量で握りやすく、押しやすいセンターボタン 演算機能(最大値・最小値・平均値)搭載の標準モデル 高所測定用伸縮シャフトセットタイプ
    用途日常の温度・湿度チェック、空調機の点検質量(g)約250(電池除く)タイププローブ分離型電源単4アルカリ電池2本測定項目温度・湿度温度測定範囲(℃)-20~70湿度測定範囲(%)5~95RH設置方式ハンディタイプ温度表示方式デジタル応答性40秒湿度測定範囲(%RH)5~95
  • ハンディ温湿度計(一体形) CHINO(チノー)

    ハンディ温湿度計(一体形)

    CHINO(チノー)
    17,980税込19,778
    1箱ほか
    当日出荷から14日以内出荷
    応答時間が速く、シンプル設計、簡単操作でスピーディーに温度・湿度を計測できる温湿度計です。 小形軽量で握りやすく、押しやすいセンターボタン 1ボタンの簡単モデル センサ交換方式を採用、お客様での交換作業が可能
    用途日常の温度・湿度チェック、空調機の点検質量(g)約92(電池除く)タイプセンサーユニット一体型電源単4アルカリ電池2本測定項目温度・湿度温度測定範囲(℃)-10~45湿度測定範囲(%)5~95RH設置方式ハンディタイプ温度表示方式デジタル応答性40秒湿度測定範囲(%RH)5~95
  • ハンディ温湿度計(一体形) CHINO(チノー)

    ハンディ温湿度計(一体形)

    CHINO(チノー)
    18,980税込20,878
    1箱ほか
    当日出荷から14日以内出荷
    応答時間が速く、シンプル設計、簡単操作でスピーディーに温度・湿度を計測できる温湿度計です。 小形軽量で握りやすく、押しやすいセンターボタン 演算機能(最大値・最小値・平均値・露点温度)搭載の標準モデル センサ交換方式を採用、お客様での交換作業が可能
    用途日常の温度・湿度チェック、空調機の点検質量(g)約92(電池除く)タイプ平均値なども表示できる標準モデル電源単4アルカリ電池2本温度測定範囲(℃)-10~45湿度測定範囲(%)5~95RH設置方式ハンディタイプ温度表示方式デジタル応答性40秒
  • 壁取付形温湿度計 CHINO(チノー)

    壁取付形温湿度計

    CHINO(チノー)
    47,980税込52,778
    1台
    当日出荷
    取付方式ネジ止め(M4ネジ×2本)接続方式バネ式端子台センサー温度:白金測温抵抗体 Pt100相当/湿度:高分子静電容量式温度測定範囲(℃)-10~55電源電圧(V)12~24DC応答時間温度:10分以内(0.15m/s通風下)、湿度:15秒以内精度定格温度:±0.3℃、湿度:±2%rh(5~90%rh、25℃において)設置方法壁掛け湿度測定範囲(%RH)0~95
  • 電子式温湿度計 CHINO(チノー)

    電子式温湿度計

    CHINO(チノー)
    74,980税込82,478
    1台ほか
    30日以内出荷
    HN-EKシリーズは、チノー開発の高分子静電容量式湿度センサを採用した、高性能、高信頼性の二線伝送方式の壁取付形温湿度計です。 。室内壁面に取り付け、温湿度計測を行うことができます。取り付け壁面からの熱伝導による影響を低減し、より高精度な温湿度計測が可能 。設置場所を選ばないスリムなデザイン 。センサユニット部は完全互換タイプのため、センサユニット部のみの交換が可能、メンテナンスが容易に行えます。
    用途室内環境管理、空調管理・計測。クリーンルーム、オフィス空調、店舗空調、製薬会社、動物飼育室、百葉箱取付ネジ止め(M4ネジ×2本)接続方式バネ式端子台(AWG14~28)電源電圧(V)12~24DC測定範囲(%RH)0~95応答時間15秒以内(90%応答)※1使用温湿度範囲-10~55℃ 0~95%rh(結露なきこと)負荷抵抗500Ω以下(電源電圧24Vの場合)精度定格±2%rh(5~90%rh)、25℃において出力信号4~20mA 2線伝送(0~55℃に対して)互換性センサユニットによる互換サイズ(mm)85×145×32
  • 温湿度計(分離形耐熱仕様 ケーブル1m) CHINO(チノー)

    温湿度計(分離形耐熱仕様 ケーブル1m)

    CHINO(チノー)
    179,800税込197,780
    1台
    15日以内出荷
    HN-Cシリーズは、自社開発の湿度センサを採用し、測定範囲が0~100%rhと幅広い、高性能・高信頼性の2線伝送式温湿度計です。 温度出力をPt100 3線式にした機種もあります。 壁取付形、分離形、挿入形の各機種を揃え、用途に合わせてお選びいただけます。 分離形には、-40~180℃の雰囲気での使用を可能にした分離形耐熱仕様もご用意しております。
    取付方式ネジ止め(M4×2)またはDINレール取付測定範囲(℃)湿度0~100%rh(結露させないこと)/温度-40~180ケーブル長(m)1接続方式クランプ式ネジなし端子接続電源電圧(V)12~24 DC ±1互換性センサ部:ケーブル部を含むプラグイン互換
  • 温湿度計(挿入形 ハードタイプ) CHINO(チノー)

    温湿度計(挿入形 ハードタイプ)

    CHINO(チノー)
    169,800税込186,780
    1台
    22日以内出荷
    HN-Cシリーズは、自社開発の湿度センサを採用し、測定範囲が0~100%rhと幅広い、高性能・高信頼性の2線伝送式温湿度計です。 温度出力をPt100 3線式にした機種もあります。 壁取付形、分離形、挿入形の各機種を揃え、用途に合わせてお選びいただけます。 分離形には、-40~180℃の雰囲気での使用を可能にした分離形耐熱仕様もご用意しております。
    取付方式ネジ止め(M4×2)測定範囲(℃)湿度0~100%rh(結露させないこと)/温度0~80接続方式端子接続(M4×5)電源電圧(V)12~24 DC ±1互換性センサ部:プラグイン互換
  • 温湿度計(分離形 ケーブル1m) CHINO(チノー)

    温湿度計(分離形 ケーブル1m)

    CHINO(チノー)
    119,800税込131,780
    1台
    15日以内出荷
    HN-Cシリーズは、自社開発の湿度センサを採用し、測定範囲が0~100%rhと幅広い、高性能・高信頼性の2線伝送式温湿度計です。 温度出力をPt100 3線式にした機種もあります。 壁取付形、分離形、挿入形の各機種を揃え、用途に合わせてお選びいただけます。 分離形には、-40~180℃の雰囲気での使用を可能にした分離形耐熱仕様もご用意しております。
    取付方式ネジ止め(M4×2)またはDINレール取付測定範囲(℃)湿度0~100%rh(結露させないこと)/温度-40~80ケーブル長(m)1接続方式クランプ式ネジなし端子接続電源電圧(V)12~24 DC ±1互換性センサ部:ケーブル部を含むプラグイン互換
  • ハンディ形飽差計 CHINO(チノー)

    ハンディ形飽差計

    CHINO(チノー)
    27,980税込30,778
    1個ほか
    8日以内出荷から14日以内出荷
  • 交換用センサユニット CHINO(チノー)

    交換用センサユニット

    CHINO(チノー)
    21,980税込24,178
    1台
    15日以内出荷

温湿度計・熱中対策温湿度計』には他にこんなカテゴリがあります

デジタル温湿度計