絞り込み
ブランド
  • テクネ計測
  • モノタロウ(3)
  • 佐藤計量器製作所(42)
  • エンペックス気象計(41)
  • シンワ測定(28)
  • testo(テストー)(26)
  • A-Gas Japan(26)
  • CHINO(チノー)(24)
  • CRECER(クレセル)(17)
  • エスコ(16)
  • アズワン(13)
  • A&D(エー・アンド・デイ)(13)
  • タニタ(12)
  • ドリテック(12)
  • A-Gas Japan(旧:FUSO)(12)
  • センセカ(旧グライシンガー)(11)
  • オーム電機(10)
  • カスタム(8)
  • マザーツール(8)
  • VAISALA(ヴァイサラ)(6)
  • HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)(5)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトグリーン購入法適合(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
1件中 1~1件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「設置方法」から絞り込む
  • 低露点用 ハンディ露点計 TEKHNEPort 40-LDPTセット(成績書付) テクネ計測

    低露点用 ハンディ露点計 TEKHNEPort 40-LDPTセット(成績書付)

    テクネ計測
    ¥449,800税込¥494,780
    1セット
    6日以内出荷
    ■低露点測定:露点-60℃まで測定可能(測定範囲:-60~+60℃dp)。■ハンディタイプ露点計:持ち運びしやすく、現場で簡単に即測定可能。■高度な測定性能:高応答速、高精度、優れた長期安定性、自動校正機能付き
    用途電池製造プロセス・研究開発・品質管理に最適(ドライルーム、グローブボックス、製造装置)、圧縮空気の露点測定、グローブボックス簡易測定、熱処理炉・恒温槽の露点管理、ガス発生装置の純度管理材質センサー/ステンレススチール 本体/ABS、TPE(側面)、ポリエステル(前面パネル)測定範囲【露点】-60~+60 ℃dp質量(g)370外形寸法(mm)センサー/Φ30×140W mm 本体/78W×38H×170D mm (コネクタを除く)出力USB-Cによる専用ソフト(無料ダウンロード可能)出力電源センサー:18-28 VDC 本体:単三乾電池 4本、または、USB-CによるDC給電ケーブル長(m)1内容露点センサー、ハンディモニター、センサーケーブル1m、キャリングケース、取扱説明書、試験成績書精度±2 ℃dp(環境温度+20℃において)接続【配管接続】G 1/2” ネジ使用温湿度範囲【センサー】-40~+70 ℃ / 0~100%RH (結露無きこと)【本体】-5~+ 50 ℃ / 0~85%RH(結露なきこと)保管温湿度範囲センサー:-40~+60 ℃ / 0~95%RH (結露無きこと)本体:-25~+65 ℃(充電池なしの場合)応答速度wet → dry : 5 分以下、dry → wet 20 秒以下耐圧力(MPa)センサー:0~8グリーン購入法適合

『温湿度計・熱中対策温湿度計』には他にこんなカテゴリがあります

デジタル温湿度計