絞り込み
校正証明書
- なし(4)
- 付き(2)
湿度測定範囲(%)
- 0~100(1)
- 20~90(1)
特性
- -
測定範囲(℃)
- 0~50(1)
- 0~80(1)
- -15~40(2)
- -20~50(1)
- -30~60(1)
ブランド
- A&D(エー・アンド・デイ)(1)
- CHINO(チノー)(1)
- 佐藤計量器製作所(2)
- 日本計量器工業(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
RoHS10物質対応

温湿度SDデータロガー 熱中症指数計 / 熱中症指数モニター
A&D(エー・アンド・デイ)(6件のレビュー)¥13,980~税込¥15,378~1台当日出荷から31日以内出荷簡単に温度や湿度、熱中症指数などを記録し解析できるデータレコーダー。温度、湿度、熱中症指数、日付、時刻をSDカードに記録。空き容量1GBのSDカードで、連続30年以上のデータが記録可能。温度、湿度、熱中症指数の上限と下限をアラーム設定可能。データはテキスト形式で保存、パソコンで簡単にデータ処理可能用途食品、材料の保存温湿度の管理、薬品、医療材料の保管温湿度の管理、バイオマテリアル、細菌培養などの温湿度管理、化成品、工業原料の保管温湿度の管理、乾燥庫の温湿度管理質量(g)約140(SDカード、電池含まず)奥行(mm)30電源ACアダプタ または 別売単3形アルカリ乾電池3個最小表示0.1℃/0.1%RH測定項目温度(気温TA)、相対湿度(RH)寸法(幅)91mm寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)91×110×30温度測定範囲(℃)0~50、黒球/0~80機能(データロガー)記録項目 : 日付、時刻、気温、相対温度、WBGT指数、データ保存先 : SDカード(最大2GB)、SDHCカード(最大16GB)(MMC、SDXCは非対応)湿度測定範囲(%)20~90表示範囲熱中症指数の表示範囲:-2~62℃(最小表示0.1℃)メモリー容量SDカードの空き容量によりますが、1ファイルに最大30000ポイント。30000ポイント毎に、ファイルを年月日により自動で新規作成します。空き容量1GBのSDカードの場合、最大2000万ポイント、30年以上のデータが記録可能です。表示項目熱中症指数(WBGT)、温度(気温TA)、相対湿度(RH)、時刻設定範囲記録間隔:1~720 分、1 分刻みで設定可能(初期設定値は 10 分)温度測定精度±1℃保存形式テキストファイル電池寿命約1ヶ月(記録間隔1分、アラーム動作無し、連続動作時、アルカリ電池使用時)設置方式据置湿度測定精度±5%(30~70%RH)/±10%(20.0~29.9%RH、70.1~90.0RH%)、25℃温度表示方式デジタル特性なし寸法(高さ)(mm)110WBGT指数-2~62℃(最小表示0.1℃)スマート連携PC連携
シグマミニキューブ温湿度記録計
佐藤計量器製作所¥69,980税込¥76,9781個当日出荷小型・計量で設置場所を選ばない温湿度計記録計。レンジは温度 -15~40℃、湿度 5~100%rh、7日用記録紙が一冊付属します。トラスコ品番308-3543種別温湿度計質量(kg)1.6測定範囲温度/-15~40℃、湿度/5~100%rh奥行(mm)97測定項目温度・湿度寸法(幅)148mm測定精度温度/±2℃(10~30℃、その他は±3℃)、湿度/±5%rh(30~90%rhat15~25℃、その他は±7%rh)寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)148×190×97温度測定範囲(℃)-15~40設置方式据置アズワン品番1-615-03温度表示方式記録紙特性なし寸法(高さ)(mm)190湿度測定範囲(%RH)5~100校正証明書一般校正スマート連携なし
温湿度カードロガー
CHINO(チノー)¥22,980税込¥25,2781個当日出荷温度・湿度を同時に計測。それぞれ6000データを収録できます。 収録間隔は1~60分で任意設定が可能です(10分間隔で40日間)。記録間隔1~60分で任意設定種別本体寸法(mm)54×105×14測定範囲-40~60℃/0~100%RH質量(g)約80電源単4乾電池×2本(付属)測定項目温度・湿度材質(ケース)ABS樹脂入力点数温度/1点、湿度/1点温度測定範囲(℃)-30~60使用環境温度(℃)-20~55(本体)記憶容量各6000データ数温度・湿度各3000(10分間隔・約20日間)温度測定精度±0.5℃±1digit(at-5~50℃、左記以外は±1℃±1digit)通信機能標準装備(データ読取器を介しパソコンと接続)湿度測定精度±3%RH(at25±2℃、0~99%RH)温度表示方式デジタル特性なし湿度測定範囲(%RH)0~100
温湿度記録計(検査成績表付き)
日本計量器工業¥83,980税込¥92,3781個欠品中温度または温湿度を自動で記録紙に記録します。 記録日数を1~99日の間で変えることができ、非常に便利です。 記録紙部分のカバーが透明なので、記録中でも記録の大部分を確認可能です。 デジタル式ではなくアナログ式なので、途切れることなくデータを記録し続けます。データの記録漏れがないので安心です。 データの改竄(かいざん)が非常に困難です。確実な温湿度管理ができます。用途食品・薬品倉庫、美術・博物館、標本庫、クリーンルーム、研究所など付属品7日間用記録紙(55枚)、単2乾電池×2本寸法(mm)336×140×285質量(kg)2.8測定範囲温度/ -20~50℃、湿度/ 0~100%電源単2乾電池×2本測定項目温度・湿度測定方式温度/ バイメタル、湿度/ 毛髪(脱脂処理済)測定精度温度/ ±1.0℃、湿度/ ±3%温度測定範囲(℃)-20~50湿度測定範囲(%)0~100最小目盛記録紙:温度/1℃、湿度/1%設置方式据置時計機能クォーツ時計、ドラム正一回転記録時間1日(24時間)~99日(2376時間)アズワン品番1-5065-01温度表示方式記録紙特性なし校正証明書なしスマート連携なし
温湿度記録計 NS2
佐藤計量器製作所¥239,800税込¥263,7801個4日以内出荷PMMA(アクリル)樹脂製の一体成形型ケースで本体をカバーし、ケースの外からでも記録紙を確認する事が可能。 ケースの開閉はキャリングハンドルの回転によるワンタッチ方式。設置、取り扱いも簡単です。 また、本器は記録紙にファイリングに便利な綴じ穴付き、クリーンペーパー(防塵紙)を標準装備していますので、ホコリを嫌う工場のクリーンルームや病院の検査室等には最適です。用途半導体の生産工場や環境実験室、薬品保管庫など寸法(mm)336×148×295測定範囲-15~+40℃/0~100%RH測定方式温度・バイメタル 湿度・毛髪(特殊処理済)測定精度温度±1℃ 湿度±3%RH最小目盛(記録紙)温度1℃ 湿度1%RH