絞り込み
特殊用途
  • その他(1)
測定範囲(℃)
  • 0~50(1)
  • -10~60(1)
ブランド
  • SIBATA(柴田科学)
  • モノタロウ(5)
  • A&D(エー・アンド・デイ)(19)
  • ライフケア技研(4)
  • CRECER(クレセル)(3)
  • 日本緑十字社(3)
  • エンペックス気象計(3)
  • カスタム(2)
  • キングジム(2)
  • シンワ測定(2)
  • タニタ(2)
  • マザーツール(2)
  • KEM(2)
  • 三愛(2)
  • アイリスオーヤマ(1)
  • 佐藤計量器製作所(1)
  • SARAYA(サラヤ)(1)
  • シチズン(1)
  • 鶴賀電機(1)
  • ドリテック(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
特価
本日9月23日(水)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260918
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
1件中 11
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
特性から絞り込む
  • 熱中症計 HSM-1型 SIBATA(柴田科学)

    熱中症計 HSM-1型

    SIBATA(柴田科学)
    51,980税込57,178
    1台
    当日出荷
    暑さ指数(WBGT)※を測り、熱中症対策をすることができます。 ※WBGT値とは…気温に加え、湿度、輻射(放射)熱などを考慮した熱ストレスの評価を行う暑さの指数 ・リアルタイムモニタリングに適した簡易測定器 ・電子式WBGT指数計の規格を定めたJIS B 7922 Class 1.5に準拠 ・熱中症指数に合わせて、スマホ画面が警戒色を表示 ・小型計量で卓上や壁掛けで設置可能 ・USBでPCに接続し、各種設定可能 ・ロギングデータを本体に記録。通信ソフトでPCへ取り出し可能 ※動作可能OS:Windows 10、11 ・Bluetooth®搭載で専用アプリをダウンロードすればスマートフォンでも表示可能 ・屋内モード、屋外モード※の選択が可能 ※屋外でのご使用の場合、直接水滴がかかる場所また劣悪環境では使用しないでください。 ■労働安全衛生規則改正(2025/6/1施行)により、熱中症対策が罰則付きで義務化されました。 HSM-1型は、ログデータで管理の記録が残せます。
    用途屋内、屋外活動の熱中症対策に測定範囲黒球温度:0~80℃測定範囲(℃)WBGT:0~50温度測定範囲(℃)-10~60湿度測定範囲(%RH)10~95仕様専用ソフトはメーカーホームページよりダウンロードしてください。質量(g)約180(乾電池含む)電源単4乾電池4本使用、USB形式(micro_B)測定精度黒球温度 :±0.5℃±1digit(素子単体の場合)、温度 :±0.5℃±1digit、相対湿度 :±3%rh±1digit、WBGT 値 :±1.5℃ 、JIS B 7922 クラス1.5 相応寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)83×47×139機能USB_PC接続、Bluetooth無線通信、データロギング準拠規格JIS B 7922測定対象黒球温度、温度、湿度通信方式USB形式(micro_B)、Bluetooth設置方式卓上や壁掛けで設置可能動作時間約40時間(電池)主な機能データロギング機能、Bluetooth通信機能

温湿度計・熱中対策温湿度計』には他にこんなカテゴリがあります

風邪・熱中症計
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
SIBATA(柴田科学)の風邪・熱中症計 【通販モノタロウ】 温湿度計・熱中対策温湿度計