絞り込み
ブランド
- SIBATA(柴田科学)
- モノタロウ(192)
- Mitutoyo(ミツトヨ)(2,198)
- 理研計器(1,975)
- エスコ(1,016)
- A&D(エー・アンド・デイ)(695)
- テクロック(694)
- SK(新潟精機)(637)
- ホーザン(611)
- TESA[測定用品](577)
- Hirschmann Test & Measurement(532)
- SKC(環境測定)(508)
- シンワ測定(421)
- フルーク(FLUKE)(395)
- カネテック(386)
- 永井ゲージ製作所(356)
- イマダ(345)
- 大正天びん製作所(324)
- ビクセン(316)
- TRUSCO(304)
- テクシオ・テクノロジー(GW INSTEK)(294)
- ブランドをもっと見る

スモークテスターセット
SIBATA(柴田科学)(1件のレビュー)¥8,198税込¥9,0181セット5日以内出荷ゴム球を一定間隔で押すと白煙が断続的に流れ出し、気流に沿って動くので、坑内、建物、乗物などの通風および換気状態をみるのに適しています。トラスコ品番799-5687質量(kg)約0.5寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)155×95×170構成発煙管 10本/ゴム球 1コ
スモークテスター用発煙管
SIBATA(柴田科学)¥4,498税込¥4,9481箱(10本)4日以内出荷・スモークテスターセットの消耗品です。 ・発生した白煙によって、坑内・建物・乗物などの通風及び換気状態をみるのに適しています。適合080270-02 スモークテスターセットトラスコ品番799-5695
熱中症計 HSM-1型
SIBATA(柴田科学)¥51,980税込¥57,1781台当日出荷暑さ指数(WBGT)※を測り、熱中症対策をすることができます。 ※WBGT値とは…気温に加え、湿度、輻射(放射)熱などを考慮した熱ストレスの評価を行う暑さの指数 ・リアルタイムモニタリングに適した簡易測定器 ・電子式WBGT指数計の規格を定めたJIS B 7922 Class 1.5に準拠 ・熱中症指数に合わせて、スマホ画面が警戒色を表示 ・小型計量で卓上や壁掛けで設置可能 ・USBでPCに接続し、各種設定可能 ・ロギングデータを本体に記録。通信ソフトでPCへ取り出し可能 ※動作可能OS:Windows 10、11 ・Bluetooth®搭載で専用アプリをダウンロードすればスマートフォンでも表示可能 ・屋内モード、屋外モード※の選択が可能 ※屋外でのご使用の場合、直接水滴がかかる場所また劣悪環境では使用しないでください。 ■労働安全衛生規則改正(2025/6/1施行)により、熱中症対策が罰則付きで義務化されました。 HSM-1型は、ログデータで管理の記録が残せます。用途屋内、屋外活動の熱中症対策に仕様専用ソフトはメーカーホームページよりダウンロードしてください。測定範囲黒球温度:0~80℃質量(g)約180(乾電池含む)電源単4乾電池4本使用、USB形式(micro_B)測定範囲(℃)WBGT:0~50測定精度黒球温度 :±0.5℃±1digit(素子単体の場合)、温度 :±0.5℃±1digit、相対湿度 :±3%rh±1digit、WBGT 値 :±1.5℃ 、JIS B 7922 クラス1.5 相応寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)83×47×139温度測定範囲(℃)-10~60機能USB_PC接続、Bluetooth無線通信、データロギング準拠規格JIS B 7922測定対象黒球温度、温度、湿度通信方式USB形式(micro_B)、Bluetooth設置方式卓上や壁掛けで設置可能動作時間約40時間(電池)主な機能データロギング機能、Bluetooth通信機能湿度測定範囲(%RH)10~95
風速計 Chicco-iino VS-1
SIBATA(柴田科学)¥54,980税込¥60,4781台(1台)翌々日出荷風速、温度、相対湿度の測定を一台で行えます。本体と測定部は分離可能で、USB延長ケーブルを間に接続することで、高所などの測定も可能です。CSV型式でデータを保存でき、専用ソフトウェアを使用してPCから設定およびデータの取得が可能です。電源は単四乾電池4本または、USBコネクタ経由からの給電も可能です。JIS T8202準拠。風速に対してトレサビリティ証明書の発行が可能です。 ・リアルタイムモニタリングに適した、手のひらサイズの簡易測定器 ・風速、温度、相対湿度の測定を一台で ・センサーと表示部は分離が可能。延長ケーブルを間に接続することで高所などの測定に対応。 ・単四乾電池4本を使用し、USBコネクタ経由からの給電も可能 ・CSV形式でデータを保存可能であり、専用ソフトウェアを使用してPCから設定およびデータの取得が可能 ・JIS T8202準拠。用途局所排気、空調、換気量の測定。風速、温度、相対湿度の測定。仕様専用ソフトはメーカーホームページよりダウンロードしてください。測定範囲風速:0.05~20m/s質量(g)約190(乾電池含む)電源単4乾電池4本使用、USB形式(micro_B)測定精度風速:±5%+0.1m/s、温度:±0.5℃、相対湿度:±4% ※全±1digit寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)104×47×97温度測定範囲(℃)-10~60機能USB_PC接続、Bluetooth無線通信、データロギング測定対象風速、温度、湿度通信方式USB形式(micro_B)、Bluetooth動作時間約10時間(電池)主な機能データロギング機能、Bluetooth通信機能湿度測定範囲(%RH)10~95
接続ケーブル CANA-0010S用
SIBATA(柴田科学)¥5,298税込¥5,8281個4日以内出荷IES-4000用アナログ出力付照度計CANA-0010S型用です。アズワン品番64-8273-57
伸縮延長棒ISA-101用 AX-102S
SIBATA(柴田科学)¥26,980税込¥29,6781個4日以内出荷ISA-101/111型用 伸縮延長棒を接続すれば2700mmを超える高所の計測にも対応できます。 市販されている一脚や三脚を取り付けることもできます。適合本体ISA-101/111型用
デジタルマノメーター
SIBATA(柴田科学)¥88,980~税込¥97,878~1個当日出荷半導体センサを用いた卓上型の真空計です。コンパクトで使いやすく、再現性に優れています。 水銀フリーで安心してご使用いただけます。 絶対圧を表示します。 DM-100S型は乾電池タイプで、単3電池2本で60時間以上の連続運転が可能です。 DM-300S型はセンサと内部配管は耐食性に優れたステンレス製です。備考基準圧力計を用いてユーザー校正が可能です。電源単3アルカリ電池×2(付属)、ACアダプタ(別売)AC100V 50/60Hz 0.3A測定範囲(kPa)0~101.3表示分解能0.1kPa連続使用時間(時間)約60(電池使用時)測定圧力絶対圧記録計出力0~100kPaにおいて0~1V
グローブサーモメーター
SIBATA(柴田科学)¥23,980~税込¥26,378~1台当日出荷から13日以内出荷気流のあまり大きくない場所のふく射熱をはかる計器です。作業環境測定基準第3条にしたがって屋内作業場のふく射熱を測定することができます。構成黒球(銅につや消黒塗装)、ゴム栓、アルコール温度計(100℃)
電子式スモークテスター EST-1本体のみ
SIBATA(柴田科学)¥33,980税込¥37,3781台(1台)翌々日出荷プロピレングリコールとグリセリンの混合液を加熱蒸発させ、発生した白煙の動きから空気の流れを検査する装置です。乾電池で動作し、小型なため持ち運びに便利です。発煙カートリッジ(別売り)をワンタッチで交換できることが特徴です。三脚ネジに延長棒を接続することも可能です。また、ストラップも取り付けることができます。仕様電池動作時:30秒間の発煙で100回寸法36(W)×36(D)×190(H)mm使用湿度範囲90 % rh以下(結露がないこと)
アナログ出力ケーブル DM-S用
SIBATA(柴田科学)¥2,598税込¥2,8581個当日出荷デジタルマノメーター DM-100S/-300S用のアナログ出力ケーブル適合本体DM-100S/-300S用
グローブサーモメーター 本体のみ
SIBATA(柴田科学)¥19,980~税込¥21,978~1個当日出荷から16日以内出荷気流のあまり大きくない場所のふく射熱をはかる計器です。ベルノン式(150mm)、石川式(75mm)の2種類で、グローブサーモメーターの本体(黒球/紐/ゴム栓)部分のみです。仕様グローブサーモメーター本体(黒球部分)のみ、紐・ゴム栓付
共通摺合温度計 アルコール 200℃
SIBATA(柴田科学)¥30,980税込¥34,0781個当日出荷共通すり合わせTS15/25のメス形に接続可能なアルコール温度計です。測定範囲(℃)0~200寸法a(mm)761目盛(℃)1寸法b(mm)260摺合せ15/25アズワン品番64-8272-46
ワイヤレス風速・温度計
SIBATA(柴田科学)¥109,800税込¥120,7801台当日出荷0.01~30m/sの風速、-20~70℃の温度の計測が可能。Bluetooth通信により表示部とプローブをワイヤレスで使用できます。用途ビル管理や学校環境などの気流・温度計測で。付属品キャリングケース、単3乾電池×4本(テスト用)、プローブ接続ケーブル(1.5m)、ストラップ金具(三脚取付穴へ固定)、プローブカバー型式ISA-101質量(g)表示ユニット:約125(電池含む)使用温度範囲(℃)5~40(結露なきこと)電源【プローブ】単3乾電池×2本、もしくはケーブル接続時の表示ユニットを介したACアダプター(市販品)、【表示ユニット】単3乾電池×2本測定項目風速・温度動作方式風速:熱式、温度:測温抵抗体表示白色バックライト液晶寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)表示ユニット:62×23.5×100表示分解能風速:0.01m/s、温度:0.1℃センサー風速:白金巻線センサー、温度:Pt1000温度測定範囲(℃)-20~70精度(%)±3.5(または0.05m/sの大きい方)精度(℃)±0.5連続使用時間(時間)約50(20℃、アルカリ電池使用時)機能Bluetooth通信(専用プローブ)、ケーブル接続(専用プローブに有線ケーブル接続)、計測値ホールド、平均・最大・最小値演算、時定数切替(1or5秒)、単位切替(風速:m/s、FPM、温度:℃、°F)、バックライトON/OFF/5秒後自動OFF風速測定範囲(m/s)0.01~30応答性風速:約1秒(風速0→1m/s時、90%応答)、温度:約30秒(風速1m/sにおいて90%応答)
透過カップ JIS
SIBATA(柴田科学)¥39,980税込¥43,9781個5日以内出荷全自動透湿度計 WVTR-1 のオプション品です。WVTR-1での測定はもちろん、一般的なカップ法による透湿度測定にも使用できます。用途に合わせて、JIS Z 0208対応の「ネジ締付式」と、JIS L 1099の測定に使用する「六角ナット締付式」の2種類をご用意しています。ネジ締付式(070000-2)は、パッキンによる密閉構造を採用。従来の封蝋式で必要だった封蝋作業や蝋を剥がす作業が不要になり、透湿度測定の作業効率向上に役立ちます。用途フィルム、シート、繊維製品などの透湿度測定に使用する透過カップです。JIS Z 0208やJIS L 1099に記載される、試料をカップに取り付けて水蒸気の透過量を測定する方法(カップ法)に使用できます。寸法(mm)透過:Φ60質量(g)150材質(パッキン)ニトリルゴム
差圧計 FPL-1型
SIBATA(柴田科学)¥94,980税込¥104,4781台8日以内出荷FPL-1は安価ながら、アスベスト除去解体工事の厚労省マニュアルに沿った負圧設定警報機能、データロギング機能を搭載しておりアスベスト除去解体工事現場での負圧測定、負圧監視器として使用可能な差圧計です。温湿度測定も行うため、解体現場の詳細な空気環境を測定できます。 ・ロギングデータを本体に記録。通信ソフトでPCへ取り出し可能 ※動作可能OS:Windows 10、11 ※1秒~60秒間隔で設定可能 ※通信ソフトを使えばPCへデータを取り出し可能 ・小型で卓上や壁掛けで設置可能 ・PCをUSBでつないで各種設定可能 ・Bluetooth搭載で専用アプリをダウンロードすればスマートフォンでも表示可能 ・USB電源供給で連続測定可能 ・差圧が設定値未満になるとアラーム鳴動 ※ON/OFFが設定可能(通信ソフト)※アラームは1Pa単位で設定可能※ALERTランプ(点滅)でもお知らせ用途アスベスト除去解体工事現場での負圧監視。医療施設内の負圧・陽圧監視。仕様専用ソフトはメーカーホームページよりダウンロードしてください。測定範囲差圧:-60~+60Pa質量(g)約250(乾電含む)電源単4乾電池4本使用、USB形式(micro_B)測定精度差圧:±2Pa、温度:±0.5℃、相対湿度:±3.5% ※全±1digit寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)83×47×105温度測定範囲(℃)-10~100機能USB_PC接続、Bluetooth無線通信、データロギング測定対象差圧、温度、湿度通信方式USB形式(micro_B)、Bluetooth動作時間約48時間(電池)主な機能データロギング機能、Bluetooth通信機能湿度測定範囲(%RH)10~95
デジタル粉じん計 LD-5R
SIBATA(柴田科学)¥369,800税込¥406,7801台5日以内出荷作業環境などに係る浮遊粒子状物質の測定には、メーカーのデジタル粉じん計が数多く使用されており、光散乱方式による相対濃度計として、ろ過捕集法に比べ短時間でデータが得られ、急な濃度変化も把握できるなどの利点があります。一方、得られた相対濃度は、特性上、ろ過捕集法を基準として、質量濃度変換係数を求め、質量濃度に補正する必要があります。質量濃度変換係数(K値)を入力することにより、計数値を簡単に質量濃度換算することができます。LD-5R型は測定結果を多様な様式で表示できる光散乱方式の相対濃度計です。製品サイズ(mm):184×68×109.5。重量(kg):約1.1(電池含む)用途作業環境、ビル環境測定
透過カップ用パッキン
SIBATA(柴田科学)¥5,998税込¥6,5981個5日以内出荷透湿度測定に使用する透過カップの交換用パッキンです。密閉性を保つため、劣化・汚れ・破損が見られる場合は交換してご使用ください。透過カップは、JIS Z 0208参考規格のネジ締付式(品目コード:070000-2)と、JIS L 1099参考規格の六角ナット締付式(品目コード:070000-3)の2種類があり、それぞれ対応するパッキンをご使用ください。用途透過カップの密閉保持に使用する交換用パッキン材質ニトリルゴム
普通騒音計 6230H
SIBATA(柴田科学)¥189,800~税込¥208,780~1台16日以内出荷室内環境測定セットIES-5000R用オプション品です。計量法・JIS・IECに適合しています。質量(g)120寸法206(H)×48(W)×24(D)mm電源単4形アルカリ乾電池2本
UV強度計
SIBATA(柴田科学)¥57,980税込¥63,7781台41日以内出荷UV殺菌灯などの光源から出ているUV(紫外線)の強さを測定します。UV-C殺菌で十分な紫外線強度があるかどうかの確認に使用できます。紫外線の中で最も強い殺菌効果のあるUV-C(254nm)の測定にご使用いただけます。222nmも検知可能です(UV-A/UV-Bの測定はできません)。出力はデジタル/アナログどちらでも可能です。10秒間のタイマーホールド機能付きです。カウントダウンしている10秒の間に、測定したい場所に本器を置くことで退室しての測定も可能です。用途食品(野菜)工場/研究機関/水産関連/水質改善などの現場で使用される紫外線殺菌灯(紫外線ランプ)の管理にご活用いただけます。材質耐紫外線アルマイト、耐候性樹脂型式UVIC-254測定範囲0~0.999mW/cm2質量(g)(乾電池含む)103出力デジタル、アナログ(0.999mW/cm2にて約0.999V)電源単4乾電池×2寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)61×29×115分解能0.001mW/cm2機能リアルタイム表示・即時ホールド・タイマーホールド・オートパワーオフ測定波長UV-C(254nm) 222nmも検知可能レンジ切替1レンジ
共通摺合温度計 15/25 360℃ 水銀
SIBATA(柴田科学)¥39,980税込¥43,9781個当日出荷から3日以内出荷共通すり合わせTS15/25のメス形に接続可能な水銀温度計です。測定範囲(℃)0~360寸法a(mm)76寸法b(mm)300摺合せ15/25アズワン品番64-3880-11
デジタル粉じん計 LD-3S
SIBATA(柴田科学)¥259,800税込¥285,7801台4日以内出荷ビル環境などに係る浮遊粒子状物質の測定には、メーカーのデジタル粉じん計が数多く使用されており、光散乱方式による相対濃度計として、ろ過捕集法に比べ短時間でデータが得られるなどの利点があります。一方、得られた相対濃度は、特性上、ろ過捕集法を基準として、質量濃度変換係数を求め、質量濃度に補正する必要があります。仕様吸引:ファンモーター測定範囲0.001~10.000mg/m3(標準粒子に対して)測定精度±10%(標準粒子に対して)光源レーザーダイオード測定感度1CPM=0.001mg/m3(標準粒子に対して)測定原理光散乱方式
気象計 FLD-1用
SIBATA(柴田科学)¥969,800税込¥1,066,7801台4日以内出荷屋外用 粉じんモニター FLD-1用のオプション品。粉じんの測定と同時に、外気温・相対湿度・風向・風速を測定することができるセンサーです。屋外用粉じんモニター FLD-1型本体の側面に取り付けて使用します。取り付け金具とセットになっています。
PM2.5サイクロン FLD-1用
SIBATA(柴田科学)¥67,980税込¥74,7781台4日以内出荷屋外用 粉じんモニター FLD-1用のオプション品。PM2.5の分粒特性を有したサイクロン式の分粒装置です。FLD-1の採気口の下部に取り付けて使用します。
ACアダプター UES12LCP-050200SPA
SIBATA(柴田科学)¥7,498税込¥8,2481個4日以内出荷デジタルマノメーター DM-100S(CE)(071060-1002)用のACアダプター適合本体DM-100S(CE)用出力5V/2A入力電源(V)100-240 : 50/60Hz
デジタル照度計 CANA-0010S型
SIBATA(柴田科学)¥59,980税込¥65,9781台3日以内出荷デジタル照度計CANA-0010型は、JIS C1609 A級の精度を持ち、小型ながら0~39999lxの全域が直読できます。照度表示は大きな数字で、スイッチは側面に1個、軽いボタン式で、オン・ホールド・オフの切り替えができます。また、約5分のオートパワーオフ機能もついています。柴田科学製、室内環境測定セットIES-4000/-5000用の照度計です。型式CANA-0010S規格JIS C 1609-1 A級寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)約61×115×29保存温度範囲(℃)-10~40アズワン品番64-3880-78使用湿度(%RH)80以下(ただし結露なきこと)
アルコール温度計100℃ グローブサーモメーター用
SIBATA(柴田科学)¥3,198税込¥3,5181本3日以内出荷ふく射熱を測るグローブサーモメーターのスペアパーツです。用途グローブサーモメーター用アルコール温度計質量(kg)0.021幅W(mm)5アズワン品番64-3880-87
温度計(0-50℃)アスマン用 2本組
SIBATA(柴田科学)¥48,980税込¥53,8781箱(2本)3日以内出荷・電動式アスマン通風乾湿計用の温度計です。 ・測定範囲は0~50℃適合機種080310-06/080310-07 アスマン通風乾湿計水銀温度計仕様電動式目盛(℃)0~50
水銀温度計 大型アスマンゼンマイ式用
SIBATA(柴田科学)¥21,980税込¥24,1781本3日以内出荷・ゼンマイ式アスマン通風乾湿計のスペアパーツです。 ・測定範囲は-30~50℃ ・水銀を使用しています。目盛(℃)-30~50
アスマン通風乾湿計 電動式 SK-RHG-S
SIBATA(柴田科学)¥229,800税込¥252,7801台12日以内出荷一定の風速の下での温度測定。ゼンマイ式または電動式。いずれも風速約3.7c/sの下での測定となります。現場測定に便利。三脚で所定の高さに調節できます。気象観測はもちろん、ビルや工場等の環境測定に適しています。長時間の測定にも、難しいメンテナンスを必要としないで対応でき、屋外・屋内を問わずご利用いただけます。持ち運びが便利で、温湿度測定器として幅広い用途を持っています。電動式は通風装置を小型モーターで回転させるもので、交直両用です。セット内容本体、単1乾電池2本、湿球布20本、給水ボトル1コ、給水ポット1コ、ACアダプター1コ、RHG専用計算尺1コ、温度計成績表1、本体用格納箱1質量(kg)約0.74(本体)電源単1乾電池×2本(DC3V) ACアダプター高さH(mm)450目盛(℃)0~50(最小目盛0.2℃)奥行D(mm)110駆動方式電動式本体、気象庁検定付幅W(mm)80
アスマン通風乾湿計 電動式 RHG-1
SIBATA(柴田科学)¥109,800~税込¥120,780~1台ほか3日以内出荷から32日以内出荷一定の風速の下での温度測定。ゼンマイ式または電動式。いずれも風速約3.7c/sの下での測定となります。現場測定に便利。三脚で所定の高さに調節できます。気象観測はもちろん、ビルや工場等の環境測定に適しています。長時間の測定にも、難しいメンテナンスを必要としないで対応でき、屋外・屋内を問わずご利用いただけます。持ち運びが便利で、温湿度測定器として幅広い用途を持っています。電動式は通風装置を小型モーターで回転させるもので、交直両用です。質量(kg)約0.74(本体)電源単1乾電池×2本(DC3V) ACアダプター目盛(℃)0~50(最小目盛0.2℃)
ACアダプター UV313-0520 EIAJ2
SIBATA(柴田科学)¥6,998税込¥7,6981個4日以内出荷デジタルマノメーター DM-100S用のACアダプターです。電源(V)100-240(50/60Hz)
水の鉄 簡易測定器用 試薬
SIBATA(柴田科学)¥12,980税込¥14,2781個3日以内出荷・水の鉄 簡易測定器用の試薬 50カプセル入りです。 ・測定法は O-フェナントロリン法です。仕様試薬簡易測定器用トラスコ品番165-9808
ACアダプター VSM-932
SIBATA(柴田科学)¥3,998税込¥4,3981個当日出荷・風速計ISA-90型用のオプションAC電源アダプターです。適合機種080280-090 風速計ISA-90Nシリーズ/080280-69 風速計ISA-69/080280-79 風速計ISA-79型式VSM-932
アスマン通風乾湿計 電動式 RHG-1-AL型
SIBATA(柴田科学)¥139,800~税込¥153,780~1台3日以内出荷から32日以内出荷持ち運びが便利で、温湿度測定器として幅広い用途を持っています。電動式は通風装置を小型モーターで回転させるもので、交直両用です。質量(kg)0.74寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)80×110×450