絞り込み
特性
- 防じん(1)
- 防水(1)
特殊用途
- その他(1)
測定範囲(℃)
- 0~50(1)
- 0~60(1)
- -10~60(1)
湿度測定範囲(%)
- 0~100(1)
- 20~90(1)
ブランド
- タニタ
- モノタロウ(5)
- A&D(エー・アンド・デイ)(19)
- ライフケア技研(4)
- CRECER(クレセル)(3)
- 日本緑十字社(3)
- エンペックス気象計(3)
- カスタム(2)
- キングジム(2)
- シンワ測定(2)
- マザーツール(2)
- KEM(2)
- 三愛(2)
- アイリスオーヤマ(1)
- 佐藤計量器製作所(1)
- SARAYA(サラヤ)(1)
- シチズン(1)
- SIBATA(柴田科学)(1)
- 鶴賀電機(1)
- ドリテック(1)
- ブランドをもっと見る
特価
「特性」から絞り込む
防じん(1)
防水(1)

黒球式暑さ指数計 熱中アラーム
タニタ¥11,980税込¥13,1781個当日出荷「日常生活における熱中症予防指針」に基づく「危険」「厳重警戒」「警戒」「注意」の4区分をレベルバーで表示。 危険度に合わせて異なる警告アラームでお知らせします。防水・防じん機能付きで突然の雨にも対応できます。付属品つり下げ用アタッチメント、カラビナ、 三脚取り付け用電池フタ、 お試し用電池(CR2032コイン形 リチウム電池)、保管用袋(本体梱包)、お知らせ(保証書付)材質ABS、PMMA電源3V DC CR2032コイン形リチウム電池×1個測定範囲(℃)WBGT:0.0~50.0(0未満はLo表示、50を超えるとHI表示)、気温(TEMP):-10.0~60.0(-10未満はLo表示、60を超えるとHI表示)、黒球温度(Tg):0.0~60.0(0未満はLo表示、60を超えるとHI表示)測定対象WBGT、気温、相対湿度、黒球温度湿度測定範囲(%)0~100(相対)表示単位WBGT:0.1℃、気温:0.1℃、相対湿度:0.1%、黒球温度:0.1℃電池寿命約8ヶ月(1日4時間使用時)測定間隔約30秒/1回特性防じん・防水(IP65)アラーム3段階:75dB(大)、65dB(小)、無し ※最長約15秒(各注意レベルで音の鳴り方が異なります。)
日焼けアラーム機能付き 黒球式熱中アラーム TC210WH
タニタ¥4,598税込¥5,0581個当日出荷屋外・直射日光の下でも使える黒球式熱中症指数計(熱中アラーム)携帯型 子どもでもわかりやすいひらがな・イラスト表示 高齢者でも見やすい大きな文字 業務用でも採用されている黒球式 日焼けアラーム機能(黒球温度と乾球温度の差から紫外線量を予測)付属品取扱説明書(保証書付)、簡易取扱説明書、つり下げ用アタッチメント×1本、カラビナ×1個、ドライバー×1本、お試し用電池(CR2032コイン形リチウム電池×1個)材質耐熱ABS、PMMA、PP色ホワイト電源(V)DC3(CR2032コイン形リチウム電池×1個)温度測定範囲(℃)暑さ指数(WBGT):0~50/気温:0~50湿度測定範囲(%)(相対)20~90使用温湿度範囲0~50℃/20~90%(結露なきこと)保証期間1年表示内容暑さ指数(WBGT)、気温、相対湿度、日焼け時間(0~99分、1分単位でカウントダウン)表示単位暑さ指数(WBGT):1℃/気温:0.1℃/相対湿度:1%電池寿命約6カ月(1日4時間使用時)音量(dB)大(75)・小(65)・オフ