絞り込み
測定粘度範囲(Pa・s)
- 400
- 1(5)
- 1.3(3)
- 5(2)
- 10(4)
- 15(3)
- 25(1)
- 30(2)
- 100(3)
- 500(3)
- 2000(1)
- 6000(3)
- 13000(2)
- 16000(1)
- 26000(3)
- 40000(2)
- 80000(2)
- 104000(3)
- 320000(2)
- 640000(2)
- 測定粘度範囲(Pa・s)をもっと見る
最大回転数(min-1[r.p.m])
- 62.5(3)
ブランド
- リオン(2)
- ケニス(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
「測定粘度範囲(Pa・s)」から絞り込む
1(5)
1.3(3)
10(4)
15(3)
100(3)
400
500(3)
6000(3)
26000(3)
104000(3)
測定粘度範囲(Pa・s)をもっと見る

ビスコメータ (回転式粘度計)
リオン¥179,800税込¥197,7801台当日出荷から14日以内出荷円筒型回転粘度計で液体の粘度を簡単に測定。 重油、塗料、接着剤などの工業用品や、食品製造工程の品質管理が可能です。建設機械に使用されるギアオイルなど広範囲で粘度を簡単に測定できます。 測定は、液中にロータを浸して回転させ、この時にロータに働く粘性抵抗(トルク)を測定することにより、液体の粘度を知ることができます。 小型・軽量。片手に持って使用可能。アルカリ乾電池、ニッケル水素充電池、ACアダプタの使用が可能。粘度はミリパスカル秒またはデジパスカル秒(SI単位)で直読可能。
粘度測定器(ビスコテスタ)
ケニス¥219,800税込¥241,7801個翌日出荷片手で簡単に測定できる小型粘度計です。 電池での使用が可能です。 重油・塗料・接着剤などの工業製品をはじめ、食品工業などの製造工程で、粘度測定による品質管理に使用できます。用途重油・塗料・接着剤などの工業製品、食品工業など付属品1号ロータ、2号ロータ、3号ロータ、3号カップ、補長索(300mm×3)、専用スタンド(SUS304)、ACアダプタ寸法(mm)175×77×40測定範囲3号ロータ:0.3~13dPa・s、1号ロータ:3~150dPa・s、2号ロータ:100~4000dPa・s質量(g)260(電池含まず)タイプ高粘度回転数(min-1[r.p.m])62.5電源単3電池×4またはACアダプタ(付属)測定精度指示値の±10%再現性±5%試料容量(mL)約350(3号:約170)
ビスコメータ(粘度計)+スタンド
リオン¥249,800税込¥274,7801セット当日出荷液体の粘度を簡単に測定できるビスコメータと専用スタンドのセットです。重油、塗料、接着剤などの工業製品や、建設機械に使用されるギアオイル、また食品の製造工程の品質管理に使用されています。液中にロータを浸し回転させ、ロータに働く粘性抵抗(トルク)を測定し、粘度を表示します。片手で簡単に測定できる小型粘度計です。アルカリ乾電池、ニッケル水素充電池、ACアダプタの使用が可能。粘度はデシパスカル秒(SI 単位系)で直読可能。付属品1号ロータ、2号ロータ、3号ロータ、3号カップ、ロータ補長策(全長約900mm)、ACアダプタ(VA-05JA)、スタンド(VA-04)その他【試料容積】[1号 / 2号ロータ]350mL(JISの300mLビーカ使用) / [3号ロータ]170mL(3号カップ使用)カップ底面から15程度ロータ下端を離す。測定範囲[3号ロータ]0.3~13dPa・s(3号カップと組み合わせる)、[1号ロータ]3~150dPa・s(JISの300mLビーカを容器とする)、[2号ロータ]100~4000dPa・s(JISの300mLビーカを容器とする)回転数(min-1[r.p.m])62.5電源単三形アルカリ電池、ニッケル乾電池、ACアダプタ(VA-05J)測定精度指示値の±10%±1digit 再現性±5%