絞り込み
最大回転数(min-1[r.p.m])
- 20(1)
ブランド
- 東機産業
- 三商(8)
- A&D(エー・アンド・デイ)(5)
- アズワン(2)
- セコニック(2)
- リオン(2)
- EKO(2)
- ブルックフィールド(2)
- コクゴ(1)
- Blookfield(1)
- climbing(クライミング)(1)
- ケニス(1)
- Surfgauge(1)
- 富士工業[超音波応用機器](1)
「測定粘度範囲(Pa・s)」から絞り込む

デジタル粘度計
東機産業(1件のレビュー)¥129,800税込¥142,7801個10日以内出荷粘度を現場で測定できるハンディタイプの粘度計です。 操作ユニットが分離可能なセパレートタイプです(付属の専用ケーブルを使用)。寸法(mm)101×138×264.5(取手除く)質量(g)約880電源アルカリ単3電池×4(付属)またはACアダプタ(オプション)精度±3%FS以内(ロータNo.2/3/4)、±4%FS以内(ロータNo.0/1/5)回転速度(min-1[r.p.m])5/10/20測定単位SI単位(mPa・s/Pa・s)、%値の同時表示使用環境温度/5~40℃、湿度/90%RH以下(結露なきこと)材質(接液部)ステンレス鋼