絞り込み
測定粘度範囲(Pa・s)
- 1.3(1)
- 15(1)
- 400(1)
最大回転数(min-1[r.p.m])
- 62.5(1)
ブランド
- ケニス
- 三商(8)
- A&D(エー・アンド・デイ)(5)
- アズワン(2)
- セコニック(2)
- リオン(2)
- EKO(2)
- ブルックフィールド(2)
- コクゴ(1)
- Blookfield(1)
- climbing(クライミング)(1)
- 東機産業(1)
- Surfgauge(1)
- 富士工業[超音波応用機器](1)
特価
「測定粘度範囲(Pa・s)」から絞り込む
1.3(1)
15(1)
400(1)

粘度測定器(ビスコテスタ)
ケニス¥219,800税込¥241,7801個翌日出荷片手で簡単に測定できる小型粘度計です。 電池での使用が可能です。 重油・塗料・接着剤などの工業製品をはじめ、食品工業などの製造工程で、粘度測定による品質管理に使用できます。用途重油・塗料・接着剤などの工業製品、食品工業など付属品1号ロータ、2号ロータ、3号ロータ、3号カップ、補長索(300mm×3)、専用スタンド(SUS304)、ACアダプタ寸法(mm)175×77×40測定範囲3号ロータ:0.3~13dPa・s、1号ロータ:3~150dPa・s、2号ロータ:100~4000dPa・s質量(g)260(電池含まず)タイプ高粘度回転数(min-1[r.p.m])62.5電源単3電池×4またはACアダプタ(付属)測定精度指示値の±10%再現性±5%試料容量(mL)約350(3号:約170)