絞り込み
ブランド
  • ケニス
  • SIBATA(柴田科学)(384)
  • SKC(環境測定)(312)
  • 北川式/光明理化(236)
  • アズワン(108)
  • TGK(東京硝子器械)(94)
  • Blookfield(82)
  • ジーエルサイエンス(80)
  • 三商(68)
  • 光明理化(58)
  • ガステック(55)
  • HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)(49)
  • 東亜計器(45)
  • 安藤計器製工所(40)
  • A&D(エー・アンド・デイ)(31)
  • 近江オドエアーサービス(31)
  • Starna Scientific Ltd. (英国スターナ、スタルナ)(20)
  • コクゴ(16)
  • sartorius(ザルトリウス)(14)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
28件中 128
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 実験用ガス ケニス

    実験用ガス

    ケニス(30件のレビュー)
    669税込736
    1本(5L)ほか
    当日出荷
    各種のガスを実験用に小型ボンベに圧縮して入れてあり、実験のスピード化に役立ちます。 ガスはスプレー式で、一定量を連続して噴出させたい時は、別売のガス量調節器を使用します。
    付属品フレキシブルチューブ・ストレートチューブ 各1本純度(%)95(V/V)
  • ガス量調節器 ケニス

    ガス量調節器

    ケニス(1件のレビュー)
    1,298税込1,428
    1個
    当日出荷
    上部のネジを回すと一定のガス流量を連続して噴出できます。 実験用ガス缶に装着して、使用できます。
    材質金属タイプネジ調節式
  • 標準セル ケニス

    標準セル

    ケニス
    1,798税込1,978
    1個
    当日出荷
    分光分析用として標準的な2面透明のキュベットです。石英ガラス製セルは紫外域の透過に優れています。
    光路長×光路幅×高さH(mm)10×10×45
  • セルスタンド ケニス

    セルスタンド

    ケニス
    2,498税込2,748
    1個
    当日出荷
    1~16の数字が表記されており、セルの識別が容易です。
    材質PP(ポリプロピレン)寸法(mm)210×70×35架数16架穴寸法(Φmm)約13×13mm
  • デジタル照度計 ケニス

    デジタル照度計

    ケニス
    13,980税込15,378
    1個
    当日出荷
    持ち運び・携帯に便利なポケットサイズのデジタル照度計です。 最大40万ルクスまで測定可能です。
    寸法(mm)48×23×133測定範囲0.0~400/4000/40000/400000lx質量(g)約90(電池含む)電源単4電池×2(付属)測定項目照度精度±3%±3lx(0~500lx) ±3%(その他)機能オートパワーオフ ホールド 最大最小・平均値 オートレンジ受光素子シリコンフォトダイオード
  • 紫外線強度計 ケニス

    紫外線強度計

    ケニス
    28,980税込31,878
    1個
    欠品中
    データホールド機能付の紫外線強度計です。
    質量(g)380電源006P(9V)電池×1付属コード長さ(m)1.5本体寸法(mm)68×30×200精度±(4%FS+2dgt)分解能0.001/0.01mW/cm2センサー寸法(mm)170×45×32機能データレコード、データホールド、0点調整測定レンジ0~1.999/0~19.99mW/cm2測定波長290~390nm
  • フーリエ変換赤外分光スターターキット ケニス

    フーリエ変換赤外分光スターターキット

    ケニス
    189,800税込208,780
    1個
    8日以内出荷
    FT-IRをこれからお使いになる方にとって基本となる固体・液体・フィルム等の試料分析に必要なツールをまとめたキットです。 組立液体セルは各種液体・ペースト・粘性液体等の分析に、固体セルは3mmΦのKBrペレット成型・分析に適しています。
  • デジタル照度計 ケニス

    デジタル照度計

    ケニス
    18,980税込20,878
    1個
    3日以内出荷
    スマートフォンサイズの小型軽量なデジタル照度計です。
    寸法(mm)60×24×125質量(g)約90(電池含む)規格電源CR2450電池×2(付属)機能直線性±5%測定範囲(Lux)0~99990受光素子シリコンフォトダイオードRoHS指令(10物質対応)対応
  • セル洗浄液 ケニス

    セル洗浄液

    ケニス
    2,998税込3,298
    1個(500mL)
    6日以内出荷
    無リン酸系の液体洗浄剤で、特にセル汚染除去には優れた効果があります。
  • マッチング・セル(2面透明) ケニス

    マッチング・セル(2面透明)

    ケニス
    13,980税込15,378
    1組(2個)ほか
    当日出荷
    透過率を揃えた石英セルのセットで、セルの個体差による測定値の誤差やバラつきを最小限に抑えることができます。 フタが付属しています。
    材質石英ガラス製(透過率のマッチング誤差:0.1%以内)光路長×光路幅×高さH(mm)10×10×45
  • SDカード式紫外線強度計 ケニス

    SDカード式紫外線強度計

    ケニス
    77,980税込85,778
    1個
    翌々日出荷
    センサの交換によりUV-AとUV-Cの両方を計測・記録できる紫外線強度計です。データは内蔵のSDカードに保存できます。
    付属品SDカード(2GB)×1仕様データロガー:自動モード/1、2、5、10、30、60、120、300、600、1800、3600秒間隔、手動モード/ボタンを押した際に計測・最大99回寸法(mm)(本体)68×45×177、(UV-Aプローブ)170×45×32、(UV-Cプローブ)Φ38×25測定範囲0~1.999mW/cm2、0~19.99mW/cm2電源単3アルカリ電池×6(付属)コード長さ(m)1分解能0.001mW/cm2、0.01mW/cm2機能最大値・最小値、データホールド、0点調整測定波長240~390nm
  • 粘度測定器(ビスコテスタ) ケニス

    粘度測定器(ビスコテスタ)

    ケニス
    219,800税込241,780
    1個
    翌日出荷
    片手で簡単に測定できる小型粘度計です。 電池での使用が可能です。 重油・塗料・接着剤などの工業製品をはじめ、食品工業などの製造工程で、粘度測定による品質管理に使用できます。
    用途重油・塗料・接着剤などの工業製品、食品工業など付属品1号ロータ、2号ロータ、3号ロータ、3号カップ、補長索(300mm×3)、専用スタンド(SUS304)、ACアダプタ寸法(mm)175×77×40測定範囲3号ロータ:0.3~13dPa・s、1号ロータ:3~150dPa・s、2号ロータ:100~4000dPa・s質量(g)260(電池含まず)タイプ高粘度回転数(min-1[r.p.m])62.5電源単3電池×4またはACアダプタ(付属)測定精度指示値の±10%再現性±5%試料容量(mL)約350(3号:約170)
  • 石英マイクロセル ケニス

    石英マイクロセル

    ケニス
    14,980税込16,478
    1個(1個)
    当日出荷から8日以内出荷
    付属品ガラス蓋材質合成石英外寸(mm)12.5×12.5×45(光路長:10
  • 標準セル ケニス

    標準セル

    ケニス
    3,198税込3,518
    1組(2個)
    翌日出荷
    分光分析用として標準的な2面透明のキュベットです。石英ガラス製セルは紫外域の透過に優れています。
    材質ガラスタイプ2面透明外寸(mm)12.5×12.5×45入数(個)2光路長×光路幅(mm)10×10
  • セル保管ケース ケニス

    セル保管ケース

    ケニス
    5,998税込6,598
    1個(1個)
    翌日出荷
    標準セル20本(最大)を清潔に保管・収納できます。
    材質ベース/白色アクリル カバー/透明アクリル製架数20架大きさ135×115×60mm穴サイズ(mm)約18Φ
  • 教育用環境放射線(γ線)測定器 ケニス

    教育用環境放射線(γ線)測定器

    ケニス
    82,980税込91,278
    1個
    翌日出荷
    放射線教育を目的に開発されたシンチレーション式測定器です。 環境放射線(自然放射線)測定に必要なγ線だけを識別して測定することができます。 データログ機能付で、PCに接続してデータ出力し、グラフ化、数的処理等が可能です。 高精度の空間線量率を求める場合はKIND-pro2。簡易的に空間線量率を求めるとともに、X線も測定する場合はKIND-mini2をご使用ください。 KIND-pro2-SETには簡易的な校正ができるキットが付属しています。
    寸法(mm)95×60×18測定範囲0.001~30.00μSv/h 0~99999CPM質量(g)100表示ディスプレイ、音、LED点灯サンプリング10/30/60秒・移動平均:60秒(10秒更新)・CPM:1分間のカウント測定モード移動平均モード:60秒(10秒毎表示) サンプリングモード:10秒更新 スタートモード(μSv/h,CPM):60秒
  • USB対応放射線検知器 ケニス

    USB対応放射線検知器

    ケニス
    97,980税込107,778
    1個
    4日以内出荷
    PCのUSBに接続し、放射線(ガンマ線)を検知する簡易型放射線検知器です。 付属のソフトウェアを使用し、最大10年までのデータをPCに蓄積し、経時変化を見ることができます。
    付属品USBケーブル(約1.5m)/CD-ROM仕様【検出線種】γ線、【検出通知】LED ブザー寸法(mm)95×150×40(突起部を除く)電源USBより供給対応OSWindows 10検出器ガイガー・ミュラー(GM)計数管表示範囲0.000~3800.000μSv/h表示単位μSv/h、mSv/h、CPS、CPM動作温度範囲(℃)5~50USBタイプUSB2.0(Full Speed)準拠/バスパワード
  • 4成分複合ガス検知器 ケニス

    4成分複合ガス検知器

    ケニス
    199,800税込219,780
    1個
    47日以内出荷
    作業環境を選ばない防塵・防水、耐衝撃設計の4成分複合ガス検知器です。 手袋をしていても操作ミスが少ない2ボタン式です。
    仕様【データログ機能】4センサを1分間隔で3ヶ月(間隔は1~3600秒間で可変)寸法(mm)82×42×140質量(g)365電源リチウムイオン充電池測定方式拡散式ディスプレイ40×27mm 自動点灯 スクリーン反転機能動作温湿度範囲-20~50℃/0~95%RH(結露なきこと)防塵防水性能IP65警報方式95dBブザー バイブレーション 点滅LEDおよび画面表示使用時間(時間)約14
  • 紫外線強度計 ケニス

    紫外線強度計

    ケニス
    25,980税込28,578
    1個
    当日出荷
    UV-A/UV-B波の合算総強度を測定する小型の紫外線強度計です。 ゼロ補正機能付で測定値は大型液晶画面に表示されます。 290~390nmのUVA/B領域の紫外線強度を測定します。
    寸法(mm)48×23×133測定範囲0~3999μW/cm2 または39.99mW/cm2質量(g)約90電源単4電池×2(付属)測定項目紫外線強度精度±(4%FS+2dgt)機能オートパワーオフ ホールド測定波長290~390nm受光素子UVフォトダイオード
  • セルピンセット ケニス

    セルピンセット

    ケニス
    4,498税込4,948
    1個
    6日以内出荷
    バネの力により強力にセル(15mmまで)をはさむことができます。 ピンセット先端が平板になっており、セルを平均的にはさむためセルの回転やずり落ちの危険がありません。
    材質SUS304幅(mm)12mm全長(mm)153
  • セル保存ケース ケニス

    セル保存ケース

    ケニス
    15,980税込17,578
    1個
    6日以内出荷から8日以内出荷
    材質アクリル寸法(mm)160×125×103
  • マイクロプレート洗浄器 ケニス

    マイクロプレート洗浄器

    ケニス
    119,800税込131,780
    1個
    31日以内出荷から46日以内出荷
    マイクロプレートやマイクロストリップの手動型洗浄器です。 ほとんどのウェルタイプに使用でき、ピンで高さを調節できます。 本体のみご購入いただき、お手持ちの廃液用ボトル・チューブ・ポンプを使用することも可能です。
    寸法(mm)165×19×66質量(g)260オートクレーブの可否
  • 赤外用KBr ケニス

    赤外用KBr

    ケニス
    14,980税込16,478
    1個(100g)
    当日出荷から22日以内出荷
    錠剤法などFT-IR透過測定時の試料作製用KBr錠です。
    材質臭化カリウム(KBr)
  • ディスポ・セル ケニス

    ディスポ・セル

    ケニス(1件のレビュー)
    6,998税込7,698
    1組(100本)
    6日以内出荷
    用途可視光線340~750nm用材質PS
  • 標準セル ケニス

    標準セル

    ケニス
    2,698税込2,968
    1個
    5日以内出荷
  • 精密圧力調整器(レギュレーター) ケニス

    精密圧力調整器(レギュレーター)

    ケニス
    96,980税込106,678
    1個
    21日以内出荷から45日以内出荷
    ガス分析装置用標準ガス・高純度ガス用及び、その他特殊ガス用に開発された特別クリーン洗浄・組立仕様の精密圧力調整器です。 二段式タイプなので、入口圧力が減少しても安定した調整圧力を得ることができます。 ステンレスSUS316製は錆や腐食に強く、耐圧性にも優れています。 パージバルブ付では、ボンベ接続時に混入した空気を実ガスパージで外部に排除でき、高品質ガスを供給することが出来ます。 流量計付では流量のモニターが可能になり、不必要なガス消費を防ぐ事に役立ちます。
    用途ガス分析装置用標準ガス・高純度ガス用及び、その他特殊ガス用高圧圧力計(MPa)25(入口圧力14.8MPa以下)
  • 標準蛍光マッチング・セル(4面透明) ケニス

    標準蛍光マッチング・セル(4面透明)

    ケニス
    11,980税込13,178
    1組(2個)
    8日以内出荷
    ダブルビーム分光光度計におすすめのセルです。セルによる測定誤差を最小限に抑えます。
    外寸(mm)12.5×12.5×45入数(個)2光路長×光路幅(mm)10×10
  • 液体測定セット ケニス

    液体測定セット

    ケニス
    17,980税込19,778
    1個
    4日以内出荷
分析・環境・測定器具