絞り込み
最大回転数(min-1[r.p.m])
  • 60(1)
ブランド
  • アズワン
  • 三商(8)
  • A&D(エー・アンド・デイ)(5)
  • セコニック(2)
  • リオン(2)
  • EKO(2)
  • ブルックフィールド(2)
  • コクゴ(1)
  • Blookfield(1)
  • climbing(クライミング)(1)
  • ケニス(1)
  • 東機産業(1)
  • Surfgauge(1)
  • 富士工業[超音波応用機器](1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
2件中 12
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
測定粘度範囲(Pa・s)から絞り込む
  • タッチパネル式粘度計 1~2,000,000mPa・s ASJ-8STシリーズ アズワン

    タッチパネル式粘度計 1~2,000,000mPa・s ASJ-8STシリーズ

    アズワン
    337,000税込370,700
    1台
    当日出荷
    5インチサイズのタッチパネルを搭載しており、操作性・機能性に優れています。密度を入力することで自動で動粘度に変換します。測定結果をリアルタイムで表示します。粘度表示単位を4種類から選択することができます。測定範囲を任意に設定でき、最終測定値をホールドする機能を有しています。操作性に優れた粘度計!
    付属品標準スピンドル(L1、L2、L3、L4)、ガードフレーム、RTDプローブ、スタンド一式、ACアダプター、キャリングケース仕様FSトルク:673.7dyne-cm2質量(kg)約5.3(スタンド含む)サイズ285×300×565mm(最大)測定範囲(MPa)1~2,000,000電源AC100~240V(ACアダプター)測定範囲(℃)0~100精度±1.0%(F.S)再現性±0.5%(F.S)分解能1mPa・s回転数0.3、0.6、1.5、3、6、12、30、60rpm材質(接液部)SUS304アズワン品番4-2877-01
  • タッチパネル式粘度計 No.0 スピンドル アズワン

    タッチパネル式粘度計 No.0 スピンドル

    アズワン
    105,000税込115,500
    1個
    当日出荷
    アズワン品番4-2877-11

粘度計』には他にこんなカテゴリがあります

回転式