2ページ目: 粘度計関連品

156件中 4180
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • エクステンションリンク SXVシリーズ Blookfield

    エクステンションリンク SXVシリーズ

    Blookfield
    11,980税込13,178
    1個
    7日以内出荷
    ブルックフィールド粘度計でフック式スピンドルを使用する際に必要なパーツです。
  • カップリングナット Blookfield

    カップリングナット

    Blookfield
    18,980税込20,878
    1個
    7日以内出荷
    粘度計でフック式スピンドルを使用する際に必要なカップリングナットです。
    質量(kg)5長さ(cm)2.6アズワン品番69-6302-85
  • スチール製フィルムチャック イマダ

    スチール製フィルムチャック

    イマダ
    10,980税込12,078
    1個(1個)
    4日以内出荷
    フォースゲージ先端の計測軸やスタンドのステージに取り付ける治具です。フィルムやテープなど薄いサンプルを掴むのに最適です。最大荷重500Nまで使用可能な引張試験用治具です。
    質量(g)約73最大荷重(N)500口幅(mm)20開き幅(mm)最大 2RoHS指令(10物質対応)対応
  • 回転粘度計 シングルポイント測定用 ViscoQC100シリーズ アントンパール・ジャパン

    回転粘度計 シングルポイント測定用 ViscoQC100シリーズ

    アントンパール・ジャパン
    499,800税込549,780
    1台
    63日以内出荷
    シングルポイント測定用のB型粘度計です。Toolmaster(TM)(ICチップ)を内蔵したスピンドルによって、どの治具が接続されたか機器が自動で認識します。画面に表示される3色のインジケーターを見ながら水平調整が可能です。測定サンプルの粘度に応じて、治具のタイプと回転速度の組み合わせの最適化をサポートします。マグネット式カップリングのため
    仕様●粘度レンジ[mPa・s]:10~40,000,000●最大トルク[mNm]:0.7187●精度:0.1%FSR●重量:6.2kg●本体サイズ:361×444×281 mm(幅×高さ×奥行)●電源:ユニバーサルアズワン品番65-3697-58
  • 回転粘度計 シングルポイント測定用 ViscoQC100シリーズ アントンパール・ジャパン

    回転粘度計 シングルポイント測定用 ViscoQC100シリーズ

    アントンパール・ジャパン
    499,800税込549,780
    1台
    7日以内出荷
    シングルポイント測定用のB型粘度計です。Toolmaster(TM)(ICチップ)を内蔵したスピンドルによって、どの治具が接続されたか機器が自動で認識します。画面に表示される3色のインジケーターを見ながら水平調整が可能です。測定サンプルの粘度に応じて、治具のタイプと回転速度の組み合わせの最適化をサポートします。マグネット式カップリングのため、スピンドルのワンタッチ取付&取外しが容易です。また装置の故障リスクを回避します。オプションのペルチェ温調システムを機器に接続することで、高速かつ精確な温調を実現します。
    仕様粘度レンジ[mPa・s]:1~6,000,000 最大トルク[mNm]:0.0673 精度:0.1%FSR 重量:6.2kg 本体サイズ:361×444×281 mm(幅×高さ×奥行) 電源:ユニバーサル ※15 mPa・s未満の測定には、絶対粘度測定用の治具を使用アズワン品番65-3697-57
  • 回転粘度計 シングルポイント測定用 ViscoQC100シリーズ アントンパール・ジャパン

    回転粘度計 シングルポイント測定用 ViscoQC100シリーズ

    アントンパール・ジャパン
    499,800税込549,780
    1台
    63日以内出荷
    シングルポイント測定用のB型粘度計です。Toolmaster(TM)(ICチップ)を内蔵したスピンドルによって、どの治具が接続されたか機器が自動で認識します。画面に表示される3色のインジケーターを見ながら水平調整が可能です。測定サンプルの粘度に応じて、治具のタイプと回転速度の組み合わせの最適化をサポートします。マグネット式カップリングのため、スピンドルのワンタッチ取付&取外しが容易です。また装置の故障リスクを回避します。オプションのペルチェ温調システムを機器に接続することで、高速かつ精確な温調を実現します。
    仕様粘度レンジ[mPa・s]:60~320,000,000 最大トルク[mNm]:5.7496 精度:0.1%FSR 重量:6.2kg 本体サイズ:361×444×281 mm(幅×高さ×奥行) 電源:ユニバーサルアズワン品番65-3697-59
  • デジタルストーマー粘度計 校正証明書付 ブルックフィールド

    デジタルストーマー粘度計 校正証明書付

    ブルックフィールド
    1,346,999税込1,481,699
    1式
    74日以内出荷
    ASTM D562に準拠した粘度計です。ペイント、コーティング剤、インクの品質管理用粘度計です。
    仕様ディスプレー表示(切換式):クレブス単位、グラム単位(重さ)、cP(ASTM D562で定義の換算値)●ロック機構:測定結果をホールドボタンでロック表示●測定精度:±1.0%(フルスケールに対して)●再現性:±0.5%(フルスケールに対して)●測定範囲:40~141 KU32~1099 g27~5274 cP●プリンター出力標準装備●付属品:クレブス型スピンドル、US PintCan・1/2PintCanアダプター●電源:100-240 VAC 50/60Hz●重量:8.2 kgアズワン品番65-9344-54校正証明書一般校正
  • 粘度カップ TQC Sheen

    粘度カップ

    TQC Sheen
    33,980税込37,378
    1個
    当日出荷
    試料が全て流出する時間を測ることで、粘度を測定できます。 ハンドルが付いているため塗料等に浸漬し測定できます。 陽極酸化被膜(アルマイト)処理されています。
    材質アルミニウム測定範囲96~683mm2/s容量100mL規格DIN 53211時間(流下)25~150秒
  • 粘度計 ROTAVISC用オプション ROTAVISC ゲル状サンプル測定用アダプターセット IKA

    粘度計 ROTAVISC用オプション ROTAVISC ゲル状サンプル測定用アダプターセット

    IKA
    234,999税込258,499
    1個
    63日以内出荷
    セット内容Spindle VAN-SP-1、Spindle VAN-SP-2、Spindle VAN-SP-3、Spindle VAN-SP-4、Carrying caseアズワン品番4-1987-15
  • 粘度計 ROTAVISC用オプション ROTAVISC 小容量測定用アダプターセット IKA

    粘度計 ROTAVISC用オプション ROTAVISC 小容量測定用アダプターセット

    IKA
    270,999税込298,099
    1個
    6日以内出荷
    セット内容Locating channel assemnly、Sample chamberVOL-C-RTD-1(RTD温度センサー含む)、Chamber cover VOLS.21、Carrying case、Extension connector VOLS1.11、Spimdle VOL-SP-6.7、Water jacket VOLS 1.2アズワン品番4-1987-14
  • 粘度計 ROTAVISC用オプション ROTAVISC 低粘度測定用アダプターセット IKA

    粘度計 ROTAVISC用オプション ROTAVISC 低粘度測定用アダプターセット

    IKA
    317,999税込349,799
    1個
    6日以内出荷
    セット内容Locating channel assemnly、Water jacket、Clamping collar ELVAS 1.12、Sample chamber ELVAS-C、Spindle ELVAS-SP、Chamber cap ELVAS-CC-1、Bracket、Carrying case、O-ringアズワン品番4-1987-13
  • 粘度計 ROTAVISC用オプション ROTAVISC スパイラルアダプターセット IKA

    粘度計 ROTAVISC用オプション ROTAVISC スパイラルアダプターセット

    IKA
    252,999税込278,299
    1個
    6日以内出荷
    セット内容Spiral holder SAS1.1、Spindle S-SP、Cleaning brush SCB、Carrying case、Chamber S-C-1アズワン品番4-1987-12
  • 粘度計 ROTAVISC用オプション ROTAVISC DINアダプターセット IKA

    粘度計 ROTAVISC用オプション ROTAVISC DINアダプターセット

    IKA
    478,999税込526,899
    1個
    63日以内出荷
    セット内容Spindle DIN-SP-5、Spindle DIN-SP-6、O-ring、Chamber DIN-C-2、Spindle DIN-SP-7、Water jacket、Locating channel assemnly、Chamber cap、Chamber DIN-C-1、Collar assemblyアズワン品番4-1987-11
  • 携帯型ディスポ粘度計用サンプルチューブ アズワン

    携帯型ディスポ粘度計用サンプルチューブ

    アズワン
    179,800税込197,780
    1袋(100本)
    27日以内出荷
    使い捨てできますので、洗浄の手間が不要です。
    材質本体/PP(ポリプロピレン)、キャップ・プランジャー/HDPE(高密度ポリエチレン)サイズΦ10×110mm容量約4.5mLアズワン品番1-5764-11
  • ISOフローカップ オリフィス TP-305シリーズ TP技研

    ISOフローカップ オリフィス TP-305シリーズ

    TP技研
    85,980税込94,578
    1個
    33日以内出荷から63日以内出荷
    本器は、塗料・ワニス等の試料をカップに満たし、付属のガラス板で表面張力部をすりきり一定のオリフィスからの流下時間によって粘度を簡単迅速に測定します。
    容量(mL)108
  • ストーマー粘度計 TP技研

    ストーマー粘度計

    TP技研
    559,800税込615,780
    1個
    91日以内出荷
    500ml試料缶中の塗料等の粘度を正確に仕上げられた回転翼の抵抗値により100回転の秒数を測定します。回転翼が約30秒で100回転するようにオモリを決めて時間を測定し、KU値を算出する試験機です。
    寸法(mm)210×210×415アズワン品番61-9653-90
  • KU-2用粘度標準液 鉱物油 Blookfield

    KU-2用粘度標準液 鉱物油

    Blookfield
    69,980税込76,978
    1個
    5日以内出荷から47日以内出荷
    デジタルストーマー粘度計用の粘度標準液です。
    種別デジタルストーマー粘度計用粘度標準液
  • ハイシアコーンプレート粘度計用粘度標準液 鉱物油 高温用 CAPシリーズ Blookfield

    ハイシアコーンプレート粘度計用粘度標準液 鉱物油 高温用 CAPシリーズ

    Blookfield
    69,980税込76,978
    1個
    45日以内出荷から47日以内出荷
    ハイシアコーンプレート粘度計の高温用の粘度標準液です。
    種別CAP用 粘度標準液
  • ハイシアコーンプレート粘度計用粘度標準液 鉱物油 低温用 CAPシリーズ Blookfield

    ハイシアコーンプレート粘度計用粘度標準液 鉱物油 低温用 CAPシリーズ

    Blookfield
    71,999税込79,199
    1個
    45日以内出荷から62日以内出荷
    ハイシアコーンプレート粘度計の低温用の粘度標準液です。
    種別CAP用 粘度標準液
  • 汎用粘度標準液 鉱物油 Blookfield

    汎用粘度標準液 鉱物油

    Blookfield
    85,980税込94,578
    1個
    40日以内出荷から62日以内出荷
    鉱物油製の粘度標準液です。
  • 高温サーモセル用粘度標準液 シリコン HTシリーズ Blookfield

    高温サーモセル用粘度標準液 シリコン HTシリーズ

    Blookfield
    89,980税込98,978
    1個
    45日以内出荷から47日以内出荷
    サーモセル用の粘度標準液です。
    種別サーモセル用粘度標準液
  • CAPスピンドル Blookfield

    CAPスピンドル

    Blookfield
    359,800税込395,780
    1個
    60日以内出荷
    ハイシアコーンプレート粘度計用のスピンドルです。
    種別CAP用スピンドル
  • 羽根型スピンドル Blookfield

    羽根型スピンドル

    Blookfield
    179,800税込197,780
    1個
    4日以内出荷から62日以内出荷
    大きな粒子が入ったサスペンションやジャム、ヨーグルトなどのゲル状サンプルの測定に有効です。DV3Tと組み合わせ、ゲル状サンプルの降伏値を測定することができます。
  • 特殊スピンドル Blookfield

    特殊スピンドル

    Blookfield
    159,800税込175,780
    1個
    62日以内出荷
    高濃度フィルムパテ用のスピンドルです。スピンドル測定部が短く、底の浅いビーカーで使用できます。
    種別高濃度フィルムパテ用スピンドルアズワン品番62-2942-28
  • 特殊スピンドル Blookfield

    特殊スピンドル

    Blookfield
    97,980税込107,778
    1個
    62日以内出荷
    車潤滑オイル用の低温粘度測定用スピンドルです。
    種別車潤滑オイル用 低温粘度測定用スピンドルアズワン品番62-2942-27
  • DINアダプター用スピンドル ULA-DINシリーズ Blookfield

    DINアダプター用スピンドル ULA-DINシリーズ

    Blookfield
    199,800税込219,780
    1個
    60日以内出荷
    DIN53019準拠の測定を行うためのUL低粘度アダプター用のスピンドルです。
    種別DINスピンドル
  • ULアダプタースピンドル YULA-15シリーズ Blookfield

    ULアダプタースピンドル YULA-15シリーズ

    Blookfield
    319,800税込351,780
    1個
    60日以内出荷
    SUS316製の低粘度アダプター用のスピンドルです。
    種別UL低粘度アダプター用スピンドルアズワン品番62-2942-12
  • ULアダプタースピンドル YULA-15シリーズ Blookfield

    ULアダプタースピンドル YULA-15シリーズ

    Blookfield
    179,800税込197,780
    1個
    60日以内出荷
    SUS304製の低粘度アダプター用のスピンドルです。
    種別UL低粘度アダプター用スピンドルアズワン品番62-2942-11
  • UL低粘度アダプターセット Blookfield

    UL低粘度アダプターセット

    Blookfield
    799,800税込879,780
    1個
    翌々日出荷
    低粘度のサンプルを精度よく測定できます。円筒形のサンプルチャンバーは循環恒温槽と接続して温調が可能です。SUS316製です。
    種別クローズ型構成ロケーティングチャンネルアッセンブリー、ウォータージャケット、サンプルチャンバー、固定治具、スピンドルアズワン品番62-2942-10
  • UL低粘度アダプターセット Blookfield

    UL低粘度アダプターセット

    Blookfield
    1個
    欠品中
    低粘度のサンプルを精度よく測定できます。円筒形のサンプルチャンバーは循環恒温槽と接続して温調が可能です。SUS304製です。
    種別オープン型構成ロケーティングチャンネルアッセンブリー、ウォータージャケット、サンプルチャンバー、固定治具、チューブエンドキャップ(6個)、スピンドルアズワン品番62-2942-09
  • 温度プローブ対応チャンバー SC4シリーズ Blookfield

    温度プローブ対応チャンバー SC4シリーズ

    Blookfield
    449,800税込494,780
    1個
    翌々日出荷
    少量サンプルアダプター用の温度プローブ対応チャンバーです。対応するスピンドルはSC4-18,21,25Z,27,28,29,31,34です。
    種別温度センサー対応 SSA用チャンバー寸法(直径Φ×高さH)(mm)19.05×64.77アズワン品番62-2942-07
  • 温度プローブ対応チャンバー SC4シリーズ Blookfield

    温度プローブ対応チャンバー SC4シリーズ

    Blookfield
    449,800税込494,780
    1個
    翌々日出荷
    少量サンプルアダプター用の温度プローブ対応チャンバーです。対応するスピンドルはSC4-16です。
    種別温度センサー対応 SSA用チャンバー寸法(直径Φ×高さH)(mm)13.08×40.23アズワン品番62-2942-06
  • 温度プローブ対応チャンバー SC4シリーズ Blookfield

    温度プローブ対応チャンバー SC4シリーズ

    Blookfield
    449,800税込494,780
    1個
    翌々日出荷
    少量サンプルアダプター用の温度プローブ対応チャンバーです。対応するスピンドルはSC4-15です。
    種別温度センサー対応 SSA用チャンバー寸法(直径Φ×高さH)(mm)12.73×44.32アズワン品番62-2942-05
  • 温度プローブ対応チャンバー SC4シリーズ Blookfield

    温度プローブ対応チャンバー SC4シリーズ

    Blookfield
    449,800税込494,780
    1個
    翌々日出荷
    少量サンプルアダプター用の温度プローブ対応チャンバーです。対応するスピンドルはSC4-14です。
    種別温度センサー対応 SSA用チャンバー寸法(直径Φ×高さH)(mm)12.7×28.19アズワン品番62-2942-04
  • チャンバー SC4シリーズ Blookfield

    チャンバー SC4シリーズ

    Blookfield
    189,800税込208,780
    1個
    翌々日出荷
    少量サンプルアダプター用のSUS302製のチャンバーです。対応するスピンドルはSC4-18,21,25Z,27,28,29,31,34です。
    種別SSA用寸法(直径Φ×高さH)(mm)19.05×64.77アズワン品番62-2942-03
  • チャンバー SC4シリーズ Blookfield

    チャンバー SC4シリーズ

    Blookfield
    189,800税込208,780
    1個
    5日以内出荷
    少量サンプルアダプター用のSUS302製のチャンバーです。対応するスピンドルはSC4-16です。
    種別SSA用寸法(直径Φ×高さH)(mm)13.08×40.23アズワン品番62-2942-02
  • チャンバー SC4シリーズ Blookfield

    チャンバー SC4シリーズ

    Blookfield
    189,800税込208,780
    1個
    4日以内出荷
    少量サンプルアダプター用のSUS302製のチャンバーです。対応するスピンドルはSC4-15です。
    種別SSA用寸法(直径Φ×高さH)(mm)12.73×44.32アズワン品番62-2942-01
  • チャンバー SC4シリーズ Blookfield

    チャンバー SC4シリーズ

    Blookfield
    189,800税込208,780
    1個
    翌々日出荷
    少量サンプルアダプター用のSUS302製のチャンバーです。対応するスピンドルはSC4-14です。
    種別SSA用寸法(直径Φ×高さH)(mm)12.7×28.19アズワン品番62-2941-99
  • DINスピンドル SC4-DINシリーズ Blookfield

    DINスピンドル SC4-DINシリーズ

    Blookfield
    199,800税込219,780
    1個
    60日以内出荷から62日以内出荷
    少量サンプルアダプター用のSUS304製のDINスピンドルです。
    仕様せん断速度(1/s):1.29N
  • ソリッドシャフトスピンドル SC4シリーズ Blookfield

    ソリッドシャフトスピンドル SC4シリーズ

    Blookfield
    179,800税込197,780
    1個
    60日以内出荷から62日以内出荷
    少量サンプルアダプター用のSUS304製のソリッドシャフトスピンドルです。対応するチャンバーはSC4-13Rです。

粘度計』には他にこんなカテゴリがあります

粘度計関連品