絞り込み
校正証明書
- 付き(2)
測定レベル範囲(dB)
- 30~80(1)
- 30~130(2)
- 50~100(1)
- 80~130(1)
周波数範囲(Hz)
- 31.5~8000(2)
ブランド
- マザーツール
- モノタロウ(2)
- SKC(環境測定)(36)
- リオン(35)
- ソーテック社(6)
- アズワン(5)
- カスタム(5)
- 小野測器(4)
- A-Gas Japan(旧:FUSO)(4)
- ケニス(4)
- A-Gas Japan(4)
- SIBATA(柴田科学)(2)
- イチネンTASCO(2)
- testo(テストー)(2)
- サンワダイレクト(2)
- Tenmars(2)
- ACO(2)
- SNDWAY(2)
- エスコ(1)
- サンワサプライ(1)
- ブランドをもっと見る
特価
「校正証明書」から絞り込む
付き(2)

デジタル騒音計(SDスロットル搭載)
マザーツール(1件のレビュー)¥42,980~税込¥47,278~1台当日出荷から21日以内出荷多彩な測定モード(データホールド・Max・Min表示)質量(g)約489電源UM3、AA×6本、DC9V(ACアダプタは別売)精度±1.5dB分解能0.1dB外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)68×45×245データ出力SDカード、RS232C、USB出力測定レベル範囲(dB)オートレンジ/30~130、マニュアルレンジ/L:30~80、M/50~100、H:80~130周波数範囲31.5Hz~8kHz補正機能周波数補正/2レンジ(A特性・C特性)動作補正/2レンジ(FAST・SLOW)
デジタル騒音計 校正証明書付
マザーツール¥22,980税込¥25,2781個26日以内出荷データホールド機能。電池残量表示。MAX値表示/MIN値表示。バックライト付き仕様添付書類内容:校正証明書・成績証明書・トレサビリティー●校正ポイント:C特製:113.8dB、A特製:105.26dB●精度:±2dB(1kz)●電源:単4電池×3周波数範囲(Hz)31.5~8000測定レベル範囲(dB)30~130アズワン品番64-3729-04校正証明書一般校正
騒音計キャリブレーター
マザーツール¥44,980税込¥49,4781個当日出荷IEC942 クラス2に準拠 校正ポイントは94dBと114dB。騒音計の校正が簡単に行えます。1インチ・1/2インチ口径のマイクロホンへ接続可。質量(g)約170電源1精度±0.5dB(規定の使用環境下において)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)63×44×113出力周波数(Hz)1000±4%使用環境気温23℃ 湿度50% 大気圧1013mbar動作環境0~40℃直線性3%以下音圧レベル(dB)114と94(規定の使用環境下において)係数(温度)±0.0015dB/℃(湿度)±0.1dB/10%RH保管環境-10~60℃