絞り込み
測定レベル範囲(dB)
- 30~80(1)
- 30~130(2)
- 50~100(1)
周波数範囲(Hz)
- 31.5~8000(2)
ブランド
- モノタロウ
- カスタム(4)
- リオン(4)
- ケニス(4)
- アズワン(2)
- マザーツール(2)
- testo(テストー)(2)
- SNDWAY(2)
- エスコ(1)
- サンワサプライ(1)
- シンワ測定(1)
- TRUSCO(1)
- THANKO(サンコー)[電子機器](1)
- JAPPY(1)
- BIGMAN(ビッグマン)(1)
- A-Gas Japan(旧:FUSO)(1)
- BENTECH(1)
- サンワダイレクト(1)
- Casella Cel(1)
- TENKOU(1)
- ブランドをもっと見る
特価
「校正証明書」から絞り込む

デジタル騒音計 A特性
(10件のレビュー)¥4,698税込¥5,1681台当日出荷データホールド機能。オートパワーオフ機能(約5分)。時間重み付け特性切替[FAST(125ms)・SLOW(1000ms)]。バックライト機能。用途身の周りの騒音測定、車のエンジン・マフラー音測定、工事現場の騒音測定などに。材質ABS樹脂質量(g)約120電源単4形電池×3本精度±2dB(1kHz)分解能0.1dB外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)54×28×153周波数特性A特性測定レベル範囲(dB)30~130周波数範囲31.5Hz~8kHz
デジタル騒音計 A/C特性
(3件のレビュー)¥13,980税込¥15,3781台当日出荷ハンディータイプのローコスト版 A/C特性・FAST/SLOW切替に対応。 MAX/MINメモリ機能付 最大値を固定表示するMAXホールド機能付 オートオフ機能付 バックライト付 三脚に取付可能 【A/C特性・FAST/SLOW切替とは】 人間の聴覚に近く、一般的な騒音測定に用いられる「A特性」、衝撃音など低い周波数成分の多い音圧レベルの測定に適した「C特性」の両方に対応。 また、人間の耳の応答時間に近い測定値が得られる「FAST」特性(時定数:125ms)と、変動する騒音の平均レベルの測定値得られる「SLOW」特性(時定数:1s)の切り替えが可能。用途交通、住宅、工場、機械の騒音測定付属品風防スクリーン、取扱説明書、収納ケース、調整用ドライバー、9V型乾電池×1個表示3.5桁LCD表示(バックライト付)寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約62×188×32(風防スクリーン、ボタン部分を除く)分解能0.1dB周波数特性A特性/C特性使用温湿度範囲0~+50℃、80 %RH以下(但し、結露のないこと)周波数範囲31.5Hz~8kHz測定モードFAST(時定数 125ms)/SLOW(時定数 1s)保存温湿度範囲-10~+60℃、10~75%RH(但し、結露のないこと、電池含まず)