絞り込み
ブランド
- はくでん
- 昭和測器(55)
- IMV(18)
- SRIC(スリック)(9)
- リオン(6)
- TIME(5)
- A-Gas Japan(4)
- マザーツール(3)
- SMART SENSOR(US)(3)
- SKF(日本エスケイエフ)(2)
- ifm efector(アイエフエムエフェクター)(2)
- アミッタリ(2)
- アズワン(1)
- テイエルブイ(TLV)(1)
- イチネンTASCO(1)
- testo(テストー)(1)
- フジワーク(1)
- 神栄テクノロジー(1)
- ユーアイニクス(1)
- ブランドをもっと見る
特価
「校正証明書」から絞り込む

振動計
はくでん¥32,980税込¥36,2781個当日出荷使い分けができる測定用プローブチップが複数付属し、加速度・速度・変位測定が可能な携帯型振動計です。測定範囲加速度:0.1-199.9m/s2ピーク値、速度:0.1-199.9m/s 実効値、変位:0.001-1.999mm ピーク値質量(g)129電源単4電池×2(別売)本体寸法(mm)183×67×30測定精度±10%±2digits機能自動電源オフ:1分間無操作で自動電源オフ動作環境0~40℃, 30~90%RH電池寿命連続使用20時間測定周波数範囲加速度:10Hz-1KHz(LO)、1KHz~15KHz(HI)、速度:10Hz-1KHz、変位:10Hz-1KHz
ペン型 振動計
はくでん¥64,980税込¥71,4781個6日以内出荷使い分けができる測定用プローブチップが複数付属し、加速度・速度・変位測定が可能なペン型振動計です。測定範囲加速度:0.1~199.9m/s2 ピーク値、速度:0.1~199.9mm/s 実行値、変位:0.001~1.999mm ピーク値質量(g)69電源単4電池×2(別売)本体寸法(mm)135×35×24測定精度±10% ±2digits機能自動電源オフ:1分間無操作で自動電源オフ、電池残量警告:有り動作環境0~40℃, 30~90%RH測定周波数範囲加速度10Hz~1KHz (LO) 1KHz~15KHz (HI)、速度:10Hz~1KHz (LO)、変位:10Hz~1KHz(LO)バックライトLCD:7秒間無操作で消灯