絞り込み
間口(mm)
- 900(2)
- 904(1)
- 1200(2)
- 1204(1)
- 1500(2)
- 1800(3)
- 1804(1)
- 2000(1)
ブランド
- アズワン(1)
- サカエ(1)
- TRUSCO(1)
- 米澤器械工業(1)
- クラフトワーク(1)
奥行(mm)
- 464(1)
- 600(2)
- 604(1)
- 750(2)
- 754(1)
- 900(3)
- 904(1)
高さ(mm)
- 450(1)
- 740(2)
- 750(1)
- 800(1)
均等耐荷重(kg)
- 80(1)
- 300(3)
- 400(1)
材質(天板)
- SUS304
- SUS430(11)
- その他(8)
- ケミテクト天板(13)
- スチール天板(216)
- ダップ化粧天板(72)
- ポリ化粧天板(138)
- メラミン天板(148)
- リノリューム張天板(236)
- 塩ビシート張り(101)
- 帯電防止マット張り(6)
- 木(40)
- 樹脂(146)
色(天板)
シルバー(2)
シルバー
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
グリーン購入法適合(1)
RoHS10物質対応・グリーン購入法適合
「間口(mm)」から絞り込む
900(2)
904(1)
1200(2)
1204(1)
1500(2)
1800(3)
1804(1)
2000(1)

軽量作業台(KK/耐荷重400kg/ステンレス天板/H740/固定式)
サカエ¥65,980~税込¥72,578~1台翌々日出荷ステンレス天板を使用していますので、錆びにくく、耐食性、耐熱性、強度に優れています。本体はスチール製ですのでオールステンレスの作業台よりコストダウンが可能です。本体は角パイプ(構造用鋼管)を使用しているため非常に堅牢でしかもホコリが溜まりません。オプションにて中板・キャビネット(引出し)の取付も可能です。商品の組立・設置を希望される方はこちら(問い合わせフォームへ移動します)。サービスご利用ガイド(PDF)用途座り作業用。工場、倉庫、研究室、学校、事務所、薬局、病院にて。装置架台、検査台、検品台、組立台、梱包台、包装台、加工台・工作台・物置台、作業用テーブル、として。仕様組立式RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合アジャスター樹脂製ネジ径M12×P1.75
ステンレス作業台 両面引出付 間口1800×奥行900×高さ800
米澤器械工業¥419,800税込¥461,7801台32日以内出荷ステンレス(SUS304)を使用しており、耐薬品性・耐久性に優れています。 レールは、品質の高いアキュライドレールを採用しています。 旋回時・走行時に発生する騒音を軽減した静音キャスターを採用しています。仕様●コード番号:364-7635高さ(mm)800奥行(mm)900間口(mm)1800材質(キャスター)ゴム車輪、金具/スチール均等荷重(kg)80引出し数8キャスター径(Φmm)75材質(天板)ステンレス(SUS304)材質(引出し)ステンレス(SUS304)、引出レール/スチール製(アキュライド製)アズワン品番67-5656-26引出し内寸法(間口W×奥行D×高さH)(mm)367×305×103
ステンレス張りAE型作業台
TRUSCO¥99,980~税込¥109,978~1台3日以内出荷錆の発生を抑えるよう、天板にステンレスの薄板をかぶせており、脚部をスチールにすることでオールステンレスの作業台よりもコストを抑えています。 耐腐食性・耐薬品性に優れたSUS304を使用しています。材質天板:木質、1.2tステンレスかぶせ(SUS304)、本体:スチール形状H型枠色ホワイト仕上鏡面仕上げねじサイズ(アジャスター)M16×2.0天板形状平天板