絞り込み
奥行(mm)
- 464(1)
- 600(3)
- 604(2)
- 750(3)
- 754(2)
- 875(1)
- 900(4)
- 904(3)
ブランド
- サカエ(3)
- TRUSCO(3)
- アズワン(1)
- 米澤器械工業(1)
- クラフトワーク(1)
間口(mm)
- 900(4)
- 904(2)
- 930(1)
- 1200(4)
- 1204(3)
- 1230(1)
- 1500(2)
- 1504(1)
- 1800(4)
- 1804(2)
- 2000(1)
高さ(mm)
- 450(1)
- 650~950(1)
- 730~1080(1)
- 740(3)
- 750(1)
- 800(1)
- 800~1000(1)
均等耐荷重(kg)
- 80(1)
- 150(1)
- 180(1)
- 200(1)
- 300(3)
- 400(1)
材質(天板)
- SUS304
- SUS430(20)
- その他(22)
- ケミテクト天板(27)
- スチール天板(332)
- ダップ化粧天板(98)
- ポリ化粧天板(232)
- メラミン天板(249)
- リノリューム張天板(353)
- 塩ビシート張り(148)
- 帯電防止マット張り(7)
- 木(57)
- 樹脂(236)
色(天板)
シルバー(4)
シルバー
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(3)
グリーン購入法適合(4)
RoHS10物質対応・グリーン購入法適合
物流の現場で使用する作業台は、なにより安定感が大切です。生産物の検品作業などがしやすいように、天板がオフホワイトからライトグレー、あるいはベージュ系の色がよく使われています。保管用品の荷詰め作業をするには、短時間で搬入や設置ができるように、簡単に組み立てることができる軽いものが重宝されます。折りたたみの作業台の場合は、一般的なタイプの他にテーブル中心が折れないようにストッパーが付いているものや、脚部分が曲がらないように安全リングが設置してあるものなどより安全性を高めているものもあります。

軽量作業台(KK/耐荷重400kg/ステンレス天板/H740/固定式)
サカエ¥65,980~税込¥72,578~1台翌々日出荷ステンレス天板を使用していますので、錆びにくく、耐食性、耐熱性、強度に優れています。本体はスチール製ですのでオールステンレスの作業台よりコストダウンが可能です。本体は角パイプ(構造用鋼管)を使用しているため非常に堅牢でしかもホコリが溜まりません。オプションにて中板・キャビネット(引出し)の取付も可能です。商品の組立・設置を希望される方はこちら(問い合わせフォームへ移動します)。サービスご利用ガイド(PDF)用途座り作業用。工場、倉庫、研究室、学校、事務所、薬局、病院にて。装置架台、検査台、検品台、組立台、梱包台、包装台、加工台・工作台・物置台、作業用テーブル、として。仕様組立式RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合アジャスター樹脂製ネジ径M12×P1.75
軽量高さ調整作業台(TKK8/耐荷重200kg/ステンレス天板/H800~1000)
サカエ¥79,980~税込¥87,978~1個翌々日出荷高さ800~1000mmの範囲で任意の高さに調整可能!!脚部伸縮自由、目盛り付!! ステンレス天板を使用していますので、錆びにくく、耐食性、耐熱性、強度に優れています。本体はスチール製ですのでオールステンレスの作業台よりコストダウンが可能です。 本体は角パイプ(構造用鋼管)を使用しているため非常に堅牢でしかもホコリが溜まりません。オプションにて中板・キャビネット(引出し)の取付も可能です。商品の組立・設置を希望される方はこちら(問い合わせフォームへ移動します)。サービスご利用ガイド(PDF)用途工場、倉庫、研究室、学校、事務所、薬局、病院にて。装置架台、検査台、検品台、組立台、梱包台、包装台、加工台・工作台・物置台、DIY作業、作業用テーブル、として。仕様組立式高さ調整範囲(mm)800~1000RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合アジャスター樹脂製ネジ径M12×P1.75
カスタマイズ作業台 ワーテック(WTC/均等耐荷重150kg/ステンレス天板)
サカエ¥93,980~税込¥103,378~1台翌日出荷用途に応じてカスタムができる作業台!!高さ調整も簡単、作業者に合わせた調整が可能です。サビに強く、耐薬性、耐食性に優れたステンレス天板を使用しています。高さ(mm)730~1080奥行(mm)875材質(天板)ステンレス天板R付色(天板)ステンレス(生地)均等耐荷重(kg)180色(本体)ホワイトRoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合アジャスター樹脂製 M12×P1.75 軸長45mm均等耐荷重(kg/段)150(天板)
軽荷重作業台(300kg)AE型 ステンレス張り
TRUSCO¥129,800~税込¥142,780~1台8日以内出荷耐腐食性・耐薬品性に優れたSUS304を採用。引出し取付可能。美しく傷の目立ちにくいヘアーライン仕上げ。研究所や食品産業など幅広くご利用頂けます。高さ(mm)740天板厚さ(mm)21.5グリーン購入法適合アジャスターM16×l42×P2色(脚部)グリーン(無記号)
ステンレス作業台 両面引出付 間口1800×奥行900×高さ800
米澤器械工業¥419,800税込¥461,7801台32日以内出荷ステンレス(SUS304)を使用しており、耐薬品性・耐久性に優れています。 レールは、品質の高いアキュライドレールを採用しています。 旋回時・走行時に発生する騒音を軽減した静音キャスターを採用しています。仕様●コード番号:364-7635高さ(mm)800奥行(mm)900間口(mm)1800材質(キャスター)ゴム車輪、金具/スチール均等荷重(kg)80引出し数8キャスター径(Φmm)75材質(天板)ステンレス(SUS304)材質(引出し)ステンレス(SUS304)、引出レール/スチール製(アキュライド製)アズワン品番67-5656-26引出し内寸法(間口W×奥行D×高さH)(mm)367×305×103
ステンレス張りAE型作業台
TRUSCO¥99,980~税込¥109,978~1台3日以内出荷錆の発生を抑えるよう、天板にステンレスの薄板をかぶせており、脚部をスチールにすることでオールステンレスの作業台よりもコストを抑えています。 耐腐食性・耐薬品性に優れたSUS304を使用しています。材質天板:木質、1.2tステンレスかぶせ(SUS304)、本体:スチール形状H型枠色ホワイト仕上鏡面仕上げねじサイズ(アジャスター)M16×2.0天板形状平天板
軽量高さ調整作業台AEM型(H型枠・SUS304かぶせ天板)
TRUSCO¥119,800~税込¥131,780~1台3日以内出荷耐腐食性・耐薬品性に優れたSUS304を使用しています。仕様平天板、枠形状:H型枠、鏡面仕上げ色ホワイトアジャスターねじ部(ねじ径×長さ)(mm)M16×2.0