絞り込み
間口(mm)
- 600(1)
- 700(6)
- 900(1)
- 1200(1)
- 1500(1)
- 1800(1)
ブランド
- TRUSCO(6)
- エスコ(2)
- アズワン(1)
- 大阪製罐(1)
奥行(mm)
- 450(6)
- 500(1)
- 600(1)
- 750(1)
- 900(1)
高さ(mm)
- 700~900(2)
- 740(1)
- 913~1013(1)
- 1300~1500(4)
均等耐荷重(kg)
- 20
- 10(9)
- 25(10)
- 30(12)
- 50(166)
- 80(9)
- 100(35)
- 120(20)
- 150(130)
- 180(19)
- 200(55)
- 250(13)
- 300(227)
- 350(77)
- 400(46)
- 500(128)
- 800(48)
- 1200(36)
- 2000(46)
- 3000(76)
- 均等耐荷重(kg)をもっと見る
材質(天板)
- ダップ化粧天板(1)
- ポリ化粧天板(3)
- 帯電防止マット張り(3)
- 木(1)
ダップ化粧天板・ポリ化粧天板・帯電防止マット張り・木
色(天板)
木目(1)
木目
「間口(mm)」から絞り込む
600(1)
700(6)
900(1)
1200(1)
1500(1)
1800(1)

650x500x700mm 折りたたみデスク(木目)
エスコ¥34,400税込¥37,8401台当日出荷仕様スタッキング可能対面に設置してグループワークに使用できます。左右フック、キャスター付(手前2個ストッパー付)使わないときは省スペースに収納できるフォールディングデスクです。レバーを引いてロックを解除し、簡単に天板の設置や収納が可能です。材質天板:木製(メラミン化粧板)フレーム:スチール(エポキシ樹脂粉体塗装)色天板:木目フレーム:ホワイト有効内寸(mm)375.5(W)×80(H)型番FLD-6550BRN
指示書デスク
大阪製罐¥99,980税込¥109,9781台4日以内出荷天板を0°・3°・6°・9°・12°で傾斜させられます。天板はコボレ止め付です。(手前のみ)ロッカーは中が見えるアクリル板透明窓(W248×H273mm)付です。カギとファイル仕切用金具2本付です。ハンガーボード1枚に、ボードフックが5個付属しています。現場作業の効率化に最適です。鍵付き(下ロッカー)です。高さ調整(100mm)が出来ます。仕様ロッカー用ファイル仕切金具(6Φメッキ)2本付き、ハンガーボード1枚付き(W428×H448mm)、ハンガーボード用フックHF-11(5コ)付トラスコ品番457-2823種別完成品材質(本体)スチール、(キャスター金具)スチール、(車輪)ウレタン幅(mm)600質量(kg)41色ライトグレー高さ(mm)913~1013奥行(mm)500均等荷重(kg)100均等耐荷重(kg)(引出し)20kg・引出し開閉ストローク310mm引出し内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)321×327×59内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)(ロッカー)330×433×349mm
導電マット張り小型作業デスク上700×450×1300 W色
TRUSCO¥91,980税込¥101,1781台6日以内出荷製造指示書作成などの筆記作業に最適な立デスクです。上棚は2段式でサイドと後方にガードが付いているので、机上に置けない道具も安心して置くことができます。(均等荷重:2kg/段)50mmピッチでデスクの高さが調整できます。トラスコ品番467-3808種別組立式材質(天板)帯電防止マット張り(2t)、(本体)スチール電気抵抗値2×106Ω引出し内寸法(mm)473×376×39mmアース線の長さ(m)2
導電マット張り小型作業デスクホ700×450×1300 W色
TRUSCO¥99,980税込¥109,9781台8日以内出荷製造指示書作成などの筆記作業に最適な立デスクです。500mm角のホワイトボードが付いています。50mmピッチでデスクの高さが調整できます。トラスコ品番467-3824種別組立式材質(天板)帯電防止マット張り(2t)、(本体)スチール電気抵抗値2×106Ω引出し内寸法(mm)473×376×39mmアース線の長さ(m)2
導電マット張り小型作業デスク700×450×700 W色
TRUSCO¥77,980税込¥85,7781台8日以内出荷製造指示書作成などの筆記作業に最適な立デスクです。50mmピッチでデスクの高さが調整できます。トラスコ品番467-3816種別組立式材質(天板)帯電防止マット張り(2t)、(本体)スチール電気抵抗値2×106Ω引出し内寸法(mm)473×376×39mmアース線の長さ(m)2
小型立デスク700×450×1300~1500 W色
TRUSCO¥74,980税込¥82,4781台翌日出荷製造指示書作成などの筆記作業に最適な立デスクです。上棚は2段式でサイドと後方にガードが付いているので、机上に置けない道具も安心して置くことができます。(均等荷重:2kg/段)50mmピッチでデスクの高さが調整できます。トラスコ品番393-3172種別組立式材質(本体)スチール引出し内寸法(mm)473×376×39mm
小型作業デスクホワイトボード付700×450×1300 W色
TRUSCO¥84,980税込¥93,4781台翌日出荷製造指示書作成などの筆記作業に最適な立デスクです。500mm角のホワイトボードが付いています。50mmピッチでデスクの高さが調整できます。トラスコ品番393-3181種別組立式材質(本体)スチール引出し内寸法(mm)473×376×39mm
小型作業デスク 標準タイプ
TRUSCO¥59,980税込¥65,9781台当日出荷製造指示書作成などの筆記作業に最適な立デスクです。50mmピッチでデスクの高さが調整できます。仕様組立式トラスコ品番393-3199引出し内寸法(mm)469×373×39材質(天板)ポリ化粧