絞り込み
間口(mm)
- 900(2)
- 904(1)
- 930(1)
- 1200(2)
- 1204(1)
- 1230(1)
- 1800(1)
- 1804(1)
ブランド
- サカエ(2)
- TRUSCO(1)
高さ(mm)
- 650~950(1)
- 730~1080(1)
- 800~1000(1)
奥行(mm)
- 600(1)
- 604(1)
- 750(1)
- 754(1)
- 875(1)
- 900(1)
- 904(1)
均等耐荷重(kg)
- 150(1)
- 180(1)
- 200(1)
材質(天板)
- SUS304
- SUS430(8)
- その他(5)
- ケミテクト天板(7)
- スチール天板(43)
- ダップ化粧天板(6)
- ポリ化粧天板(45)
- メラミン天板(56)
- リノリューム張天板(49)
- 塩ビシート張り(14)
- 帯電防止マット張り(1)
- 木(2)
- 樹脂(41)
色(天板)
シルバー(2)
シルバー
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(2)
グリーン購入法適合(2)
RoHS10物質対応・グリーン購入法適合
「間口(mm)」から絞り込む
900(2)
904(1)
930(1)
1200(2)
1204(1)
1230(1)
1800(1)
1804(1)

カスタマイズ作業台 ワーテック(WTC/均等耐荷重150kg/ステンレス天板)
サカエ¥93,980~税込¥103,378~1台翌日出荷用途に応じてカスタムができる作業台!!高さ調整も簡単、作業者に合わせた調整が可能です。サビに強く、耐薬性、耐食性に優れたステンレス天板を使用しています。高さ(mm)730~1080奥行(mm)875材質(天板)ステンレス天板R付色(天板)ステンレス(生地)均等耐荷重(kg)180色(本体)ホワイトRoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合アジャスター樹脂製 M12×P1.75 軸長45mm均等耐荷重(kg/段)150(天板)
軽量高さ調整作業台(TKK8/耐荷重200kg/ステンレス天板/H800~1000)
サカエ¥79,980~税込¥87,978~1個翌々日出荷高さ800~1000mmの範囲で任意の高さに調整可能!!脚部伸縮自由、目盛り付!! ステンレス天板を使用していますので、錆びにくく、耐食性、耐熱性、強度に優れています。本体はスチール製ですのでオールステンレスの作業台よりコストダウンが可能です。 本体は角パイプ(構造用鋼管)を使用しているため非常に堅牢でしかもホコリが溜まりません。オプションにて中板・キャビネット(引出し)の取付も可能です。商品の組立・設置を希望される方はこちら(問い合わせフォームへ移動します)。サービスご利用ガイド(PDF)用途工場、倉庫、研究室、学校、事務所、薬局、病院にて。装置架台、検査台、検品台、組立台、梱包台、包装台、加工台・工作台・物置台、DIY作業、作業用テーブル、として。仕様組立式高さ調整範囲(mm)800~1000RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合アジャスター樹脂製ネジ径M12×P1.75
軽量高さ調整作業台AEM型(H型枠・SUS304かぶせ天板)
TRUSCO¥119,800~税込¥131,780~1台3日以内出荷耐腐食性・耐薬品性に優れたSUS304を使用しています。仕様平天板、枠形状:H型枠、鏡面仕上げ色ホワイトアジャスターねじ部(ねじ径×長さ)(mm)M16×2.0