絞り込み
間口(mm)
- 700
- 450(3)
- 492(3)
- 500(2)
- 600(18)
- 720(3)
- 750(23)
- 900(154)
- 940(9)
- 1050(1)
- 1200(180)
- 1204(1)
- 1230(1)
- 1240(11)
- 1500(151)
- 1540(9)
- 1800(181)
- 1804(1)
- 2000(1)
- 2400(3)
- 間口(mm)をもっと見る
ブランド
- サカエ(2)
- アズワン(1)
- バウヒュッテ(1)
高さ(mm)
- 390~485(1)
- 645~895(1)
- 900~1200(1)
- 992~1292(1)
- 1250~1500(1)
奥行(mm)
- 450(1)
- 625(1)
- 700(2)
均等耐荷重(kg)
- 40(1)
- 50(1)
- 200(1)
- 350(1)
材質(天板)
- ポリ化粧天板(1)
- 塩ビシート張り(1)
- 樹脂(3)
ポリ化粧天板・塩ビシート張り・樹脂
色(天板)
グレー(2)
グレー
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(2)
グリーン購入法適合(2)
RoHS10物質対応・グリーン購入法適合
「間口(mm)」から絞り込む
600(18)
700
750(23)
900(154)
940(9)
1200(180)
1240(11)
1500(151)
1540(9)
1800(181)
間口(mm)をもっと見る

高さ調整装置台(TDW/350kg/特殊アクリル系樹脂天板/H992~1292/固定式)
サカエ¥139,800税込¥153,7801台翌日出荷高さ992~1292mmの範囲で任意の高さに調整可能!!作業スペースをとらない装置台!本体フレーム幅を天板サイズに近づけることでスペースを確保。下段も木製天板(パーチクルボード)にすることで、天板と同等の強度!天板と下段に高さを取ることで、大きいサイズの装置にも対応!。アクリル系樹脂天板を使用したワークテーブルは耐久・耐薬品性能が高く、実験台・研究施設に最適です。天板表面はサラサラとしており、軽梱包作業・滑り易さを求める方にもピッタリです。天板の芯材にパーチクルボードを採用していますので、たわみに強くなっています。多少の重量物を載せてもビクともしません。キャスター付でレイアウト変更も簡単に行えます。商品の組立・設置を希望される方はこちら(問い合わせフォームへ移動します)。サービスご利用ガイド用途工場、倉庫、研究室、学校、事務所、薬局、病院にて。装置架台、検査台、検品台、組立台、梱包台、包装台、加工台・工作台・物置台、DIY作業、作業用テーブル、として。高さ(mm)992~1292材質(本体)スチール材質(車輪)ゴム車奥行(mm)700キャスター自在×4ストッパーあり(×4)キャスター径(Φmm)100材質(天板)特殊アクリル系樹脂色(天板)ダークグレー天板厚さ(mm)30均等耐荷重(kg)(上天板)100、(下天板)200色(本体)ダークグレーRoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合色(脚部)ダークグレー
高さ調整装置台(TDW/350kg/特殊アクリル系樹脂天板/H900~1200/固定式)
サカエ¥129,800税込¥142,7801台翌日出荷高さ900~1200mmの範囲で任意の高さに調整可能!!作業スペースをとらない装置台!本体フレーム幅を天板サイズに近づけることでスペースを確保。下段も木製天板(パーチクルボード)にすることで、天板と同等の強度!天板と下段に高さを取ることで、大きいサイズの装置にも対応! アクリル系樹脂天板を使用したワークテーブルは耐久・耐薬品性能が高く、実験台・研究施設に最適です。天板表面はサラサラとしており、軽梱包作業・滑り易さを求める方にもピッタリです。天板の芯材にパーチクルボードを採用していますので、たわみに強くなっています。多少の重量物を載せてもビクともしません。商品の組立・設置を希望される方はこちら(問い合わせフォームへ移動します)。サービスご利用ガイド用途工場、倉庫、研究室、学校、事務所、薬局、病院にて。装置架台、検査台、検品台、組立台、梱包台、包装台、加工台・工作台・物置台、DIY作業、作業用テーブル、として。高さ(mm)900~1200材質(本体)スチール奥行(mm)700材質(天板)特殊アクリル系樹脂色(天板)ダークグレー天板厚さ(mm)30均等耐荷重(kg)350色(本体)ダークグレーRoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合色(脚部)ダークグレー
ホワイトボード付き作業台 高さ調節機能付き
アズワン¥93,000税込¥102,3001台4日以内出荷作業指示書やスケジュールの掲示に便利なホワイトボード付きのコンパクト作業台です。ホワイトボードはクランプ固定式で、容易に作業天板から取り外せます(クランプ可能幅:~45mm)。高さ調節が可能で、立ち作業でも座り作業でも用途に合わせて使用できます。管理・監督者向け作業台寸法(mm)700×625×1250~1500、ホワイトボード/460×460有効内寸(mm)393×395×45(鍵付引出)耐荷重(kg)50(均等静止荷重)天板寸法(mm)700×600×17アズワン品番4-2022-01マグネット取付可能(ホワイトボード)高さ調整範囲(mm)645~895(無段階/ノブ締め)
昇降式ローデスク BHDシリーズ
バウヒュッテ¥25,980税込¥28,5781台8日以内出荷Bauhutte ブランドコンセプト・・・子供のころ、秘密基地に憧れたことはありませんか?バウヒュッテは「デスク秘密基地化計画」をスローガンに、機能的かつ夢のあるゲーミングデスク・ゲーミングチェアを提案している日本のゲーミング家具ブランドです。用途座椅子と相性のよい昇降式ローデスク座椅子と相性ばつぐんの昇降式ローデスクです。簡単なレバー操作で天面を39cm 49cm 昇降でき、お使いの座椅子に合ったデスク環境を作ることができます。[省スペース化を実現するローデスク]70×45cmのコンパクト設計。パソコン作業やゲーミングに特化した使い方で省スペース化を実現します。アズワン品番3-700-01