絞り込み
奥行(mm)
- 450(7)
- 475(2)
- 500(1)
- 625(1)
- 700(3)
ブランド
- TRUSCO(6)
- サカエ(3)
- 大阪製罐(2)
- アズワン(1)
- ホーザン(1)
- バウヒュッテ(1)
間口(mm)
- 700
- 450(16)
- 500(15)
- 600(126)
- 750(174)
- 800(4)
- 820(6)
- 900(916)
- 910(5)
- 940(11)
- 1200(1,073)
- 1204(4)
- 1220(6)
- 1230(4)
- 1240(12)
- 1500(922)
- 1540(10)
- 1800(1,111)
- 2000(4)
- 2400(30)
- 間口(mm)をもっと見る
高さ(mm)
- 390~485(1)
- 630(1)
- 645~895(1)
- 700~900(2)
- 740(1)
- 750~1050(2)
- 900~1200(1)
- 992~1292(1)
- 1250~1500(1)
- 1300~1500(4)
均等耐荷重(kg)
- 20(6)
- 40(1)
- 50(1)
- 60(1)
- 80(2)
- 200(1)
- 350(1)
- 800(1)
材質(天板)
- ポリ化粧天板(4)
- メラミン天板(2)
- リノリューム張天板(1)
- 塩ビシート張り(1)
- 帯電防止マット張り(3)
- 樹脂(3)
ポリ化粧天板・メラミン天板・リノリューム張天板・塩ビシート張り・帯電防止マット張り・樹脂
色(天板)
グリーン(1)
グレー(2)
グリーン・グレー
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(3)
グリーン購入法適合(3)
RoHS10物質対応・グリーン購入法適合
物流の現場で使用する作業台は、なにより安定感が大切です。生産物の検品作業などがしやすいように、天板がオフホワイトからライトグレー、あるいはベージュ系の色がよく使われています。保管用品の荷詰め作業をするには、短時間で搬入や設置ができるように、簡単に組み立てることができる軽いものが重宝されます。折りたたみの作業台の場合は、一般的なタイプの他にテーブル中心が折れないようにストッパーが付いているものや、脚部分が曲がらないように安全リングが設置してあるものなどより安全性を高めているものもあります。

中量一人用作業台(KT/耐荷重800kg/改正RoHS10対応サカエリューム天板/H740)
サカエ¥58,980~税込¥64,878~1台翌日出荷から翌々日出荷天板の芯材にパーチクルボードを採用していますので、たわみに強くなっています。多少の重量物を載せてもビクともしません。 サカエリューム天板を使用しているワークテーブルは塩ビ系の素材でできており、滑りにくく、弾力がある為製品を傷付けません。耐久・耐薬品・防水性に優れ、摩耗・引っかき傷にも強く、工場や研究所・病院・学校などあらゆる場所で使用できます。金工台・実習台・検査台・組立台などの使用用途に向いています。 また改正RoHS指令(RoHS2)における制限物質10種(従来の制限6物質に加えて、4種の制限物質フタル酸エステル類)にも対応しています。商品の組立・設置を希望される方はこちら(問い合わせフォームへ移動します)。サービスご利用ガイド(PDF)用途座り作業用。工場、倉庫、研究室、学校、事務所、薬局、病院にて。装置架台、検査台、検品台、組立台、梱包台、包装台、加工台・工作台・物置台、DIY作業、作業用テーブル、として。仕様組立式RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合アジャスター防振ネジ径M16×P2.0
小型立デスク700×450×1300~1500 W色
TRUSCO¥74,980税込¥82,4781台翌日出荷製造指示書作成などの筆記作業に最適な立デスクです。上棚は2段式でサイドと後方にガードが付いているので、机上に置けない道具も安心して置くことができます。(均等荷重:2kg/段)50mmピッチでデスクの高さが調整できます。トラスコ品番393-3172種別組立式材質(本体)スチール引出し内寸法(mm)473×376×39mm
小型作業デスク 標準タイプ
TRUSCO¥59,980税込¥65,9781台当日出荷製造指示書作成などの筆記作業に最適な立デスクです。50mmピッチでデスクの高さが調整できます。仕様組立式トラスコ品番393-3199引出し内寸法(mm)469×373×39材質(天板)ポリ化粧
高さ調整装置台(TDW/350kg/特殊アクリル系樹脂天板/H992~1292/固定式)
サカエ¥139,800税込¥153,7801台翌日出荷高さ992~1292mmの範囲で任意の高さに調整可能!!作業スペースをとらない装置台!本体フレーム幅を天板サイズに近づけることでスペースを確保。下段も木製天板(パーチクルボード)にすることで、天板と同等の強度!天板と下段に高さを取ることで、大きいサイズの装置にも対応!。アクリル系樹脂天板を使用したワークテーブルは耐久・耐薬品性能が高く、実験台・研究施設に最適です。天板表面はサラサラとしており、軽梱包作業・滑り易さを求める方にもピッタリです。天板の芯材にパーチクルボードを採用していますので、たわみに強くなっています。多少の重量物を載せてもビクともしません。キャスター付でレイアウト変更も簡単に行えます。商品の組立・設置を希望される方はこちら(問い合わせフォームへ移動します)。サービスご利用ガイド用途工場、倉庫、研究室、学校、事務所、薬局、病院にて。装置架台、検査台、検品台、組立台、梱包台、包装台、加工台・工作台・物置台、DIY作業、作業用テーブル、として。高さ(mm)992~1292材質(本体)スチール材質(車輪)ゴム車奥行(mm)700キャスター自在×4ストッパーあり(×4)キャスター径(Φmm)100材質(天板)特殊アクリル系樹脂色(天板)ダークグレー天板厚さ(mm)30均等耐荷重(kg)(上天板)100、(下天板)200色(本体)ダークグレーRoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合色(脚部)ダークグレー
高さ調整装置台(TDW/350kg/特殊アクリル系樹脂天板/H900~1200/固定式)
サカエ¥129,800税込¥142,7801台翌日出荷高さ900~1200mmの範囲で任意の高さに調整可能!!作業スペースをとらない装置台!本体フレーム幅を天板サイズに近づけることでスペースを確保。下段も木製天板(パーチクルボード)にすることで、天板と同等の強度!天板と下段に高さを取ることで、大きいサイズの装置にも対応! アクリル系樹脂天板を使用したワークテーブルは耐久・耐薬品性能が高く、実験台・研究施設に最適です。天板表面はサラサラとしており、軽梱包作業・滑り易さを求める方にもピッタリです。天板の芯材にパーチクルボードを採用していますので、たわみに強くなっています。多少の重量物を載せてもビクともしません。商品の組立・設置を希望される方はこちら(問い合わせフォームへ移動します)。サービスご利用ガイド用途工場、倉庫、研究室、学校、事務所、薬局、病院にて。装置架台、検査台、検品台、組立台、梱包台、包装台、加工台・工作台・物置台、DIY作業、作業用テーブル、として。高さ(mm)900~1200材質(本体)スチール奥行(mm)700材質(天板)特殊アクリル系樹脂色(天板)ダークグレー天板厚さ(mm)30均等耐荷重(kg)350色(本体)ダークグレーRoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合色(脚部)ダークグレー
ホワイトボード付き作業台 高さ調節機能付き
アズワン¥93,000税込¥102,3001台4日以内出荷作業指示書やスケジュールの掲示に便利なホワイトボード付きのコンパクト作業台です。ホワイトボードはクランプ固定式で、容易に作業天板から取り外せます(クランプ可能幅:~45mm)。高さ調節が可能で、立ち作業でも座り作業でも用途に合わせて使用できます。管理・監督者向け作業台寸法(mm)700×625×1250~1500、ホワイトボード/460×460有効内寸(mm)393×395×45(鍵付引出)耐荷重(kg)50(均等静止荷重)天板寸法(mm)700×600×17アズワン品番4-2022-01マグネット取付可能(ホワイトボード)高さ調整範囲(mm)645~895(無段階/ノブ締め)
昇降式ローデスク BHDシリーズ
バウヒュッテ¥25,980税込¥28,5781台8日以内出荷Bauhutte ブランドコンセプト・・・子供のころ、秘密基地に憧れたことはありませんか?バウヒュッテは「デスク秘密基地化計画」をスローガンに、機能的かつ夢のあるゲーミングデスク・ゲーミングチェアを提案している日本のゲーミング家具ブランドです。用途座椅子と相性のよい昇降式ローデスク座椅子と相性ばつぐんの昇降式ローデスクです。簡単なレバー操作で天面を39cm 49cm 昇降でき、お使いの座椅子に合ったデスク環境を作ることができます。[省スペース化を実現するローデスク]70×45cmのコンパクト設計。パソコン作業やゲーミングに特化した使い方で省スペース化を実現します。アズワン品番3-700-01
スタンドデスク(ボード付)
大阪製罐¥79,980税込¥87,9781台4日以内出荷すべての職場で、立ち作業台、指示書の作成デスクとして活躍する機能的デスクです。 高さは750~1050mmまで、100mmピッチで上下ができます。仕様組立式トラスコ品番809-2664材質本体:スチール、天板:メラミン張り化粧天板キャスター自在車(ストッパー付き2コ・無2コ)材質(キャスター)ゴムキャスター径(Φmm)50間口×高さ(mm)【ボード間】634×450引出し有効内寸法(間口×奥行×高さ)(mm)474×358×53{仕切2枚付}
スタンドデスク
大阪製罐¥89,980税込¥98,9781台3日以内出荷すべての職場で、立ち作業台、指示書の作成デスクとして活躍する機能的デスクです。 高さは750~1050mmまで、100mmピッチで上下ができます。仕様組立式トラスコ品番809-2663材質本体:スチール、天板:メラミン張り化粧天板キャスター在車(ストッパー付き2コ・無2コ)材質(キャスター)ゴムキャスター径(Φmm)50引出し有効内寸法(間口×奥行×高さ)(mm)474×358×53(仕切2枚付)
導電マット張り小型作業デスク上700×450×1300 W色
TRUSCO¥91,980税込¥101,1781台6日以内出荷製造指示書作成などの筆記作業に最適な立デスクです。上棚は2段式でサイドと後方にガードが付いているので、机上に置けない道具も安心して置くことができます。(均等荷重:2kg/段)50mmピッチでデスクの高さが調整できます。トラスコ品番467-3808種別組立式材質(天板)帯電防止マット張り(2t)、(本体)スチール電気抵抗値2×106Ω引出し内寸法(mm)473×376×39mmアース線の長さ(m)2
導電マット張り小型作業デスクホ700×450×1300 W色
TRUSCO¥99,980税込¥109,9781台8日以内出荷製造指示書作成などの筆記作業に最適な立デスクです。500mm角のホワイトボードが付いています。50mmピッチでデスクの高さが調整できます。トラスコ品番467-3824種別組立式材質(天板)帯電防止マット張り(2t)、(本体)スチール電気抵抗値2×106Ω引出し内寸法(mm)473×376×39mmアース線の長さ(m)2
導電マット張り小型作業デスク700×450×700 W色
TRUSCO¥77,980税込¥85,7781台8日以内出荷製造指示書作成などの筆記作業に最適な立デスクです。50mmピッチでデスクの高さが調整できます。トラスコ品番467-3816種別組立式材質(天板)帯電防止マット張り(2t)、(本体)スチール電気抵抗値2×106Ω引出し内寸法(mm)473×376×39mmアース線の長さ(m)2
小型作業デスクホワイトボード付700×450×1300 W色
TRUSCO¥84,980税込¥93,4781台翌日出荷製造指示書作成などの筆記作業に最適な立デスクです。500mm角のホワイトボードが付いています。50mmピッチでデスクの高さが調整できます。トラスコ品番393-3181種別組立式材質(本体)スチール引出し内寸法(mm)473×376×39mm