絞り込み
間口(mm)
ブランド
高さ(mm)
- 400~575(9)
- 500~650(5)
- 600~800(4)
- 600~900(31)
- 630~1280(8)
- 650~950(26)
- 685~985(9)
- 700~900(14)
- 700~910(6)
- 700~950(5)
- 715~1015(9)
- 718~1018(8)
- 719~1019(15)
- 740(6)
- 740~940(11)
- 740~1040(10)
- 756~1006(6)
- 800~1000(22)
- 900~1100(4)
- 900~1200(28)
- 高さ(mm)をもっと見る
奥行(mm)
均等耐荷重(kg)
材質(天板)
SUS304・SUS430・その他・ケミテクト天板・スチール天板・ダップ化粧天板・ポリ化粧天板・メラミン天板・リノリューム張天板・塩ビシート張り・帯電防止マット張り・木・樹脂
商品豆知識
「間口(mm)」から絞り込む

軽量高さ調整作業台900×600 UDK型1段引出付 W色
TRUSCO¥62,980税込¥69,2781台3日以内出荷高さ調節が650~950mm(調整ピッチ50mm)までできますので、作業内容に合わせて座り作業・立ち作業のいずれにもご利用できます。ポリ化粧天板を使用し、表面は滑らかで、ソフトな光沢があり清潔感を保持し、耐水性・防汚性にも優れています。薄型引き出し付で工具などの保管・管理に最適です。引き出しは作業者の使い勝手に合わせて任意の場所に取り付け可能です。トラスコ品番466-7417種別組立式色ホワイト引出し数1列1段 UDK-001 W カギあり昇降方式金具調整式昇降ピッチ(mm)50
軽量高さ調整作業台75車輪付リノ天板1800×900
TRUSCO¥72,980税込¥80,2781台3日以内出荷高さ調節が719~1019mmまで(調整ピッチ50mm)でできますので、作業内容に合わせて座り作業・立ち作業のいずれにもご利用できます。仕様75mm 自在車 2個・75mm 自在車(ストッパー付) 2個トラスコ品番289-1174種別組立式材質(キャスター金具)スチール色グリーン材質(キャスター)ゴム取付ねじ(キャスター)M16×2.0昇降方式金具調整式昇降ピッチ(mm)50
軽量高さ調整作業台75車輪付リノ天板1800×750
TRUSCO¥69,980税込¥76,9781台3日以内出荷高さ調節が719~1019mmまで(調整ピッチ50mm)でできますので、作業内容に合わせて座り作業・立ち作業のいずれにもご利用できます。トラスコ品番289-1166種別組立式色グリーン取付ねじ(キャスター)M16×2.0昇降方式金具調整式昇降ピッチ(mm)50
軽量高さ調整作業台75車輪付ポリ天板1800×900
TRUSCO¥68,980税込¥75,8781台3日以内出荷高さ調節が719~1019mmまで(調整ピッチ50mm)でできますので、作業内容に合わせて座り作業・立ち作業のいずれにもご利用できます。ポリ化粧天板を使用し、表面は滑らかで、ソフトな光沢があり清潔感を保持し、耐水性・防汚性にも優れています。仕様75mm 自在車 2個・75mm 自在車(ストッパー付) 2個トラスコ品番285-0729種別組立式材質(キャスター金具)スチール色グリーン材質(キャスター)ゴム取付ねじ(キャスター)M16×2.0昇降方式金具調整式昇降ピッチ(mm)50
軽量高さ調整作業台75車輪付ポリ天板1800×600
TRUSCO¥62,980税込¥69,2781台3日以内出荷高さ調節が719~1019mmまで(調整ピッチ50mm)でできますので、作業内容に合わせて座り作業・立ち作業のいずれにもご利用できます。ポリ化粧天板を使用し、表面は滑らかで、ソフトな光沢があり清潔感を保持し、耐水性・防汚性にも優れています。仕様75mm 自在車 2個・75mm 自在車(ストッパー付) 2個トラスコ品番285-0702種別組立式材質(キャスター金具)スチール色グリーン材質(キャスター)ゴム取付ねじ(キャスター)M16×2.0昇降方式金具調整式昇降ピッチ(mm)50
軽量高さ調整作業台75Φ車輪付鉄天板1800×900
TRUSCO¥72,980税込¥80,2781台3日以内出荷高さ調節が719~1019mmまで(調整ピッチ50mm)でできますので、作業内容に合わせて座り作業・立ち作業のいずれにもご利用できます。仕様75mm 自在車 2個・75mm 自在車(ストッパー付) 2個トラスコ品番289-1204種別組立式材質(キャスター金具)スチール色グリーン材質(キャスター)ゴム取付ねじ(キャスター)M16×2.0昇降方式金具調整式昇降ピッチ(mm)50
軽量高さ調整作業台75Φ車輪付鉄天板1800×750
TRUSCO¥69,980税込¥76,9781台3日以内出荷高さ調節が719~1019mmまで(調整ピッチ50mm)でできますので、作業内容に合わせて座り作業・立ち作業のいずれにもご利用できます。仕様75mm 自在車 2個・75mm 自在車(ストッパー付) 2個トラスコ品番289-1191種別組立式材質(キャスター金具)スチール色グリーン材質(キャスター)ゴム取付ねじ(キャスター)M16×2.0昇降方式金具調整式昇降ピッチ(mm)50
軽量高さ調整作業台75Φ車輪付鉄天板1800×600
TRUSCO¥68,980税込¥75,8781台3日以内出荷高さ調節が719~1019mmまで(調整ピッチ50mm)でできますので、作業内容に合わせて座り作業・立ち作業のいずれにもご利用できます。仕様75mm 自在車 2個・75mm 自在車(ストッパー付) 2個トラスコ品番289-1182種別組立式材質(キャスター金具)スチール色グリーン材質(キャスター)ゴム取付ねじ(キャスター)M16×2.0昇降方式金具調整式昇降ピッチ(mm)50
軽量高さ調節式作業台SAEM型(1段引出し付)
TRUSCO¥64,980~税込¥71,478~1台3日以内出荷から4日以内出荷高さ調節が650~950mm(調整ピッチ50mm)までできますので、作業内容に合わせて座り作業・立ち作業のいずれにもご利用できます。深めの引き出しが付いており、ゆとりのある収納・管理が可能です。引き出し取り付け位置は作業者の使い勝手に応じて自由に設定できます。
軽量高さ調整作業台1800×900 UDK型1段引出付 W色
TRUSCO¥85,980税込¥94,5781台3日以内出荷高さ調節が650~950mm(調整ピッチ50mm)までできますので、作業内容に合わせて座り作業・立ち作業のいずれにもご利用できます。リノリューム張天板を使用し、表面は細かい凹凸があり滑りにくく、適度な弾力性があります。また防水性・耐油性・防汚性に優れています。用途薄型引き出し付で工具などの保管・管理に。引き出しは作業者の使い勝手に合わせて任意の場所に取り付け可能。トラスコ品番467-2526種別組立式色ホワイト引出し数1列1段 UDK-001 W カギあり昇降方式金具調整式昇降ピッチ(mm)50
軽量高さ調整作業台1800×900 UDK型1段引出付 W色
TRUSCO¥81,980税込¥90,1781台3日以内出荷高さ調節が650~950mm(調整ピッチ50mm)までできますので、作業内容に合わせて座り作業・立ち作業のいずれにもご利用できます。ポリ化粧天板を使用し、表面は滑らかで、ソフトな光沢があり清潔感を保持し、耐水性・防汚性にも優れています。薄型引き出し付で工具などの保管・管理に最適です。引き出しは作業者の使い勝手に合わせて任意の場所に取り付け可能です。トラスコ品番466-7646種別組立式色ホワイト引出し数1列1段 UDK-001 W カギあり昇降方式金具調整式昇降ピッチ(mm)50
軽量高さ調整作業台1800×750 UDK型1段引出付 W色
TRUSCO¥82,980税込¥91,2781台3日以内出荷高さ調節が650~950mm(調整ピッチ50mm)でできますので、作業内容に合わせて座り作業・立ち作業のいずれにもご利用できます。リノリューム張天板を使用し、表面は細かい凹凸があり滑りにくく、適度な弾力性があります。また防水性・耐油性・防汚性に優れています。薄型引き出し付で工具などの保管・管理に最適です。引き出しは作業者の使い勝手に合わせて任意の場所に取り付け可能です。トラスコ品番467-2470種別組立式色ホワイト引出し数1列1段 UDK-001 W カギあり昇降方式金具調整式昇降ピッチ(mm)50
軽量高さ調整作業台1800×750 UDK型1段引出付 W色
TRUSCO¥78,980税込¥86,8781台3日以内出荷高さ調節が650~950mm(調整ピッチ50mm)までできますので、作業内容に合わせて座り作業・立ち作業のいずれにもご利用できます。ポリ化粧天板を使用し、表面は滑らかで、ソフトな光沢があり清潔感を保持し、耐水性・防汚性にも優れています。薄型引き出し付で工具などの保管・管理に最適です。引き出しは作業者の使い勝手に合わせて任意の場所に取り付け可能です。トラスコ品番466-7590種別組立式色ホワイト引出し数1列1段 UDK-001 W カギあり昇降方式金具調整式昇降ピッチ(mm)50
軽量高さ調整作業台1500×750 UDK型1段引出付 W色
TRUSCO¥78,980税込¥86,8781台3日以内出荷高さ調節が650~950mm(調整ピッチ50mm)でできますので、作業内容に合わせて座り作業・立ち作業のいずれにもご利用できます。リノリューム張天板を使用し、表面は細かい凹凸があり滑りにくく、適度な弾力性があります。また防水性・耐油性・防汚性に優れています。薄型引き出し付で工具などの保管・管理に最適です。引き出しは作業者の使い勝手に合わせて任意の場所に取り付け可能です。トラスコ品番467-2402種別組立式色ホワイト引出し数1列1段 UDK-001 W カギあり昇降方式金具調整式昇降ピッチ(mm)50
軽量高さ調整作業台1500×750 UDK型1段引出付 W色
TRUSCO¥75,980税込¥83,5781台3日以内出荷高さ調節が650~950mm(調整ピッチ50mm)までできますので、作業内容に合わせて座り作業・立ち作業のいずれにもご利用できます。ポリ化粧天板を使用し、表面は滑らかで、ソフトな光沢があり清潔感を保持し、耐水性・防汚性にも優れています。薄型引き出し付で工具などの保管・管理に最適です。引き出しは作業者の使い勝手に合わせて任意の場所に取り付け可能です。トラスコ品番466-7522種別組立式色ホワイト引出し数1列1段 UDK-001 W カギあり昇降方式金具調整式昇降ピッチ(mm)50
軽量高さ調整作業台1200×750 UDK型1段引出付 W色
TRUSCO¥69,980税込¥76,9781台3日以内出荷高さ調節が650~950mm(調整ピッチ50mm)でできますので、作業内容に合わせて座り作業・立ち作業のいずれにもご利用できます。リノリューム張天板を使用し、表面は細かい凹凸があり滑りにくく、適度な弾力性があります。また防水性・耐油性・防汚性に優れています。薄型引き出し付で工具などの保管・管理に最適です。引き出しは作業者の使い勝手に合わせて任意の場所に取り付け可能です。トラスコ品番467-2330種別組立式色ホワイト引出し数1列1段 UDK-001 W カギあり昇降方式金具調整式昇降ピッチ(mm)50
軽量高さ調整作業台1200×750 UDK型1段引出付 W色
TRUSCO¥69,980税込¥76,9781台3日以内出荷高さ調節が650~950mm(調整ピッチ50mm)までできますので、作業内容に合わせて座り作業・立ち作業のいずれにもご利用できます。ポリ化粧天板を使用し、表面は滑らかで、ソフトな光沢があり清潔感を保持し、耐水性・防汚性にも優れています。薄型引き出し付で工具などの保管・管理に最適です。引き出しは作業者の使い勝手に合わせて任意の場所に取り付け可能です。トラスコ品番466-7468種別組立式色ホワイト引出し数1列1段 UDK-001 W カギあり昇降方式金具調整式昇降ピッチ(mm)50
セル作業台昇降機付 SPSーTー3B
スペーシア¥69,980税込¥76,9781台11日以内出荷テーブル手動昇降ユニット(JB-812)を使用し簡単に作業面の高さ調整が可能です(調整ストローク230mm)。作業者、ワークの大きさに合わせハンドル一本で調整可能で作業環境の改善ができます。付属品昇降機用ハンドル(JB-802H)仕様テーブル昇降機JB-812を使用トラスコ品番460-1416種別組立式材質AAS樹脂キャスター自在式(ストッパー付)ゴム車 50mm 2個・自在式ゴム車 50mm 2個天板寸法(mm)750×600作業床高さ(m)748~978天板形状ベニヤ合板 12t(グリーンマット張り)
セル作業台テーブル昇降機付SPDーTー3B 静電黒色仕様
スペーシア¥79,980税込¥87,9781台11日以内出荷テーブル手動昇降ユニット(JB-812)を使用し簡単に作業面の高さ調整が可能です(調整ストローク230mm)。作業者、ワークの大きさに合わせハンドル一本で調整可能で作業環境の改善ができます。付属品昇降機用ハンドル(JB-802H)仕様テーブル昇降機JB-812を使用トラスコ品番460-1254種別組立式材質ABS樹脂(導電ブラック)キャスター自在式(ストッパー付)導電性ゴム車 50mm 2個・ 自在式導電性ゴム車 50mm 2個天板寸法(mm)750×600作業床高さ(m)748~978表面抵抗値(Ω)(パイプ)104~105天板形状ベニヤ合板12t(導電マット張り)
高さ調節セルライン作業台900×800
TRUSCO¥96,980税込¥106,6781台6日以内出荷オプションをつけることにより、作業の効率化を図れます。間口が900、1200、1500mmの三種類あります。仕様基本型トラスコ品番285-1849種別組立式ピッチ(mm)(天板面調整)50天板高さ(m)0.7~0.9組立時間2人40分
高さ調節セルライン作業台1500×800
TRUSCO¥119,800税込¥131,7801台3日以内出荷オプションをつけることにより、作業の効率化を図れます。間口が900、1200、1500mmの三種類あります。仕様基本型トラスコ品番285-1865種別組立式ピッチ(mm)(天板面調整)50天板高さ(m)0.7~0.9組立時間2人40分
高さ調節セルライン作業台1200×800
TRUSCO¥109,800税込¥120,7801台3日以内出荷オプションをつけることにより、作業の効率化を図れます。間口が900、1200、1500mmの三種類あります。仕様基本型トラスコ品番285-1857種別組立式ピッチ(mm)(天板面調整)50天板高さ(m)0.7~0.9組立時間2人40分
補助テーブル
TRUSCO¥53,980~税込¥59,378~1台3日以内出荷高さ調節機能(700~900mm)付で自分の好みの高さに20mmピッチで簡単に変更できます。 天板が水平と20°、40°、60°の3段階に角度調節できるので、指示書やメモ等をとるワークデスクとして最適です。 キャスター付で移動も容易にできます。仕様組立式種類キャスター付キャスター双輪キャスター5個付(ストッパーなし)昇降方式ロック機構式
電動昇降作業台(DKNR/耐荷重250kg/改正RoHS10対応サカエリューム天板/レベリングキャスター仕様)
サカエ¥389,800~税込¥428,780~1台10日以内出荷立ち作業、座り作業、体格に合わせて細かく調整可能な電動昇降作業台。H695~1345mmに調整可能。レベリングキャスター仕様になり、レバーを押してハンドルを回すだけで、キャスターにもアジャスターにも切替可能です。ラチェットハンドルが格納されており、工具不要ですばやくレベリング調整が可能です。サカエリューム天板を使用しているワークテーブルは塩ビ系の素材でできており、滑りにくく、弾力がある為製品を傷付けません。耐久・耐薬品・防水性に優れ、摩耗・引っかき傷にも強く、工場や研究所・病院・学校などあらゆる場所で使用できます。
電動昇降作業台(DKNR/耐荷重250kg/メラミン天板/レベリングキャスター仕様)
サカエ¥389,800~税込¥428,780~1台10日以内出荷立ち作業、座り作業、体格に合わせて細かく調整可能な電動昇降作業台。H695~1345mmに調整可能。レベリングキャスター仕様になり、レバーを押してハンドルを回すだけで、キャスターにもアジャスターにも切替可能です。ラチェットハンドルが格納されており、工具不要ですばやくレベリング調整が可能です。メラミン天板を使用しているワークテーブルはメラミン樹脂張りの為、摩擦性に強く耐久性も優れています。天板表面がサラサラとしており、軽梱包作業・滑り易さを求める方・文字を書く作業・美観性を求める方に向いてます。作業環境の向上に貢献します。
電動昇降作業台(DKNR/耐荷重250kg/メラミン天板(パーチクル)/レベリングキャスター仕様)
サカエ¥389,800~税込¥428,780~1台10日以内出荷立ち作業、座り作業、体格に合わせて細かく調整可能な電動昇降作業台。H700~1350mmに調整可能。レベリングキャスター仕様になり、レバーを押してハンドルを回すだけで、キャスターにもアジャスターにも切替可能です。ラチェットハンドルが格納されており、工具不要ですばやくレベリング調整が可能です。メラミン天板を使用しているワークテーブルはメラミン樹脂張りの為、摩擦性に強く耐久性も優れています。天板表面がサラサラとしており、軽梱包作業・滑り易さを求める方・文字を書く作業・美観性を求める方に向いてます。作業環境の向上に貢献します。
電動昇降作業台(DKNR/耐荷重250kg/ステンレスカブセ天板/レベリングキャスター仕様)
サカエ¥399,800~税込¥439,780~1台10日以内出荷立ち作業、座り作業、体格に合わせて細かく調整可能な電動昇降作業台。H695~1345mmに調整可能。レベリングキャスター仕様になり、レバーを押してハンドルを回すだけで、キャスターにもアジャスターにも切替可能です。ラチェットハンドルが格納されており、工具不要ですばやくレベリング調整が可能です。木製の天板の表面をステンレスで覆ったカブセ天板を使用したワークテーブルです。表面はステンレス製ですので、腐食・錆びに強く、耐熱性もあり、強度も高いです。また天板中身は木製になりますので、静音性に優れており、金属特有の作業音が緩和されます。
電動昇降作業台(DKNR/耐荷重250kg/アクリル系樹脂天板/レベリングキャスター仕様)
サカエ¥399,800~税込¥439,780~1台10日以内出荷立ち作業、座り作業、体格に合わせて細かく調整可能な電動昇降作業台。H700~1350mmに調整可能。レベリングキャスター仕様になり、レバーを押してハンドルを回すだけで、キャスターにもアジャスターにも切替可能です。ラチェットハンドルが格納されており、工具不要ですばやくレベリング調整が可能です。アクリル系樹脂天板を使用したワークテーブルは耐久・耐薬品性能が高く、実験台・研究施設に最適です。天板表面はサラサラとしており、軽梱包作業・滑り易さを求める方にもピッタリです。
電動昇降式作業台 フットスイッチ式 DSSシリーズ
アズワン¥169,800~税込¥186,780~1個32日以内出荷フットスイッチでお好みの高さに調整可能!高さを調整することで、正しい姿勢で作業できますので、体の負担を軽減し、作業効率がアップします。フットスイッチ仕様ですので、作業する姿勢で手を使わず、脚で任意の高さに調整できます。上下昇降時の衝撃安全機能付きです。衝撃センサーを搭載しているため、昇降中に衝撃を感知すると停止後、進行方向と逆方向にわずかに戻る動作をします。広い可動域で昇降できます。衝撃センサーを内蔵しているため、昇降中に衝撃を感知すると停止後進行方向と逆側にわずかに戻る動作をします。作業する姿勢で手を使わず、フットスイッチで任意の高さに設定できます。フットスイッチは右を踏むと降下し、左を踏むと上昇します。仕様アジャスター付き材質天板/ポリ化粧合板、架台/スチール(塗装仕上げ)色ブラック電源AC100V 50/60Hz耐荷重(kg)120(均等荷重)昇降範囲(mm)650