カテゴリ
絞り込み
ブランド
- スペーシア(31)
- サカエ(25)
- TRUSCO(12)
- SHUTER(12)
- ギガ・セレクション(10)
- LAMP(スガツネ工業)(7)
- エスコ(5)
- MSTコーポレーション(1)
- キタジマ(1)
- サンワサプライ(1)
- ホーザン(1)
- 山金工業(1)
- 中興化成工業(1)
- アルミス(1)
- STANLEY(Stanley Black & Decker)(1)
- MAKINO(1)
- AIOULE(ふじわら)(1)
- ワタナベ(1)
- DIY-ID(1)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト

フックボルト(側面用)20セット入り JBー304
スペーシア(1件のレビュー)¥979税込¥1,0771個5日以内出荷波板にパイプを引掛ける場合に使用(側面用)します。用途波板にパイプを引掛ける場合に使用(側面用)仕様パイプ固定用金具トラスコ品番108-0897材質スチール(三価クロメート処理)質量(g)12.4
キャスタープレートB(70mmピッチ用)JBー002
スペーシア¥179税込¥1971個当日出荷金属フレームキャスター、樹脂フレームキャスターをパイプに取り付ける金具です。用途キャスター取り付け用仕様キャスタープレート70mmピッチ用トラスコ品番108-2174材質スチール(三価クロメート処理)質量(g)83
かぎ金具A JBー101
スペーシア¥669税込¥7361個9日以内出荷台車等の開閉用に使用するかぎ金具です。用途かぎ金具として仕様パイプ取り付け用金具トラスコ品番108-1590材質スチール(三価クロメート処理)質量(g)129
レンチホルダー5
SHUTER¥1,598税込¥1,7581個3日以内出荷重量ワーク作業台(WH7M)・軽作業用テーブル(WL-5M)のパンチングパネルに設置して使用できます。オプションのアクセサリーです。別売りのハンガーボード等に設置して使用します。用途SHUTERのパンチングパネル用。レンチの収納に最適です。
パンチングパネル(重量ワーク作業台用)
SHUTER¥29,980税込¥32,9781枚3日以内出荷こちらは重量ワーク作業台(WH7M)オプションです。用途パンチングパネルを設置することで目隠しになり、フック(別売)などを使用して物を引っ掛けることができます。
パンチングパネル(軽作業テーブル用)
SHUTER¥31,980税込¥35,1781枚3日以内出荷こちらは軽作業用テーブル(WL-5M)のオプションです。用途軽作業テーブルに設置することで目隠しになり、棚に物を置くことができます。
ダブルフック80mm
SHUTER¥1,098税込¥1,2081個3日以内出荷重量ワーク作業台(WH7M)・軽作業用テーブル(WL-5M)のパンチングパネルに設置して使用できます。オプションのアクセサリーです。別売りのハンガーボード等に設置して使用します。用途SHUTERのパンチングパネル用。フックに工具などを引っ掛けて整理できます。
ダブルフック50mm
SHUTER¥1,098税込¥1,2081個3日以内出荷重量ワーク作業台(WH7M)・軽作業用テーブル(WL-5M)のパンチングパネルに設置して使用できます。オプションのアクセサリーです。別売りのハンガーボード等に設置して使用します。用途SHUTERのパンチングパネル用。フックに工具などを引っ掛けて整理できます。
ダブルフック150mm
SHUTER¥1,098税込¥1,2081個3日以内出荷重量ワーク作業台(WH7M)・軽作業用テーブル(WL-5M)のパンチングパネルに設置して使用できます。オプションのアクセサリーです。別売りのハンガーボード等に設置して使用します。用途SHUTERのパンチングパネル用。フックに工具などを引っ掛けて整理できます。
シングルフック190mm
SHUTER¥1,098税込¥1,2081個3日以内出荷重量ワーク作業台(WH7M)・軽作業用テーブル(WL-5M)のパンチングパネルに設置して使用できます。オプションのアクセサリーです。別売りのハンガーボード等に設置して使用します。用途SHUTERのパンチングパネル用。フックに工具などを引っ掛けて整理できます。
シングルフック140mm
SHUTER¥1,098税込¥1,2081個3日以内出荷重量ワーク作業台(WH7M)・軽作業用テーブル(WL-5M)のパンチングパネルに設置して使用できます。オプションのアクセサリーです。別売りのハンガーボード等に設置して使用します。用途SHUTERのパンチングパネル用。フックに工具などを引っ掛けて整理できます。
シングルフック100mm
SHUTER¥1,098税込¥1,2081個3日以内出荷重量ワーク作業台(WH7M)・軽作業用テーブル(WL-5M)のパンチングパネルに設置して使用できます。オプションのアクセサリーです。別売りのハンガーボード等に設置して使用します。用途SHUTERのパンチングパネル用。フックに工具などを引っ掛けて整理できます。
拡張できるセル作業台用オプション 角度調整棚
TRUSCO¥8,898税込¥9,7881個翌々日出荷角度調整範囲0° 10° 20° 30°の調整が可能です。用途工具の整理・管理。トラスコ品番665-0683幅(mm)819.5高さ(mm)302.4奥行(mm)65最大積載量(kg/個)5
拡張式できるセル作業台用オプション パネル小
TRUSCO¥6,598~税込¥7,258~1個当日出荷コバンザメ、パンチングパネル用フック、パネリーナ用フックが取付可能です。用途工具の整理・管理。幅(mm)819.5奥行(mm)28
拡張できるセル作業台用オプション 作業台マット
TRUSCO¥23,980税込¥26,3781個当日出荷作業台天板の傷、汚れ防止に使用します。天然ゴム板を使用しています。用途工具の整理・管理。トラスコ品番665-0680幅(mm)900高さ(mm)5奥行(mm)700最大積載量(kg/個)50
拡張できるセル作業台用オプション 天板化粧板
TRUSCO¥17,980税込¥19,7781個3日以内出荷作業台天板の傷、汚れ防止に使用します。用途工具の整理・管理。トラスコ品番665-0679幅(mm)900高さ(mm)5奥行(mm)700最大積載量(kg/個)50
組立式アルミコンテナカー
アルミス¥15,980税込¥17,5781台翌々日出荷・スライド式で収穫コンテナ2個積み3個積みに共有できる。・使わないときは、コンパクトになり物置に収納できる。幅(mm)【荷台】525高さ(mm)【荷台】430有効長(mm)【荷台】(最小・最大)860・1210最大積載量(kg)80引き手高さ(mm)525
コントロールユニットTR-ML-2-PR型プレミアムタイプマルチリフト用
LAMP(スガツネ工業)¥179,800税込¥197,7801個4日以内出荷電動昇降装置用のコントロールユニットです。ハンドセットはHS-2-2Bもしくは、HS-2-6-LEDをご使用ください。入力電圧(V)AC100RoHS指令(10物質対応)対応接続台数1~2
作業台用バイス収納台
サカエ¥39,980税込¥43,9781個翌日出荷バイス不要時は作業台天板の下部に収納することができる為、邪魔にならず作業面を有効に利用できます。 使い易い位置に左右自由に取付けられます。 前面・背面どちら側にも取付けられます。適用作業台(奥行750、800、900タイプ)◆中量作業台KVタイプ(均等耐荷重1200kg)◆重量作業台KWタイプ(均等耐荷重2000kg) 口径125のバイスをKVタイプに取付ける場合は、1200×750mm以上の作業台に取付けご使用下さい。取付け可能バイスは口金呼び寸法125以下。付属品キャビネット取付金具2本付質量(kg)7.8色(本体)グリーンRoHS指令(10物質対応)対応適合寸法(mm)900用グリーン購入法適合
テープカッターフック
サカエ¥4,698税込¥5,1681個翌日出荷利き手に関係なく、梱包作業がしやすい位置へセット可能。テープカッター1個を引っ掛けることができ、作業スペースの有効活用ができます。適合機種厚さ21mm~40mm天板迄許容荷重(kg)3高さ(mm)63奥行(mm)42間口(mm)120RoHS指令(10物質対応)対応
テーブル専用電動昇降装置
TRUSCO¥23,980~税込¥26,378~1台18日以内出荷スガツネ昇降ユニットLFT-2Eー600型用の天板です軽量で汚れ、傷、粘着材に強い樹脂製天板です。材質芯材:集成材、エッジテープ:ABS樹脂厚さ(mm)27高さ(mm)27奥行(mm)750耐荷重(kg)約70材質(天板)表面材:MDF、表面:特殊硬化コート紙(EBコート仕様)
パネルハンガー
ギガ・セレクション¥78,980税込¥86,8781台翌々日出荷別売のパーツコンテナを取り付けることもできます。部品の収納に便利です。質量(kg)37色ブラック高さ(mm)1593材質(本体)スチール材質(車輪)エラストマー奥行(mm)600間口(mm)893耐荷重(kg)全体/250、1段/30キャスター固定×2、自在×2キャスター径(Φmm)75
電動昇降装置アルファコローネ AC-M-1型 高剛性タイプ シンクロタイプ
LAMP(スガツネ工業)¥439,800~税込¥483,780~1台4日以内出荷偏荷重に強い構造です。別注にて推力2000 N(最大上昇速度12 mm/秒)、3000 N(最大上昇速度8 mm/秒)もご用意できます。種類電動式仕上アルマイト処理RoHS指令(10物質対応)対応
電動昇降装置 マルチリフト
LAMP(スガツネ工業)¥199,800~税込¥219,780~1台4日以内出荷推力は3000 Nと1000 Nの2種類です。伸縮の最終位置でリミットスイッチが働き、電源が切れる安全設計です。シンクロタイプは最大4台まで同調可能です。シンクロタイプは3つのユーザーコードにそれぞれ3ヶ所まで高さを登録できます。剛性が高く、垂直荷重、偏荷重に強い構造です。種類電動式仕上アルマイト処理RoHS指令(10物質対応)対応
電動昇降装置 マルチリフト
LAMP(スガツネ工業)¥769,800税込¥846,7801セット4日以内出荷推力は3000 Nと1000 Nの2種類です。3段仕様のため、従来品よりも大きなストロークを確保しています。ヨーロッパにおけるオフィス環境の新規格DIN EN 527-1:2011に対応しています。側面の黒い樹脂カバーを外すと溝があり、補強バーなどの部品を取り付けできます。伸縮の最終位置でリミットスイッチが働き、電源が切れる安全設計です。剛性が高く、垂直荷重、偏荷重に強い構造です。付属品下取付プレートストローク(mm)650質量(g)30520種類電動式仕上アルマイト処理最低高さ(mm)560
上調整プレート H型
LAMP(スガツネ工業)¥99,980~税込¥109,978~1個4日以内出荷マルチリフト ML-1型 シンクロタイプ、マルチリフト ML-2型、若しくはアルファコローネ シンクロタイプの上側に取り付けて使用します。特殊ゴムクッション、チルトリミッターを内蔵しています。特殊ゴムクッションは振動を吸収し、チルトリミッターはシンクロ昇降時の連動のずれを吸収し、平行度を保ちます。指はさみ防止用の安全カバー付です。種類電動昇降アクセサリーRoHS指令(10物質対応)対応
電動昇降装置アルファコローネ AC-M-1型 高剛性タイプ シンクロタイプ用コントロールユニット
LAMP(スガツネ工業)¥149,800~税込¥164,780~1個4日以内出荷電動昇降装置用のコントロールユニットです。RoHS指令(10物質対応)対応
ぴたマット ループ
ワタナベ¥13,980税込¥15,3781ケース(10組)当日出荷から4日以内出荷マイクロ吸盤でらくらく吸着、掃除機をかけても吸いあがりません。 汚れた所だけ洗えます。 気になる足音の低減と消臭効果もあります。 ハサミやカッターで自由にカット出来ます。用途床面がフローリングの様な滑らかな床に使用してください材質表面ポリエステル、裏面アクリル樹脂厚さ(mm)4質量(g)450奥行(mm)305
1800x300x360mm ワークテーブル用架台
エスコ¥20,300税込¥22,3301個翌日出荷エスコ品番EA956TX-4質量(kg)11.1高さ(mm)360奥行(mm)300間口(mm)1800構造【天板】ポリウレタンエンボスシート貼り耐荷重(kg)10適合サイズ(mm)【天板】厚み:16~40、つかみしろ:38以上グリーン購入法適合