絞り込み
奥行(mm)
ブランド
間口(mm)
高さ(mm)
均等耐荷重(kg)
材質(天板)
その他・スチール天板・ポリ化粧天板・メラミン天板・リノリューム張天板・木・樹脂
色(天板)
グリーン・シルバー・ブラック・ホワイト・木目
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応・グリーン購入法適合
サービス分類
組立・設置・取付
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
物流の現場で使用する作業台は、なにより安定感が大切です。生産物の検品作業などがしやすいように、天板がオフホワイトからライトグレー、あるいはベージュ系の色がよく使われています。保管用品の荷詰め作業をするには、短時間で搬入や設置ができるように、簡単に組み立てることができる軽いものが重宝されます。折りたたみの作業台の場合は、一般的なタイプの他にテーブル中心が折れないようにストッパーが付いているものや、脚部分が曲がらないように安全リングが設置してあるものなどより安全性を高めているものもあります。
サカエ製品 棚・作業台 組立設置サービス。利用ユーザー数100人突破 相談・見積もり無料 商品選定・耐震対策もお任せ。詳しくはこちら。

230件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
軽量作業台 モノタロウ軽量作業台モノタロウ(69件のレビュー)
11,980税込13,178
1台
当日出荷
折りたたみ可能なので、収納に便利です。
用途作業台として。材質MDF合板(天板):<表面加工>メラミン樹脂、<側面加工>PVC 、スチール(脚)タイプ折りたたみタイプ天板厚さ(mm)30
作業台用ビニールマット TRUSCO作業台用ビニールマットTRUSCO
6,798税込7,478
1枚
当日出荷から9日以内出荷
ワークや作業台表面の傷防止に役立ちます。
用途作業台や棚のマットに材質軟質塩化ビニール厚さ(mm)2グリーン(表面)、黒(裏面)
スパイダーレッグワークテーブル アルミススパイダーレッグワークテーブルアルミス(1件のレビュー)
5,598税込6,158
1台
翌々日出荷
保管や持ち運びできる、伸縮折りたたみ式スタンド!。パッと開いて、パッと閉じて、コンパクト収納、置き場に困らない。キャリーバック付属!
用途ワークテーブル脚作業台に!。DIY・建築現場・工場・作業場・建設業やアウトドア等に!奥行(mm)620
ソーホースセット E-ValueソーホースセットE-Value(4件のレビュー)
5,998税込6,598
1セット(2台)
当日出荷
持ち運びが楽で、仮設の作業台を簡単に作ることが出来ます。折りたたみ式で、収納時に場所を取りません。
用途日曜大工や軽作業。材質(本体)耐荷重(kg)約30寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約635×435×730
ソーホース(1セット) ポップリベット・ファスナーソーホース(1セット)ポップリベット・ファスナー(5件のレビュー)
8,998税込9,898
1セット
3日以内出荷
低重心で面受けによる高耐荷重を実現しています。 作業をスムーズにするケーブルクランプ付です。 軽量です。
仕様ツーバイクランプ可能トラスコ品番820-4924材質プラスチック
作業台用ゴムマット TRUSCO作業台用ゴムマットTRUSCO(1件のレビュー)
15,980税込17,578
1枚ほか
当日出荷から9日以内出荷
クッション性があり、滑り止めのため、計器、精密工具の保護にも役立ちます。
用途作業台や棚のマットに。材質天然ゴム厚さ(mm)5
折りたたみ作業台 アルミス折りたたみ作業台アルミス(7件のレビュー)
10,980税込12,078
1台
欠品中
折りたたみ式なので持ち運びに便利。 脚が折れないよう、ストッパーリング付き。
簡易作業台 イージーレッグ TRUSCO簡易作業台 イージーレッグTRUSCO(1件のレビュー)
3,798税込4,178
1組(2枚)
当日出荷
合板を素材として生産しており強度を高めています。接着剤は☆4相当を使用し、環境にも配慮した商品です。組み立てが簡単で持ち運びに便利です。表面は節が少なく滑らかな仕上がりです。
用途作業台やレジャーテーブルの脚として。材質表裏:ラジアータパイン、芯材:ポプラ幅(mm)900厚さ(mm)12使用条件使用天板の目安サイズ:1セットの場合約900×900mm、2セット使用の場合:約1800×900mmを推奨
簡易作業台 イージーレッグ TRUSCO簡易作業台 イージーレッグTRUSCO
8,598税込9,458
1組
翌日出荷
ペケ台とテーブル板のセット品です。脚は合板を素材として生産しており強度を高めています。脚は接着剤は☆4相当を使用し、環境にも配慮した商品です。組み立てが簡単で持ち運びに便利です。
用途作業台やレジャーテーブルの脚として。セット内容ペケ台×2、テーブル板×1厚さ(mm)12奥行(mm)900規格合板:JAS規格 接着耐久性1類小箱入数(枚)1S生産国中国、マレーシア
PE折畳みテーブル TASSCOMPE折畳みテーブルTASSCOM(4件のレビュー)
9,998税込10,998
1台
5日以内出荷
必要な時にパッと開いてサッと使える。折り畳み式ので頑丈な作業台です。 ご家庭での植木や収穫作業は勿論、業務用の作業台としてもお使いいただけます。 耐荷重:60kg
材質天板:ポリエチレン、フレーム・脚:スチール(粉体塗装)ホワイト材質(フレーム)スチール(粉体塗装)材質(天板)ポリエチレン寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)(展開時)181.5×74×74、(収納時)92×74×80材質(脚部)スチール(粉体塗装)
伸縮作業台脚 QUICX2 WORK STAND mn21伸縮作業台脚 QUICX2 WORK STANDmn21
12,980税込14,278
1台
翌々日出荷
・パッと広げて色々使える伸縮作業台脚。・高さ調整ネジ付(調整幅10mm以内)
用途3×6版のコンパネ等を載せれば便利な作業台がササっと誕生します。道具や材料、荷物の仮置き台として、レジャーや会合等のテーブル代わりに、様々な用途で活躍します。材質ステンレス(脚部)質量(kg)3高さ(mm)736奥行(mm)610間口(mm)116本体質量(kg)3寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)<展開時>1160×610×736材質(脚部)ステンレス収納寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)188×125×898総耐荷重(kg)600
交換用キャスターセット サカエ交換用キャスターセットサカエ
6,498税込7,148
1セット
当日出荷から翌日出荷
付属品ストッパー付2個、ストッパーナシ2個、スパナ付、ワッシャ付
マワールミニ 大阪タイユーマワールミニ大阪タイユー(3件のレビュー)
14,980税込16,478
1個
当日出荷から翌日出荷
薄型で重荷重に耐える小型のマワールミニです。
用途電線の寸法切りの取り出し作業に。 溶接用の回転式作業台に。 コンベアの上での回転式の作業パレットに。材質スチール冷間圧廷鋼板(SPCC)(ニッケルクロームメッキ仕上げ)高さ(mm)21
メタル折り畳み式ソーホース STANLEY(Stanley Black & Decker)メタル折り畳み式ソーホースSTANLEY(Stanley Black & Decker)(3件のレビュー)
14,980税込16,478
1セット(2本)
当日出荷
折りたたみ式の脚で持ち運びが簡単。 。使用しない時はコンパクトに収納できる。脚自体にクランプを使用することができ、1脚でも作業台として使用できる!。使い方は簡単!使用する際は脚を開くだけ。閉じる時はボタンを押して脚を畳んでください。すぐに使える「2脚セット」販売です。2脚合わせてストッパー(黄色)で固定、簡単に持ち運びできます。タフな作業台!2台使用時の耐荷重(約337kg)。 ※全体に安定した荷重がかかる場合。 ※一点に集中した荷重、または衝撃荷重は例外
用途木材カット時の脚として。天板と組み合わせて作業台として ※天板は別売り。簡易カフェテーブル、PCデスクとして。・ランプで天板を止めて、焚き火のサイドテーブルに。鉄製の為マグネットフックが使用できます。材質寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)使用時:740×横860×380、収納時:105×横795×95
改正RoHS10物質対応サカエリュームマット サカエ改正RoHS10物質対応サカエリュームマットサカエ
3,298税込3,628
1枚
翌日出荷
ワゴン棚板や積載物のキズ防止用として最適です。
付属品両面テープ付材質塩ビ厚さ(mm)2グリーンRoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合
亜鉛黒ソーホースブラケット DIY-ID亜鉛黒ソーホースブラケットDIY-ID(4件のレビュー)
1,698税込1,868
1組(2個)
当日出荷
ソーホースブラケットはもともと、ノコギリで木材などを切る時の作業台をつくるための金具の事です。 2×4材を用意して、組んでビスどめするだけで簡単に作業台が完成します。 本来の用途である、作業台はもちろん、組み方次第でローテーブルやデスクなども簡単に作ることができます。 折り畳み式の金具が多いですが、あえて、その機能を省き頑丈さにこだわりました。
材質仕上粉体塗装仕上げ
角回転台 八幡ねじ角回転台八幡ねじ
649税込714
1個
当日出荷
上下の天板を間に挟んだベアリングで自在に動かす事が出来ます。
用途回転台として使用します。トラスコ品番362-7186材質厚さ(mm)8.2穴数4縦(mm)74横(mm)74ねじ穴M3穴ピッチ(mm)62ねじ穴数4穴径(mm)7
ソーホース BIGMAN(ビッグマン)ソーホースBIGMAN(ビッグマン)
4,098税込4,508
1個
4日以内出荷
組み立て簡単。折りたたみ式で使わないときはコンパクトに収納できます。2台連結用のステー機能搭載。より強固に安定させられます。60mmの幅広レール採用で安定感があります。
用途仮設作業台として。ワーキングテーブル台として。現場からDIYまで幅広く活躍します。仕様脚部滑り止め付き寸法(mm)【組立】970×480×760【収納】860×110×110ブラック高さ(mm)【作業台】760質量(g)3900耐荷重(kg)400レール長さ(mm)860連結方法1.レール上面から木材固定用のステーを引き出す。2.×4等の角材を置く。3.ステーの底穴にビスなどで固定。4.レールの穴に底面からビスで固定。レール幅(mm)約60
回転台 TRUSCO回転台TRUSCO
26,980税込29,678
1台
当日出荷
ベアリング採用により、スムーズに回転します。 自在な位置で止めることが可能なストッパー付です。 部品や製品の組み立て作業、金型などのメンテナンス作業に最適です。 360°どの角度からも作業ができ、作業効率がアップします。
材質スチール(粉体塗装)高さ(mm)28ベース厚さ(mm)2.3テーブル厚さ(mm)2.3
フックボルト(屋根用)20セット入り JBー303 スペーシアフックボルト(屋根用)20セット入り JBー303スペーシア
999税込1,099
1個
当日出荷
屋根の波板にパイプを引掛けるときに使用します。
用途屋根の波板にパイプを引掛けるときに使用仕様パイプ固定用金具トラスコ品番108-2194材質スチール(三価クロメート処理)質量(g)12.7
アジャスター サカエアジャスターサカエ
549税込604
1本
当日出荷から7日以内出荷
回転金具 TSシリーズ 向陽エンジニアリング(KOYOENG)回転金具 TSシリーズ向陽エンジニアリング(KOYOENG)
7,298税込8,028
1個
当日出荷
偏荷重に強い中空の回転盤です。150kgの均等荷重を付与した状態で回転させることが可能です。回転中心から380mm先端に60kgfの荷重を付与した状態で回転させても機能に影響はありません。
用途組立作業時のテーブルの回転に。操作盤などの回転に。レバーやワイヤーを取り付けて遠隔でロック、ロック解除が可能。スチール、アルミ、木フレームに取り付け可能材質スチール(カチオン電着塗装)奥行(mm)165内径(Φmm)53均等荷重(kg)150板厚(mm)ベース:3RoHS指令(10物質対応)対応
ワークテーブル SK11ワークテーブルSK11(2件のレビュー)
13,980税込15,378
1個
当日出荷
ホビーから軽作業まで幅広い用途に使用できます。脚を広げて固定金具を止めるだけなので、組立てが簡単です。取っ手付きで持ち運びに便利で、運搬がラクラクです。折りたたみ式でコンパクトなので、収納に便利です。ドライバーなど小さい工具類の収納に便利な工具ホルダーが付いています。
用途軽作業用テーブル。材質脚パイプ:スチール耐荷重(kg)455(2脚使用時)最大積載量(kg)30寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)1000×745×600最大耐荷重(kg)30
インナーゴムキャップJBー402 スペーシアインナーゴムキャップJBー402スペーシア(1件のレビュー)
139税込153
1個
当日出荷
パイプ端部に取付けるインナーゴムキャップです。
用途パイプ端部に取付けるアジャスター仕様パイプ端部取付け用トラスコ品番108-0931材質ゴム質量(g)16
樹脂アジャスター サカエ樹脂アジャスターサカエ
399税込439
1個
当日出荷
材質ABS樹脂外寸(幅W×高さH)(mm)40Φ×57
作業台連結脚 サカエ作業台連結脚サカエ
7,198税込7,918
1セット(4本)
翌々日出荷から12日以内出荷
今お使いの作業台に取付けるだけでお好みの高さに設定可能です。
適合機種作業台KK、KH、KD、SKK、SKDタイプセット内容連結脚4本セットRoHS指令(10物質対応)対応
センチピードワークスタンドキット BORA(ボラ)センチピードワークスタンドキットBORA(ボラ)(1件のレビュー)
17,000税込18,700
1セット
4日以内出荷
素早くセットアップ可能なスチール製作業台。独自のフレーム構造を採用して、衝撃にも強い設計。多くのオプションが付属したコンボパック。コンパクトに折りたたみ可能でどのような場所でもすぐに利用可能。
用途作業台として。付属品X-CUP2x4ブラケット6個・クイッククランプセット3個・フック2個・ノンスリップ6個・キャリーバック寸法(mm)610×1220×H760オレンジ/ブラック質量(g)4500折りたたみ寸法(mm)150×230×960最大耐荷重(kg)1133(2500lbs.)
補助テーブル TRUSCO補助テーブルTRUSCO(2件のレビュー)
28,980税込31,878
1台
当日出荷
仕様アジャスター仕様トラスコ品番500-8395材質本体:スチール材質(天板)ポリ化粧
マワールPT型用取付用座金 大阪タイユーマワールPT型用取付用座金大阪タイユー
1,998税込2,198
1個
当日出荷
マワールPT型用部品 鉄板、合板、コンベア、台車、リフターの取付けに便利です。
仕様溶接せずに取りけるための座金です。トラスコ品番795-7726長さ(mm)50幅(mm)38厚さ(mm)9質量(g)100
はめ込み金具A JBー106 スペーシアはめ込み金具A JBー106スペーシア
599税込659
1個
当日出荷
台車等の開閉用に使用するはめ込み金具です。
用途はめこみ金具仕様パイプ取り付け用金具トラスコ品番108-2128材質スチール(三価クロメート処理)質量(g)66
ネームホルダーJBー612 スペーシアネームホルダーJBー612スペーシア
739税込813
1個
当日出荷
パイプに取り付け表示するホルダーです。
用途パイプに取り付け表示するホルダーですトラスコ品番108-1580材質透明ポリエステル樹脂質量(g)41内径(Φmm)30寸法(幅W×長さL)(mm)50×210
アース板セット サカエアース板セットサカエ(1件のレビュー)
1,998税込2,198
1セット
当日出荷
外寸(幅W×高さH)(mm)90×30
回転台 TRUSCO回転台TRUSCO(1件のレビュー)
20,980税込23,078
1個
当日出荷
小型ながら荷重500kgに耐える性能を持っており、工場はもとより、店頭、オフィス等に利用できます。
トラスコ品番287-4172材質スチール冷間圧延鋼板(SPCC) 粉体塗装質量(kg)3.2高さ(mm)20.5内径(Φmm)360均等荷重(kg)500
フォルディングソーフォース JEJアステージフォルディングソーフォースJEJアステージ
5,398税込5,938
1個
当日出荷
天板には材料がズレにくいゴム製の滑り止めと落下防止ストッパー付です。
仕様許容荷重(kgf/セット):60トラスコ品番139-0777材質ポリプロピレン高さ(mm)795取付高(mm)765奥行(mm)52間口(mm)600
作業台用ふっ素樹脂・シリコーンマット 中興化成工業作業台用ふっ素樹脂・シリコーンマット中興化成工業
12,980税込14,278
1枚
当日出荷
非粘着性・滑り性・耐薬品性に優れるフッ素樹脂面と、クッション性・グリップ性に優れるシリコーンゴム面を併せ持つマットです。表面がフッ素樹脂で覆われており、作業台に敷くだけで、容易に非粘着性、滑り性、耐薬品性環境を再現します。裏面のシリコーンゴムがグリップ性を有しており、マットのずれを気にすることなく作業ができます。フッ素樹脂面を上にしていただき、滑り性・非粘着性・耐薬品性の必要な作業ができます。グリップ性のあるシリコーン面が下(作業台側)になりますので、マットのずれを気にせず作業ができます。
用途仕上げ工程や検査工程などでの作業台保護に。作業台の上で、物を滑らせたいところに。粘着剤や薬品を使用する際の作業台保護に。厚さ(mm)0.2奥行(mm)750間口(mm)900
小型物品棚 バーディワゴン固定型 600X400 2段 TRUSCO小型物品棚 バーディワゴン固定型 600X400 2段TRUSCO
19,980税込21,978
1台
当日出荷
据え置きがメインの現場向けに車輪の代わりにアジャスターを取り付けました。アングル支柱に突起を出し、棚板を固定することにより縦横のゆれを軽減します。棚板は皿型・フラット型の表裏両面使用できます。棚板の組付けは、内側にフランジ付ナットを使用しているため、外側から六角レンチで締め付けることで組み立てが可能です。
用途工場内の作業における工具置き台、部品、商品の仮置きに。寸法(mm)こぼれ止め高さ:40高さ(mm)509材質(本体)スチール奥行(mm)400間口(mm)600段数2材質(天板)リノリューム張り合板色(天板)ホワイト均等耐荷重(kg)200棚板こぼれ止め付棚板(表裏両用)均等積載量(kg/段)120
レボ360用クランプ SUZUKID(スズキッド)レボ360用クランプSUZUKID(スズキッド)
3,998税込4,398
1個
当日出荷
回転式溶接作業台「レボ360」の別売りクランプです。
用途溶接作業
回転式溶接作業台「レボ360」 SUZUKID(スズキッド)回転式溶接作業台「レボ360」SUZUKID(スズキッド)
59,980税込65,978
1台
当日出荷
天板が回転する事で作業者が移動せずに溶接作業が可能です。 壁が接近している場所や狭い場所に有効です。 天板穴空き部にクランプをセットする事で材料や治具の固定が可能です。 トーチホルダーが付属しており大変便利です。
用途溶接作業仕様クランプ2個付き高さ(mm)680本体質量(kg)22外形寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)500×500×680
アイザック ソーホース スタックスツールスアイザック ソーホーススタックスツールス(1件のレビュー)
28,980税込31,878
1セット(2脚)
当日出荷
590kgの重みにも耐えられるフレームはサビに強く、脚を伸ばすことで660~820mmまで8段階で調節が可能。 さらにツーバイ材を左右に設置することにより、作業台としても使用できます。 1脚8.5kgと軽量コンパクトなので持ち運びに便利。 木製のカヌーなど重いものでもしっかりグリップし、安心して作業が可能です。
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)【組立時】約92×48×66~82、【収納時】90×7×15(1脚あたり)
作業台 ポリエステル天板 キタジマ作業台 ポリエステル天板キタジマ(1件のレビュー)
24,980税込27,478
1台
6日以内出荷
摩擦性、耐久性に優れ、更に美感性も備わっています。
付属品六角レンチ(6mm)ベージュ(フレームのみ)棚段数1梱包数3生産国日本材質(塗装)メラミン焼付
作業台