絞り込み
ベルト幅(mm)
- 200
- 50~600(1)
- 75(2)
- 100(4)
- 100~300(1)
- 100~600(3)
- 150(3)
- 150~300(2)
- 250(3)
- 300(12)
- 350(12)
- 350~500(1)
- 400(11)
- 450(7)
- 500(10)
- 600(6)
機長(mm)
- 3000(1)
ブランド
- マルヤス機械(6)
- ケイズベルテック(1)
「ベルト幅(mm)」から絞り込む
100(4)
150(3)
200
250(3)
300(12)
350(12)
400(11)
450(7)
500(10)
600(6)

ミニミニエックス200型
マルヤス機械¥149,800~税込¥164,780~1台6日以内出荷フレームからの飛出しがないストレートボディです。 コンベヤの並列配置や機械装置への組込が可能です。用途一般製品・加工品等の搬送材質フレーム:アルミ質量(kg)16ベルト幅(mm)200材質(フレーム)アルミ機長(cm)100
コンベヤ”KZP型” センタードライブ
ケイズベルテック¥529,800税込¥582,7801台18日以内出荷大きな開口率を有するプラスティックベルトで搬送物に優しく、梱包材へのピンホールが皆無です。雑菌等の繁殖箇所が少なく裸食品搬送にも最適です。水切り・開口性が抜群、ピンホールの心配がないため包装品除水や乾燥用途に適します。用途食品搬送ライン。冷却・冷凍・放冷ライン。洗浄ライン。除水・乾燥ライントラスコ品番207-3447材質本体:アルミ、ベルト:ポリアセタールベルト幅(mm)200電源(V)単相100・単相200機長(mm)3000ベルト装着:KBP-Φ4.0×P12.7 AC(ポリアセタール) 白モーター出力(W)40・60・90機幅(mm)275機長(cm)3000
フードベヤ センタドライブ(ステンレスフレームベルトコンベヤ)定速/三相200V
マルヤス機械¥359,800~税込¥395,780~1台20日以内出荷食品搬送専用のコンベヤでフレーム・ローラ等はステンレスまたは樹脂製で、簡単に水洗いできるHACCPに対応したベルトコンベヤです。用途食品搬送用タイプ平行軸モータ下部取付タイプ電源三相200V速度定速(AC200V 三相)モーター出力(W)90機高(mm)最低:205(原動部)フレーム高さ(mm)70搬送質量(kg/台)20
ミニミニエックス200型蛇行レスタイプ
マルヤス機械¥189,800~税込¥208,780~1台6日以内出荷フレームからの飛出しがないストレートボディです。 コンベヤの並列配置や機械装置への組込が可能です。 蛇行防止タイプです。用途一般製品・加工品等の搬送材質フレーム:アルミ質量(kg)16ベルト幅(mm)200材質(フレーム)アルミ機長(cm)100
ミニミニエックス1型
マルヤス機械¥189,800税込¥208,7801台6日以内出荷15Wの小型モータを採用したコンベヤ。用途一般製品・加工品等の搬送材質フレーム:アルミ質量(kg)13ベルト幅(mm)200材質(フレーム)アルミ機長(cm)100
ミニエックス1型
マルヤス機械¥219,800~税込¥241,780~1台6日以内出荷手動の伸縮コンベヤです。 用途に合わせてコンベヤの機長を変えられます。用途一般製品・加工品等の搬送質量(kg)21ベルト幅(mm)200材質(フレーム)アルミ搬送質量(kg/台)(目安)4機長(cm)200
『ベルトコンベヤ』には他にこんなカテゴリがあります
- ベルトコンベヤ本体
- ベルトコンベヤ脚
- ベルトコンベヤアクセサリ