絞り込み
ブランド
  • マキテック(349)
  • マルヤス機械(73)
  • 三機工業(68)
  • 光洋機械産業(11)
  • 日工(6)
  • ハバジット(5)
  • オークラ輸送機(3)
  • SUS(エスユーエス)(2)
  • テラウチ(寺内製作所)(2)
  • 吉野ゴム工業(2)
  • シンワ・サービス(2)
  • ケイズベルテック(2)
  • アイメディア(1)
  • RS PRO(1)
  • ワダチコンベヤ(轍産業)(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(30)
サービス分類
  • オーダー・加工(15)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
ベルトコンベヤとは、台車の上で輪になったベルトを回転させ、荷物の運搬をする装置です。大きなものや重量のあるものの移動に使用します。ベルトはポリウレタン製が主流で、フレーム部分は丈夫なスチール製やアルミ製があります。用途によって形状や傾斜、大きさは様々です。斜面に対応したものや、騒音対策したものもあります。また、使用の際には回転軸への手足や服の一部などの巻き込みに十分に留意し、保守安全に努めましょう。
FA現場のお役立ち情報
528件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • シンワベルト シンワ・サービス

    シンワベルト

    シンワ・サービス
    960税込1,056
    1本
    5日以内出荷
    ★リニューアル★ シンワベルト ■ねじれ倍増 ■補強剤含有量20%アップ(自社比) ■フック焼付強化 シンワベルトはコンベア用フック式丸ベルトです。 ワンタッチで簡単にコンベアの丸ベルト交換が可能となり、 作業時間・メンテナンスコストを大幅に削減できます。 伸び率が10%~20%(ノーマルタイプ)ありますので、 オークラ輸送機,トーヨーカネツ,マルヤス,マキテック他、ほぼ全てのメーカーに対応します。
  • 駆動ローラコンベヤ用ツイストベルト オークラ輸送機

    駆動ローラコンベヤ用ツイストベルト

    オークラ輸送機
    549税込604
    1本
    翌々日出荷
    丸ベルト破損時等の応急用です。
    用途フック(金具)で引っ掛けて使用するため、簡単に取付けできます。 そのままの長さでは使用できません。引っ張って使用して下さい。 推奨伸び率:25%~30%長さ(mm)約300適合サイズΦ5×375L~390L
  • 後入れナット マルヤス機械

    後入れナット

    マルヤス機械
    3,398税込3,738
    1セット(10個)ほか
    当日出荷から5日以内出荷
    アルミフレーム表面から挿入できるナットで、適応ネジサイズはM5、M6、M8から選べます。
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • 【オーダー】ベルゴッチModeL34-SI スタンダードモデル マキテック

    【オーダー】ベルゴッチModeL34-SI スタンダードモデル

    マキテック(1件のレビュー)
    70,150税込77,165
    1台
    10日以内出荷
    駆動部には透明カバーを採用、チェーンの緩みやベルトの張りも一目でわかり、給油もカバーを外すことなく簡単に行うことができます。
    高さ(mm)169タイプスタンダード/センタードライブベルト幅(mm)100~600機長(mm)500~2000フレーム厚さ(mm)34サービス分類オーダー・加工
  • コロりんマイクロ 三機工業

    コロりんマイクロ

    三機工業(3件のレビュー)
    3,198税込3,518
    1個
    8日以内出荷
    平たく滑らかな形状で、小さい物でもスムーズに安定搬送できる優れモノです。Φ6mmの小径ローラ
    用途シュートや乗り継ぎ補助に。資材収納棚に敷くローラマットとして材質ローラ:POM、フレーム:ポリスチレンRoHS指令(10物質対応)対応
  • シンワベルト シンワ・サービス

    シンワベルト

    シンワ・サービス
    960税込1,056
    1本
    6日以内出荷
    シンワベルトとは、ローラコンベア用の丸ベルト代替品です。 シンワベルトは、従来の丸ベルトの交換の常識を打ち破りベルトをコネクタで連結させるという画期的な方法で、より素早くより簡単に交換ができます。 このためコンベアのメンテナンス時間は最小限で済み、コストも最小限に抑えられます。 単なる応急処置用としてではなく、そのまま従来の丸ベルトと同じように継続使用ができます。 シンワベルトは、紫外線・太陽光線を防ぐ黒色ポリウレタン製ベルトです。 ベルト本体のねじれによって回転するローラーとの摩擦・摩耗の最小限化を実現しました。 連結部の素材は、錆びに強く過酷な使用に耐える国際特許取得のステンレス鋼コネクターを使用しています。 シンワベルトは、40年以上溶着ベルトを製造してきた国際的なメーカーの商品です。 実績と技術もさることながら、強度テストや品質管理などを徹底して行い、世界最高水準の品質を保っています。 シンワベルトは一般的な丸ベルトと比較して、製品価格はほぼ同じです。 しかし、メンテナンスの労力や時間も考えれば、トータルのコストは、とても安くなります。 伸び率が10%~20%(ノーマルタイプ)ありますので、オークラ輸送機,トーヨーカネツ,マルヤス,マキテック他、ほぼ全てのメーカーに対応します。
  • インダクションモータ UBM マルヤス機械

    インダクションモータ UBM

    マルヤス機械
    11,980税込13,178
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    マルヤス機械製コンベヤ向けインダクションモータ(単体)です。専用コネクタがついており、配線作業が不要です。
    用途保守交換用部品となります。種類インダクションモータ電源三相200Vモーターオリエンタル
  • DCプラグ付ケーブル SUS(エスユーエス)

    DCプラグ付ケーブル

    SUS(エスユーエス)
    799税込879
    1本
    当日出荷
  • スピコンインバータ マルヤス機械

    スピコンインバータ

    マルヤス機械
    18,980税込20,878
    1個
    当日出荷
    三相200Vのインダクションモータと組み合わせることで、コンベヤのON-OFFや速度調整が行えます。<その他主要機能>。 外部信号によるON-OFF動作。 ON-OFF時の加速時間・減速時間の設定。 電子サーマルによる保護機能付き(過負荷など)
    用途保守用部品です。コンベヤ本体の型式に「IV」が含まれる場合に交換取付が可能です。付属品プラグ付きケーブル2m×1本、モータ側ケーブル0.5m×1本RoHS指令(10物質対応)対応適合モータ容量(W)~90
  • アルミフレーム用敷居スベリ 三機工業

    アルミフレーム用敷居スベリ

    三機工業
    9,598税込10,558
    1個
    4日以内出荷
    コンベヤフレームに貼る滑性のあるテープです。
    用途ベルトフレーム間の摩擦軽減に寸法(mm)20mm×20m
  • MMX2用部品 チェーンカバー マルヤス機械

    MMX2用部品 チェーンカバー

    マルヤス機械
    3,698税込4,068
    1個
    当日出荷
    チェーン部分に取り付ける安全カバーです。
    付属品取付ネジ×2本クリア
  • MMX2-VG用部品 テールローラ マルヤス機械

    MMX2-VG用部品 テールローラ

    マルヤス機械
    11,980税込13,178
    1本
    当日出荷から11日以内出荷
    コンベヤ上流・下流の端部に位置するローラです。
    用途MMX2-VG(蛇行レスタイプ)用径(Φmm)27.2
  • ミニミニエックス2型スタンダードタイプベルトコンベヤ用脚 マルヤス機械

    ミニミニエックス2型スタンダードタイプベルトコンベヤ用脚

    マルヤス機械(3件のレビュー)
    9,998税込10,998
    1台
    6日以内出荷から8日以内出荷
    アルミフレームミニコンベヤ用脚
  • 【オーダー】ミニミニエックス2型 MMX2 マルヤス機械

    【オーダー】ミニミニエックス2型 MMX2

    マルヤス機械
    96,000税込105,600
    1台
    9日以内出荷
    スタンダードタイプのベルトコンベヤ。 コンパクト設計と高い搬送能力を誇りつつ、メンテナンスしやすいシンプル構造となっており、 食品、医薬品、電子部品、自動車部品など、様々な業界で活躍しています。 原動部の形状、ベルト幅、機長(1cm刻み)、速度、電源、ベルト色を選択することができるので、 使用環境にあわせたコンベヤをオーダー可能です。
    用途小箱や袋物、電気・機械部品などの搬送に向いています。径(Φmm)テールローラ:27.2材質(ベルト)ポリウレタンサービス分類オーダー・加工
  • MMX2用部品 スナップローラ マルヤス機械

    MMX2用部品 スナップローラ

    マルヤス機械
    6,598税込7,258
    1本
    当日出荷から11日以内出荷
    ドライブプーリ横に位置するローラで、ベルトをドライブプーリに巻きつける役割をしています。
    径(Φmm)27.2
  • 【オーダー】ベルゴッチType34-SI スタンダードモデル マキテック

    【オーダー】ベルゴッチType34-SI スタンダードモデル

    マキテック
    99,580税込109,538
    1台
    10日以内出荷
    仕様帯電防止処理減速比1/180~1/9ベルト幅(mm)100~600電源AC100V単相、AC200V単相、AC200V三相機長(mm)1000~2000材質(ベルト)ポリウレタンモーター出力(W)25、40、60、90機高(mm)169フレーム厚さ(mm)34速度制御モード定速、変速サービス分類オーダー・加工
  • 駆動ローラコンベヤ用丸ベルト 三機工業

    駆動ローラコンベヤ用丸ベルト

    三機工業
    669税込736
    1本
    4日以内出荷
    駆動ローラコンベヤ用の丸ベルトです。
    材質ウレタン
  • 駆動ローラコンベヤ用マジックリング 三機工業

    駆動ローラコンベヤ用マジックリング

    三機工業
    669税込736
    1本
    4日以内出荷
    駆動ローラコンベヤ用の丸ベルトです。
    用途丸ベルト破損時等の応急用として長さ(mm)約305
  • 【オーダー】高性能コンベヤベルト H-4EMDT ハバジット

    【オーダー】高性能コンベヤベルト H-4EMDT

    ハバジット
    5,398税込5,938
    1本
    翌々日出荷から10日以内出荷
    エンドレス加工をしています
    材質熱可塑性ポリウレタン(搬送側)厚さ(mm)0.9適合規格厚生省告示370号:適合 FDA:無効静電気帯電防止性能あり表面平滑(搬送側)色調ダークグリーン(搬送側)RoHS指令(10物質対応)対応特性低騒音:なしサービス分類オーダー・加工
  • MMX2用部品 テールローラ マルヤス機械

    MMX2用部品 テールローラ

    マルヤス機械
    6,998税込7,698
    1本
    当日出荷から11日以内出荷
    コンベヤ上流・下流の端部に位置するローラです。
    径(Φmm)27.2
  • MMX224-SD2用部品 チェーンカバー マルヤス機械

    MMX224-SD2用部品 チェーンカバー

    マルヤス機械
    3,998税込4,398
    1個
    当日出荷
    チェーン部分に取り付ける安全カバーです。
    用途MMX224-SD2(小型原動タイプ)用付属品取付ネジ×2本クリアRoHS指令(10物質対応)対応
  • ターンローラミニTR25 三機工業

    ターンローラミニTR25

    三機工業
    11,980税込13,178
    1個
    10日以内出荷
    コンベヤフレームに取り付けるターンローラです。
    用途直交移載時の補助に。搬送物の向きを変えたい時に寸法(Φmm)25
  • コンベヤ用アルミ製調整式ガイド 三機工業

    コンベヤ用アルミ製調整式ガイド

    三機工業
    12,980税込14,278
    1組
    8日以内出荷
    コンベヤ用ガイドです。ガイド幅調整式です。
    用途搬送物の落下防止に。搬送物の幅寄せに材質アルミ
  • MMX2-SD2用部品 チェーンカバー マルヤス機械

    MMX2-SD2用部品 チェーンカバー

    マルヤス機械
    3,998税込4,398
    1個
    当日出荷
    チェーン部分に取り付ける安全カバーです。
    用途MMX2-SD2(小型原動タイプ)用付属品取付ネジ×2本クリア
  • 重曹レンジ&冷蔵庫内部クリーナー アイメディア

    重曹レンジ&冷蔵庫内部クリーナー

    アイメディア
    269税込296
    1個
    当日出荷
    電子レンジや冷蔵庫の内部に使える、界面活性剤不使用の使い捨てシートです。重曹の力で頑固なシミ汚れや油汚れを落とします。パラベンフリー、肌のうるおいをまもるグリコシルトレハロース配合で、お肌にも優しいです。除菌、消臭機能付きです。
    材質水、炭酸水素ナトリウム、BG、エチルアルコール、保湿剤、防腐剤寸法(mm)1枚:約200×300
  • MMX2用 部品 マルヤス機械

    MMX2用 部品

    マルヤス機械
    1,998税込2,198
    1個
    5日以内出荷
    MMX2用の部品
    用途交換部品
  • MMX300用部品 スプロケット マルヤス機械

    MMX300用部品 スプロケット

    マルヤス機械
    4,798税込5,278
    1個
    当日出荷
    モータとドライブプーリ間の駆動伝達を行う部品で、チェーンと組み合わせて使用します。
    付属品セットスクリュー×2個
  • MMX300用部品 チェーン マルヤス機械

    MMX300用部品 チェーン

    マルヤス機械
    3,500税込3,850
    1個
    当日出荷
    モータとドライブプーリ間の駆動伝達を行う部品で、スプロケットと組み合わせて使用します。
    付属品ジョイントリンク×1セット規格#35 58リンク
  • MMX224用部品 スプロケット マルヤス機械

    MMX224用部品 スプロケット

    マルヤス機械
    2,980税込3,278
    1個
    当日出荷
    モータとドライブプーリ間の駆動伝達を行う部品で、チェーンと組み合わせて使用します。
    付属品セットスクリュー×2個RoHS指令(10物質対応)対応
  • コンベヤ用アルミ製工具レス調整式ガイド 三機工業

    コンベヤ用アルミ製工具レス調整式ガイド

    三機工業
    16,980税込18,678
    1組
    8日以内出荷
    コンベヤ用ガイドです。工具なしでガイドの幅を調整できます。
    用途搬送物の落下防止に。搬送物の幅寄せに材質アルミ
  • フリックタッチFT 三機工業

    フリックタッチFT

    三機工業
    11,980税込13,178
    1個
    4日以内出荷
    フリックタッチFTのベルト幅100mm以下に使用しているドライブローラです。
    仕様(25W/50W)用ドライブローラ寸法(Φ×mm)90×37
  • コンベヤ用スナブ・テークアッププーリ 三機工業

    コンベヤ用スナブ・テークアッププーリ

    三機工業
    11,980税込13,178
    1本
    4日以内出荷
    ベルトの巻きつけ角度を増すためのプーリです。
    材質パイプ:ステンレス、軸:スチール
  • コンベヤ用リタンローラ 三機工業

    コンベヤ用リタンローラ

    三機工業
    5,998税込6,598
    1組
    4日以内出荷
    ベルトの垂れ防止用のローラです。
  • エコロンローラ(リタンローラ) 吉野ゴム工業

    エコロンローラ(リタンローラ)

    吉野ゴム工業
    13,980税込15,378
    1個
    翌々日出荷
    ローラパイプ、ハウジングに高密度ポリエチレン樹脂(HDPE:High Density Polyethylene)を採用。 重量は市販されている鋼管製ローラに比べて約1/2。軽くても、しなやかで強度は抜群、耐衝撃性にも優れています。 金属に比べて水・酸・アルカリなどの耐腐食性に優れており、屋外や海沿いなど、過酷な作業環境でも抜群の耐久性を発揮します。 HDPEは表面張力が極めて低いため水分をはじく性質があります。ローラシェルへ搬送物が付着しても剥離しやすく、危険な除去作業が軽減できます。 ベルトの蛇行防止、バタつき・振動・騒音軽減の効果も期待できます。
    用途(主な用途:鉱山、鉄鋼・非鉄、環境関連、上下水道、製紙等)
  • 脚(ModeL34/Type34用) 34CSH ベルト幅300 マキテック

    脚(ModeL34/Type34用) 34CSH ベルト幅300

    マキテック
    9,598税込10,558
    1脚
    11日以内出荷
    タイプ固定脚スチール製適合ベルト幅(mm)300
  • 【オーダー】高性能コンベヤベルト H-6EHDT ハバジット

    【オーダー】高性能コンベヤベルト H-6EHDT

    ハバジット(1件のレビュー)
    5,998税込6,598
    1本
    10日以内出荷
    材質熱可塑性ポリウレタン(搬送側)厚さ(mm)1.7適合規格厚生省告示370号:適合 FDA:無効静電気帯電防止性能あり表面平滑(搬送側)色調ダークグリーン(搬送側)RoHS指令(10物質対応)対応特性低騒音:なしサービス分類オーダー・加工
  • MMX224用部品 スナップローラ マルヤス機械

    MMX224用部品 スナップローラ

    マルヤス機械
    13,980税込15,378
    1本
    4日以内出荷から10日以内出荷
    ドライブプーリ横に位置するローラで、ベルトをドライブプーリに巻きつける役割をしています。
    寸法(mm)Φ48.6
  • 【オーダー】ミニミニエックス2型 蛇行レスタイプ MMX2-VG マルヤス機械

    【オーダー】ミニミニエックス2型 蛇行レスタイプ MMX2-VG

    マルヤス機械
    138,000税込151,800
    1台
    10日以内出荷
    スタンダードタイプのベルトコンベヤ。 コンパクト設計と高い搬送能力を誇りつつ、メンテナンスしやすいシンプル構造となっており、 食品、医薬品、電子部品、自動車部品など、様々な業界で活躍しています。 原動部の形状、ベルト幅、機長(1cm刻み)、速度、電源、ベルト色を選択することができるので、 使用環境にあわせたコンベヤをオーダー可能です。
    用途小箱や袋物、電気・機械部品などの搬送に向いています。径(Φmm)テールローラ:27.2材質(ベルト)ポリウレタンサービス分類オーダー・加工
  • MMX2用部品 スプロケット マルヤス機械

    MMX2用部品 スプロケット

    マルヤス機械
    2,998税込3,298
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    モータとドライブプーリ間の駆動伝達を行う部品で、チェーンと組み合わせて使用します。
    付属品セットスクリュー×2個規格#35-14T-B
  • MMX2用部品 ドライブプーリ マルヤス機械

    MMX2用部品 ドライブプーリ

    マルヤス機械
    14,980税込16,478
    1本
    4日以内出荷
    モータの回転をベルトに伝える駆動ローラです。
    径(Φmm)60.5材質(シェル)ウレタン
...
ベルトコンベヤ