絞り込み
エコロジープロダクト

シンワベルト
シンワ・サービス¥960~税込¥1,056~1本5日以内出荷★リニューアル★ シンワベルト ■ねじれ倍増 ■補強剤含有量20%アップ(自社比) ■フック焼付強化 シンワベルトはコンベア用フック式丸ベルトです。 ワンタッチで簡単にコンベアの丸ベルト交換が可能となり、 作業時間・メンテナンスコストを大幅に削減できます。 伸び率が10%~20%(ノーマルタイプ)ありますので、 オークラ輸送機,トーヨーカネツ,マルヤス,マキテック他、ほぼ全てのメーカーに対応します。
駆動ローラコンベヤ用ツイストベルト
オークラ輸送機¥549税込¥6041本翌々日出荷丸ベルト破損時等の応急用です。用途フック(金具)で引っ掛けて使用するため、簡単に取付けできます。 そのままの長さでは使用できません。引っ張って使用して下さい。 推奨伸び率:25%~30%長さ(mm)約300適合サイズΦ5×375L~390L
後入れナット
マルヤス機械¥3,398~税込¥3,738~1セット(10個)ほか当日出荷から5日以内出荷アルミフレーム表面から挿入できるナットで、適応ネジサイズはM5、M6、M8から選べます。RoHS指令(10物質対応)対応
シンワベルト
シンワ・サービス¥960税込¥1,0561本6日以内出荷シンワベルトとは、ローラコンベア用の丸ベルト代替品です。 シンワベルトは、従来の丸ベルトの交換の常識を打ち破りベルトをコネクタで連結させるという画期的な方法で、より素早くより簡単に交換ができます。 このためコンベアのメンテナンス時間は最小限で済み、コストも最小限に抑えられます。 単なる応急処置用としてではなく、そのまま従来の丸ベルトと同じように継続使用ができます。 シンワベルトは、紫外線・太陽光線を防ぐ黒色ポリウレタン製ベルトです。 ベルト本体のねじれによって回転するローラーとの摩擦・摩耗の最小限化を実現しました。 連結部の素材は、錆びに強く過酷な使用に耐える国際特許取得のステンレス鋼コネクターを使用しています。 シンワベルトは、40年以上溶着ベルトを製造してきた国際的なメーカーの商品です。 実績と技術もさることながら、強度テストや品質管理などを徹底して行い、世界最高水準の品質を保っています。 シンワベルトは一般的な丸ベルトと比較して、製品価格はほぼ同じです。 しかし、メンテナンスの労力や時間も考えれば、トータルのコストは、とても安くなります。 伸び率が10%~20%(ノーマルタイプ)ありますので、オークラ輸送機,トーヨーカネツ,マルヤス,マキテック他、ほぼ全てのメーカーに対応します。
インダクションモータ UBM
マルヤス機械¥11,980~税込¥13,178~1個当日出荷から4日以内出荷マルヤス機械製コンベヤ向けインダクションモータ(単体)です。専用コネクタがついており、配線作業が不要です。用途保守交換用部品となります。種類インダクションモータ電源三相200Vモーターオリエンタル
スピコンインバータ
マルヤス機械¥18,980税込¥20,8781個当日出荷三相200Vのインダクションモータと組み合わせることで、コンベヤのON-OFFや速度調整が行えます。<その他主要機能>。 外部信号によるON-OFF動作。 ON-OFF時の加速時間・減速時間の設定。 電子サーマルによる保護機能付き(過負荷など)用途保守用部品です。コンベヤ本体の型式に「IV」が含まれる場合に交換取付が可能です。付属品プラグ付きケーブル2m×1本、モータ側ケーブル0.5m×1本RoHS指令(10物質対応)対応適合モータ容量(W)~90
MMX2-VG用部品 テールローラ
マルヤス機械¥11,980~税込¥13,178~1本当日出荷から11日以内出荷コンベヤ上流・下流の端部に位置するローラです。用途MMX2-VG(蛇行レスタイプ)用径(Φmm)27.2
MMX2用部品 スナップローラ
マルヤス機械¥6,598~税込¥7,258~1本当日出荷から11日以内出荷ドライブプーリ横に位置するローラで、ベルトをドライブプーリに巻きつける役割をしています。径(Φmm)27.2
MMX224-SD2用部品 チェーンカバー
マルヤス機械¥3,998税込¥4,3981個当日出荷チェーン部分に取り付ける安全カバーです。用途MMX224-SD2(小型原動タイプ)用付属品取付ネジ×2本色クリアRoHS指令(10物質対応)対応
重曹レンジ&冷蔵庫内部クリーナー
アイメディア¥269税込¥2961個当日出荷電子レンジや冷蔵庫の内部に使える、界面活性剤不使用の使い捨てシートです。重曹の力で頑固なシミ汚れや油汚れを落とします。パラベンフリー、肌のうるおいをまもるグリコシルトレハロース配合で、お肌にも優しいです。除菌、消臭機能付きです。材質水、炭酸水素ナトリウム、BG、エチルアルコール、保湿剤、防腐剤寸法(mm)1枚:約200×300
MMX300用部品 チェーン
マルヤス機械¥3,500税込¥3,8501個当日出荷モータとドライブプーリ間の駆動伝達を行う部品で、スプロケットと組み合わせて使用します。付属品ジョイントリンク×1セット規格#35 58リンク
MMX224用部品 スプロケット
マルヤス機械¥2,980~税込¥3,278~1個当日出荷モータとドライブプーリ間の駆動伝達を行う部品で、チェーンと組み合わせて使用します。付属品セットスクリュー×2個RoHS指令(10物質対応)対応
コンベヤ用アルミ製工具レス調整式ガイド
三機工業¥16,980~税込¥18,678~1組8日以内出荷コンベヤ用ガイドです。工具なしでガイドの幅を調整できます。用途搬送物の落下防止に。搬送物の幅寄せに材質アルミ
フリックタッチFT
三機工業¥11,980税込¥13,1781個4日以内出荷フリックタッチFTのベルト幅100mm以下に使用しているドライブローラです。仕様(25W/50W)用ドライブローラ寸法(Φ×mm)90×37
エコロンローラ(リタンローラ)
吉野ゴム工業¥13,980~税込¥15,378~1個翌々日出荷ローラパイプ、ハウジングに高密度ポリエチレン樹脂(HDPE:High Density Polyethylene)を採用。 重量は市販されている鋼管製ローラに比べて約1/2。軽くても、しなやかで強度は抜群、耐衝撃性にも優れています。 金属に比べて水・酸・アルカリなどの耐腐食性に優れており、屋外や海沿いなど、過酷な作業環境でも抜群の耐久性を発揮します。 HDPEは表面張力が極めて低いため水分をはじく性質があります。ローラシェルへ搬送物が付着しても剥離しやすく、危険な除去作業が軽減できます。 ベルトの蛇行防止、バタつき・振動・騒音軽減の効果も期待できます。用途(主な用途:鉱山、鉄鋼・非鉄、環境関連、上下水道、製紙等)
MMX224用部品 スナップローラ
マルヤス機械¥13,980~税込¥15,378~1本4日以内出荷から10日以内出荷ドライブプーリ横に位置するローラで、ベルトをドライブプーリに巻きつける役割をしています。寸法(mm)Φ48.6
MMX2用部品 スプロケット
マルヤス機械¥2,998税込¥3,2981個当日出荷から4日以内出荷モータとドライブプーリ間の駆動伝達を行う部品で、チェーンと組み合わせて使用します。付属品セットスクリュー×2個規格#35-14T-B
MMX2ーVG用部品 ドライブプーリ
マルヤス機械¥18,980~税込¥20,878~1本4日以内出荷から10日以内出荷モータの回転をベルトに伝える駆動ローラです。用途MMX2-VG(蛇行レスタイプ)用径(Φmm)60.5材質(シェル)ウレタン
MMX224-SD2用部品 下カバーキャッチ セット
マルヤス機械¥2,898税込¥3,1881セット(6個)当日出荷原動部の下カバーを保持するためのクリップです。用途MMX224-SD2(小型原動タイプ)用材質樹脂RoHS指令(10物質対応)対応
MMX224用部品 チェーン
マルヤス機械¥2,798税込¥3,0781本当日出荷モータとドライブプーリ間の駆動伝達を行う部品で、スプロケットと組み合わせて使用します。付属品ジョイントリンク×1セット規格#35 44リンクRoHS指令(10物質対応)対応
コロりん(KR)ガイド(調整式)
三機工業¥79,980~税込¥87,978~1組8日以内出荷ガイド部がローラになっています。ガイド幅調整式です。Φ13mmの小径ローラ用途搬送物の落下防止に。搬送物の幅寄せに材質ローラ:樹脂、フレーム:アルミ、ブラケット:スチール高さ(mm)33
コンベヤ用ドライブプーリ蛇行防止V桟用溝付
三機工業¥27,980~税込¥30,778~1本4日以内出荷コンベアベルトを駆動するプーリです。ローラに蛇行防止V桟用の溝があります。材質スチール耐荷重(kg)50/全長