絞り込み
長さ(m)
- 0.5(2)
- 1(15)
- 1.5(18)
- 2(20)
- 2.5(19)
- 3(20)
- 3.5(19)
- 4(20)
- 4.5(18)
- 5(20)
- 5.5(12)
- 6(15)
- 6.5(11)
- 7(11)
- 7.5(11)
- 8(12)
- 8.5(11)
- 9(11)
- 9.5(10)
- 10(11)
- 長さ(m)をもっと見る
ブランド
- KITO(キトー)(1)
- TRUSCO(5)
- アイネット(1)
- オーエッチ工業(4)
- シライ(4)
- テザック(1)
- 大綱(1)
- 明大(5)
- 田村総業(1)
幅(mm)
- 35(1)
- 40(1)
- 50(2)
- 75(14)
- 100(3)
使用荷重(t)
- 2.0(1)
- 2.5(23)
- 5.0(1)
- 10.0(1)
最大使用荷重(t)
- 2.5
- 0.5(16)
- 0.63(14)
- 0.8(21)
- 1(47)
- 1.25(25)
- 1.5(11)
- 1.6(53)
- 2(45)
- 2.4(4)
- 3(12)
- 3.2(47)
- 4(19)
- 5(17)
- 6.3(9)
- 8(6)
- 10(8)
- 12.5(4)
- 16(4)
- 20(4)
- 最大使用荷重(t)をもっと見る
等級
- JIS2等級(1)
- JIS3等級(9)
JIS2等級・JIS3等級
種別

エンドレス形(1)

両端アイ形(10)
エンドレス形・両端アイ形
JIS規格
- 適合品(9)
適合品
材質
- アラミド(1)
- ナイロン(2)
- ポリエステル(13)
- ポリプロピレン(3)
アラミド・ナイロン・ポリエステル・ポリプロピレン
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(2)
エコマーク認定(2)
RoHS10物質対応・エコマーク認定
「長さ(m)」から絞り込む
1(15)
1.5(18)
2(20)
2.5(19)
3(20)
3.5(19)
4(20)
4.5(18)
5(20)
6(15)
長さ(m)をもっと見る

ベルトスリング 両端アイ形
TRUSCO(41件のレビュー)¥5,998~税込¥6,598~1本当日出荷から翌々日出荷適度な伸びが衝撃を柔らげます。 (ベルトスリングの構造上、(使用面)と(外面)では耐久性が異なりますので、(使用面)で正しく使用してください。)用途鋼材:メッキ・塗装などの表面加工鋼材・鋼管・鋼板などの運搬、機械:自動車および自動車部品・精密機械の運搬種別両端アイ形材質ナイロン(内部:ポリエステル)等級JIS3等級使用温度(℃)100以下JIS規格JIS3等級
タフスリング Pタイプ (両端アイ形)
田村総業(13件のレビュー)¥6,798~税込¥7,478~1本当日出荷から9日以内出荷軽くて、曲がり易く、扱い易いので、玉掛け作業の能率が向上します。 強力ポリエステル糸を使用しており、引張り強度、耐久性耐磨耗性、低伸度など優れた特長があります。 アイ部と安全ラインの色分けにより、長さ・幅をわかり易くしました。用途一般屋内外での作業に適しています。種別両端アイ形材質ポリエステル等級JIS3等級JIS規格JIS3等級
シライ シグナルスリング
シライ(3件のレビュー)¥7,398~税込¥8,138~1本当日出荷から15日以内出荷点検がきわめて容易。キズつきやすい吊り荷に最適。軽くて扱いやすく作業性抜群。すぐれた耐久力で経済的。取替えの目安がひと目でわかります。環境に配慮した再生原料を使用
ベルトスリング/NBⅢE
オーエッチ工業(7件のレビュー)¥5,898~税込¥6,488~1本当日出荷から28日以内出荷JIS B 8818 Ⅲ等級(両端アイ形) ポリエステル原糸で織られたベルトを三層構造に縫製しています用途吊具、玉掛け作業材質ポリエステル等級JIS3等級ベルト色ブルー端末仕様アイ縫製JIS規格JIS B 8818規格品材質(ベルト)ポリエステル
ナイロンスリング 両端アイ形 幅75mm
シライ¥7,398~税込¥8,138~1本当日出荷から13日以内出荷種別両端アイ形材質ナイロンベルト幅(mm)75規格JIS B 8818規格品等級JIS3等級使用荷重(t)2.5(最大)JIS規格JIS B 8818 3等級最大使用荷重(t)2.5ベルト厚(mm)8~9アイの長さ(mm)400
耐化学薬品用スリング(JIS2等級・両端アイタイプ)
テザック¥7,998~税込¥8,798~1本当日出荷から10日以内出荷強度の酸・アルカリを初めとする化学薬品に対する耐久力に優れた威力を発揮します。使用限界がすぐ判る!三層構造により、ベルトに織り込まれたオレンジ色の芯糸が顔を見せたら、危険信号です。直ちに使用を中止してください。ベルト幅がひとめで判る!PPブルースリングは、各サイズ毎にデザインを分け、ひとめでベルト幅が判るようにしました。種別両端アイ形材質ポリプロピレン(PP)色白等級JIS2等級RoHS指令(10物質対応)対応
アピックススリング
オーエッチ工業¥3,698~税込¥4,068~1本9日以内出荷から15日以内出荷JIS B 8818 Ⅲ等級(エンドレス形) ポリエステル原糸で織られたベルトを三層構造に縫製しています用途玉掛け作業ベルト色黄端末仕様エンドレス材質(ベルト)ポリエステル
ウルトラベルトスリング JIS3等級
大綱¥5,598~税込¥6,158~1本4日以内出荷強力なポリエステル原糸を高密度で織っているので、耐久性・耐候性に優れています。長くご使用いただくために、磨耗しやすいアイ部を保護カバーで補強しています。JIS B 8818規格品。用途一般玉掛け作業種別両端アイ形材質ポリエステル厚さ(mm)8規格JIS B 8818等級JIS3等級
ベルトスリングわかるスリング(JIS3等級・両端アイ型) ベルト幅75mm
TRUSCO¥6,798~税込¥7,478~1本当日出荷から翌々日出荷長さ・最大使用荷重が本体に印字されており、一目で仕様が分かります。原反は3層構造で強度と安全性を確保しています。原糸は繊維スリングに最も適した超高強力ポリエステルです。使用限界がひと目で分かるシグナルライン(白色の糸)が織り込んであり交換の目安となります。用途屋内外での吊り上げ、玉掛け作業用。材質超高強力ポリエステル色黄緑ベルト幅(mm)75×8最大使用荷重(t)2.5
ロックスリング PP P-2(エンドレス型)
明大¥3,698~税込¥4,068~1本10日以内出荷から13日以内出荷(3層構造)3層織りベルトを2枚重ねた6層の強力構造で、表面の1層がすり切れても残りの層で安全な強さを確保できます。 (使用限界標示)厚さ方向・幅方向共に、赤い芯糸により危険信号の標示が示されます。 柔らか仕上げの特殊樹脂加工なので、摩擦にも強く、扱いも楽です。 耐化学薬品用ベルトタイプ、酸・アルカリ洗浄工程で活躍する繊維製ベルトスリングであり、軽量且つ安全に作業を行えます。材質ポリプロピレン100%
ポリエステルスリング 両端アイ形
シライ¥5,498~税込¥6,048~1本8日以内出荷から13日以内出荷JIS3等級、無駄を省いた低コスト品です。 ブルーのラインで廃棄の判定できます。用途玉掛け用材質ポリエステル規格JIS B 8818規格品ベルト厚(mm)8~9
ポリエステルスリング 両端アイ形 ベルト幅75MMタイプ
TRUSCO¥5,898~税込¥6,488~1本当日出荷から翌々日出荷種別両端アイ形材質ポリエステルベルト幅(mm)75使用荷重(t)(最大)2.5最大使用荷重(t)2.5ベルト厚(mm)8
ベルトスリング BQL形(リミットサイン付)
KITO(キトー)¥12,980~税込¥14,278~1本当日出荷から13日以内出荷使用限界がひと目でわかる赤いリミットサイン付のベルトスリングです。ベルト部分が四重構造となります。色淡緑備考四重構造断面/リミットサイン付
高強力リサイクルポリエステルスリング(JIS3等級・両端アイ形) ベルト幅75mm
TRUSCO¥8,898~税込¥9,788~1本当日出荷従来の原糸に比べリサイクルポリエステル糸は約35%のCO2をはじめとした温室効果ガス(GHG)の排出削減効果がある商品です。高強力リサイクルポリエステル糸を製品の65%以上使用しているので、エコマーク認定承認基準品です。摩耗などにより芯が見えたら交換の目安となり、安全管理に最適です。用途玉掛け用具。材質高強力リサイクルポリエステル色ブルーベルト幅(mm)75×8~9使用荷重(t)(最大)2.5最大使用荷重(t)2.5
スリングベルト
アイネット¥4,998~税込¥5,498~1本8日以内出荷JISⅢ等級で、使用限界表示付きのタイプです。パッケージがなくなっても長さ表示のタグが付いておりますので、長さの判別が可能です。 耐久性抜群!荷物を傷付けないポリエステルベルト。使用限界が判別可能なシグナル地層付き。用途運送時や荷役に。土木建築に。種別両端アイ型材質ポリエステル規格JIS B 8818等級JIS3等級JIS規格B8818
ロックスリング ”E×” E×-1
明大¥6,998~税込¥7,698~1本10日以内出荷から11日以内出荷(使用限界標示)幅方向の安全ラインが使用限界の標示となります。 柔らか仕上げの特殊樹脂加工なので、摩擦にも強く、扱いも楽です。 軽量物用ベルトタイプ、繊維製ベルトスリングであり、一般荷役作業において軽量且つ安全に作業を行えます。材質ポリエステル100%
アピックススリング
オーエッチ工業¥8,498~税込¥9,348~1本9日以内出荷から15日以内出荷JIS B 8818 Ⅲ等級(両端アイ形) ポリエステル原糸で織られたベルトを三層構造に縫製しています用途玉掛け作業ベルト色黄端末仕様アイ縫製材質(ベルト)ポリエステル
シグナルスリング SE3E 両端アイ形
シライ¥8,398~税込¥9,238~1本5日以内出荷高強力リサイクルポリエステル糸を使用したエコマーク認定商品です。白色の芯が見えたら使用STOP、安全管理に役立ちます。高強力ポリエステル糸を使用し、引張強度、耐久性、寸法安定性に優れます。ワイヤ等のように癖がつかず軽量で柔らかいため作業性が向上します。用途玉掛け用具。材質ベルト:高強力リサイクルポリエステル(スリング1本あたり約60~65%使用)タイプ両端アイ形規格JIS B 8818 3等級エコマーク認定認定エコマーク認定番号22 105 003
ロックスリング ”テクノーラ” T-1
明大¥32,980~税込¥36,278~1本10日以内出荷から11日以内出荷高温・高熱作業(200℃まで)の環境でも使えるスリングです。 過熱しても溶融することがなく、耐スパッタ性を有しています。 柔らか仕上げの特殊樹脂加工なので、摩擦にも強く、扱いも楽です。 耐熱用ベルトタイプ、高温・高熱作業(200℃まで)の環境でも活躍する繊維製ベルトスリングであり、軽量且つ安全に作業を行えます。仕様両端アイ形耐熱性に優れたアラミド繊維を使用材質アラミド繊維100%
ロックスリング ”エステル” B-1
明大¥4,998~税込¥5,498~1本10日以内出荷から13日以内出荷(3層構造)3層織りベルトを2枚重ねた6層の強力構造で、表面の1層がすり切れても残りの層で安全な強さを確保できます。 (使用限界標示)厚さ方向・幅方向共に、青い芯糸により危険信号の標示が示されます。 柔らか仕上げの特殊樹脂加工なので、摩擦にも強く、扱いも楽です。 一般玉掛用ベルトタイプ、繊維製ベルトスリングであり、一般荷役作業において軽量且つ安全に作業を行えます。仕様JIS B 8818 3等級材質ポリエステル100%
ロックスリング ”PP” P-1
明大(1件のレビュー)¥8,998~税込¥9,898~1本9日以内出荷から12日以内出荷(3層構造)3層織りベルトを2枚重ねた6層の強力構造で、表面の1層がすり切れても残りの層で安全な強さを確保できます。 (使用限界標示)厚さ方向・幅方向共に、赤い芯糸により危険信号の標示が示されます。 柔らか仕上げの特殊樹脂加工なので、摩擦にも強く、扱いも楽です。 耐化学薬品用ベルトタイプ、酸・アルカリ洗浄工程で活躍する繊維製ベルトスリングであり、軽量且つ安全に作業を行えます。材質ポリプロピレン100%
スリング 荷重2500kg NB 3E 75Xシリーズ
オーエッチ工業¥22,980~税込¥25,278~1個14日以内出荷使用限界が判る、シグナル付きで安全。JIS 88183E(両端アイ形)一般用タイプで、ポリエステル原糸で織られたベルトを三層構造に縫製しています。アピックス3Eに比べ、ベルトが少しやわらかめです。NB3E形のベルト長さはアイの内側から内側の寸法です。標準品のベルト長さは10m未満は0.5m間隔、10m以上は1m間隔です。白芯地層が見えたら使用を中止して新しい商品と取り替えてください。使用荷重(kg)(最大)2500アイ部幅(mm)38最大使用荷重(kg)2500アイの長さ(mm)300アイの厚さ(mm)11
『繊維スリング』には他にこんなカテゴリがあります
- アイタイプ繊維スリング
- エンドレスタイプ
- 繊維スリングアクセサリ
- ソフトスリング
- 金具付き繊維スリング