絞り込み
ブランド
  • スリーエッチ(4)
  • イーグルクランプ(2)
  • マーテック(2)
  • KITO(キトー)(1)
タイプ
タイプ
1本吊り(2)
タイプ
2本吊り(2)
タイプ
4本吊り(1)
使用荷重(t)
  • 1.5
  • 0.8(6)
  • 1(10)
  • 1.1(9)
  • 1.6(7)
  • 1.7(7)
  • 1.9(8)
  • 2(26)
  • 2.24(8)
  • 2.5(12)
  • 3(17)
  • 3.2(18)
  • 3.4(6)
  • 4(13)
  • 4.2(7)
  • 5(8)
  • 5.2(9)
  • 5.4(10)
  • 5.5(7)
  • 8(12)
リーチ寸法(m)
  • 1(1)
  • 1.29(1)
  • 1.36(1)
  • 1.5(3)
  • 2(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(2)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
9件中 19
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
タイプから絞り込む
1本吊り
1本吊り(2)
2本吊り
2本吊り(2)
4本吊り
4本吊り(1)
チェーンフック スリーエッチチェーンフックスリーエッチ
31,980税込35,178
1個
当日出荷から4日以内出荷
ワイドな口幅の広口フックを装着した一本吊チェーンフックです。有効長も短く作業性抜群です。チェーンはメッキ付強力チェーンです。
アジャスタブルチェーンスリング スリーエッチアジャスタブルチェーンスリングスリーエッチ
21,980税込24,178
1本
3日以内出荷
アジャスタブルマスターリング(AML)付きのチェーンスリングです。 親環にチェーン装着の溝があり、用途に応じて容易にチェーンの長さ調節ができます。 バランスの悪い物や偏荷重も吊ることができます。 (注:偏荷重で吊る際はチェーン1本当たりの使用荷重でご使用ください。)
有効長(m)1.5
チェーンスリング アイタイプ シングルスリング KITO(キトー)チェーンスリング アイタイプ シングルスリングKITO(キトー)(1件のレビュー)
11,980税込13,178
1組
4日以内出荷から5日以内出荷
組立てがとても簡単ですので、工場・作業場にリンクチェーンやカナグを部材として準備し、必要の都度、目的に合わせ組立てて使用することができます。
タイプシングルスリング
2本吊りチェンスリングセット L=1.5m マーテック2本吊りチェンスリングセット L=1.5mマーテック
32,980税込36,278
1セット
当日出荷から9日以内出荷
2本吊り用のチェーンスリングです。
用途建築・土木・生産工場での吊り作業用。仕様外れ止め金具付材質特殊合金鋼タイプ2本吊りRoHS指令(10物質対応)対応有効長l(m)1.5
チェーンスリング スリーエッチチェーンスリングスリーエッチ
17,980税込19,778
1本
3日以内出荷
豊富なスリング部品の組合せにより、様々なニーズにお応えいたします。
チェーンフック1.5t(YF1.5付) スリーエッチチェーンフック1.5t(YF1.5付)スリーエッチ(1件のレビュー)
29,980税込32,978
1組
当日出荷
フック、チェーン、リングを接続済みですのですぐにご使用いただけます。スイベルファンドリーフックはワイヤーやチェーンのねじれを取ることができるので、吊り荷の回転を防げます。
用途敷鉄板の吊り上げ作業に。土木、建築工事等での荷物の吊り上げ作業に。使用荷重(t)1.5基本使用荷重(t)1.5材質特殊合金鋼寸法A(mm)14寸法B(mm)127寸法c(mm)63破断荷重(kN)73.52018年トラスコ掲載ページ7 1334チェーン線径(mm)7.1
チェーンスリングセット マーテックチェーンスリングセットマーテック
26,980税込29,678
1セット
3日以内出荷
2本吊り用チェーンスリング 絞り込み吊り用のチョークフック付、バスケット吊り用にご使用いただけます。
用途荷役・運搬作業に最適材質特殊合金鋼使用環境温度(℃)-40~200スリング長さL(m)1.5RoHS指令(10物質対応)対応
スリングフック(クレビス型)付チェーン(ダブルタイプ) イーグルクランプスリングフック(クレビス型)付チェーン(ダブルタイプ)イーグルクランプ
38,980税込42,878
1個
7日以内出荷
JIS規格より厳しいEN規格(818-2、4)に準拠した玉掛け専用チェーンとして、ISO9001認定工場において厳選された最高の特殊合金鋼を使用し、完全自動機によりリング状に成形、溶接し、独自の最新自動制御熱処理装置で熱処理を行い、均一の機械的性能を保証できます。
用途玉掛け用に付属品クレビス型材質高抗張力鋼
スリングフック(アイ型)付チェーン(ダブルタイプ) イーグルクランプスリングフック(アイ型)付チェーン(ダブルタイプ)イーグルクランプ
44,980税込49,478
1個
3日以内出荷から7日以内出荷
JIS規格より厳しいEN規格(818-2、4)に準拠した玉掛け専用チェーンとして、ISO9001認定工場において厳選された最高の特殊合金鋼を使用し、完全自動機によりリング状に成形、溶接し、独自の最新自動制御熱処理装置で熱処理を行い、均一の機械的性能を保証できます。
用途フック付きチェーン、アイ型仕様アイ型付き材質高抗張力鋼

チェーンスリング』には他にこんなカテゴリがあります

アイタイプチェーンスリング