172件中 41~80件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「タイプ」から絞り込む
パレットツール用の4本吊りチェーン組です。パレットに荷物を積んだままホイストなどで吊り上げ作業が行えます。
トラスコ品番128-0667 材質スチール 長さ(mm)1500 質量(kg)6 品名チェーン組
1セット
71,980 税込79,178
当日出荷

吊り上げ時は自動的に閉鎖ロックがかかり、ワークから外れることがなく安全です。 取り外す時はレバー操作で完全に開放ロックがかかり、クレーン等で容易にワークより取り外しができます。 開口部が大きく開くので、ワークへの取り付け、取り外しがラクにできます。
用途敷き鉄板吊り具 使用荷重(t)3 フックSLH3A 寸法L(mm)169 寸法L1(mm)78 寸法L2(mm)38 寸法H(mm)383 寸法H1(mm)280 寸法H2(mm)145 寸法D(mm)64 寸法D1(mm)32 寸法T(mm)54 寸法T1(mm)33 寸法T2(mm)18 マスターリンクKBW20 寸法d(mm)19 寸法t(mm)225 寸法w(mm)112 寸法s(mm)14 仕様(Sスリング) KBW20・SLH-3A(開閉ロック式)付
1組
35,980 税込39,578
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

JIS規格ワイヤーロープを使用アルミクランプ管による圧縮止め加工を行ったスリングクレーン等安全規則第219条適合品フック・リングは安心なマーテックブランド。
用途荷物の大きさや重量物を安全に吊り上げるための加工ワイヤーロープ RoHS指令(10物質対応)対応
1組
39,980 税込43,978
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (36種類の商品があります)

JIS規格ワイヤーロープを使用アルミクランプ管による圧縮止め加工を行ったスリングクレーン等安全規則第219条適合品フック・リングは安心なマーテックブランド。
用途荷物の大きさや重量物を安全に吊り上げるための加工ワイヤーロープ 寸法L(mm)340 寸法B(mm)180 RoHS指令(10物質対応)対応
1組
66,980 税込73,678
5日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (36種類の商品があります)

JIS規格ワイヤーロープを使用アルミクランプ管による圧縮止め加工を行ったスリングクレーン等安全規則第219条適合品フック・リングは安心なマーテックブランド。
用途荷物の大きさや重量物を安全に吊り上げるための加工ワイヤーロープ RoHS指令(10物質対応)対応
1組
52,980 税込58,278
5日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (36種類の商品があります)

JIS規格ワイヤーロープを使用アルミクランプ管による圧縮止め加工を行ったスリングクレーン等安全規則第219条適合品フック・リングは安心なキトーブランド。
用途荷物の大きさや重量物を安全に吊り上げるための加工ワイヤーロープ RoHS指令(10物質対応)対応
1組
66,980 税込73,678
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (36種類の商品があります)

JIS規格ワイヤーロープを使用アルミクランプ管による圧縮止め加工を行ったスリングクレーン等安全規則第219条適合品フック・リングは安心なキトーブランド。
用途荷物の大きさや重量物を安全に吊り上げるための加工ワイヤーロープ RoHS指令(10物質対応)対応
1組
36,980 税込40,678
6日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (36種類の商品があります)

質量(kg)7.7 使用荷重(t)2.5 アズワン品番64-7980-25
1本
36,400 税込40,040
翌日出荷

石を吊る!吊り上げる! フック側から引き抜く 巻いて絞る
1本
19,980 税込21,978
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

組立てがとても簡単ですので、工場・作業場にリンクチェーンやカナグを部材として準備し、必要の都度、目的に合わせ組立てて使用することができます。
タイプダブルスリング リーチ寸法(L)(mm)1500 チェーン本数2 使用金具(上金具)マスターリンクHMM
1組
21,980 税込24,178
4日以内出荷から14日以内出荷
バリエーション一覧へ (17種類の商品があります)

2本吊り用チェーンスリング
用途荷役・運搬作業に最適 材質特殊合金鋼 使用環境温度(℃)-40~200 スリング長さL(m)1.5 RoHS指令(10物質対応)対応
1セット
29,980 税込32,978
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

1本吊り用チェーンスリング スイベル付ラッチロックフックです。チェーンやワイヤのより戻し機能付があります。
用途荷役・運搬作業に最適 材質特殊合金鋼 使用環境温度(℃)-40~200 スリング長さL(m)1.5 RoHS指令(10物質対応)対応
1セット
22,980 税込25,278
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (30種類の商品があります)

1本吊り用チェーンスリング チェーン長さ調整機能付きチェーンスリングで偏荷重を吊るのに最適です。 絞り込み吊り用のチョークフック付、バスケット吊り用にご使用いただけます。
用途荷役・運搬作業に最適 材質特殊合金鋼 RoHS指令(10物質対応)対応
1セット
16,980 税込18,678
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

シャックル部分にクランプなどを接続可能です。 クビレスシャックル付です。 「プラスV級」ロードチェーンの採用でより安全になりました。(安全率5倍以上) 過酷な使用条件にも強い特殊表面処理チェーンの採用で長寿命化を実現しました。
用途荷役、運搬吊り作業 仕様シャックルタイプ 材質スチール
1本
9,498 税込10,448
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

鋼材の反転作業などに使用できます。 「プラスV級」ロードチェーンの採用でより安全になりました。(安全率5倍以上) 過酷な使用条件にも強い特殊表面処理チェーンの採用で長寿命化を実現しました。
用途荷役、運搬吊り作業 仕様チョーク吊りタイプ 材質スチール
1本
13,980 税込15,378
翌日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1個
26,300 税込28,930
翌日出荷

1個
14,900 税込16,390
翌日出荷

オーザック信長の腕
時短吊り具なら信長の腕。チェーンが伸縮するので、ひっかけやすい。ホイスト微調整をなくして、誰でも簡単に。地切りが分かりやすくて安心。塵も積もれば山となる、効率化で働き方の改善を。
用途2点吊りによる運搬作業に。 ストローク(mm)180 全長(mm)1500 質量(kg)7.5 使用荷重(t)~2.5 関連資料(2.07MB) (0.42MB) (2.07MB) (2.07MB) (0.42MB)
1台
93,980 税込103,378
7日以内出荷

スウェーデン鋼という独自の素材と、優れた製造技術、熱処理技術により、軽く強靭で耐摩耗性に優れています。
チェーンピッチ(mm)60 基本使用荷重(t)12.8 線径(Φmm)20 内幅(mm)27 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
20,980 税込23,078
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

長さ調整機能とより戻し機能、フックの先端部はシャープでふところは広い、敷き鉄板吊りに最適なセット!
用途敷き鉄板吊り用 使用荷重(t)3 寸法B(mm)80 RoHS指令(10物質対応)対応
1セット
39,980 税込43,978
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

つや有り。アクリル樹脂系エマルジョン塗料。ブロック、モルタル、コンクリート壁、各種サイディングなどに(窯業系・無機コーティングしたセラミックサイディングは除く)。鉛、クロムなどの有害な物質を使用していない塗料。シリコン樹脂と異層構造樹脂配合で、汚れにくく耐久性にも優れた高性能塗料。酸性雨や酸性雪・排気ガス・塩害に強い塗料。エナメル調の美しいつや有りに仕上がります。厚塗りしてもタレにくく、刷毛さばき性に優れた塗料。F☆☆☆☆取得。
用途門扉、フェンス、物置、ロッカー、鉄柵、手すりなどの屋内外鉄部・鉄製品・外板、板塀、羽目板、雨戸、戸袋、ガーデニング用品などの屋内外木部・木製品・浴室、台所、居間などのモルタル、コンクリートなど ダークグリーン 内容量(L)1.6 塗り面積(1回塗り)(m2)約12~15 表面乾燥時間20℃:約45分 冬期:約2.5時間
1缶(1缶)
5,070 税込5,577
翌日出荷

象印チェンブロック大型マスターリンク
チェーンスリング用大型マスターリンクとして
1個
9,998 税込10,998
9日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

1個
19,980 税込21,978
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

象印チェンブロックマスターリンク MFFシリーズ
チェーンスリング用マスターリンクとして
材質スチール
1個
7,098 税込7,808
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

軸受けにベアリングを使用すると同時に、超強力の焼入れチェーンも併用しています。ボディをしっかりガードする静電粉体塗装です。 衝撃に強いギヤケース・本体フレームです。 高い機械効率を維持するノックピンです。 高精度なギヤと軸受け構造です。 異物の侵入をシャットアウトするチェーンガイドです。 最小破断応力1000MPaの強力ロードチェーンです。 信頼性の高いメカニカルブレーキです。 フェイルセーフに徹した二重つめ機構です。 二重カバーで雨水、塵埃を防御です。 作業性と安全性を追求した上下フックと外れ止め金具です。 店・工場・現場での荷役・運搬作業。
1台
199,800 税込219,780
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

丈夫な外れ止め金具付き。「プラスV級」ロードチェーンの採用でより安全になりました(安全率5倍以上)。過酷な使用条件にも強い特殊表面処理チェーンの採用で長寿命化を実現しました
用途荷役、運搬吊り作業 トラスコ品番134-7498 材質スチール 基本使用荷重(t)2.7 寸法a(mm)スリングフック:25 寸法t(mm)スリングフック:21 寸法b(mm)スリングフック:12 寸法s(mm)スリングフック:24 チェーン径(Φmm)7.1 寸法m(mm)スリングフック:28 寸法n(mm)スリングフック:37 寸法p(mm)スリングフック:98 寸法m'(mm)スリングフック:31 RoHS指令(10物質対応)対応 有効長(m)1.5 マスターリンク寸法a(mm)80 マスターリンク寸法b(mm)114 マスターリンク寸法d(mm)17 マスターリンク寸法p(mm)141
1本
16,980 税込18,678
当日出荷

オールステンレス製チェーンスリングでサビや薬品に強く、多くの作業現場で使用できます。腐食に強いモリブデンとチタンを含むステンレス合金鋼で一般的なSUS304に比べ耐食性に優れています。
用途特に過酷な環境での玉掛け用吊り具として。 トラスコ品番377-0699 材質ステンレス タイプ1本吊り 寸法d(mm)スリングフック:30 基本使用荷重(t)0.4 寸法e(mm)スリングフック:20 寸法s(mm)スリングフック:20 寸法h(mm)スリングフック:20 寸法c(mm)スリングフック:21 寸法g(mm)スリングフック:14 寸法f(mm)スリングフック:8 寸法p(mm)スリングフック:79 チェーン線径(Φmm)5 有効長l(m)1.5 マスターリンク寸法a(mm)50 マスターリンク寸法b(mm)10
1台
29,980 税込32,978
翌々日出荷

オールステンレス製チェーンスリングでサビや薬品に強く、多くの作業現場で使用できます。腐食に強いモリブデンとチタンを含むステンレス合金鋼で一般的なSUS304に比べ耐食性に優れています。
用途特に過酷な環境での玉掛け用吊り具として。 材質ステンレス タイプ2本吊り 有効長l(m)1.5 マスターリンク寸法a(mm)60
1台
59,980 税込65,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ステンレス製でサビに強いです。
用途玉掛け作業用ステンレスフックとして。 トラスコ品番377-0907 材質ステンレス 寸法d(mm)スリングフック:40 基本使用荷重(t)0.8 寸法e(mm)スリングフック:27 寸法s(mm)スリングフック:29 寸法c(mm)スリングフック:32 寸法g(mm)スリングフック:20 寸法f(mm)スリングフック:13 寸法p(mm)スリングフック:112 破断荷重(kN)40 適合チェーン線径(Φmm)7
1個
13,980 税込15,378
翌日出荷

より戻し機能を備えた敷鉄板吊り用フックです。 開口部も大きく敷鉄板の穴に掛けやすいです。 ラッチ操作部がフックの前方にあるため手を挟みにくい構造です。
用途敷き鉄板吊り具 使用荷重(t)3 フックBMS-3 寸法L(mm)302 寸法B(mm)75 寸法E(mm)46 寸法C(mm)39 寸法A(mm)20 寸法G(mm)30 寸法H(mm)32 マスターリンクKBW20 寸法d(mm)19 寸法t(mm)225 寸法w(mm)112 寸法s(mm)14 仕様(Mスリング) KBW20・BMS-3付
1組
44,980 税込49,478
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

より戻し機能を備えた敷鉄板吊り用フックです。 開口部も大きく敷鉄板の穴に掛けやすいです。 ラッチ操作部がフックの前方にあるため手を挟みにくい構造です。
用途敷き鉄板吊り具 使用荷重(t)3 フックBMS-3 寸法L(mm)302 寸法B(mm)75 寸法E(mm)46 寸法C(mm)39 寸法A(mm)20 寸法G(mm)30 寸法H(mm)32 マスターリンクM8W16 寸法d(mm)16 寸法t(mm)140 寸法w(mm)80 寸法s(mm)13 仕様(Mスリング) BMS-3
1組
41,980 税込46,178
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

JIS規格ワイヤーロープを使用 アルミクランプ管による圧縮止め加工を行ったスリング クレーン等安全規則第219条適合品フックは安全なラッチタイプを使用
用途荷物の大きさや重量物を安全に吊り上げるための加工ワイヤーロープ 寸法t(mm)225 寸法w(mm)112 RoHS指令(10物質対応)対応
1組
40,980 税込45,078
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (36種類の商品があります)

JIS規格ワイヤーロープを使用 アルミクランプ管による圧縮止め加工を行ったスリング クレーン等安全規則第219条適合品フックは安全なラッチタイプを使用
用途荷物の大きさや重量物を安全に吊り上げるための加工ワイヤーロープ 寸法t(mm)225 寸法w(mm)112 RoHS指令(10物質対応)対応
1組
27,980 税込30,778
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (36種類の商品があります)

JIS規格ワイヤーロープを使用 アルミクランプ管による圧縮止め加工を行ったスリング クレーン等安全規則第219条適合品フックは安全なラッチタイプを使用
用途荷物の大きさや重量物を安全に吊り上げるための加工ワイヤーロープ 寸法t(mm)225 寸法w(mm)112 寸法W(mm)35 寸法d2(mm)12 RoHS指令(10物質対応)対応
1組
79,980 税込87,978
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (27種類の商品があります)

JIS規格ワイヤーロープを使用 アルミクランプ管による圧縮止め加工を行ったスリング クレーン等安全規則第219条適合品フックは安全なラッチタイプを使用
用途荷物の大きさや重量物を安全に吊り上げるための加工ワイヤーロープ 寸法t(mm)225 寸法w(mm)112 RoHS指令(10物質対応)対応
1組
52,980 税込58,278
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (27種類の商品があります)

JIS規格ワイヤーロープを使用アルミクランプ管による圧縮止め加工を行ったスリングクレーン等安全規則第219条適合品フック・リングは安心なマーテックブランド。
用途荷物の大きさや重量物を安全に吊り上げるための加工ワイヤーロープ マスターリンクMFX-108 寸法L(mm)340 寸法B(mm)180 寸法D(mm)25 RoHS指令(10物質対応)対応
1組
39,980 税込43,978
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (27種類の商品があります)

JIS規格ワイヤーロープを使用アルミクランプ管による圧縮止め加工を行ったスリングクレーン等安全規則第219条適合品フック・リングは安心なマーテックブランド。
用途荷物の大きさや重量物を安全に吊り上げるための加工ワイヤーロープ RoHS指令(10物質対応)対応
1組
26,980 税込29,678
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (27種類の商品があります)

JIS規格ワイヤーロープを使用アルミクランプ管による圧縮止め加工を行ったスリングクレーン等安全規則第219条適合品フック・リングは安心なマーテックブランド。
用途荷物の大きさや重量物を安全に吊り上げるための加工ワイヤーロープ マスターリンクMFX-108 寸法L(mm)340 寸法B(mm)180 寸法D(mm)25 RoHS指令(10物質対応)対応
1組
32,980 税込36,278
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (27種類の商品があります)

JIS規格ワイヤーロープを使用アルミクランプ管による圧縮止め加工を行ったスリングクレーン等安全規則第219条適合品フック・リングは安心なマーテックブランド。
用途荷物の大きさや重量物を安全に吊り上げるための加工ワイヤーロープ RoHS指令(10物質対応)対応
1組
19,980 税込21,978
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (27種類の商品があります)

JIS規格ワイヤーロープを使用アルミクランプ管による圧縮止め加工を行ったスリングクレーン等安全規則第219条適合品フック・リングは安心なマーテックブランド。
用途荷物の大きさや重量物を安全に吊り上げるための加工ワイヤーロープ 寸法L(mm)340 寸法B(mm)180 RoHS指令(10物質対応)対応
1組
52,980 税込58,278
7日以内出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (36種類の商品があります)

『チェーンスリング』には他にこんなカテゴリがあります