絞り込み
ブランド
  • エスコ(127)
  • マーテック(58)
  • KITO(キトー)(53)
  • CM(16)
  • イーグルクランプ(9)
  • 象印チェンブロック(9)
  • YOKE(8)
  • アイビッグ(6)
  • スリーエッチ(3)
  • タコマン(3)
  • クロスビー(3)
  • pewag(2)
  • 京町産業車輌(1)
  • コンドーテック(1)
  • LAMP(スガツネ工業)(1)
  • ニッサチェイン(1)
  • 大洋製器工業(1)
タイプ
タイプ
1本吊り(3)
タイプ
その他(19)
使用荷重(t)
  • 0.008(12)
  • 0.2(9)
  • 0.25(12)
  • 0.35(9)
  • 1.1(29)
  • 1.5(28)
  • 1.6(15)
  • 2(41)
  • 2.5(20)
  • 3(12)
  • 3.2(43)
  • 4.2(12)
  • 5(10)
  • 5.2(24)
  • 5.3(10)
  • 8(37)
  • 10(27)
  • 12.5(15)
  • 16(10)
  • 17(10)
適合チェーン線径(Φmm)
  • 5(2)
  • 5.6(3)
  • 6(38)
  • 6.3(4)
  • 7(17)
  • 7.1(8)
  • 7.8(7)
  • 8(39)
  • 10(60)
  • 13(48)
  • 15.9(2)
  • 16(46)
  • 19(2)
  • 20(34)
  • 22(14)
  • 22.2(2)
  • 25.4(2)
  • 26(8)
  • 31.7(2)
  • 32(5)
リーチ寸法(m)
  • 1(2)
  • 1.5(2)
  • 2(2)
  • 2.3(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(72)
  • エコロジープロダクトグリーン購入法適合(1)
RoHS10物質対応・グリーン購入法適合
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
302件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ハイカップリングHC3 KITO(キトー)ハイカップリングHC3KITO(キトー)(5件のレビュー)
1,698税込1,868
1個
当日出荷
チェーンとのリンキングがスムーズになる他、チェーンがもつれにくくなります。
材質合金鋼タイプアイタイプ表面処理カチオン塗装(黒)組立方法アイタイプ
チェーンスリング用リンクチェーン KITO(キトー)チェーンスリング用リンクチェーンKITO(キトー)(6件のレビュー)
1,298税込1,428
1本
当日出荷から7日以内出荷
キトーの長年の技術と経験をもとにつくられた、破断応力1000N/mm2以上の世界最高レベル超強力リンクチェーンです。 精製された特殊合金鋼を材料とし、完全自動機械でリンクを形づくり溶接したのち、独特な自動熱処理装置で焼き入れ焼き戻しを施しています。 全ロットにわたって引張テストを実行、すべて1000N/mm2以上の破断応力を保持しています。 高度な製鎖技術により高い破断応力とねばり強さを合わせ持っています。
使用荷重(t)1.1材質特殊合金鋼線径(Φmm)6質量(kg/m)0.8チェーンピッチ(P)(mm)18破断荷重(kN)56.5外面幅b(mm)21.8チェーン線径(Φmm)6
VSL3060用 ラッチセット KITO(キトー)VSL3060用 ラッチセットKITO(キトー)(1件のレビュー)
719税込791
1セット
当日出荷
適合VSL3060材質合金鋼
フック チェーンスリング 100用 ファンドリーフック 象印チェンブロックフック チェーンスリング 100用 ファンドリーフック象印チェンブロック(16件のレビュー)
2,798税込3,078
1個
当日出荷
口が広く開いているので掛けやすい仕様です。 外れ止め金具が無く口が広いフックです。
用途チェーンスリングのフックとして。材質スチールラッチなし
フック チェーンスリング 100用 アイタイプ スイベルフック・ボールベアリング入り 象印チェンブロックフック チェーンスリング 100用 アイタイプ スイベルフック・ボールベアリング入り象印チェンブロック(6件のレビュー)
7,798税込8,578
1個
当日出荷
用途ラッチロック式でより安全な玉掛け作業に。材質スチール組立方法アイタイプラッチあり
チェーン(チェーンスリング100用) 象印チェンブロックチェーン(チェーンスリング100用)象印チェンブロック(6件のレビュー)
1,998税込2,198
1本(1m)ほか
当日出荷から7日以内出荷
安全率5倍以上の強靱なチェーンです。 標準でメカニカルガルバナイズ表面処理をしており防錆力に優れてます。
用途各種チェーンスリング用チェーンとして。材質特殊合金鋼仕上防錆処理
フック チェーンスリング 100用 ロッキングフック 象印チェンブロックフック チェーンスリング 100用 ロッキングフック象印チェンブロック(4件のレビュー)
4,198税込4,618
1個
当日出荷
用途ラッチロック式でより安全な玉掛け作業に。材質スチールラッチあり
チェーンスリング用リンクチェーン KITO(キトー)チェーンスリング用リンクチェーンKITO(キトー)(4件のレビュー)
1,590税込1,749
1本
当日出荷から7日以内出荷
使用荷重(t)2材質特殊合金鋼線径(Φmm)8質量(kg/m)1.4チェーンピッチ(P)(mm)24破断荷重(kN)101外面幅b(mm)29チェーン線径(Φmm)8
チェーンスリング用リンクチェーン KITO(キトー)チェーンスリング用リンクチェーンKITO(キトー)(5件のレビュー)
2,198税込2,418
1本
当日出荷から7日以内出荷
キトーの長年の技術と経験をもとにつくられた、破断応力1000N/mm2以上の世界最高レベル超強力リンクチェーンです。 精製された特殊合金鋼を材料とし、完全自動機械でリンクを形づくり溶接したのち、独特な自動熱処理装置で焼き入れ焼き戻しを施しています。 全ロットにわたって引張テストを実行、すべて1000N/mm2以上の破断応力を保持しています。 高度な製鎖技術により高い破断応力とねばり強さを合わせ持っています。
使用荷重(t)3.2材質特殊合金鋼線径(Φmm)10質量(kg/m)2.2チェーンピッチ(P)(mm)30破断荷重(kN)160外面幅b(mm)35チェーン線径(Φmm)10
チェンスリング スリングフックHTL KITO(キトー)チェンスリング スリングフックHTLKITO(キトー)(1件のレビュー)
1,998税込2,198
1個
当日出荷
仕様アイタイプ材質合金鋼組立方法アイタイプラッチあり
フック チェーンスリング 100用 スリングフック 象印チェンブロックフック チェーンスリング 100用 スリングフック象印チェンブロック(1件のレビュー)
1,798税込1,978
1個
当日出荷
外れ止め付きフックです。
用途スタンダードなフックとして。材質スチールラッチあり
チェンスリング(アイタイプ) スイベルフック HJK KITO(キトー)チェンスリング(アイタイプ) スイベルフック HJKKITO(キトー)
13,980税込15,378
1個
当日出荷
ラッチロック付吊り荷側用フック。
材質合金鋼組立方法アイタイプラッチあり
ロッキングフック マーテックロッキングフックマーテック(1件のレビュー)
7,798税込8,578
1個
当日出荷から6日以内出荷
トリガーをロックすることによって掛け外れを防止できます。
用途ワイヤロープ・チェーンなどの玉掛け用先端金具。材質特殊合金鋼ラッチあり
クリップ タコマンクリップタコマン(2件のレビュー)
1,998税込2,198
1個
当日出荷
ビル建設や家屋建築の建て起こしや索道張りの必需品です。ビルの建設や家屋建築の建て起こしや索道張りの必需品です。軸は差し込んで半回転するだけです。面倒なハンマーなどによるコッターの叩き込み作業が不要になり、コッターの折れや磨耗のトラブルもゼロになりました。
用途ワイヤーロープを任意の位置でつかむ工具。質量(g)900耐力(t)1適合チェーン線径(Φmm)6~10
タコマン ぴったり10 タコマンタコマン ぴったり10タコマン(10件のレビュー)
4,998税込5,498
1個
当日出荷
どんな梁にもぴったりと巻き付けOK! 1tチェーンブロックの専用ひっかけ具。 チェーンブロックのひっかけらくらく。
付属品チェーン 1.3m質量(kg)2許容荷重(t)1
ツリカナグVE KITO(キトー)ツリカナグVEKITO(キトー)(2件のレビュー)
2,998税込3,298
1個
当日出荷から7日以内出荷
用途シングルスリング用付属品クサリピン、スプリングピン材質合金鋼タイプピンタイプ組立方法ピンタイプ
チェンスリング(ピンタイプ) グラブフック VGG KITO(キトー)チェンスリング(ピンタイプ) グラブフック VGGKITO(キトー)(1件のレビュー)
1,998税込2,198
1個
当日出荷
※グラブフックVG/VGGの場合は、チェーンとの組合せにおいて使用荷重は右表の70%になります。
材質合金鋼組立方法ピンタイプラッチなし
GA/Gカップリング マーテックGA/Gカップリングマーテック
3,898税込4,288
1個
当日出荷から9日以内出荷
チェーンとフック、マスターリンクとのつなぎ金具です。 止め金具は内蔵のヘリカルスプリングによってハンマー1本で脱着でき、繰り返しご使用の場合も確実にピンをロックします。
RoHS指令(10物質対応)対応
チェンスリング ショートニングクラッチVWW KITO(キトー)チェンスリング ショートニングクラッチVWWKITO(キトー)
3,898税込4,288
1個
当日出荷
用途チェーン長さ調節用フック仕様ピンタイプ材質合金鋼材質/仕上合金鋼組立方法ピンタイプ
チェンスリング(アイタイプ) シングルフック HJJ KITO(キトー)チェンスリング(アイタイプ) シングルフック HJJKITO(キトー)
9,998税込10,998
1個
当日出荷
ラッチロック付吊り荷側用フック。
材質合金鋼組立方法アイタイプラッチあり
スイベルフック マーテックスイベルフックマーテック
14,980税込16,478
1個
当日出荷から8日以内出荷
チェーンやワイヤのより戻し機能付きロッキングフックです。
用途ワイヤロープ・チェーンなどの玉掛け用先端金具。材質特殊合金鋼ラッチあり
フック チェーンスリング 100用 アイタイプ グラブフック 象印チェンブロックフック チェーンスリング 100用 アイタイプ グラブフック象印チェンブロック(1件のレビュー)
1,598税込1,758
1個
当日出荷
チェーンを引っ掛けて長さ調整が出来ます。
用途チェーンの長さ調整に。材質スチール組立方法アイタイプラッチなし
スリングフックH-8A用外れ止め 象印チェンブロックスリングフックH-8A用外れ止め象印チェンブロック(1件のレビュー)
499税込549
1セット
当日出荷
適合H-8A寸法L(mm)59.6
ツリカナグVD KITO(キトー)ツリカナグVDKITO(キトー)(1件のレビュー)
4,798税込5,278
1個
当日出荷から7日以内出荷
用途ダブルスリング用付属品クサリピン、スプリングピン材質合金鋼タイプピンタイプ組立方法ピンタイプ
チェンスリング カナグ部材(ピンタイプ) スリングフックVSL KITO(キトー)チェンスリング カナグ部材(ピンタイプ) スリングフックVSLKITO(キトー)
4,798税込5,278
1個
当日出荷から15日以内出荷
用途安全レバー付きつり荷側用フック。
シャックルVN KITO(キトー)シャックルVNKITO(キトー)
4,798税込5,278
1個
当日出荷から7日以内出荷
付属品クサリピン、スプリングピン材質合金鋼タイプピンタイプ組立方法ピンタイプ
チェンスリング100 リンクチェーン 線径13.0mm×1.0m KITO(キトー)チェンスリング100 リンクチェーン 線径13.0mm×1.0mKITO(キトー)
4,898税込5,388
1本
当日出荷
破断応力1000N/m[[平米]]以上の高品質強力リンクチェーンです。
基本使用荷重(t)5.2トラスコ品番494-6189材質特殊合金鋼幅(mm)(外面)48.1長さ(m)1ピッチ(mm)39.0使用荷重(t)5.2破断荷重(kN)268チェーン線径(Φmm)13.0
チェーン アイビッグチェーンアイビッグ
1,698税込1,868
1個
5日以内出荷
強力ハイテン鋼材を100%使ったG100のAIBチェーンです。
材質G100 プレミアム鋼材長さ(m)1RoHS指令(10物質対応)対応
SBPチェーンゲージ KITO(キトー)SBPチェーンゲージKITO(キトー)
819税込901
1個
当日出荷
リンクチェーンのピッチ方向の摩耗度合いとピッチの伸びを簡易的に確認できます。
トラスコ品番498-9856材質合金鋼質量(g)10
チェンスリング(ピンタイプ) グラブフックVGG KITO(キトー)チェンスリング(ピンタイプ) グラブフックVGGKITO(キトー)
3,998税込4,398
1個
当日出荷
用途チェーンの長さ調節用フック。トラスコ品番201-0578材質合金鋼材質/仕上合金鋼質量(kg)0.63寸法b(mm)36.8寸法s(mm)23.5組立方法ピンタイプ寸法m(mm)9.9寸法p(mm)65.9ラッチなし
アイタイプ構成部材 カップリンク pewagアイタイプ構成部材 カップリンクpewag(1件のレビュー)
2,498税込2,748
1個
5日以内出荷から6日以内出荷
用途マスターリンクとチェーン、チェーンとチェーン、フックとチェーンの接続に使用します。組立方法アイタイプRoHS指令(10物質対応)対応
吊りの達人セット マーテック吊りの達人セットマーテック(1件のレビュー)
79,980税込87,978
1セット
3日以内出荷から6日以内出荷
1本吊り、2本吊り、3本吊り、4本吊りの組合せが簡単にできます。(工具不要) 長さ調整機能が全て組み込まれているので、ぴったりの長さにあわせて使用できます。 専用ボックス付で収納に便利!
用途荷役・運搬作業に最適使用環境温度(℃)-40~200チェーン長(m)2RoHS指令(10物質対応)対応有効長(m)2.3
スリングフック マーテックスリングフックマーテック
3,500税込3,850
1個
当日出荷から5日以内出荷
堅牢なスプリングラッチを備えたフックです。
用途ワイヤロープ・チェーンなどの玉掛け用先端金具。
チェーンスリングセット TG4 マーテックチェーンスリングセット TG4マーテック
71,980税込79,178
1セット
3日以内出荷
チェーン長さ調整機能付チェーンスリングで偏荷重物を吊るのに最適です。
用途荷役・運搬作業用フックEGKNARoHS指令(10物質対応)対応
スリングフック EGKNA マーテックスリングフック EGKNAマーテック
6,798税込7,478
1個
8日以内出荷
堅牢なスプリングラッチを装備した開口部の広いスリングフックです。
用途KLA チェーンに直接取り付けて使用します。安全率5以上RoHS指令(10物質対応)対応ラッチあり
伸縮自在強力チェーン タコマン伸縮自在強力チェーンタコマン
7,198税込7,918
1個
当日出荷
伸縮自在、1本のチェーンで様々な長さに対応できます。1本のチェーンで、様々な長さに対応します。
用途伸縮自在強力チェーン。長さ(m)1.5使用荷重(t)0.5チェーン線径(Φmm)P 6.3mm
チェンスリング カナグ部材(アイタイプ) KITO(キトー)チェンスリング カナグ部材(アイタイプ)KITO(キトー)
2,198税込2,418
1個
当日出荷
キトーチェンスリング100用のスリングフックです。
用途安全レバー付、吊り荷側用フック。トラスコ品番395-0268材質合金鋼質量(kg)0.36基本使用荷重(t)1.1寸法a(mm)20寸法t(mm)16.5寸法b(mm)10寸法s(mm)21寸法m(mm)19寸法n(mm)30寸法p(mm)84.5寸法m'(mm)19適合チェーン線径(Φmm)6
G-100 ファンドリーフック YOKEG-100 ファンドリーフックYOKE
4,298税込4,728
1個
当日出荷
口が広く開いているので、太軸物などを掛けやすい仕様です。
用途玉掛け用、土木・建築工事での荷物の吊り上げに材質合金鋼タイプアイタイプ
G-100 ロッキングフック YOKEG-100 ロッキングフックYOKE
6,598税込7,258
1個
当日出荷から翌々日出荷
フックに荷重がかかると自動的ロッキングする外れ止め機能付いており、掛け外れがなく安全に作業できます。
用途玉掛け用、土木・建築工事での荷物の吊り上げに材質合金鋼ラッチあり
4.0mmx 2m リンクチェーン(スチール製/ドブメッキ) エスコ4.0mmx 2m リンクチェーン(スチール製/ドブメッキ)エスコ
1,370税込1,507
1個
当日出荷
線径が大きく強度に優れたリンクチェーンです。
使用荷重(kg)100全長(m)2仕様溶接ありエスコ品番EA980SF-41材質鉄(SWRM6)長さ(m)2使用荷重(t)100線径(Φmm)4仕上溶融亜鉛メッキ(ドブメッキ)チェーン線径(Φmm)4チェーン内寸(mm)24.0×6.0

チェーンスリング』には他にこんなカテゴリがあります

チェーンスリング部材