絞り込み
タイプ
タイプ
1本吊り(2)
タイプ
その他(18)
使用荷重(t)
  • 0.008(12)
  • 0.035(6)
  • 0.1(8)
  • 0.2(8)
  • 0.25(8)
  • 0.9(6)
  • 1(9)
  • 1.1(20)
  • 1.5(22)
  • 2(26)
  • 2.5(13)
  • 3(9)
  • 3.2(28)
  • 4(7)
  • 5(8)
  • 5.2(15)
  • 8(24)
  • 10(18)
  • 12.5(13)
  • 16(9)
適合チェーン線径(Φmm)
  • 5(2)
  • 5.6(3)
  • 6(30)
  • 6.3(4)
  • 7(16)
  • 7.1(8)
  • 7.8(7)
  • 8(26)
  • 10(47)
  • 12.5(1)
  • 13(36)
  • 15.9(2)
  • 16(34)
  • 19(2)
  • 20(26)
  • 22(11)
  • 22.2(2)
  • 25.4(2)
  • 26(4)
  • 31.7(2)
ブランド
  • エスコ(108)
  • KITO(キトー)(42)
  • CM(15)
  • マーテック(10)
  • イーグルクランプ(9)
  • 象印チェンブロック(8)
  • YOKE(8)
  • アイビッグ(6)
  • スリーエッチ(3)
  • タコマン(3)
  • クロスビー(3)
  • pewag(2)
  • コンドーテック(1)
  • LAMP(スガツネ工業)(1)
  • ニッサチェイン(1)
  • 大洋製器工業(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(26)
  • エコロジープロダクトグリーン購入法適合(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
221件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ハイカップリングHC3 KITO(キトー)ハイカップリングHC3KITO(キトー)(5件のレビュー)
1,698税込1,868
1個
当日出荷
チェーンとのリンキングがスムーズになる他、チェーンがもつれにくくなります。
材質合金鋼タイプアイタイプ表面処理カチオン塗装(黒)組立方法アイタイプ
チェーンスリング用リンクチェーン KITO(キトー)チェーンスリング用リンクチェーンKITO(キトー)(6件のレビュー)
1,298税込1,428
1本
当日出荷から7日以内出荷
キトーの長年の技術と経験をもとにつくられた、破断応力1000N/mm2以上の世界最高レベル超強力リンクチェーンです。 精製された特殊合金鋼を材料とし、完全自動機械でリンクを形づくり溶接したのち、独特な自動熱処理装置で焼き入れ焼き戻しを施しています。 全ロットにわたって引張テストを実行、すべて1000N/mm2以上の破断応力を保持しています。 高度な製鎖技術により高い破断応力とねばり強さを合わせ持っています。
使用荷重(t)1.1材質特殊合金鋼線径(Φmm)6質量(kg/m)0.8チェーンピッチ(P)(mm)18破断荷重(kN)56.5外面幅b(mm)21.8チェーン線径(Φmm)6
VSL3060用 ラッチセット KITO(キトー)VSL3060用 ラッチセットKITO(キトー)(1件のレビュー)
719税込791
1セット
当日出荷
適合VSL3060材質合金鋼
フック チェーンスリング 100用 ファンドリーフック 象印チェンブロックフック チェーンスリング 100用 ファンドリーフック象印チェンブロック(16件のレビュー)
2,798税込3,078
1個
当日出荷
口が広く開いているので掛けやすい仕様です。 外れ止め金具が無く口が広いフックです。
用途チェーンスリングのフックとして。材質スチールラッチなし
フック チェーンスリング 100用 アイタイプ スイベルフック・ボールベアリング入り 象印チェンブロックフック チェーンスリング 100用 アイタイプ スイベルフック・ボールベアリング入り象印チェンブロック(6件のレビュー)
7,798税込8,578
1個
当日出荷
用途ラッチロック式でより安全な玉掛け作業に。材質スチール組立方法アイタイプラッチあり
フック チェーンスリング 100用 ロッキングフック 象印チェンブロックフック チェーンスリング 100用 ロッキングフック象印チェンブロック(4件のレビュー)
4,198税込4,618
1個
当日出荷
用途ラッチロック式でより安全な玉掛け作業に。材質スチールラッチあり
チェーンスリング用リンクチェーン KITO(キトー)チェーンスリング用リンクチェーンKITO(キトー)(4件のレビュー)
1,590税込1,749
1本
当日出荷から7日以内出荷
使用荷重(t)2材質特殊合金鋼線径(Φmm)8質量(kg/m)1.4チェーンピッチ(P)(mm)24破断荷重(kN)101外面幅b(mm)29チェーン線径(Φmm)8
チェーンスリング用リンクチェーン KITO(キトー)チェーンスリング用リンクチェーンKITO(キトー)(5件のレビュー)
2,198税込2,418
1本
当日出荷から7日以内出荷
キトーの長年の技術と経験をもとにつくられた、破断応力1000N/mm2以上の世界最高レベル超強力リンクチェーンです。 精製された特殊合金鋼を材料とし、完全自動機械でリンクを形づくり溶接したのち、独特な自動熱処理装置で焼き入れ焼き戻しを施しています。 全ロットにわたって引張テストを実行、すべて1000N/mm2以上の破断応力を保持しています。 高度な製鎖技術により高い破断応力とねばり強さを合わせ持っています。
使用荷重(t)3.2材質特殊合金鋼線径(Φmm)10質量(kg/m)2.2チェーンピッチ(P)(mm)30破断荷重(kN)160外面幅b(mm)35チェーン線径(Φmm)10
チェンスリング スリングフックHTL KITO(キトー)チェンスリング スリングフックHTLKITO(キトー)(1件のレビュー)
1,998税込2,198
1個
当日出荷
仕様アイタイプ材質合金鋼組立方法アイタイプラッチあり
フック チェーンスリング 100用 スリングフック 象印チェンブロックフック チェーンスリング 100用 スリングフック象印チェンブロック(1件のレビュー)
1,798税込1,978
1個
当日出荷
外れ止め付きフックです。
用途スタンダードなフックとして。材質スチールラッチあり
チェンスリング(アイタイプ) スイベルフック HJK KITO(キトー)チェンスリング(アイタイプ) スイベルフック HJKKITO(キトー)
13,980税込15,378
1個
当日出荷
ラッチロック付吊り荷側用フック。
材質合金鋼組立方法アイタイプラッチあり
クリップ タコマンクリップタコマン(2件のレビュー)
1,998税込2,198
1個
当日出荷
ビル建設や家屋建築の建て起こしや索道張りの必需品です。ビルの建設や家屋建築の建て起こしや索道張りの必需品です。軸は差し込んで半回転するだけです。面倒なハンマーなどによるコッターの叩き込み作業が不要になり、コッターの折れや磨耗のトラブルもゼロになりました。
用途ワイヤーロープを任意の位置でつかむ工具。質量(g)900耐力(t)1適合チェーン線径(Φmm)6~10
タコマン ぴったり10 タコマンタコマン ぴったり10タコマン(10件のレビュー)
4,998税込5,498
1個
当日出荷
どんな梁にもぴったりと巻き付けOK! 1tチェーンブロックの専用ひっかけ具。 チェーンブロックのひっかけらくらく。
付属品チェーン 1.3m質量(kg)2許容荷重(t)1
チェンスリング(ピンタイプ) グラブフック VGG KITO(キトー)チェンスリング(ピンタイプ) グラブフック VGGKITO(キトー)(1件のレビュー)
1,998税込2,198
1個
当日出荷
※グラブフックVG/VGGの場合は、チェーンとの組合せにおいて使用荷重は右表の70%になります。
材質合金鋼組立方法ピンタイプラッチなし
ツリカナグVE KITO(キトー)ツリカナグVEKITO(キトー)(2件のレビュー)
2,998税込3,298
1個
当日出荷から7日以内出荷
用途シングルスリング用付属品クサリピン、スプリングピン材質合金鋼タイプピンタイプ組立方法ピンタイプ
チェンスリング ショートニングクラッチVWW KITO(キトー)チェンスリング ショートニングクラッチVWWKITO(キトー)
3,898税込4,288
1個
当日出荷
用途チェーン長さ調節用フック仕様ピンタイプ材質合金鋼材質/仕上合金鋼組立方法ピンタイプ
フック チェーンスリング 100用 アイタイプ グラブフック 象印チェンブロックフック チェーンスリング 100用 アイタイプ グラブフック象印チェンブロック(1件のレビュー)
1,598税込1,758
1個
当日出荷
チェーンを引っ掛けて長さ調整が出来ます。
用途チェーンの長さ調整に。材質スチール組立方法アイタイプラッチなし
チェンスリング(アイタイプ) シングルフック HJJ KITO(キトー)チェンスリング(アイタイプ) シングルフック HJJKITO(キトー)
9,998税込10,998
1個
当日出荷
ラッチロック付吊り荷側用フック。
材質合金鋼組立方法アイタイプラッチあり
ツリカナグVD KITO(キトー)ツリカナグVDKITO(キトー)(1件のレビュー)
4,798税込5,278
1個
当日出荷から7日以内出荷
用途ダブルスリング用付属品クサリピン、スプリングピン材質合金鋼タイプピンタイプ組立方法ピンタイプ
スリングフックH-8A用外れ止め 象印チェンブロックスリングフックH-8A用外れ止め象印チェンブロック(1件のレビュー)
499税込549
1セット
当日出荷
適合H-8A寸法L(mm)59.6
チェンスリング カナグ部材(ピンタイプ) スリングフックVSL KITO(キトー)チェンスリング カナグ部材(ピンタイプ) スリングフックVSLKITO(キトー)
4,798税込5,278
1個
当日出荷から15日以内出荷
用途安全レバー付きつり荷側用フック。
シャックルVN KITO(キトー)シャックルVNKITO(キトー)
4,798税込5,278
1個
当日出荷から7日以内出荷
付属品クサリピン、スプリングピン材質合金鋼タイプピンタイプ組立方法ピンタイプ
チェンスリング100 リンクチェーン 線径13.0mm×1.0m KITO(キトー)チェンスリング100 リンクチェーン 線径13.0mm×1.0mKITO(キトー)
4,898税込5,388
1本
当日出荷
破断応力1000N/m[[平米]]以上の高品質強力リンクチェーンです。
基本使用荷重(t)5.2トラスコ品番494-6189材質特殊合金鋼幅(mm)(外面)48.1長さ(m)1ピッチ(mm)39.0使用荷重(t)5.2破断荷重(kN)268チェーン線径(Φmm)13.0
チェーン アイビッグチェーンアイビッグ
1,698税込1,868
1個
5日以内出荷
強力ハイテン鋼材を100%使ったG100のAIBチェーンです。
材質G100 プレミアム鋼材長さ(m)1RoHS指令(10物質対応)対応
SBPチェーンゲージ KITO(キトー)SBPチェーンゲージKITO(キトー)
819税込901
1個
当日出荷
リンクチェーンのピッチ方向の摩耗度合いとピッチの伸びを簡易的に確認できます。
トラスコ品番498-9856材質合金鋼質量(g)10
チェンスリング(ピンタイプ) グラブフックVGG KITO(キトー)チェンスリング(ピンタイプ) グラブフックVGGKITO(キトー)
3,998税込4,398
1個
当日出荷
用途チェーンの長さ調節用フック。トラスコ品番201-0578材質合金鋼材質/仕上合金鋼質量(kg)0.63寸法b(mm)36.8寸法s(mm)23.5組立方法ピンタイプ寸法m(mm)9.9寸法p(mm)65.9ラッチなし
アイタイプ構成部材 カップリンク pewagアイタイプ構成部材 カップリンクpewag(1件のレビュー)
2,498税込2,748
1個
5日以内出荷から6日以内出荷
用途マスターリンクとチェーン、チェーンとチェーン、フックとチェーンの接続に使用します。組立方法アイタイプRoHS指令(10物質対応)対応
スリングフック マーテックスリングフックマーテック
3,500税込3,850
1個
当日出荷から5日以内出荷
堅牢なスプリングラッチを備えたフックです。
用途ワイヤロープ・チェーンなどの玉掛け用先端金具。
伸縮自在強力チェーン タコマン伸縮自在強力チェーンタコマン
7,198税込7,918
1個
当日出荷
伸縮自在、1本のチェーンで様々な長さに対応できます。1本のチェーンで、様々な長さに対応します。
用途伸縮自在強力チェーン。長さ(m)1.5使用荷重(t)0.5チェーン線径(Φmm)P 6.3mm
チェンスリング カナグ部材(アイタイプ) KITO(キトー)チェンスリング カナグ部材(アイタイプ)KITO(キトー)
2,198税込2,418
1個
当日出荷
キトーチェンスリング100用のスリングフックです。
用途安全レバー付、吊り荷側用フック。トラスコ品番395-0268材質合金鋼質量(kg)0.36基本使用荷重(t)1.1寸法a(mm)20寸法t(mm)16.5寸法b(mm)10寸法s(mm)21寸法m(mm)19寸法n(mm)30寸法p(mm)84.5寸法m'(mm)19適合チェーン線径(Φmm)6
G-100 クレビスラッチ付きスリングフック YOKEG-100 クレビスラッチ付きスリングフックYOKE
3,998税込4,398
1個
当日出荷
ラッチ付きクレビスタイプスリングフックです。 チェーンに直接接続できます。
用途玉掛け用、土木・建築工事での荷物の吊り上げに材質合金鋼組立方法ピンタイプラッチあり
4.0mmx 2m リンクチェーン(スチール製/ドブメッキ) エスコ4.0mmx 2m リンクチェーン(スチール製/ドブメッキ)エスコ
1,370税込1,507
1個
当日出荷
線径が大きく強度に優れたリンクチェーンです。
使用荷重(kg)100全長(m)2仕様溶接ありエスコ品番EA980SF-41材質鉄(SWRM6)長さ(m)2使用荷重(t)100線径(Φmm)4仕上溶融亜鉛メッキ(ドブメッキ)チェーン線径(Φmm)4チェーン内寸(mm)24.0×6.0
8.5mmx 2m リンクチェーン(スチール製/ユニクロメッキ) エスコ8.5mmx 2m リンクチェーン(スチール製/ユニクロメッキ)エスコ
3,980税込4,378
1個
翌日出荷
継ぎ目熔接有り。 線径の大きなリンクチェーン。 強度は最も強くなります。
使用荷重(kg)450全長(m)2エスコ品番EA980SE-91材質鉄(SWRM6)長さ(m)2使用荷重(t)450線径(Φmm)8.5寸法A(mm)40寸法B(mm)11仕上ユニクロメッキ仕上げチェーン線径(Φmm)8.5質量(g/m)1333破断荷重1400
4.0mmx30m リンクチェーン(スチール製/ユニクロメッキ) エスコ4.0mmx30m リンクチェーン(スチール製/ユニクロメッキ)エスコ
9,200税込10,120
1個
翌日出荷
継ぎ目熔接有り。 線径の大きなリンクチェーン。 強度は最も強くなります。
使用荷重(kg)100全長(m)30エスコ品番EA980SE-44材質鉄(SWRM6)線径(Φmm)4寸法A(mm)24寸法B(mm)6仕上ユニクロメッキ仕上げ質量(g/m)277破断荷重300
1.2mmx 2m リンクチェーン(ステンレス製) エスコ1.2mmx 2m リンクチェーン(ステンレス製)エスコ
965税込1,062
1個
翌日出荷
取外しが簡単で扱いやすいチェーンです。
使用荷重(kg)5全長(m)2仕様溶接なしエスコ品番EA980SA-11材質SUS304線径(Φmm)1.2仕上電解研磨仕上チェーン内寸(mm)7.7×3.0
G-100 ファンドリーフック YOKEG-100 ファンドリーフックYOKE
4,298税込4,728
1個
当日出荷
口が広く開いているので、太軸物などを掛けやすい仕様です。
用途玉掛け用、土木・建築工事での荷物の吊り上げに材質合金鋼タイプアイタイプ
G-100 ロッキングフック YOKEG-100 ロッキングフックYOKE
6,598税込7,258
1個
当日出荷から翌々日出荷
フックに荷重がかかると自動的ロッキングする外れ止め機能付いており、掛け外れがなく安全に作業できます。
用途玉掛け用、土木・建築工事での荷物の吊り上げに材質合金鋼ラッチあり
チェーンフック スリーエッチチェーンフックスリーエッチ(1件のレビュー)
21,980税込24,178
1本ほか
当日出荷から翌々日出荷
フック、チェーン、リングを接続済みですのですぐにご使用いただけます。スイベルファンドリーフックはワイヤーやチェーンのねじれを取ることができるので、吊り荷の回転を防げます。
用途敷鉄板の吊り上げ作業に。土木、建築工事等での荷物の吊り上げ作業に。材質特殊合金鋼ラッチあり
2.0mmx 2m リンクチェーン(スチール製) エスコ2.0mmx 2m リンクチェーン(スチール製)エスコ
760税込836
1個
翌日出荷
リンクのつなぎ目が目立たないチェーンです。
使用荷重(kg)40全長(m)2仕様溶接ありエスコ品番EA980TJ-1材質鉄(SWRM6)長さ(m)2使用荷重(t)40線径(Φmm)2仕上ユニクロメッキチェーン線径(Φmm)2チェーン内寸(mm)13.0×3.3
4.8mmx30m リンクチェーン(スチール製/ユニクロメッキ) エスコ4.8mmx30m リンクチェーン(スチール製/ユニクロメッキ)エスコ
12,700税込13,970
1個
翌日出荷
継ぎ目熔接有り。 線径の大きなリンクチェーン。 強度は最も強くなります。
使用荷重(kg)150全長(m)30エスコ品番EA980SE-54材質鉄(SWRM6)線径(Φmm)4.8寸法A(mm)27寸法B(mm)7仕上ユニクロメッキ仕上げ質量(g/m)400破断荷重500

チェーンスリング』には他にこんなカテゴリがあります

チェーンスリング部材