絞り込み
呼び寸法
  • 150×300
  • 100×175(8)
  • 100×250(2)
  • 105×175(3)
  • 125×250(6)
  • 130×250(3)
  • 150×150(9)
  • 150×350(8)
  • 150×400(3)
  • 150×450(8)
  • 200×200(2)
  • 200×350(2)
  • 200×400(8)
  • 200×450(7)
  • 200×500(6)
  • 200×600(2)
  • 250×250(4)
  • 250×300(2)
  • 300×500(3)
  • 300×600(3)
吸着力
  • 1459N(1)
ブランド
  • カネテック(7)
  • VERTEX(バーテックス)(3)
  • ファーステック(3)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
13件中 113
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
呼び寸法から絞り込む
100×175(8)
125×250(6)
150×150(9)
150×300
150×350(8)
150×450(8)
200×400(8)
200×450(7)
200×500(6)
250×250(4)
呼び寸法をもっと見る
強力角形永磁チャック カネテック強力角形永磁チャックカネテック
349,800税込384,780
1個
4日以内出荷から61日以内出荷
軽量薄形にもかかわらず堅固で、ハンドル操作による精度への影響を極力抑えた高精度チャックです。 ワークは厚物から薄物にいたるまで巾広く対応できます。
用途重研削作業から、軽切削作業に使用可能な、強力形の永磁チャックです。液中での使用も可能です。
角形永磁チャック(スーパーマイクロピッチ) カネテック角形永磁チャック(スーパーマイクロピッチ)カネテック
399,800税込439,780
1個
3日以内出荷から61日以内出荷
従来のマイクロピッチを更に細密化(業界最密)し、小物や薄物・超薄板の吸着性能を大幅に向上させました。特に精密部品など吸着面積の少ないものに有効です。
用途薄物から厚物及び小物ワークの研削作業に適します。高さ(mm)40
永磁チャック ファーステック永磁チャックファーステック
299,800税込329,780
1台
30日以内出荷
平面研削盤、放電加工機での板厚15mm以上のワークの保持 防水仕様
ピッチ磁極:2+4寸法H(mm)50寸法t(mm)20平行度(mm)0.005/100
永磁マイクロピッチチャック ファーステック永磁マイクロピッチチャックファーステック
279,800税込307,780
1台
30日以内出荷
平面研削盤、放電加工機での板厚10mm以上のワークの保持
タイプ防水型ピッチ磁極:1+3寸法t(mm)20平行度(mm)0.005/100
永磁スーパーマイクロピッチチャック ファーステック永磁スーパーマイクロピッチチャックファーステック
289,800税込318,780
1台
30日以内出荷
平面研削盤、放電加工機での板厚の薄い小型ワークの保持
タイプ防水型ピッチ磁極:0.5+1.5寸法t(mm)20平行度(mm)0.005/100
放電加工機用角形永磁チャック カネテック放電加工機用角形永磁チャックカネテック
409,800税込450,780
1個
7日以内出荷から9日以内出荷
細かい磁極ピッチで、特に薄物・小物ワークに有効です。放電加工におけるワークの固定に最適。
細目強力形永磁チャック カネテック細目強力形永磁チャックカネテック
589,800税込648,780
1台
7日以内出荷から9日以内出荷
小物、薄板材の研削加工に適します。ギャップ特性に優れます。特殊鋼や焼入れ部品の吸着力性能に優れます。磁極ピッチが小さいため、小物・薄物ワークの加工に最適。
仕様【磁極ピッチ】6(2+4)
両面吸着永磁チャック RMWH-2F カネテック両面吸着永磁チャック RMWH-2Fカネテック
399,800税込439,780
1個
101日以内出荷
チャック作業面は磁極間隔がマイクロピッチのため、薄い、あるいは小さい等のワークも有効な吸着力が得られます。 チャック取付面もON/OFFが可能で強力な永磁吸着面です。従って設置にはメカ的なクランプの必要がありません。 液中での使用も可能です。 切換ハンドルはサイド差込式のため、ON/OFF切換の操作時以外は取り外しておくことができます。
用途厚さや大きさの広範なワークの研削作業及び放電加工に適します。呼び寸法150×300高さ(mm)55トラスコ品番808-5875質量(kg)17.5
角形永磁マイクロピッチチャック RMWH-A-H カネテック角形永磁マイクロピッチチャック RMWH-A-Hカネテック
329,800税込362,780
1個
71日以内出荷から75日以内出荷
RMWH-B形に比較して、薄物で小さなワークに対応可能です。
用途薄極小形のワークの固定、研削、放電加工、ワイヤーカット加工におけるワーク固定等、多くの用途で活用できます。もちろん液中での使用も可能です。高さ(mm)40
垂直形永磁チャック カネテック垂直形永磁チャックカネテック
539,800税込593,780
1台
61日以内出荷
本器に使用している永磁チャックはRMT形で、強力形です。 比較的薄いワークや小物から厚いワークに至るまで、広汎に対応します。
用途工作機械の加工台へのワークの固定に際し、形状の都合で垂直方向での接面吸着が望まれる場合、あるいは水平面でのクランプ力不足をサイド保持で補強したい場合等に応用できます。厚さ(mm)70間隔(mm)磁極間隔:14.5(1.5+3.2+1.5+8.3)
永磁チャック (細目) VERTEX(バーテックス)永磁チャック (細目)VERTEX(バーテックス)
219,800税込241,780
1台
3日以内出荷から94日以内出荷
永磁チャック (中目) VERTEX(バーテックス)永磁チャック (中目)VERTEX(バーテックス)
169,800税込186,780
1台
92日以内出荷から94日以内出荷
永磁チャック (粗目) VERTEX(バーテックス)永磁チャック (粗目)VERTEX(バーテックス)
159,800税込175,780
1台
31日以内出荷から92日以内出荷

永磁チャック』には他にこんなカテゴリがあります

角形永磁チャック