絞り込み
呼び寸法
- 150×300
- 100×175(8)
- 100×250(2)
- 105×175(3)
- 125×250(6)
- 130×250(3)
- 150×150(9)
- 150×350(8)
- 150×400(3)
- 150×450(8)
- 200×200(2)
- 200×350(2)
- 200×400(8)
- 200×450(7)
- 200×500(6)
- 200×600(2)
- 250×250(4)
- 250×300(2)
- 300×500(3)
- 300×600(3)
- 呼び寸法をもっと見る
吸着力
- 1459N(1)
ブランド
- カネテック(7)
- VERTEX(バーテックス)(3)
- ファーステック(3)

強力角形永磁チャック
カネテック¥349,800税込¥384,7801個4日以内出荷から61日以内出荷軽量薄形にもかかわらず堅固で、ハンドル操作による精度への影響を極力抑えた高精度チャックです。 ワークは厚物から薄物にいたるまで巾広く対応できます。用途重研削作業から、軽切削作業に使用可能な、強力形の永磁チャックです。液中での使用も可能です。
角形永磁チャック(スーパーマイクロピッチ)
カネテック¥399,800税込¥439,7801個3日以内出荷から61日以内出荷従来のマイクロピッチを更に細密化(業界最密)し、小物や薄物・超薄板の吸着性能を大幅に向上させました。特に精密部品など吸着面積の少ないものに有効です。用途薄物から厚物及び小物ワークの研削作業に適します。高さ(mm)40
永磁チャック
ファーステック¥349,800税込¥384,7801台30日以内出荷平面研削盤、放電加工機での板厚15mm以上のワークの保持 防水仕様ピッチ磁極:2+4寸法H(mm)50寸法t(mm)20平行度(mm)0.005/100
永磁マイクロピッチチャック
ファーステック¥329,800税込¥362,7801台30日以内出荷平面研削盤、放電加工機での板厚10mm以上のワークの保持タイプ防水型ピッチ磁極:1+3寸法t(mm)20平行度(mm)0.005/100
永磁スーパーマイクロピッチチャック
ファーステック¥339,800税込¥373,7801台30日以内出荷平面研削盤、放電加工機での板厚の薄い小型ワークの保持タイプ防水型ピッチ磁極:0.5+1.5寸法t(mm)20平行度(mm)0.005/100
細目強力形永磁チャック
カネテック¥589,800税込¥648,7801台7日以内出荷から9日以内出荷小物、薄板材の研削加工に適します。ギャップ特性に優れます。特殊鋼や焼入れ部品の吸着力性能に優れます。磁極ピッチが小さいため、小物・薄物ワークの加工に最適。仕様【磁極ピッチ】6(2+4)
両面吸着永磁チャック RMWH-2F
カネテック¥399,800税込¥439,7801個101日以内出荷チャック作業面は磁極間隔がマイクロピッチのため、薄い、あるいは小さい等のワークも有効な吸着力が得られます。 チャック取付面もON/OFFが可能で強力な永磁吸着面です。従って設置にはメカ的なクランプの必要がありません。 液中での使用も可能です。 切換ハンドルはサイド差込式のため、ON/OFF切換の操作時以外は取り外しておくことができます。用途厚さや大きさの広範なワークの研削作業及び放電加工に適します。トラスコ品番808-5875質量(kg)17.5高さ(mm)55呼び寸法150×300
角形永磁マイクロピッチチャック RMWH-A-H
カネテック¥329,800税込¥362,7801個71日以内出荷から75日以内出荷RMWH-B形に比較して、薄物で小さなワークに対応可能です。用途薄極小形のワークの固定、研削、放電加工、ワイヤーカット加工におけるワーク固定等、多くの用途で活用できます。もちろん液中での使用も可能です。高さ(mm)40
垂直形永磁チャック
カネテック¥539,800税込¥593,7801台61日以内出荷本器に使用している永磁チャックはRMT形で、強力形です。 比較的薄いワークや小物から厚いワークに至るまで、広汎に対応します。用途工作機械の加工台へのワークの固定に際し、形状の都合で垂直方向での接面吸着が望まれる場合、あるいは水平面でのクランプ力不足をサイド保持で補強したい場合等に応用できます。厚さ(mm)70間隔(mm)磁極間隔:14.5(1.5+3.2+1.5+8.3)