絞り込み
ブランド

(18677)キンキュウツール JIS REー20ーJ
いすゞ自動車¥3,198税込¥3,5181個5日以内出荷【JIS規格】 JIS D 5716認証商品。車の事故、水没など災害で素早く車内から脱出・救出する際に使用する「自動車用緊急脱出支援用具」です。鋭いカッターでシートベルトを切り離し、超硬ハンマーは小さい力でもサイドガラスを割ることができます。本体はわずか60gのため女性でも簡単に使用できます。用途緊急時、シートベルトを切りサイドウインドウを割ることで車外へ脱出するためのツールです。付属品脱出救出用ベルトカッター、ガラスハンマー、固定用ボーダー付仕様RE-20-J適合車標準キャブ/ハイキャブ/ワイドキャブ
(18677)BG-300 防錆軸力安定剤
いすゞ自動車¥3,698税込¥4,0681個当日出荷BG-300はより安全なネジの締付けを行うために開発されたネジの防錆軸力安定剤です。錆による腐食を抑えるだけでなく、ネジ表面に、耐荷重、耐水性及び耐薬品性に優れた強力な被膜を形成し、ネジ締付け時の金属摩耗による摩耗を減少する効果があり、締付後も振動・衝撃などのストレスが加わっても優れた振動エネルギー吸収作用で負荷を軽減しネジを保護することができます。また、摩擦係数のバラツキが少なくトルク法締付けにより安定した軸力を得られるため、被締結体のネジよる荷重のバランスを安定することが出来ます。用途・ボルトナットのネジ部、座面部に塗布することにより、次の4つの効果が得られます。1.安定した取り付けを行うことができます。2.振動による緩み・軸力低下を低減します。3.ネジ締付け時の摩擦によるカジリ・焼き付きを低減し、部品の劣化の進行を抑えます。4.錆を低減します。容量(mL)300
(18677)BP-HS-PRO ホイールボルトナット用塗布剤
いすゞ自動車¥2,198税込¥2,4181個5日以内出荷ホイールボルトナットに塗布する指定油脂類として防錆・耐亟圧性に非常に優れた性能を有する専用塗布剤です。本品はHS-1の原料をエアゾールスプレーとした製品でHS-1と同様の効果が得られます。用途・大型車1台整備時に1本使い切りタイプとしています。大型車ホイールボルトナットのオイル塗布箇所1台分に最適な容量としています。エアゾールタイプのため、オイル塗布作業を効率良く行うことが出来ます。・使用箇所のゴミや埃、その他不純物を取り除いて下さい。・ボルトナットネジ部・座面部に適量を塗布して下さい。ホイールボルトナットに使用する場合は、各メーカーが指定する油脂類塗布指定箇所に適量を塗布して下さい。規定トルクにて締付けを行って下さい。容量(mL)60
(18677)LEDマーカー;KB45ー24V
いすゞ自動車(1件のレビュー)¥1,998税込¥2,1981個5日以内出荷防水仕様のLEDランプが周囲に車の存在をアピールします。接触事故や巻き込み事故防止に役立ちます。用途防水仕様で強度の高い、黄色24VタイプのLEDマーカーランプです。仕様24V色黄色適合車標準キャブ/ハイキャブ/ワイドキャブ
(18677)SDカード8GB
いすゞ自動車¥6,598税込¥7,2581個3日以内出荷いすゞ純正のドライブレコーダー記録用SDカード(8GB)です用途ドライブレコーダー記録用SDカード(8GB)です仕様記録用SDカード適合車標準キャブ/ハイキャブ/ワイドキャブ容量(GB)8
(18844)シリコン ガスケット1207C150G
いすゞ自動車¥2,998税込¥3,2981個当日出荷主にエンジンのフランジ面やその他フランジ部分等のシールとして使用します。成形品では対応しづらい部分に使用できる修理用品です。脱アセトンタイプのため、硬化速度が速く、金属やプラスチックを腐食しません。未硬化時耐熱性に優れています。耐エンジンオイル性・耐冷却液性に優れています。耐熱性・耐寒性に優れています。電気電子部品のシールや接着にも使用できます。用途補修、シールとして使用するシリコンガスケット(液状ガスケット)です。色赤褐色
(18677)BP-HS-1 ホイールボルトナット用塗布剤
いすゞ自動車¥2,998税込¥3,2981個当日出荷ホイールボルトナットに塗布する指定油脂類として防錆・耐亟圧性に非常に優れた性能を有する専用塗布剤です。・ツイストキャップを採用している為、片手で開閉可能で、キャップ紛失のリスクがありません。キャップ先端径が比較的細いため、塗布量をコントロールしやすく過剰塗布のリスクを低減できます。エアゾール製品で必ず発生する塗布時の飛散が無く、現場をきれいに保つことができます。1本で6台~7台施工可能です。(塗布状態、車両車種により施工台数増減します。)用途・大型車ホイールボルトナット 各メーカーの指定油脂類塗布箇所に使用してください。・使用箇所のゴミや埃、その他不純物を取り除いて下さい。・ボルトナットネジ部・座面部に適量を塗布して下さい。ホイールボルトナットに使用する場合は、各メーカーが指定する油脂類塗布指定箇所に適量を塗布して下さい。規定トルクにて締付けを行って下さい。容量(mL)150
(18672)ラウンドカーテンレールキット
いすゞ自動車¥17,980税込¥19,7781個5日以内出荷ショートキャブ用、ラウンド部分用のカーテンレールキットです。用途ラウンド部分のカーテンレールキットです。ラウンドカーテン取付時に使用します。仕様ショートキャブ用
(18672)リヤカーテンレールキット
いすゞ自動車¥7,998税込¥8,7981個5日以内出荷バックウィンドウ部分用のカーテンレールキットです。用途バックウィンドウ部分用のカーテンレールキットです。キャブ後方ウィンドウ部分のカーテン取付時に使用します。
(18672)ラウンドカーテンレールキット
いすゞ自動車¥17,980税込¥19,7781個5日以内出荷フルキャブワイド、ワイド用、ラウンド部分用のカーテンレールキットです。用途ラウンド部分のカーテンレールキットです。ラウンドカーテン取付時に使用します。
(18677)セツゾクハーネス;アルコールチェッカー
いすゞ自動車¥1,798税込¥1,9781個5日以内出荷東洋マーク製アルコールチェッカー本体と連動させるハーネスです。点呼記録表委記載でき、コンプライアンス順守を支援。アルコールチェック結果内容をWEB画面で確認することができ、運転日報にも記載することが出来ます。用途東洋マーク製アルコールチェッカー(AC-015)用の接続ハーネスです。仕様東洋マーク製アルコールチェッカー用適合車標準キャブ/ハイキャブ/ワイドキャブ
(18677)セツゾクハーネス;レイトウキ,ALC
いすゞ自動車¥5,398税込¥5,9381個5日以内出荷タニタ製アルコールチェッカー本体と連動させるハーネスです。点呼記録表委記載でき、コンプライアンス順守を支援。アルコールチェック結果内容をWEB画面で確認することができ、運転日報にも記載することが出来ます。用途タニタ製アルコールチェッカー(ALBLO FC-1200F)用の接続ハーネスです仕様タニタ製アルコールチェッカー用適合車標準キャブ/ハイキャブ/ワイドキャブ
(18677)サーミスタ エクステンション ハーネス
いすゞ自動車¥4,598税込¥5,0581個5日以内出荷温度センサ用の専用変換ハーネスです。用途温度センサ(1-8677-4201-0)用の専用変換ハーネス(1-8677-3868-0)です。適合車標準キャブ/ハイキャブ/ワイドキャブ
(18677)サーミスタ ケーブル キット
いすゞ自動車¥4,698税込¥5,1681個5日以内出荷温度センサ用の接続ケーブルです。運行中の車両の庫内温度を事務所にいながら確認できる為、食品などの定温輸送も安心です。さらに、最大3か所まで増設でき、2室式の車両までしっかり対応。また、今お使いのものがある場合でも、温度センサ部分の交換のみで済むため、大がかりな工事は不要です。用途温度センサ用の接続ケーブルです。適合車標準キャブ/ハイキャブ/ワイドキャブチューブ長さ(m)20
(18677)LEDヒジョウシンゴウトウ
いすゞ自動車¥1,398税込¥1,5381個5日以内出荷車検対応のLED式非常信号灯です。用途LED式により、継続的かつ安全に使用できる非常信号灯です。適合車標準キャブ/ハイキャブ/ワイドキャブ
(18677)LEDヒジョウシンゴウトウ(ライト)
いすゞ自動車¥3,198税込¥3,5181個5日以内出荷車検対応のLED式非常信号灯です。懐中電灯機能付です。用途LED式により、継続的かつ安全に使用できる非常信号灯です。懐中電灯としても使用できます。適合車標準キャブ/ハイキャブ/ワイドキャブ
(18840)テイシヒョウジバン
いすゞ自動車¥4,698税込¥5,1681個5日以内出荷折りたたみ式の掲示板です。車両が故障・ガス欠などのため、やむなく道路上で駐停車する場合に、後方安全のために設置して使用します。用途認識性の高い折りたたみ式の表示板です。適合車標準キャブ/ハイキャブ/ワイドキャブ
(18677)コウグセット;C
いすゞ自動車¥2,998税込¥3,2981個5日以内出荷作業に欠かせない工具のセットです。セット内容ビニールケース、スパナ8×10、スパナ12×14、プライヤー150、モンキー200適合車標準キャブ/ハイキャブ/ワイドキャブ
(18677)コウグセット B
いすゞ自動車¥8,998税込¥9,8981個5日以内出荷使用頻度が高い工具のセットです。セット内容布ケース、スパナ8×10、スパナ12×14、スパナ17×19、スパナ22×24、プライヤー150、モンキー200、ドライバー+150、ドライバー-150、トルクスT25、トルクスT40、点検ハンマー適合車標準キャブ/ハイキャブ/ワイドキャブ
(18677)コウグセット A
いすゞ自動車¥34,980税込¥38,4781個5日以内出荷万が一の際にも安心な充実の工具セットです。セット内容スチールケース、スパナ6丁組、プライヤー150、モンキー200、ドライバー+150、ドライバー-150、トルクスT25、トルクスT30、トルクスT40、トルクスT50、メガネ19×22、T型スライドハンドル、ユニバーサルソケット、点検ハンマー適合車標準キャブ/ハイキャブ/ワイドキャブ
(18677)ヌクヌク ブランケットEX
いすゞ自動車¥55,980税込¥61,5781個5日以内出荷電源を入れて約10分で暖かくなります。使用中に車載バッテリー電圧が24V以下になると、コントローラーバッテリーが作動、バッテリー上がりを防ぎます。毛布部分が洗濯可能です。用途車内で使用する携帯型電気毛布です。適合車標準キャブ/ハイキャブ/ワイドキャブ寸法(幅W×長さL×厚さ)(mm)1200×2000×15車種ぬくぬくブランケットEX
(18844)ソフトロープ Hー10A
いすゞ自動車¥33,980税込¥37,3781個5日以内出荷けん引用のロープです。スムーズなけん引が行えます。用途けん引用のロープです。4t車用仕様4t用適合車標準キャブ/ハイキャブ/ワイドキャブ
(18677)ラチェットシキ ワンピース 1X2
いすゞ自動車¥13,980税込¥15,3781個5日以内出荷あらゆる荷物の固定・荷崩れ防止に使用する、がっちりと固定するワンピース仕様のラチェットバックル式ベルトです。用途ラッシングベルトです。荷物の固定等に使用します。全長(m)3(固定側1/調整側2)端末仕様ワンピース適合車標準キャブ/ハイキャブ/ワイドキャブ
(18677)ラチェット シボリ&フック 1X5
いすゞ自動車¥14,980税込¥16,4781個5日以内出荷あらゆる荷物の固定・荷崩れ防止に使用する、がっちりと固定するナローフック&しぼり仕様のラチェットバックル式ベルトです。用途ラッシングベルトです。荷物の固定等に使用します。全長(m)6(固定側1/調整側5)端末仕様ナローフック&しぼり適合車標準キャブ/ハイキャブ/ワイドキャブ
(18844)ギラレススノーブレードTU48S
いすゞ自動車¥5,398税込¥5,9381個5日以内出荷ワイパーゴムに練り込まれた「トルマリン(電気石)」の効果で、水を活性化させて油膜を浮き上がらせて除去します。水だけで油膜・汚れを落とすことができる環境にやさしいワイパーです。油膜・汚れを落とした後も、トルマリン効果で汚れを防止し、クリアな視界をずっとキープします。「降雪地用」でクリップ部の奥には、ラバーの伸縮で出入りする空気のみを通し水は遮断する「エアシール」採用。ワイパー内部の凍結を防止します。1本セットです。用途ギラつきを抑える加工がされている降雪地用ワイパーブレードです。1本セットです。仕様TU48S適合車ワイドキャブ
(18844)ギラレススノーブレードTU45S
いすゞ自動車¥4,298税込¥4,7281個3日以内出荷ワイパーゴムに練り込まれた「トルマリン(電気石)」の効果で、水を活性化させて油膜を浮き上がらせて除去します。水だけで油膜・汚れを落とすことができる環境にやさしいワイパーです。油膜・汚れを落とした後も、トルマリン効果で汚れを防止し、クリアな視界をずっとキープします。「降雪地用」でクリップ部の奥には、ラバーの伸縮で出入りする空気のみを通し水は遮断する「エアシール」採用。ワイパー内部の凍結を防止します。用途ギラつきを抑える加工がされている降雪地用ワイパーブレードです。仕様TU45S適合車標準キャブ/ハイキャブ
(18677)ギラレス ワイパー TW50
いすゞ自動車¥3,398税込¥3,7381個5日以内出荷ワイパーゴムに練り込まれた「トルマリン(電気石)」の効果で、水を活性化させて油膜を浮き上がらせて除去します。水だけで油膜・汚れを落とすことができる環境にやさしいワイパーです。油膜・汚れを落とした後も、トルマリン効果で汚れを防止し、クリアな視界をずっとキープします。1本セットです。用途ギラつきを抑える加工がされているワイパーブレードです。1本セットです。仕様TW50適合車ワイドキャブ
(18844)ギラレス ワイパー TW48
いすゞ自動車¥2,998税込¥3,2981個5日以内出荷ワイパーゴムに練り込まれた「トルマリン(電気石)」の効果で、水を活性化させて油膜を浮き上がらせて除去します。水だけで油膜・汚れを落とすことができる環境にやさしいワイパーです。油膜・汚れを落とした後も、トルマリン効果で汚れを防止し、クリアな視界をずっとキープします。用途ギラつきを抑える加工がされているワイパーブレードです。仕様TW48適合車標準キャブ/ハイキャブ
(18671)USBソケット
いすゞ自動車¥6,698税込¥7,3681個5日以内出荷スマートフォン、タブレット等の充電ができるUSBソケット(2ポート、Aタイプ)です。用途スイッチ取り付け部分に装着する「最大出力 2.4 Aタイプ×2ポートのUSBソケット」です。適合車標準キャブ/ハイキャブ/ワイドキャブ
(18677)ETC2.0ギョウムシエンヨウ
いすゞ自動車¥39,980税込¥43,9781個5日以内出荷有料道路自動料金支払いシステムに対応。運転席から視界を妨げないコンパクト設計です。「業務支援用ETC2.0」により経路情報が記録されているため、特車申請において「特車ゴールド許可」「優良事業者の有効期間の延長」を受けるために必要な情報が記録されます。用途三菱電機製ETC2.0車載器(業務支援用:起終点のデータを記録するタイプ。)です。適合車標準キャブ/ハイキャブ/ワイドキャブ車種三菱電機
(18677)ETC オンセイアンナイタイプ
いすゞ自動車¥16,980税込¥18,6781個5日以内出荷有料道路自動料金支払いシステムに対応。運転席から視界を妨げないコンパクト設計です。用途三菱電機製ETC車載器(音声案内タイプ)です。適合車標準キャブ/ハイキャブ/ワイドキャブ車種三菱電機
(18677)ETC 2.0;ギョウムシエンヨウ
いすゞ自動車¥37,980税込¥41,7781個5日以内出荷有料道路自動料金支払いシステムに対応。運転席から視界を妨げないコンパクト設計です。「業務支援用ETC2.0」により経路情報が記録されているため、特車申請において「特車ゴールド許可」「優良事業者の有効期間の延長」を受けるために必要な情報が記録されます。用途インターフェース付のデンソー製ETC車載器(業務支援用:起終点のデータを記録するタイプ。)です。適合車標準キャブ/ハイキャブ/ワイドキャブ車種デンソー
(18677)ETC 2.0;イッパンヨウ
いすゞ自動車¥36,980税込¥40,6781個5日以内出荷有料道路自動料金支払いシステムに対応。運転席から視界を妨げないコンパクト設計です。「一般用ETC2.0」により個人情報保護のために起終点のデータやSA、PA、道の駅周辺のデータ履歴を削除しています。用途インターフェース付のデンソー製ETC車載器(一般用:個人情報保護のために起終点のデータやSA、PA、道の駅周辺のデータ履歴を削除するタイプ。)です。適合車標準キャブ/ハイキャブ/ワイドキャブ車種デンソー
(18677)ETC オンセイアンナイタイプI/F
いすゞ自動車¥17,980税込¥19,7781個5日以内出荷有料道路自動料金支払いシステムに対応。運転席から視界を妨げないコンパクト設計です。用途インターフェース付のデンソー製ETC車載器(音声案内タイプ)です。仕様インターフェース付適合車標準キャブ/ハイキャブ/ワイドキャブ車種デンソー
(18677)ETC オンセイアンナイタイプ
いすゞ自動車¥17,980税込¥19,7781個5日以内出荷有料道路自動料金支払いシステムに対応。運転席から視界を妨げないコンパクト設計です。用途デンソー製ETC車載器(音声案内タイプ)です。適合車標準キャブ/ハイキャブ/ワイドキャブ車種デンソー
(18677)ハーネス;DCDCコンバータ
いすゞ自動車¥9,898税込¥10,8881個5日以内出荷オーディオ用のDC/DCコンバーターを取り付ける際に使用するハーネスです。用途JVCケンウッド製オーディオ、ナビゲーション装着用のDC/DCコンバーター取付用のハーネスです。仕様DC/DCコンバーターハーネス適合車標準キャブ/ハイキャブ/ワイドキャブ
(18677)DCDCコンバータ DDSIー212
いすゞ自動車¥18,980税込¥20,8781個5日以内出荷JVCケンウッド製オーディオ、ナビゲーション装着用のコンバーターです。用途JVCケンウッド製オーディオ、ナビゲーション装着時に必要なコンバーターです。適合車標準キャブ/ハイキャブ/ワイドキャブ車種ニューエラー製
(18841)BT/USB/CDレシーバー(24V)
いすゞ自動車¥42,980税込¥47,2781個5日以内出荷クラリオン製のBluetooth/USB/AUX/CD/MP3/WMA対応のレシーバーです。用途1DINサイズのBluetooth/USB/AUX/CD/MP3/WMA対応レシーバーです。適合車標準キャブ/ハイキャブ/ワイドキャブ車種クラリオン
(18677)シツナイケイコウトウヨウLEDランプ
いすゞ自動車¥8,998税込¥9,8981個5日以内出荷LEDにより車内全体を明るく照らします。夜間停車時等、車内作業時や休憩時等に役立ちます。用途室内蛍光灯用の交換用LED灯です。仕様交換用LED灯適合車ハイキャブ/ワイドキャブ
(18671)ユーティリティフック
いすゞ自動車¥1,998税込¥2,1981個5日以内出荷小物等を引っ掛けるのに便利。コンビニ袋を引っ掛けて、ゴミ入れとして使えます。用途車内に装着し、様々なものを引っ掛けて使用するフックです。適合車ハイキャブ/ワイドキャブ
『イスズ純正』には他にこんなカテゴリがあります
- イスズ純正品番先頭0
- イスズ純正品番先頭1
- イスズ純正品番先頭5
- イスズ純正品番先頭8
- イスズ純正品番先頭9