絞り込み
適合管径
- 3/16inch(4)
- 1/4inch(14)
- 5/16inch(9)
- 3/8inch(15)
- 1/2inch(10)
- 1/2~1-3/8inch(3)
- 5/8inch(7)
- 3/4inch(7)
- 7/8inch(4)
- 1-1/8inch(2)
- 1-1/4inch(2)
- 1-1/2inch(2)
- 1-5/8inch(3)
- 1-3/4inch(2)
- 6mm(11)
- 8mm(8)
- 10mm(11)
- 12mm(9)
- 15mm(3)
- 16mm(4)
- 適合管径をもっと見る
曲げ半径(mm)
全長(mm)
ブランド
- モノタロウ(2)
- イチネンTASCO(41)
- スーパーツール(24)
- RIDGID(日本エマソン)(19)
- エスコ(14)
- ロビネア(ROBINAIR)(8)
- TRUSCO(7)
- BBKテクノロジーズ(6)
- ローテンベルガー(ROTHENBERGER)(3)
- A-Gas Japan(旧:FUSO)(3)
- アサダ(2)
- インペリアル(2)
- はくでん(2)
- ナカトミ(1)
- BAHCO(バーコ)(1)
- MCC(松阪鉄工所)(1)
- Strong Tool(1)
- HASCO(1)
- SOUTHERN CROSS(1)
- Virax(1)
- ブランドをもっと見る
「適合管径」から絞り込む
1/4inch(14)
5/16inch(9)
3/8inch(15)
1/2inch(10)
5/8inch(7)
3/4inch(7)
6mm(11)
8mm(8)
10mm(11)
12mm(9)
適合管径をもっと見る

チューブベンダー 3サイズ
(18件のレビュー)¥1,998税込¥2,1981台当日出荷3サイズの銅管、アルミ管を0から90度の範囲で曲げ加工できます。用途軟質銅管・軟粘質アルミ管などを正確に曲げます材質アルミニウム全長(mm)上部含めた全長:約240、土台部分:約190管の厚さ(mm)銅管/0.7-1.25
チューブベンダー ミリタイプ
(7件のレビュー)¥3,098~税込¥3,408~1個当日出荷最小限の力で最大180°の曲げ加工も楽にできます。用途軟銅、真鍮、アルミ、その他の金属薄肉パイプの曲げ加工に。曲げ角度0~180度
レバー式チューブベンダ
イチネンTASCO(18件のレビュー)¥3,798~税込¥4,178~1個当日出荷から4日以内出荷ハンドルは110°の位置から曲げられますので力が入りやすく楽です。180°までの曲げ加工ができます。壁ぎわ配管が楽にできます。コーナーでの作業が楽です。曲げ角度最大180°
細径パイプ用 ベンダー
Strong Tool(7件のレビュー)¥2,698税込¥2,9681個当日出荷難しい細径パイプの曲げ加工を簡単に行うことができます。用途自動車や機械に使われる細経パイプの曲げ加工にトラスコ品番859-2940材質(本体)アルミ適合パイプ径(Φmm)3(1/8インチ)、4(3/16インチ)、6(1/4インチ)曲げ角度45~90°
3サイズチューブベンダー 銅管用
TRUSCO(1件のレビュー)¥3,500~税込¥3,850~1丁当日出荷軟質銅管を最大180°に曲げることができます。1丁で3サイズの曲げ加工ができます。用途軟質銅管の曲げ加工に。材質アルミニウム曲げ半径(mm)0~180
チューブベンダー(なましステンレス・銅・アルミ用)
TRUSCO¥9,298~税込¥10,228~1丁当日出荷軟質銅管、軟粘質アルミ管を正確に曲げます。 ハンドル部は炭素鋼の鍛造品で強靱です。用途軟質銅管・真鍮・軟粘質アルミ管・なましステン鋼管の曲げ加工曲げ角度0~180°
チューブベンダー(ステンレス用)
TRUSCO(1件のレビュー)¥12,980~税込¥14,278~1丁当日出荷軟質銅管、鉄管、ステンレス製の薄肉のチューブをスムーズに180°まで曲げ加工ができます。用途軟質銅管・鉄管・ステンレス管の曲げ加工材質/仕上ハンドル:S45C(炭素鋼)マンドリル:S45C(炭素鋼)
2段式クイックアクションカラーベンダー
イチネンTASCO(5件のレビュー)¥5,798~税込¥6,378~1台当日出荷2段式アクションハンドルにより180°曲げが従来製品より楽に曲げることができます。 各サイズ色分けしているので、どのサイズのベンダーか一目でわかります。用途なまし銅管
ストロングチューブベンダー(ステンレス・銅管用)
BBKテクノロジーズ(1件のレビュー)¥14,980~税込¥16,478~1個当日出荷ステンレス管等の鋼管の曲げ加工の場合は、対象チューブの肉厚は1.2mm程度までを目安として下さい。
クイックアクションチューブベンダ
アサダ(1件のレビュー)¥5,398~税込¥5,938~1台当日出荷から5日以内出荷クイックアクションでラクラク180°曲げ。用途軟質鋼管の曲げ加工に。曲げ角度~180°
チューブベンダー 銅管用
Virax¥11,980~税込¥13,178~1丁当日出荷フランス製の高品質なチューブベンダーです。銅管の曲げ加工に最適です。スチール製です。用途銅管の曲げ加工。材質スチール2018年トラスコ掲載ページ4 1377
Wall Bender ウォールベンダー
イチネンTASCO¥6,698税込¥7,3681個当日出荷屈曲偏平率(メーカー計測値):91%以上。 空調銅配管の手曲げによる、配管の座屈を防止できます。 誰でも簡単なRの曲げ加工ができ、見栄えもよくできます。材質ポリカーボネイト/ABS樹脂、真鍮/ニッケルメッキ(シャフト部分)適合銅管径1/4″(6.35mm)×3/8″(9.52mm)
チューブベンダー(インチミリ用)
BBKテクノロジーズ¥9,798~税込¥10,778~1本当日出荷深い溝のベンディングホイールにより、チューブ肉厚の変化が少なく小さい曲げ半径での仕上がりが可能です。用途銅・真鍮・アルミの曲げ加工に。材質本体:鉄タイプミリ用曲げ角度(°)0~180
チューブベンダー(ステンレス・銅・アルミ用) 406
RIDGID(日本エマソン)¥18,980税込¥20,8781本当日出荷余分な力を省くためテコ採用によるパワーを最大限に生かします。 レバーは180°の曲げにも手がぶつからないように設計されています。用途薄肉ステンレスチューブ、軟・硬銅管、真鍮、アルミ用。トラスコ品番450-9226質量(kg)1.4タイプインチ用曲げ角度0~180°曲げ半径(mm)23適合管径3/8
パイプベンダー
HASCO¥26,980税込¥29,6781個当日出荷ブレーキパーツを簡単に、しかもツブさずに曲げることのできる専用工具です。両手に持ったままで、曲げ加工をします。適合パイプ外径(Φmm)(銅)5、6、8、10、(ブレーキ鉄)4.76、6.35
チューブベンダー(ステンレス・銅・アルミ用) 404
RIDGID(日本エマソン)¥22,980税込¥25,2781本当日出荷余分な力を省くためテコ採用によるパワーを最大限に生かします。 レバーは180°の曲げにも手がぶつからないように設計されています。用途薄肉ステンレスチューブ、軟・硬銅管、真鍮、アルミ用。トラスコ品番450-9269質量(kg)0.7タイプインチ用曲げ角度0~180°曲げ半径(mm)16適合管径1/4
2段式クイックアクションベンダー
イチネンTASCO(1件のレビュー)¥6,998~税込¥7,698~1個4日以内出荷180°曲げが簡単にできる2段式アクションハンドル採用。 ガイドにローラーがあるため、摩擦が少なく軽い力でキレイに曲げることができます。
レバー式チューブベンダMINI-Miniセット(なまし銅管専用)
A-Gas Japan(旧:FUSO)(3件のレビュー)¥6,698税込¥7,3681個4日以内出荷せまい場所でもキレイに曲げ加工ができます。 1/4・3/8・1/2・5/8の4サイズで使えるお得なセット。 MINI-Miniサイズなのでヘッド交換が素早くできて疲れにくい。セット内容ハンドル×2本、シューガイドセット(1/4・3/8・1/2・5/8)
クイックレバー式チューブベンダー(銅・ステンレス用)
TRUSCO(1件のレビュー)¥22,980~税込¥25,278~1本当日出荷180°曲げ加工時、腕が交差せず力が入りやすいです。 右手レバーは2段階の切替式です。用途軟質銅管、軟粘質アルミ管、および薄肉ステンレス管の曲げ加工(鉄は使用できません)。タイプミリ用曲げ角度0~180°
チューブベンダー
BBKテクノロジーズ¥10,980~税込¥12,078~1本当日出荷から翌々日出荷深い溝のベンディングホイールにより、チューブ肉厚の変化が少なく小さい曲げ半径での仕上がりが可能です。用途銅・真鍮・アルミの曲げ加工に。タイプインチ用曲げ角度(°)0~180
レバータイプチューブベンダー 6MM 406M
RIDGID(日本エマソン)¥16,980税込¥18,6781丁当日出荷余分な力を省くためテコ採用によるパワーを最大限に生かします。レバーは180°の曲げにも手がぶつからないように設計されています。用途薄肉ステンレスチューブ、軟・硬銅管、真鍮、鉄管、アルミ管の曲げ加工に。トラスコ品番450-9242材質鋼全長(mm)260タイプミリ用曲げ角度0~180曲げ半径(mm)R16適合管径6モデル406M
チューブベンダー(ステンレス・銅・アルミ用) 405/408M
RIDGID(日本エマソン)¥17,980税込¥19,7781個当日出荷軟・硬銅管、真鍮、アルミなどを所定の角度に正確に曲げます。 曲げの際に生ずる寸法の誤差を、ゲイン・マークによりあらかじめ計算し、切断が正確にできチューブのムダをなくしました。 レバーは180°の曲げにも手がぶつからないよう設計。仕様ミリタイプ薄肉ステンレス管対応トラスコ品番450-9218幅(mm)70全長(mm)350質量(kg)1.20高さ(mm)90能力(mm)8mm(外径)曲げ半径(mm)24
3サイズベンダー
イチネンTASCO¥5,298税込¥5,8281個4日以内出荷壁から出てきたパイプを曲げるのに便利です。適合サイズ1/4″(6.35mm)、5/16″(7.94mm)、3/8″(9.53mm)曲げ角度(最大)90°
チューブベンダークイックレバー式19mm用
TRUSCO¥46,980税込¥51,6781丁当日出荷180°曲げ加工時、腕が交差せず力が入りやすいです。右手レバーは2段階の切替式です。180°曲げ加工時、腕が交差せず力が入りやすい。右手レバーは3段階の切替式です。用途軟質銅管、軟粘質アルミ管、および薄肉ステンレス管の曲げ加工(鉄は使用できません)。トラスコ品番389-4738寸法(mm)左手/760、右手/610質量(kg)3.55タイプミリ用曲げ半径(mm)76適合管径19曲げ角度(°)0~180
3in1チューブベンダー(なまし銅管専用)
インペリアル(1件のレビュー)¥13,980税込¥15,3781丁当日出荷ルームエアコンの配管に最適です。 1台で1/4”・3/8”・1/2”外径の3サイズの曲げ加工が可能です。 アルミダイキャスト製のため、軽量です。用途なまし銅管専用。トラスコ品番248-8175寸法(mm)(右手)335、(左手)400質量(kg)1.1タイプインチ用曲げ角度0~180°曲げ半径(mm)14.29・23.81・38.1適合管径1/4・3/8・1/2
3タイプベンダー銅 アルミ用
TRUSCO¥8,598税込¥9,4581丁当日出荷軟質銅管、軟粘質アルミ管等を正確に曲げます。6・8・10mmの3つのサイズの曲げ加工が可能です。用途軟銅管・軟粘質アルミ管の曲げ加工仕様適合管サイズ(mm):6、8、10トラスコ品番125-5894寸法(mm)左手(mm):190/右手(mm):160.6材質/仕上アルミ合金ダイキャスト質量(kg)0.41タイプミリ用曲げ角度0~90曲げ可能肉厚(mm)軟銅管1.2(寸法6.8mm時)、1.4(寸法10mm時)曲半径R24(mm)
レバー式ベンダー EA215BKシリーズ
エスコ¥22,800税込¥25,0801個翌日出荷バイスに固定することができます。銅管のみならず、ステンレス管も曲げる事が出来、主な特徴として上質なニッケルメッキ仕上げ、シュー部ローラーにベアリングを内蔵する事による省力化、フックは誤差調整機能付、工場内作業用としてバイス固定での使用が可能です。ステンレス管等の鋼管の曲げ加工の場合は、対象チューブの肉厚は1.2mm程度までを目安として下さい。仕様●銅管外径:12mm●全長(mm):620●材質:炭素鋼●最大曲げ角:90°●曲げ半径(mm):38.1●高さ(mm):140●重量:2.8kg●肉厚1.2mmまでのステンレス管にも対応●シュー(押さえ)部分にローラーを装備(摩擦低減)
チューブベンダー(ステンレス・銅・アルミ用) 412M
RIDGID(日本エマソン)¥31,980税込¥35,1781本当日出荷余分な力を省くためテコ採用によるパワーを最大限に生かします。 レバーは180°の曲げにも手がぶつからないように設計されています。用途薄肉ステンレスチューブ、軟・硬銅管、真鍮、アルミ用。トラスコ品番450-9277質量(kg)3.1タイプミリ用曲げ角度0~180°曲げ半径(mm)38適合管径12
チューブベンダー(ステンレス・銅・アルミ用) 410M
RIDGID(日本エマソン)(1件のレビュー)¥19,980税込¥21,9781本当日出荷余分な力を省くためテコ採用によるパワーを最大限に生かします。 レバーは180°の曲げにも手がぶつからないように設計されています。用途薄肉ステンレスチューブ、軟・硬銅管、真鍮、アルミ用。トラスコ品番450-9234質量(kg)1.3タイプミリ用曲げ角度0~180°曲げ半径(mm)24適合管径10
チューブベンダー(ステンレス・銅・アルミ用) 408
RIDGID(日本エマソン)¥29,980税込¥32,9781本当日出荷余分な力を省くためテコ採用によるパワーを最大限に生かします。 レバーは180°の曲げにも手がぶつからないように設計されています。用途薄肉ステンレスチューブ、軟・硬銅管、真鍮、アルミ用。トラスコ品番450-9285質量(kg)2.7タイプインチ用曲げ角度0~180°曲げ半径(mm)38適合管径1/2
直管ベンダー用パイプ支持スタンド
イチネンTASCO¥22,980税込¥25,2781個4日以内出荷直管ベンダー使用時の必需アイテム。 長尺銅管の曲げ加工支持に最適。 1人でもラクラク作業。 折りたたみ式だから現場での移動も容易。 大型ローラーで作業性を向上。