絞り込み
適合管径
  • 3/8inch
  • 3/16inch(4)
  • 1/4inch(15)
  • 5/16inch(10)
  • 1/2inch(10)
  • 1/2~1-3/8inch(3)
  • 5/8inch(7)
  • 3/4inch(7)
  • 7/8inch(4)
  • 1-1/8inch(2)
  • 1-1/4inch(2)
  • 1-1/2inch(2)
  • 1-5/8inch(3)
  • 1-3/4inch(2)
  • 6mm(11)
  • 8mm(8)
  • 10mm(11)
  • 12mm(9)
  • 15mm(3)
  • 16mm(4)
曲げ半径(mm)
  • 23(1)
  • 23.8(5)
  • 23.81(2)
全長(mm)
  • 224(1)
  • 256(1)
  • 275(1)
  • 305(1)
  • 335(2)
  • 390(1)
ブランド
  • BBKテクノロジーズ(3)
  • スーパーツール(2)
  • TRUSCO(2)
  • イチネンTASCO(2)
  • アサダ(1)
  • インペリアル(1)
  • RIDGID(日本エマソン)(1)
  • ロビネア(ROBINAIR)(1)
  • A-Gas Japan(旧:FUSO)(1)
  • SK11(1)
  • A-Gas Japan(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
16件中 116
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
適合管径から絞り込む
1/4inch(15)
5/16inch(10)
3/8inch
1/2inch(10)
5/8inch(7)
3/4inch(7)
6mm(11)
8mm(8)
10mm(11)
12mm(9)
適合管径をもっと見る
  • チューブベンダー スーパーツール

    チューブベンダー

    スーパーツール(2件のレビュー)
    15,980税込17,578
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    銅管の曲げに最適で銅・真鍮およびアルミニウム管の曲げ加工が可能 手にソフトなゴムグリップ付き。 ハンドル部は特殊合金鋼の鋳造品で強靭。
    曲げ角度0~180(°)
  • 3サイズチューブベンダー 銅管用 TRUSCO

    3サイズチューブベンダー 銅管用

    TRUSCO(1件のレビュー)
    3,500税込3,850
    1丁
    当日出荷
    軟質銅管を最大180°に曲げることができます。1丁で3サイズの曲げ加工ができます。
    用途軟質銅管の曲げ加工に。材質アルミニウム曲げ半径(mm)0~180
  • チューブベンダー(なましステンレス・銅・アルミ用) TRUSCO

    チューブベンダー(なましステンレス・銅・アルミ用)

    TRUSCO
    13,980税込15,378
    1丁
    当日出荷
    軟質銅管、軟粘質アルミ管を正確に曲げます。 ハンドル部は炭素鋼の鍛造品で強靱です。
    用途軟質銅管・真鍮・軟粘質アルミ管・なましステン鋼管の曲げ加工曲げ角度0~180°
  • クイックアクションチューブベンダ アサダ

    クイックアクションチューブベンダ

    アサダ(1件のレビュー)
    5,398税込5,938
    1台
    当日出荷
    クイックアクションでラクラク180°曲げ。
    用途軟質鋼管の曲げ加工に。曲げ角度~180°
  • チューブベンダー(ステンレス・銅・アルミ用) 406 RIDGID(日本エマソン)

    チューブベンダー(ステンレス・銅・アルミ用) 406

    RIDGID(日本エマソン)
    18,980税込20,878
    1本
    当日出荷
    余分な力を省くためテコ採用によるパワーを最大限に生かします。 レバーは180°の曲げにも手がぶつからないように設計されています。
    用途薄肉ステンレスチューブ、軟・硬銅管、真鍮、アルミ用。適合管径3/8トラスコ品番450-9226質量(kg)1.4タイプインチ用曲げ角度0~180°曲げ半径(mm)23
  • チューブベンダー BBKテクノロジーズ

    チューブベンダー

    BBKテクノロジーズ
    13,980税込15,378
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    深い溝のベンディングホイールにより、チューブ肉厚の変化が少なく小さい曲げ半径での仕上がりが可能です。
    用途銅・真鍮・アルミの曲げ加工に。タイプインチ用曲げ角度(°)0~180
  • 3サイズベンダー イチネンTASCO

    3サイズベンダー

    イチネンTASCO
    5,298税込5,828
    1個
    4日以内出荷
    壁から出てきたパイプを曲げるのに便利です。
    適合サイズ1/4″(6.35mm)、5/16″(7.94mm)、3/8″(9.53mm)曲げ角度(最大)90°
  • 3in1チューブベンダー(なまし銅管専用) インペリアル

    3in1チューブベンダー(なまし銅管専用)

    インペリアル(1件のレビュー)
    13,980税込15,378
    1丁
    当日出荷
    ルームエアコンの配管に最適です。 1台で1/4”・3/8”・1/2”外径の3サイズの曲げ加工が可能です。 アルミダイキャスト製のため、軽量です。
    用途なまし銅管専用。タイプインチ用適合管径1/4・3/8・1/2曲げ半径(mm)14.29・23.81・38.1寸法(mm)(右手)335、(左手)400質量(kg)1.1トラスコ品番248-8175曲げ角度0~180°
  • レバー式ベンダー ロビネア(ROBINAIR)

    レバー式ベンダー

    ロビネア(ROBINAIR)
    5,798税込6,378
    1個
    6日以内出荷
    レバー式ベンダー
    用途なまし銅管用適合サイズ3/8(銅管)
  • 4サイズベンダ(なまし鋼管専用) A-Gas Japan(旧:FUSO)

    4サイズベンダ(なまし鋼管専用)

    A-Gas Japan(旧:FUSO)
    3,998税込4,398
    1個
    4日以内出荷
    4サイズ曲げられてリーズナブルな一品。 機器内配管、狭所での作業に最適!!
    用途なまし銅管専用適合サイズ3/16、1/4、5/16、3/8全長(mm)275
  • チューブベンダ A-Gas Japan

    チューブベンダ

    A-Gas Japan
    5,998税込6,598
    1個
    5日以内出荷
    レバー式。なまし銅管専用。今も変わらない往年の定番ベンダです。低価格、高品質の決定版。180°までの曲げ加工が楽にできる
  • チューブベンダー SK11

    チューブベンダー

    SK11
    3,898税込4,288
    1個
    当日出荷
    軽くて丈夫なアルミダイキャスト製です。パイプ径1/4・5/16・3/8インチの曲げ加工が1台で出来ます。
    用途軟質銅・真鍮・アルミチューブの曲げ加工。材質アルミダイキャスト製適合パイプ呼び径1/4・5/16・3/8インチ曲げ角度0~90度
  • 4サイズベンダー イチネンTASCO

    4サイズベンダー

    イチネンTASCO
    5,998税込6,598
    1個
    5日以内出荷
    盤内等の狭い場所での曲げ作業に便利です。
    適合サイズ3/1 6″、1/4″、5/1 6″、3/8″曲げ角度(最大)90°
  • インプ3ヘッドチューブベンダー BBKテクノロジーズ

    インプ3ヘッドチューブベンダー

    BBKテクノロジーズ(1件のレビュー)
    7,998税込8,798
    1本
    当日出荷から4日以内出荷
    1つのベンダーで3つのサイズの曲げ加工が行えます。非常にコンパクトで軽量です。なまし銅管専用です。90度までの曲げ加工がスムーズに行えます。
    用途なまし銅管用
  • 90°レバータイプチューブベンダー BBKテクノロジーズ

    90°レバータイプチューブベンダー

    BBKテクノロジーズ
    13,980税込15,378
    1個
    当日出荷
    ●シュー(押さえ)部分にローラーを装備(摩擦低減) ●曲げ加工角度は90°までです。
  • 3ヘッドチューブベンダー スーパーツール

    3ヘッドチューブベンダー

    スーパーツール
    8,798税込9,678
    1個
    当日出荷
    1丁で5サイズの曲げ加工(インチ3サイズ、ミリ2サイズ)
    用途軟質銅、真鍮、アルミ適合チューブ外径(Φmm)6、8適合チューブ外径(inch)1/4、5/16、3/8トラスコ品番178-0921材質アルミ合金ダイキャスト全長(mm)224質量(g)380曲げ半径(mm)23.8屈曲角度(°)0~90
レバー式チューブベンダー