絞り込み
適合管径
曲げ半径(mm)
全長(mm)
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
120件中 4180
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
適合管径から絞り込む
  • 4サイズベンダ(なまし鋼管専用) A-Gas Japan(旧:FUSO)

    4サイズベンダ(なまし鋼管専用)

    A-Gas Japan(旧:FUSO)
    3,998税込4,398
    1個
    4日以内出荷
    4サイズ曲げられてリーズナブルな一品。 機器内配管、狭所での作業に最適!!
    用途なまし銅管専用適合サイズ3/16、1/4、5/16、3/8全長(mm)275
  • 90°レバータイプチューブベンダー BBKテクノロジーズ

    90°レバータイプチューブベンダー

    BBKテクノロジーズ
    13,980税込15,378
    1個
    当日出荷
    ●シュー(押さえ)部分にローラーを装備(摩擦低減) ●曲げ加工角度は90°までです。
  • クイックレバー式チューブベンダー(銅・ステンレス用) TRUSCO

    クイックレバー式チューブベンダー(銅・ステンレス用)

    TRUSCO(1件のレビュー)
    22,980税込25,278
    1本
    当日出荷
    180°曲げ加工時、腕が交差せず力が入りやすいです。 右手レバーは2段階の切替式です。
    用途軟質銅管、軟粘質アルミ管、および薄肉ステンレス管の曲げ加工(鉄は使用できません)。タイプミリ用曲げ角度0~180°
  • 5/8″レバー式ベンダー エスコ

    5/8″レバー式ベンダー

    エスコ
    11,400税込12,540
    1個
    翌日出荷
  • チューブベンダー はくでん

    チューブベンダー

    はくでん
    2,398税込2,638
    1個
    5日以内出荷
    チューブを潰さずに滑らかな曲げ加工ができる工具です。角度ゲージ付きで、正確な曲げ角度を確認しながら作業できます。軽量で持ち運びやすく、現場での作業に適しています。配管や機械保守などで幅広く利用されています。
    用途パイプの曲げ加工全長(mm)190タイプインチ曲げ半径(mm)24適合配管1/4”(6.35)・5/16”(7.9375)・3/8”(9.53)曲げ角度(°)0~90
  • チューブベンダー はくでん

    チューブベンダー

    はくでん
    2,998税込3,298
    1個
    5日以内出荷
    チューブを潰さずに滑らかな曲げ加工ができる工具です。 。角度ゲージ付きで、正確な曲げ角度を確認しながら作業できます。 。軽量で持ち運びやすく、現場での作業に適しています。 。配管や機械保守などで幅広く利用されています。
    用途パイプの曲げ加工タイプインチ曲げ角度(°)0~180
  • レバー式ベンダー エスコ

    レバー式ベンダー

    エスコ
    49,800税込54,780
    1組
    翌々日出荷
    跡がついたり、削りくずが出ません。
    材質(本体・ケース)アルミ製ケース寸法(幅×奥行×高さ)(mm)930×280×175(内寸:910×260×155)適合銅管径1/4”・3/8”・1/2”・5/8”・3/4”曲げ角度(°)最大180
  • チューブベンダ A-Gas Japan

    チューブベンダ

    A-Gas Japan
    3,898税込4,288
    1個
    5日以内出荷
    レバー式。なまし銅管専用。今も変わらない往年の定番ベンダです。低価格、高品質の決定版。180°までの曲げ加工が楽にできる
  • 手動式直管ミニベンダー7/8”~1-1/4”セット イチネンTASCO

    手動式直管ミニベンダー7/8”~1-1/4”セット

    イチネンTASCO
    659,800税込725,780
    1台
    翌々日出荷
    <セット内容> 。手動式直管ミニベンダー(TA515MB)。ベンダー用シュー7/8″(TA515MB-7)。ベンダー用シュー1″(TA515MB-8)。ベンダー用シュー11/8″(TA515MB-9)。ベンダー用シュー11/4″(TA515MB-10)。ベンダー用ガイド3/4″・7/8″(TA515MB-67S)。ベンダー用ガイド1″(TA515MB-80S)。ベンダー用ガイド11/8″(TA515MB-801S)。ベンダー用ガイド11/4″(TA515MB-802S)。三脚スタンド(TA515MB-D)。ケース(TA985RS-2)
  • 電動式直管ベンダー イチネンTASCO

    電動式直管ベンダー

    イチネンTASCO
    879,800税込967,780
    1台
    翌々日出荷
    1/2″~13/4″の曲げ加工も電動だからラクラク行えます。三脚は標準装備されておりません。 。シュー・ガイドは別売りです。適応銅管材質…なまし銅管、1/2H銅管。適応銅管サイズ…4D:1/2″~13/4″、3D:7/8″~15/8″。曲げ半径…R=4D(銅管直径の4倍)、R=3D(銅管直径の3倍)。最大曲げ角…180°(角度自動設定)。本体サイズ…540×185×360mm。本体質量…38kg。電源…100V、50/60Hz、550W
  • ギアベンダー用ヘッド1・3/8" イチネンTASCO

    ギアベンダー用ヘッド1・3/8"

    イチネンTASCO
    63,980税込70,378
    1個
    翌々日出荷
    銅管サイズ…1 3/8″。適応銅管最大肉厚(mm)…通常時1.10、TA515M-D使用時1.85。曲げ半径…139.7mm
    適合管径(Φinch)1-3/8
  • レバー式ベンダーセット ロビネア(ROBINAIR)

    レバー式ベンダーセット

    ロビネア(ROBINAIR)
    27,980税込30,778
    1セット
    6日以内出荷
    レバー式ベンダー
    用途なまし銅管用セット内容1/4"5/16"3/8"1/2"5/8"
  • レバー式ベンダー ロビネア(ROBINAIR)

    レバー式ベンダー

    ロビネア(ROBINAIR)
    16,980税込18,678
    1個
    6日以内出荷
    レバー式ベンダー
    用途なまし銅管用適合サイズ7/8(銅管)
  • レバー式ベンダー ロビネア(ROBINAIR)

    レバー式ベンダー

    ロビネア(ROBINAIR)
    7,998税込8,798
    1個
    6日以内出荷
    レバー式ベンダー
    用途なまし銅管用適合サイズ3/4(銅管)
  • レバー式ベンダー ロビネア(ROBINAIR)

    レバー式ベンダー

    ロビネア(ROBINAIR)
    6,798税込7,478
    1個
    6日以内出荷
    レバー式ベンダー
    用途なまし銅管用適合サイズ5/8(銅管)
  • レバー式ベンダー ロビネア(ROBINAIR)

    レバー式ベンダー

    ロビネア(ROBINAIR)
    5,298税込5,828
    1個
    6日以内出荷
    レバー式ベンダー
    用途なまし銅管用適合サイズ1/2(銅管)
  • レバー式ベンダー ロビネア(ROBINAIR)

    レバー式ベンダー

    ロビネア(ROBINAIR)
    5,798税込6,378
    1個
    6日以内出荷
    レバー式ベンダー
    用途なまし銅管用適合サイズ3/8(銅管)
  • レバー式ベンダー ロビネア(ROBINAIR)

    レバー式ベンダー

    ロビネア(ROBINAIR)
    3,998税込4,398
    1個
    6日以内出荷
    レバー式ベンダー
    用途なまし銅管用適合サイズ5/16(銅管)
  • レバー式ベンダー ロビネア(ROBINAIR)

    レバー式ベンダー

    ロビネア(ROBINAIR)
    3,798税込4,178
    1個
    6日以内出荷
    レバー式ベンダー
    用途なまし銅管用適合サイズ1/4(銅管)
  • チューブベンダー SK11

    チューブベンダー

    SK11
    3,898税込4,288
    1個
    当日出荷
    軽くて丈夫なアルミダイキャスト製です。パイプ径1/4・5/16・3/8インチの曲げ加工が1台で出来ます。
    用途軟質銅・真鍮・アルミチューブの曲げ加工。材質アルミダイキャスト製適合パイプ呼び径1/4・5/16・3/8インチ曲げ角度0~90度
  • TA515MB専用ベンダー用シュー イチネンTASCO

    TA515MB専用ベンダー用シュー

    イチネンTASCO
    22,980税込25,278
    1個
    4日以内出荷
    曲げ角度(°)180
  • 手動式直管ミニベンダー イチネンTASCO

    手動式直管ミニベンダー

    イチネンTASCO
    289,800税込318,780
    1台
    4日以内出荷
    小型、軽量ボディで、1/2″~11/4″の直管に対応
    セット内容本体、テーブルクランプ質量(kg)7本体寸法(mm)155×270×125曲半径RR=4D(銅管直径の4倍)適応材質:なまし銅管・1/2H銅管、サイズ:1/2″~11/4″曲げ角度(°)180
  • 3-IN-1 チューブベンダ 非鉄金属チューブ用 SOUTHERN CROSS

    3-IN-1 チューブベンダ 非鉄金属チューブ用

    SOUTHERN CROSS
    3,998税込4,398
    1個
    翌々日出荷
    角度+曲げ位置合わせ目盛付なので、チューブ曲げ加工が簡単にできます。
    用途チューブ曲げ加工に。仕様曲げ位置合わせ目盛:O、R、L角度(°)45、90チューブサイズ(mm)加工可能:6、8、10
  • 直管ベンダー用レンチ17mmソケット イチネンTASCO

    直管ベンダー用レンチ17mmソケット

    イチネンTASCO
    549税込604
    1個
    5日以内出荷
    仕様差込角…1/2″(12.7mm) 口径…17mm
  • 伸縮式セパレートベンダー イチネンTASCO

    伸縮式セパレートベンダー

    イチネンTASCO
    18,980税込20,878
    1個
    5日以内出荷
  • ギア式直管ベンダー1-1/2 イチネンTASCO

    ギア式直管ベンダー1-1/2

    イチネンTASCO
    76,980税込84,678
    1個
    5日以内出荷
    仕様11/2″曲げ半径152.4mm
  • 2段式クイックアクションベンダー(3/8”) イチネンTASCO

    2段式クイックアクションベンダー(3/8”)

    イチネンTASCO
    4,998税込5,498
    1個
    4日以内出荷
    仕様2段式アクションハンドルにより180°曲げが従来製品より楽に曲げることができます。ガイドローラーにより、摩擦が少なく軽い力でキレイに曲げることができます。3/8″曲げ半径23.8mm全長360mm
  • 603 レバータイプベンダー 3/16 RIDGID(日本エマソン)

    603 レバータイプベンダー 3/16

    RIDGID(日本エマソン)
    56,980税込62,678
    1個
    翌日出荷
    2段式設計により、ハンドルを交差させずに90°~180°曲げることができます。 ベンディングハンドルを半分回すとロックのON/OFFが切り替わります。 長めのハンドルによりテコ比が向上。ベンディングフォームのロールダイスにより、曲げるときに力が要りません。 バイスを併用するとより曲げ加工がラクになります。肉厚2mm以下の加工に最適。 曲げ半径:曲げた管の中心線がつくる円弧の半径を「曲げ半径」と呼びます。
    全長(mm)340質量(kg)0.79外径(Φインチ)管サイズ:3/16モデル番号:603曲半径(inch)5/8
  • 315M チューブベンダー RIDGID(日本エマソン)

    315M チューブベンダー

    RIDGID(日本エマソン)
    39,980税込43,978
    1個
    翌日出荷
    レバータイプ。銅管を最大180°に曲げることができます。 クッション付きオフセット配置のグリップハンドル、90°の加工開始角、独自構造のプラスチック製シュー、これらの機能により、わずかな力で曲げ加工ができます。 タイプKおよびLの銅管に滑らかな曲げ加工をします。肉厚2mm以下の銅管の曲げ加工に最適です。 曲げ半径:曲げた管の中心線がつくる円弧の半径を「曲げ半径」と呼びます。
    全長(mm)560質量(kg)2.86外径(Φmm)管サイズ:15曲げ半径(mm)56モデル番号:315M
  • 314M チューブベンダー RIDGID(日本エマソン)

    314M チューブベンダー

    RIDGID(日本エマソン)
    32,980税込36,278
    1個
    8日以内出荷
    レバータイプ。銅管を最大180°に曲げることができます。 クッション付きオフセット配置のグリップハンドル、90°の加工開始角、独自構造のプラスチック製シュー、これらの機能により、わずかな力で曲げ加工ができます。 タイプKおよびLの銅管に滑らかな曲げ加工をします。肉厚2mm以下の銅管の曲げ加工に最適です。 曲げ半径:曲げた管の中心線がつくる円弧の半径を「曲げ半径」と呼びます。
    全長(mm)560質量(kg)2.86外径(Φmm)管サイズ:14曲げ半径(mm)56モデル番号:314M
  • 312M チューブベンダー RIDGID(日本エマソン)

    312M チューブベンダー

    RIDGID(日本エマソン)
    34,980税込38,478
    1個
    翌日出荷
    レバータイプ。銅管を最大180°に曲げることができます。 クッション付きオフセット配置のグリップハンドル、90°の加工開始角、独自構造のプラスチック製シュー、これらの機能により、わずかな力で曲げ加工ができます。 タイプKおよびLの銅管に滑らかな曲げ加工をします。肉厚2mm以下の銅管の曲げ加工に最適です。 曲げ半径:曲げた管の中心線がつくる円弧の半径を「曲げ半径」と呼びます。
    全長(mm)460質量(kg)1.81外径(Φmm)管サイズ:12曲げ半径(mm)42モデル番号:312M
  • 310M チューブ ベンダー RIDGID(日本エマソン)

    310M チューブ ベンダー

    RIDGID(日本エマソン)
    22,980税込25,278
    1個
    8日以内出荷
    レバータイプ。銅管を最大180°に曲げることができます。 クッション付きオフセット配置のグリップハンドル、90°の加工開始角、独自構造のプラスチック製シュー、これらの機能により、わずかな力で曲げ加工ができます。 タイプKおよびLの銅管に滑らかな曲げ加工をします。肉厚2mm以下の銅管の曲げ加工に最適です。 曲げ半径:曲げた管の中心線がつくる円弧の半径を「曲げ半径」と呼びます。
    全長(mm)460質量(kg)1.81外径(Φmm)管サイズ:10曲げ半径(mm)42モデル番号:310M
  • 312 チューブベンダー RIDGID(日本エマソン)

    312 チューブベンダー

    RIDGID(日本エマソン)
    39,980税込43,978
    1個
    翌日出荷
    レバータイプ。銅管を最大180°に曲げることができます。 クッション付きオフセット配置のグリップハンドル、90°の加工開始角、独自構造のプラスチック製シュー、これらの機能により、わずかな力で曲げ加工ができます。 タイプKおよびLの銅管に滑らかな曲げ加工をします。肉厚2mm以下の銅管の曲げ加工に最適です。 曲げ半径:曲げた管の中心線がつくる円弧の半径を「曲げ半径」と呼びます。
    全長(mm)635質量(kg)3.13外径(Φインチ)管サイズ:3/4モデル番号:312曲半径(inch)2.7/8
  • チューブベンダー(ステンレス・銅・アルミ用) 408 RIDGID(日本エマソン)

    チューブベンダー(ステンレス・銅・アルミ用) 408

    RIDGID(日本エマソン)
    29,980税込32,978
    1本
    当日出荷
    余分な力を省くためテコ採用によるパワーを最大限に生かします。 レバーは180°の曲げにも手がぶつからないように設計されています。
    用途薄肉ステンレスチューブ、軟・硬銅管、真鍮、アルミ用。適合管径1/2トラスコ品番450-9285質量(kg)2.7タイプインチ用曲げ角度0~180°曲げ半径(mm)38
  • ヘビーデューティベンダー 610M RIDGID(日本エマソン)

    ヘビーデューティベンダー 610M

    RIDGID(日本エマソン)
    61,980税込68,178
    1本
    当日出荷
    トラスコ品番495-0976
  • ヘビーデューティベンダー 608 RIDGID(日本エマソン)

    ヘビーデューティベンダー 608

    RIDGID(日本エマソン)
    92,980税込102,278
    1本
    当日出荷
    トラスコ品番495-0950
  • ヘビーデューティベンダー 606 RIDGID(日本エマソン)

    ヘビーデューティベンダー 606

    RIDGID(日本エマソン)
    61,980税込68,178
    1本
    当日出荷
    トラスコ品番495-0941
  • ヘビーデューティベンダー 605/608M RIDGID(日本エマソン)

    ヘビーデューティベンダー 605/608M

    RIDGID(日本エマソン)
    62,980税込69,278
    1本
    当日出荷
    トラスコ品番495-0933
  • ローベンド4000A ローテンベルガー(ROTHENBERGER)

    ローベンド4000A

    ローテンベルガー(ROTHENBERGER)
    499,800税込549,780
    1台
    3日以内出荷
    曲げ角度は3度刻みクラッチ式で、希望の角度へぴったり曲げられます。
    用途銅管・ステンレス管の曲げ加工適合配管径(inch)1/2-1.3/8トラスコ品番836-9084セット内容シュー&ガイド(7/8インチ・1インチ・1 1/8インチ・1 1/4インチ)、セットピン、ケース×2個タイプインチ用肉厚(inch)【曲げ可能/銅管】1/2~1-3/8、【薄肉ステンレス管】10~20曲げ角度0~180°曲げ半径(mm)52(1/2)/75(5/8)/80(3/4)/89(7/8)/112(1)/115(1.1/8)/134(1.1/4)/140(1.3/8)
  • ローベンド4000B ローテンベルガー(ROTHENBERGER)

    ローベンド4000B

    ローテンベルガー(ROTHENBERGER)
    499,800税込549,780
    1台
    3日以内出荷
    曲げ角度は3度刻みクラッチ式で、希望の角度へぴったり曲げられます。
    用途銅管・ステンレス管の曲げ加工適合配管径(inch)1/2-1.3/8トラスコ品番836-9085セット内容シュー&ガイド(7/8インチ・1インチ・1 1/8インチ・1 1/4インチ)、セットピン、ケース×2個、三脚、三脚アダプタタイプインチ用肉厚(inch)【曲げ可能/銅管】1/2~1-3/8、【薄肉ステンレス管】10~20曲げ角度0~180°曲げ半径(mm)52(1/2)/75(5/8)/80(3/4)/89(7/8)/112(1)/115(1.1/8)/134(1.1/4)/140(1.3/8)
レバー式チューブベンダー