プログラミング/ロボティクス :「磁界測定器」の検索結果
低ノイズの3軸デジタルコンパス。±16ガウスの範囲でローカル磁界の強さを測定することができるモジュールです。方位精度は1°で、分解能は0.5mGです。Memsic社のMMC34160PJ磁力計を使用しています。
仕様●分解能:0.5mG(±16ガウスの範囲)●SCL/SDA端子にプルアップ抵抗を選択可能●方位精度:1°●I2Cインターフェース付き6ピンPmodコネクタ●I2Cスレーブ、FAST(400kHz)モード搭載●デイジーチェーン接続が可能なパススルーPmodホストポート●サイズ:20mm×32mm
アズワン品番67-0390-80
1個
¥1,898
税込¥2,088
5日以内出荷
『理科/技術/科学工作』には他にこんなカテゴリがあります
プログラミング/ロボティクス の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。