プログラミング/ロボティクス :「gpio コネクタ」の検索結果
12個の外部テストポイントヘッダー。12ピンPmodコネクタに接続して使用します。12個の外部ピンヘッダを備えており、各ピンを通過するGPIO信号を途中でバイパスしてテストすることができます。
仕様●GPIOインターフェースを備えたPmodコネクタ●基板サイズ:33mm×20mm
アズワン品番67-0484-53
1個
¥1,198
税込¥1,318
5日以内出荷
IXYS製のCPC1908Jを搭載したソリッドステートリレーです。GPIOピンによって制御されるスイッチを使用し、最大48Vをブロックし、最大6A(rms)の連続電流を切り替える定格です。
仕様●遮断電圧:0~48V●最大6Armsの連続電流を切り替え可能●入出力絶縁電圧:2500V●オン/オフが速く、オン抵抗が低い●オン/オフ状態を示すオンボードLED●配線接続が容易なオンボード端子台●小型サイズ:4.3cm×2.0cm●GPIOインターフェース付き6ピンPmodコネクタ●Digilent Pmodインターフェース仕様タイプ1に準拠●リソースセンターでライブラリとサンプルコードを用意
アズワン品番67-0390-73
1個
¥6,798
税込¥7,478
5日以内出荷
16ボタンのキーパッド。16進形式(0~F)に配置された16ボタンのキーパッドです。列の行を論理的な低レベルにデジタルで駆動し、各行をデジタルで読み取ることにより、現在押されているボタンを判別します。
仕様●16個の押しボタンで、行と列は独立●ボタンの同時押しを検出可能●小型サイズ:8.6cm×6.9cm●GPIOインターフェース付き12ピンPmodコネクタ●Digilent Pmodインターフェース仕様タイプ1に準拠●リソースセンターでライブラリとサンプルコードを用意
アズワン品番67-0390-55
1個
¥4,598
税込¥5,058
5日以内出荷
アナログ・デバイセズのAD5541Aを搭載した16ビットのD/Aコンバータモジュールです。AD5541Aは、シングルの16ビット、シリアル入力、バッファなし電圧出力のD/Aコンバータで、単電源の2.7V~5.5Vで動作します。
仕様●低ノイズアナログ出力●SMAコネクタ●基準電圧:2.5V●小型基板サイズ:3.0cm×2.0cm●GPIOインターフェース付き6ピンPmodコネクタ●Digilent Pmodインターフェース仕様タイプ1に準拠
アズワン品番67-0390-61
1個
¥9,998
税込¥10,998
5日以内出荷
。トランジスタMMBT3904を使用したオープンコレクタBJTモジュールです。ホストとなるボードからの信号で、大電流デバイス(最大200mA)を駆動することができます。
仕様●100mA(最大200mA)出力のトランジスタMMBT3904を4個使用●出力クランプダイオード ×4●スレッショルド電圧:40V●小型サイズ:2.54cm×2.0cm●GPIOインターフェース付き6ピンPmodコネクタ●Digilent Pmodインターフェース仕様タイプ1に準拠
アズワン品番67-0390-53
1個
¥2,998
税込¥3,298
5日以内出荷
PmodをRaspberry Piに接続するためのアダプター。プラグ&プレイ機能をサポートしているので、ホストとなるRaspberry PiとPmod Pi HATを接続してPmodコネクタを持つボードやモジュールと簡単に接続できます。Pmod Pi HATには3つの2×6Pmodポートがあり、Raspberry Piの
仕様●DigilentのすべてのPmodペリフェラルモジュールに接続できます。●一度に最大3台のPmodを使用できます。●SPI、UART、I2C、GPIOに対応●5Vバレルジャックからの給電が可能(オプション)●40ピンGPIOコネクタを使用するすべてのRaspberry Piボードと互換性があります。
アズワン品番67-0390-98
1個
¥4,998
税込¥5,498
33日以内出荷
『理科/技術/科学工作』には他にこんなカテゴリがあります
理科/技術/科学工作 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。