プログラミング/ロボティクス :「usb 拡張」の検索結果
特価
本日7月13日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250718
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
キャッチコピー:プログラミングでおうちを楽しく便利に!プログラミングの基本三大要素をカバー!。商品説明:必要最小限の機能(ボタン、フルカラーLED、マイコン)を搭載した手のひらサイズのコンピュータです。フルカラーLED搭載。パソコンやタブレットに接続してすぐにプログラミングが可能です。パソコン・タブレットとの接続は、USBまたはBluetoothが使用できます。また、作成したプログラミングはメインユニットに保存できます。メインユニット同士はWi-Fiルーターは不要な無線通信が可能です。プログラミングの基本三大要素である、1順次処理、2繰り返し、3条件分岐をしっかりカバーした商品です。別売の拡張ユニットと接続すれば、より幅広いプログラミングが可能です。
セット内容本体のみ
材質ABS
種類メインユニット
形態1個梱包:袋入り
サイズ(mm)40×40×19
1個
¥3,637
税込¥4,001
5日以内出荷
アーテックリンクスのボリュームパッケージ!アーテックリンクスの各種センサー、ユニット、モーターが豊富に揃った、ボリュームパッケージです。アーテックリンクスはメインユニットに9種類の拡張ユニットを接続することでさまざまなプログラミング、IoT体験ができます。ユニットを組み合わせて自由に作品がつくれます。【ArtecLinksとは?】さまざまなモノにボタンやセンサー、スピーカーなどをつなぐことで お家の生活を楽しく、便利にするプログラミングキットです。
セット内容メインユニット×1、加速度センサー×1、赤外線通信ユニット×1、人感センサー×1、光センサー×1、温度センサー×1、マイク×1、バッテリー×1、入出力ユニット×1、スピーカー×1、サーボモーター×1、DCモーター×1、USBケーブル(typeA-C)×1、工作台紙×1
材質ABS、磁石、リチウム、紙
寸法(mm)各種ユニット:約35×35×19(ユニットによって多少の大きさの違いがございます。)
包装形態ケース入り
1セット
¥27,000
税込¥29,700
5日以内出荷
キャッチコピー:初心者でも簡単!プログラミングでおうちの家電をスマートに操作!。商品説明:4つのユニットを組み合わせて6種類の作品が作れます。作品1「音声で家電を制御」、作品2「天気予報モニター」、作品3「熱中症警告システム」、作品4「ミュージックプレイヤー」、作品5「ボイスレコーダー」、作品6「カップラーメンタイマー」 ソフトウェアはドラッグ&ドロップの簡単操作。sratch(3.0)ベースの無料専用ソフトウェアです。 光・温度・人感センサー等別売りのユニットで機能をさらに拡張できる!
セット内容メインユニット×1、マイク×1、スピーカー×1、赤外線通信ユニット×1、USBケーブル(Type AーC)×1
材質ABS、TPE
形態1個梱包:化粧箱入り
サイズ(mm)各種ユニット:約35×35×19
1セット
¥9,000
税込¥9,900
10日以内出荷
キャッチコピー:小さなマイコン「Studuino mini」で単線往復自動運転ができる!。商品説明:プログラミングとセンサーで往復自動運転を実現!
仕様(1個梱包形態)ヘッダー付箱入り
セット内容Studuino mini×1、DCモーター拡張基盤×1、センサー接続コード×2、延長コード×4、赤外線フォトリフレクタ×2、電池ボックス(単3型3本)×1、USBケーブル(miniB)×1、センサー取付パーツ×2、Nゲージ接続ケーブル×1
材質FR-4、PVCなど
寸法(mm)200×150×30
1セット
¥11,728
税込¥12,901
3日以内出荷
『理科/技術/科学工作』には他にこんなカテゴリがあります
プログラミング/ロボティクス の新着商品
![バランサー内蔵・オールマイティ多機能充・放電 [ マルチチャージャー X4 ACプラス バーティカル ]X4 AC PlusVertical ハイテックマルチプレックスジャパン バランサー内蔵・オールマイティ多機能充・放電 [ マルチチャージャー X4 ACプラス バーティカル ]X4 AC PlusVertical ハイテックマルチプレックスジャパン](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono47909115-250704-02.jpg)
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。