プログラミング/ロボティクス :「学校教材」の検索結果
関連キーワード
PGConをPCと接続するための専用ケーブル!
セット内容本体×1
材質PVC
質量(g)18
寸法(Φ×mm)3.5×800
包装形態ヘッダー付PP袋入
アズワン品番64-8311-09
1個
¥310
税込¥341
当日出荷
1セット(8個)
¥350
税込¥385
当日出荷
どんな形も自由自在!
かんたんにあらゆる形が表現できる常識を変えた新構造のキューブです!
寸法(mm)20×20×10
1セット(8個)
¥240
税込¥264
当日出荷
1セット(10個)
¥340
税込¥374
当日出荷
1組(2個)
¥428
税込¥471
当日出荷
アーテックブロックのタイヤに装着すれば、グリップ力の高いタイヤができます。
セット内容タイヤ×2
材質シリコン
寸法(mm)Φ37×7
質量(g)6
1セット
¥137
税込¥151
当日出荷
プログラミング制御基板
ネジ不要、はんだ付け一切不要!!全てのパーツがコネクタで接続できる。無料ダウンロードできる専用ソフトで思い通りのプログラムが誰でも作成可能。
ロボット製作に特化
サーボモーター、DCモーター、LED、ブザーのコネクターが基板上に用意されており、ロボット製作時に別途基板を拡張させたり配線を追加する必要がありません。
Arduino互換
C言語をベースに、より扱いやすくされたArduino言語でのプログラミングが可能。
寸法(mm)60×70×11
1台
¥5,350
税込¥5,885
当日出荷
材質PVC
質量(g)7.5
対応ロボット用加速度センサー、ロボット用ジャイロ・加速度センサー
コネクタ2.54mmピッチ
1本
¥455
税込¥501
当日出荷
材質ABS
寸法(mm)55×20×28
質量(g)10.5
スイッチ単極単投(SPST)、オン-モメンタリ
出力電圧0VまたはVCC
動作力100gf±50g
動作電圧3.3~5V(VCC)
1個
¥1,382
税込¥1,520
当日出荷
1セット(8個)
¥720
税込¥792
当日出荷
1セット(8個)
¥240
税込¥264
当日出荷
理科実験をもっと楽しく、もっと手軽に。PCやタブレット端末にワイヤレスでつながる教育用データロガーです。
材質ABS
寸法(mm)27.3×20×20
1個
¥3,000
税込¥3,300
当日出荷
スクラッチベースのプログラミングソフトが使えるシンプルな制御基板が新登場!!
仕様ソフトウェア Microsoft .NET Framework4.0 が必要(Studuino プログラミング環境インストール時に自動的にインストールされます)
材質FR-4
寸法(mm)59×40×12
質量(g)20
対応OSWindowsXP/Vista/7/8/8.1/10(32bit/64bit)
メモリー容量256MByte 以上
画面サイズXGA(1024×768) 以上
プロセッサープロセッサ(CPU) Pentinum4 2GHz 以上または相当品推奨
USBポートUSB2.0
材質ABS
寸法(mm)20×36×20
質量(g)7.5
出力電圧0~(VCC-1.5V)
周波数特性50~20000Hz
動作電圧3.3~5V(VCC)
1個
¥1,391
税込¥1,530
当日出荷
1個
¥5,910
税込¥6,501
当日出荷
仕様加速度/三軸±2g、±4g、±8g
材質ABS
寸法(mm)48×20×28
質量(g)9
動作電圧1.95~3.6V
インターフェイスI2C
1個
¥2,891
税込¥3,180
当日出荷
どんな形も自由自在!
かんたんにあらゆる形が表現できる常識を変えた新構造のキューブです!
寸法(mm)20×20×20
どんな形も自由自在!
かんたんにあらゆる形が表現できる常識を変えた新構造のキューブです!
寸法(mm)20×20×20
材質ABS
寸法(mm)20×36×20
質量(g)5.5
周波数(Hz)(共振)2300±500(fr)
音圧レベル(dB)75以上(frにおいて)
動作電圧2.5~4V
1個
¥1,382
税込¥1,520
3日以内出荷
ブルートゥルースモジュールと専用アプリを使用してスマートフォンでロボットをコントロールできます。
寸法(mm)50×20×28
動作電圧3.3~5
インターフェイスUART
Bluetooth(モジュール)HC-05、(バージョン)Bluetooth V2.0+EDR、(プロファイル)SPP
通信距離(m)約10
1個
¥3,398
税込¥3,738
3日以内出荷
どんな形も自由自在!
かんたんにあらゆる形が表現できる常識を変えた新構造のキューブです!
寸法(mm)10×10×10
色白
1セット(8個)
¥340
税込¥374
3日以内出荷
セット内容レールA×3P、レールB×2P
寸法(mm)(レールA)76×10×20、(レールB)20×10×20
1セット
¥240
税込¥264
3日以内出荷
1本
¥500
税込¥550
3日以内出荷
どんな形も自由自在!
かんたんにあらゆる形が表現できる常識を変えた新構造のキューブです!
寸法(mm)20×20×10
DCモーター電池ボッククス内蔵型の台座がセットになって新登場
セット内容メイン基板×1、モータ付ロボット台座×1、ジョイントパーツ×2、タイヤ×2、タイヤ用ゴム×2、ネジ (Φ4×5mm)×4、電子パーツ台紙×1、ボタンスイッチ×4、ON/OFFスイッチ×1、セラミック発振子×1、LED×1、ハンダ×1
寸法(mm)約130×80×35mm(組立時)
1個
¥2,273
税込¥2,500
3日以内出荷
パソコンを使わずに制御できるロボット教材DCモーター、電池ボックス内蔵の型の台座なので組み立て簡単
セット内容メイン基板×1、モータ付ロボット台座×1、ジョイントパーツ×2、タイヤ×2、タイヤ用ゴム×2、ネジ (Φ4×5mm)×4、電子パーツ台紙×1、ボタンスイッチ×4、ON/OFFスイッチ×1、セラミック発振子×1、LED×1、ハンダ×1、コネクター×3、ワークシート×1
材質鉄、ゴム、ABS、PP、PVC
寸法(mm)完成サイズ/約130×80×35
質量(g)184
1セット
¥2,273
税込¥2,500
3日以内出荷
どんな形も自由自在!
かんたんにあらゆる形が表現できる常識を変えた新構造のキューブです!
寸法(mm)10×10×10
キャッチコピー:プログラミングでおうちを楽しく便利に!拡張ユニットマイク!。商品説明:音の大きさと波形を計測するセンサーです。録音もできます。別売のメインユニットに接続して、機能を拡張するユニットです。複雑な配線が不要なマグネット接続で、メインユニットと簡単に接続ができます。
セット内容本体のみ
材質ABS
種類マイク
形態1個梱包:袋入り
サイズ(mm)35×37×17
1個
¥2,000
税込¥2,200
3日以内出荷
1
2
3
次へ
『理科/技術/科学工作』には他にこんなカテゴリがあります
理科/技術/科学工作 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。