カテゴリ

  • すべてのカテゴリ
    • オフィスサプライ
      • 学童・教育用品
        • 理科/技術/科学工作
          • プログラミング/ロボティクス
絞り込み

プログラミング/ロボティクス :「Raspberry Pi」の検索結果

関連キーワード
  • raspberry pi pico
  • raspberry pi 3
  • raspberry pi4
150件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
Raspberry Pi Pico Raspberry Pi(ラズベリーパイ)Raspberry Pi PicoRaspberry Pi(ラズベリーパイ)
1,198税込1,318
1個
当日出荷
Raspberry Pi財団が開発したマイコンRP2040を搭載した超小型ボードPicoは、Raspberry Pi財団が開発したマイコンRP2040(Arm Cortex-M0+デュアルコア@133MHz)を搭載し、2MBの高速なFlashメモリー、1.8~5V入力に対応する電源ICを搭載したシンプルなマイコンボードです。超小型(micro:bitの半分程度)でありながら、柔軟性を損なうことなくRP2040マイコンのフル機能にアクセスできます。学習やホビー用途はもちろん、組込み用途などへの応用も考慮して設計されています。Picoでは、Python(MicroPython)やC/C++で作られたプログラムを実行できます。USB Flashから専用のバイナリファイルをPicoにコピーするだけでソフトウェアの書き込みができる仕様となっています。ストレージとしてのSDカードのスロットはありません。Linux OSは搭載できません。USBケーブルやピンヘッダは付属していませんので、別途お買い求めください。
仕様●MCU(マイコン):RP2040●CPUコア:デュアルコア Arm Cortex-M0+プロセッサ、最大動作周波数 133MHz●RAM:256KB SRAM●Flashメモリー:2MB Quad-SPI●インターフェース・センサー:USB 1.1 microB ×1(電源供給、データ通信(ホスト)、プログラム書込み(デバイス))●GPIOピン ×26(デジタル専用 ×23、アナログ/デジタル ×3)●PIO ×8(SDカードやVGAなどのI/Fをエミュレート可能)●温度センサー ×1、LED ×1、●3ピンARMシリアル ワイヤ デバッグ(SWD)ポート ×1●通信機能:SPI ×2、I2C ×2、UART ×2、12bit ADC ×3●PWMチャンネル ×16(A/Bチャンネル ×8、Bは入力対応)●アナログ:ADC 12bit 500ksps ×3●タイマー:タイマー ×1(アラーム ×4, Real Time Counter ×1)●I/O電圧:3.3V●電源:1.8V~5.5V●サイズ・重さ:21×51.3×3.9mm 約3g●動作環境条件:-20℃~+85℃(+70℃以下を推奨)●供給期間:2031年1月まで供給予定●【資料】●Raspberry Pi Pico データシート RP2040ベースのマイコンボード●RP2040 データシート Raspberry Pi開発のマイコン●RP2040を用いたハードウェアデザイン RP2040マイコンを用いてのボード開発および製品開発について●Raspberry Pi Picoスタートガイド C/C++でのRaspberry Pi PicoおよびRP2040ベースマイコンボード開発について●Pico C/C++ SDK RP2040マイコン用C/C++開発環境(ライブラリ、ツール)●Pico Python SDK RP2040マイコン用MicroPython開発環境●Raspberry Pi Pico C / C ++ SDKのAPIレベルのDoxygenドキュメントは、マイクロサイトに公開されています。●Raspberry Pi Pico データシート - raspberrypi.org●RP2040 データシート(マイコン)- raspberrypi.orgアズワン品番67-0391-01
Raspberry Pi Pico W Raspberry Pi(ラズベリーパイ)Raspberry Pi Pico WRaspberry Pi(ラズベリーパイ)
1,498税込1,648特価
1個
当日出荷
Raspberry Pi Zero Case SPARKFUNRaspberry Pi Zero CaseSPARKFUN
2,298税込2,528
1個
当日出荷
DescriptionThe Raspberry Pi Zero Case has been designed to fit both the Pi Zero and the Pi Zero W. These official cases consist of several parts and protect the Raspberry Pi Zero from things like rogue wires that might short it out while still allowing full access to the board. Simply snap the RPi into the bottom half of the enclosure, then snap on a desired top. No tools required!Each case has a standard base featuring a cut-out to allow access to the GPIO, and a choice of three lids:a standard lid, a GPIO lid(allowing access to the GPIO pins from above)and a camera lid(which, when used with the short camera cable supplied, allows the Raspberry Pi camera to be fitted neatly inside it). Additionally, each case includes a 4cm long CSI cable and four rubber feet.Note:This case doesNOTinclude a Raspberry Pi or Camera Module.
アズワン品番67-0425-31
Raspberry Pi 400 USキーボード Raspberry Pi(ラズベリーパイ)Raspberry Pi 400 USキーボードRaspberry Pi(ラズベリーパイ)
17,780税込19,558特価
1個
当日出荷
MCC128 Raspberry Pi用の電圧測定用DAQ HAT DIGILENTMCC128 Raspberry Pi用の電圧測定用DAQ HATDIGILENT
56,980税込62,678
1個
当日出荷
8チャンネルのアナログ電圧を測定できるRaspberry Pi用HATRaspberry Piをベースにしたデータ収集システム用の8チャンネルのアナログ電圧測定用拡張ボードです。12ビットの分解能と±10V、±5V、±2V、±1Vの入力範囲を持つ8つのシングルエンドアナログ入力と4つの差動アナログ入力を備え、最大サンプルレートは100kspsです。最大8個のMCC128 HATを1台のRaspberry Piにスタックすることができ、最大64チャネルのデータと320kspsの最大スループットが得られます。すべてのDAQHATには、C/C++とPythonのサンプルとオープンソースライブラリが付属しています。また、包括的なAPIとハードウェアのドキュメントも提供されています。【ご注意】※本製品には、Raspberry Piは含まれていません。
仕様●シングルエンド16ビット電圧入力 ×8●差動16ビット電圧入力 ×4●最大サンプルレート100ksps(スタックした場合は320ksps)●複数の入力範囲:±10V、±5V、±2V、±1V●オンボードバッファにより高速にデータの取得が可能●外部スキャンクロックI/O●外部デジタルトリガー入力●ネジ留め式端子接続●【セット内容】●MCC128本体 ×1●2×20ヘッダーコネクタ(Raspberry Piの40ピンコネクタに接続)×1●ジャンパー ×3●スタンドオフ ×4●ネジ ×4●ナット ×4●MCC DAQHAT入門解説書アズワン品番67-0397-84
USB TypeC 電源セット(5V/3A セパレートタイプ) Physical Computing LabUSB TypeC 電源セット(5V/3A セパレートタイプ)Physical Computing Lab
2,798税込3,078
1個
4日以内出荷
Raspberry Pi 4のユーザーに最適な電源セット Raspberry Pi 4のライトユーザ向けの5V/3Aの電源アダプタとUSB Type-Cの電源ケーブルが入った電源セットです。Raspberry Pi 4を処理の負荷が大きいアプリケーションで利用する場合やRaspberry Pi 4に複数のモジュールを接続して電源を供給する場合などは、5V/4AのRaspberry Pi 4用の専用電源の利用をお勧めします。 ・5V/3Aの大容量アダプター ・Raspberry Pi 4の利用に便利な小型スイッチ付きUSB Type-C電源ケーブル ・日本で使えるPSEマーク付き
セット内容AC電源アダプター(5V/3A)、スイッチ付きUSB Type-C 電源ケーブル
Grove-CO2/温/湿度センサー SCD41 Seeed StudioGrove-CO2/温/湿度センサー SCD41Seeed Studio
11,980税込13,178
1個
当日出荷
SCD41を用いたCO2&温度&湿度センサーSensirion社製のSCD41モジュールは、小型ながら温度、湿度、CO2を同時に測定できる多機能なセンサーです。複数測定の場合は3-in-1低消費電力Arduino、Raspberry Pi、micro:bitのプログラムを利用できます。400~5
仕様●入力電圧:3.3V/5V●動作範囲:温度:-10℃~+60℃、湿度:0~100% r.H.、CO2:400~5,000ppm●I2Cアドレス:0x62●インターフェース:I2C●【用途】●空気清浄器●環境モニタリング●プラント環境モニタリングシステム●Arduino気象台●【参考】●[メーカーページ] Grove - CO2 & Temperature & Humidity Sensor - SCD41アズワン品番67-0397-89
USB micro-B-Type-C変換アダプタ Raspberry Pi(ラズベリーパイ)USB micro-B-Type-C変換アダプタRaspberry Pi(ラズベリーパイ)
199税込219
1個
当日出荷
Raspberry Pi カメラモジュール V3 広角画角、フィルタなし Raspberry Pi(ラズベリーパイ)Raspberry Pi カメラモジュール V3 広角画角、フィルタなしRaspberry Pi(ラズベリーパイ)
10,980税込12,078
1個
欠品中
Raspberry Pi カメラモジュール V3 標準画角、フィルタあり Raspberry Pi(ラズベリーパイ)Raspberry Pi カメラモジュール V3 標準画角、フィルタありRaspberry Pi(ラズベリーパイ)
7,998税込8,798
1個
当日出荷
Raspberry Pi Pico用 Groveシールド v1.0 Seeed StudioRaspberry Pi Pico用 Groveシールド v1.0Seeed Studio
999税込1,099
1個
5日以内出荷
Raspberry Pi Pico用のプラグプレイシールドRaspberry Pi Picoの拡張用として、I2Cが2個、アナログ入力が3個、UARTが2個、デジタルポートが3個の計10個のGroveコネクタを搭載したシールドです。5V/3.3V切り替えスイッチ、SWD(Serial Wire Debug)用コネクタ、SPIピンなどを搭載しています。ジャンパーワイヤーやブレッドボードなしで、簡単かつ迅速にプロトタイプを構築することができます。ご注意用途SWDデバッグラピッドプロトタイピングウェアラブルデバイスインテリジェント制御
アズワン品番67-0383-61
Raspberry Pi用 高精度AD/DA WAVESHARERaspberry Pi用 高精度AD/DAWAVESHARE
9,398税込10,338
1個
当日出荷
Raspberry Pi Picoベーシックキット Seeed StudioRaspberry Pi PicoベーシックキットSeeed Studio
1,798税込1,978
1個
当日出荷
Raspberry Pi RTC Expansion Module v1.1 Seeed StudioRaspberry Pi RTC Expansion Module v1.1Seeed Studio
1,998税込2,198
1個
当日出荷
Raspberry Pi向けに設計されたRTCモジュールです。通信はI2Cで行い、Maxim製DS1307とボタン電池によりRaspberry Piがパワーオフ後も長時間、時間を計測します。デバッグを行うために、ボード上には5V、3.3V、Rxd、Txdの5つのピンが設定されています。Maxim製リアルタイムクロックIC DS1307 使用バックアップ用としてボタン電池 CR1220 搭載可能shellコマンドで操作可能プログラマブルなパルス出力低消費電力(バッテリーバックアップ時 500nA未満)低電圧を検出すると自動で回路を切り替え
動作温度(℃)0~70アズワン品番63-3112-54動作電圧(V)5
Raspberry Pi 4 Model B用シンプルアクリルベース 共立電子産業Raspberry Pi 4 Model B用シンプルアクリルベース共立電子産業
829税込912
1個
当日出荷
ボードの裏側をショートから保護&ドレスアップ Raspberry Pi で使えるアクリルベースです。スペーサーやゴム足など取りつけ金具も付属しています。 対応機種・Raspberry Pi 4 Model B・Raspberry Pi 3 Model B(B+)・Raspberry Pi 2 Model B・Raspberry Pi Model B+
セット内容アクリル板 天板(四角穴あり)×1枚、アクリル板 底板(四角穴なし)×1枚、中空巻パイプ×4個、トラスネジ 10mm×4個、トラスネジ5mm×4個、スペーサー×4個、ゴム足×4個
[拡張ボード]Raspberry Pi RTC Expansion Module v1.1 Seeed Studio[拡張ボード]Raspberry Pi RTC Expansion Module v1.1Seeed Studio
1,898税込2,088
1個
欠品中
Raspberry Pi向けに設計されたRTCモジュールです。 通信はI2Cで行い、Maxim製DS1307とボタン電池によりRaspberry Piがパワーオフ後も長時間、時間を計測します。 デバッグを行うために、ボード上には5V、3.3V、Rxd、Txdの5つのピンが設定されています。 Maxim製リアルタイムクロックIC DS1307 使用 バックアップ用としてボタン電池 CR1220 搭載可能 shellコマンドで操作可能 プログラマブルなパルス出力 低消費電力(バッテリーバックアップ時 500nA未満) 低電圧を検出すると自動で回路を切り替え
仕様±2ppm @ 0℃~40℃、連続時間維持のためのバッテリーバックアップ入力、リアルタイムクロックは2100年までの秒、分、時、曜日、日付、月、年とうるう年をカウントします内容RTCモジュール × 1※ ボタン電池CR1220は付属しておりません。別途お買い求めください。動作電圧5V動作温度範囲(℃)0~70
RaspberryPi用128×32モノクロOLEDモジュール AdafruitRaspberryPi用128×32モノクロOLEDモジュールAdafruit
4,298税込4,728
1個
10日以内出荷
高精度-RaspberryPi用RTCモジュール Adafruit高精度-RaspberryPi用RTCモジュールAdafruit
4,298税込4,728
1個
10日以内出荷
RaspberryPiModelB+用バニラ基板 スイッチサイエンスRaspberryPiModelB+用バニラ基板スイッチサイエンス
989税込1,088
1個
10日以内出荷
RaspberryPiPico用1.3inOLEDディスプレイモジュール WAVESHARERaspberryPiPico用1.3inOLEDディスプレイモジュールWAVESHARE
2,498税込2,748
1個
10日以内出荷
換装用カメラモジュール RaspberryPiカメラモジュールV2用 Seeed Studio換装用カメラモジュール RaspberryPiカメラモジュールV2用Seeed Studio
3,598税込3,958
1個
10日以内出荷
Raspberry Pi用高解像度オートフォーカスカメラモジュール UCTRONICSRaspberry Pi用高解像度オートフォーカスカメラモジュールUCTRONICS
6,298税込6,928
1個
当日出荷
Raspberry Pi Pico 単3電池拡張ボード ビット・トレード・ワンRaspberry Pi Pico 単3電池拡張ボードビット・トレード・ワン
1,398税込1,538
1個
5日以内出荷
ボードとPicoを取り付けるだけで乾電池駆動が実現 実験に便利な電源スイッチ・リセットスイッチを搭載 Grove端子とIOピンソケットで拡張性も向上
付属品本体、保証書寸法(mm)70×70×17質量(g)34電源単三電池×2(別売)対応機種Raspberry Pi Pico(ピンヘッダ取り付けが必要 /Pico H)インターフェース電源スイッチ、リセットスイッチ、Groveコネクタ保証期間お買い上げから1年間
ラズベリーパイ用オプションパーツ アズワンラズベリーパイ用オプションパーツアズワン
1,140税込1,254
1個
当日出荷
ラズベリーパイのケースやスピーカー、USBハブ、カメラボード、液晶ディスプレイのオプションパーツです。
Raspberry Pi GPIO Ribbon Cable - 40-pin、 6inch RPi2、 B+ SPARKFUNRaspberry Pi GPIO Ribbon Cable - 40-pin、 6inch RPi2、 B+SPARKFUN
1,298税込1,428
1個
5日以内出荷
アズワン品番63-3035-82
Raspberry Pi Pico用Groveスターターキット Seeed StudioRaspberry Pi Pico用GroveスターターキットSeeed Studio
9,798税込10,778
1個
5日以内出荷
Raspberry Pi ABB-RSP-PCシリーズ a bit better circuitRaspberry Pi ABB-RSP-PCシリーズa bit better circuit
549税込604
1枚
5日以内出荷
Raspberry Pi Pico用のプロトタイプ基板ロープロファイルのピンヘッダも使用できます。ご注意基板のみです。Raspberry Pi Pico本体やピンヘッダなどは付属していません。
仕様●適合ケース:Raspberry Pi Picoアズワン品番67-0384-02
Grove Base HAT for Raspberry Pi Seeed StudioGrove Base HAT for Raspberry PiSeeed Studio
2,498税込2,748
1個
5日以内出荷
寸法(mm)55×65×20ポート数[マルチタイプGROVEポート]デジタル×6、アナログ×4、I2C×3、PWM、UART対応機種Raspberry 2/3B/B+/Zero電源電圧(V)3.3インターフェースI2C(I2Cアドレス 0×04)アズワン品番64-5657-26搭載品MCU:STM32(12ビット8チャンネルADC内蔵)
V-One用Raspberry Pi B+対応基板セット(6枚入) VOLTERAV-One用Raspberry Pi B+対応基板セット(6枚入)VOLTERA
4,798税込5,278
1セット
4日以内出荷
電子回路プリンタV-One用のRaspberry Pi B+シリーズで使えるプロトタイプ作成用HAT基板の6枚入りセットです。
Wio Terminal用バッテリーベース 650mAh Seeed StudioWio Terminal用バッテリーベース 650mAhSeeed Studio
5,298税込5,828
1個
5日以内出荷
Wio Terminal用のコンパクトな外部電源Wio Terminal本体の携帯性とコンパクトさを向上させる650mAhバッテリーの拡張ボードです。リチウムポリマー電池、充電ステータス指示ライト、Groveアナログ/デジタルポート×4、Grove I2Cポート、Grove UARTポートを備えています。さらに背面に、Raspberry Piの40ピン互換GPIOを搭載し、拡張ボードの追加もできます。充電式650mAhリチウムポリマー電池バッテリーの充電/放電ステータスLE
仕様●電源:4.75V~5.25V●内蔵バッテリー:650mAh●充電電流:最大660mA●バッテリーボードモード:緑色LED:board charging●赤色LED:OTG(battery discharge)enable●黄色LED:male interface output/input 5V●GPIO出力:最大電圧:5.15V●最大電流:380mA●トリクル充電電流:30mA●Groveインタフェース:Grove Analog/Digital ×4、Grove I2C ×1、Grove UART ×1アズワン品番67-0372-12
Pico Explorer Base PimoroniPico Explorer BasePimoroni
7,498税込8,248
1個
5日以内出荷
Raspberry Pi Pico用プロトタイピングボードRaspberry Pi Picoに、ミニブレッドボード、LCDディスプレイ、モータードライバ、スイッチ、A/D変換入力、スピーカー、GPIOなどを付加することができるプロトタイピングボードです。多くの機能がコンパクトに詰め込まれているので、電子工作や科学実験の学習、ロボットの制御やプロトタイピングなど、様々な用途に使用できます。2つのGardenスロットを搭載しているので、対応するPimoroni拡張基板を差し込むだけで使用できます。4つのタクトスイッチを備えた240×240のIPS LCDディスプレイを使用して、動作の状況をモニタリングしたり、制御したりすることができます。【ご注意】Raspberry Pi Picoにピンヘッダをはんだ付けする必要があります。
仕様●1.54インチLCDディスプレイ●スピーカー搭載●タクトスイッチ×4●ハーフブリッジモータドライバ(過電流表示LEDあり)×2●GPIO、A/Dコンバータピンにアクセス可能●Garden I2C ソケット×2●ミニブレッドボード搭載●サイズ:117×63×20mm●【資料】●ドライバ(GitHub)●回路図(PDF)●【ドライバが対応しているブレイクアウトボード一覧(2021年7/28日現在)】●LED Dot Matrix Breakout●LTR-559 Light Proximity Sensor Breakout●11x7 LED Matrix Breakout●5x5 RGB Matrix Breakout●SGP30 Air Quality Sensor Breakout●Trackball Breakout●AS7262 6-channel Spectral Sensor(Spectrometer)Breakout●RGB ロータリーエンコーダピッチ変換基板●RGB ポテンショメータピッチ変換基板●IO Expander Breakout●MICS6814 3-in-1 Gas Sensor Breakout(CO, NO2, NH3)●MSA301 3DoF Motion Sensor Breakout●RV3028 Real-Time Clock(RTC)Breakoutアズワン品番67-0416-26
Pcam 5C 5MPカラーカメラモジュール DIGILENTPcam 5C 5MPカラーカメラモジュールDIGILENT
14,980税込16,478
1個
5日以内出荷
DigilentのFPGA開発ボードやSoC開発ボード用のカメラモジュールOmnivision製の5MピクセルカラーイメージセンサーOV5640を搭載した5Mピクセルのカラーカメラモジュールです。OV5640には、自動ホワイトバランス、自動黒レベルキャリブレーション、彩度、色相、ガンマ、シャープネスを調整するためのコントロールなど、画質を向上させるさまざまな内部処理機能があります。画像データは、デュアルレーンMIPI CSI-2インターフェースで転送します。このインターフェースは、1080p(30フレーム/秒)や720p(60フレーム/秒)などの一般的なビデオストリーミングフォーマットをサポートするのに十分なデータ帯域幅を提供します。このモジュールは、Raspberry Piのコネクタと互換性のある15ピンフラットフレキシブルケーブルを用いてFPGA開発ボードと接続します。Zybo Z7やGenesys ZUには、Pcam 5Cと直接接続できるポートが用意されています。また、最大4台のPcam 5Cに接続できるFMC Pcamアダプタも用意されています。
仕様●5MピクセルカラーイメージセンサーOV5640を搭載●画像データ用15ピンFFCコネクタ●デュアルレーンMIPICSI-2イメージセンサーインターフェース●QSXGA@15Hz、1080p@30Hz、720p@60Hz、VGA@90Hz、QVGA@120Hzに対応●出力フォーマット:RAW10、RGB565、CCIR656、YUV422/420、YCbCr422、JPEG圧縮●レンズ交換可能な標準M12レンズマウント●小型基板サイズ:4.0cm×2.5cm●補助カメラ信号にアクセスするための1×7ストレアズワン品番67-0390-81
Groveクリエーターキット-γ Seeed StudioGroveクリエーターキット-γSeeed Studio
22,980税込25,278
1個
5日以内出荷
40個のモジュールによるArduinoスターターキットArduinoによる開発を始める際に役立つ40種類のGroveモジュールを含んだ非常に便利なキットです。アナログ入力、センサ、ディスプレイなど、あらゆる種類のモジュールを使用して、独自のプロジェクトを大量に作成できます。具体的には、5個のアクチュエータ、10個のアナログ入力、4個のディスプレイ、6個のLED、15個のセンサーが含まれています。これらのモジュールを組み合わせると、非常に多くのことができるようになります。モジュールごとに100ページを超える無料のチュートリアルが用意されています。これにより、各モジュールを使い始めるのに役立つサンプルコードと接続方法が提供されます。さらに、例としてSmart Music Box、Smart Gardenなどのプロジェクトも用意されています。このキットのすべてのモジュールは、ArduinoとRaspberry Piの両方でサポートされています。
仕様●【アプリケーション】●Smart Music Box●Smart Garden●Smart Cup●【セット内容】●アクチュエータ:Grove-磁気スイッチ ×1●Grove-振動センサ(SW-420)×1●Grove-4桁表示ディスプレイ ×1●Grove-RTC ×1●Grove LEDバーv2.0 ×1●ディスプレイ:Grove-超音波レンジャー ×1●Grove-スピーカー ×1●Grove-ブザー ×1●Grove-16 ×2 LCD(白地に青)×1●入力●Grove-温度センサ ×1●Grove-サウンドセンサ ×1●Grove-ラインファインダー v1.1 ×1●Grove-RGB LEDチェーv2.0 ×1●Grove-赤外線エミッタ ×1●Grove-黄色のLEDボタン ×1●Grove-青のLEDボタン ×1●Grove-赤のLEDボタン ×1●Grove-湿度センサ ×1●Grove-チルトスイッチ ×1●LED:Grove-赤色LED ×1●Grove-マルチカラーフラッシュLED(5mm)×1●Grove-スイッチ(P)×1●Grove-青色LED ×1●Grove-ボタン ×1●Grove-RGB LEDスティック(10-WS2813 Mini)×1●センサ:Grove-水センサ ×1●Grove-回転角度センサ ×1●Grove-ライトセンサv1.2 ×1●Grove-グリーンLED ×1●Grove-リレー ×1●Grove-温度&湿度センサ(DHT11)×1●Grove-Thumbジョイスティック ×1●Grove-MiniPIRモーションセンサ ×1●Grove-Loudnessセンサ ×1●Grove-赤外線レシーバ ×1●Grove-ホールセンサ ×1●Grove-フレームセンサ ×1●Grove-タッチセンサ ×1●Grove-3軸デジタル加速度計(±1.5g)×1●Grove-振動モーター ×1アズワン品番67-0397-92
RasPythonカー 共立プロダクツRasPythonカー共立プロダクツ
10,980税込12,078
1台
4日以内出荷
WEBブラウザを使って簡単プログラミング!入門・学習に最適なメカトロキット!独自のRasPythonカーIDE(言語:Python)により、反射型フォトセンサー4系統、音センサー、マルチカラーLEDによるヘッドライト、PWMによる速度可変可能なDCモーター制御などを利用し自在にプログラムして動作できます。ブラウザベースの開発ツールなので、OSに依存せずにパソコン、iOS端末、Android端末を使用して操作可能です。OSセットアップ済みのSDカードも付属しているので、CPUボード:Raspberry Piに差し込むだけで、すぐに使用できます。
仕様【対応CPUボード2018年現在】RaspberryPi3ModelB、RaspberryPiZeroWH、【DCモーター制御"左右独立2系統】正転/逆転/ブレーキ/停止、最高速度約13cm/s、【DCモーター速度制御"PWM(左右連動)】速度可変範囲約16~100%(実用)、【ヘッドライト"マルチカラーLED】変色赤色/緑色/青色/水色/紫色/黄色/白色、【音センサー:コンデンサマイク(感度調整可)】音圧レベル約76~86dB(※マイクから20~30cm程度の位置で自走中に手を叩いて反応する感度)、【障害物検知"3系統(前/右/左)】反射型フォトセンサー最大5cm【※検知距離は材質によって変化、【床面検知"1系統(前)】反射型フォトセンサー感度調整可(※白黒など明暗のはっきりした色判別は感度調整により可能です(ライントレースカーとして使用可)、【スイッチ"3系統)】登録プログラムの実行スイッチ2系統、プログラムの実行停止スイッチ1系統、【I2C端子汎用端子台(I2C機器の取り付けが可能)】、【拡張センサー(別売)】I2Cカラーセンサー基板[KP-S11059]・加速度センサーユニット[KP-ADXL343]・9軸センサーモジュール[KP-9250]電流(A)動作時:2寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)147×105×44電源電圧(V)DC5
[拡張ボード]MESHハブ用ステータスボード スイッチサイエンス[拡張ボード]MESHハブ用ステータスボードスイッチサイエンス
1,298税込1,428
1個
4日以内出荷
Raspberry Pi上で動作するMESHハブ(RaspberryPi向けアプリ)の動作確認用表示基板です。 開発した端末が近くにないとMESHタグが動作しないというのが、MESHの弱点でした。MESHハブというアプリを使用すると、Rasberry Pi 3にMESHタグの動作の管理を任せることで、スマートフォンを持って離れても、自宅にあるMESHタグはMESHハブ(Raspberry Pi 3)と連携し動作させることができるようになります。
Raspberry Pi Pico用 2チャンネル RS485モジュール WAVESHARERaspberry Pi Pico用 2チャンネル RS485モジュールWAVESHARE
1,798税込1,978
1個
10日以内出荷
RaspberryPi4用ケースファン Raspberry Pi(ラズベリーパイ)RaspberryPi4用ケースファンRaspberry Pi(ラズベリーパイ)
1,598税込1,758
1個
10日以内出荷
Raspberry Pi用環境センサ基板 WAVESHARERaspberry Pi用環境センサ基板WAVESHARE
6,898税込7,588
1個
10日以内出荷
Raspberry Pi用カメラモジュールケース UCTRONICSRaspberry Pi用カメラモジュールケースUCTRONICS
1,598税込1,758
1個
欠品中
RaspberryPi用スパイカメラ UCTRONICSRaspberryPi用スパイカメラUCTRONICS
7,598税込8,358
1個
123日以内出荷
プログラミング/ロボティクス