カテゴリ

  • すべてのカテゴリ
    • オフィスサプライ
      • 学童・教育用品
        • 理科/技術/科学工作
          • プログラミング/ロボティクス

プログラミング/ロボティクス :「Raspberry Pi」の検索結果

関連キーワード
  • raspberry pi pico
  • raspberry pi 3
  • raspberry pi4
10件中 110
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
USB TypeC 電源セット(5V/3A セパレートタイプ) Physical Computing LabUSB TypeC 電源セット(5V/3A セパレートタイプ)Physical Computing Lab
2,798税込3,078
1個
4日以内出荷
Raspberry Pi 4のユーザーに最適な電源セット Raspberry Pi 4のライトユーザ向けの5V/3Aの電源アダプタとUSB Type-Cの電源ケーブルが入った電源セットです。Raspberry Pi 4を処理の負荷が大きいアプリケーションで利用する場合やRaspberry Pi 4に複数のモジュールを接続して電源を供給する場合などは、5V/4AのRaspberry Pi 4用の専用電源の利用をお勧めします。 ・5V/3Aの大容量アダプター ・Raspberry Pi 4の利用に便利な小型スイッチ付きUSB Type-C電源ケーブル ・日本で使えるPSEマーク付き
セット内容AC電源アダプター(5V/3A)、スイッチ付きUSB Type-C 電源ケーブル
Raspberry Pi 4 Model B用シンプルアクリルベース 共立電子産業Raspberry Pi 4 Model B用シンプルアクリルベース共立電子産業
829税込912
1個
当日出荷
ボードの裏側をショートから保護&ドレスアップ Raspberry Pi で使えるアクリルベースです。スペーサーやゴム足など取りつけ金具も付属しています。 対応機種・Raspberry Pi 4 Model B・Raspberry Pi 3 Model B(B+)・Raspberry Pi 2 Model B・Raspberry Pi Model B+
セット内容アクリル板 天板(四角穴あり)×1枚、アクリル板 底板(四角穴なし)×1枚、中空巻パイプ×4個、トラスネジ 10mm×4個、トラスネジ5mm×4個、スペーサー×4個、ゴム足×4個
[拡張ボード]Raspberry Pi RTC Expansion Module v1.1 Seeed Studio[拡張ボード]Raspberry Pi RTC Expansion Module v1.1Seeed Studio
1,898税込2,088
1個
欠品中
Raspberry Pi向けに設計されたRTCモジュールです。 通信はI2Cで行い、Maxim製DS1307とボタン電池によりRaspberry Piがパワーオフ後も長時間、時間を計測します。 デバッグを行うために、ボード上には5V、3.3V、Rxd、Txdの5つのピンが設定されています。 Maxim製リアルタイムクロックIC DS1307 使用 バックアップ用としてボタン電池 CR1220 搭載可能 shellコマンドで操作可能 プログラマブルなパルス出力 低消費電力(バッテリーバックアップ時 500nA未満) 低電圧を検出すると自動で回路を切り替え
仕様±2ppm @ 0℃~40℃、連続時間維持のためのバッテリーバックアップ入力、リアルタイムクロックは2100年までの秒、分、時、曜日、日付、月、年とうるう年をカウントします内容RTCモジュール × 1※ ボタン電池CR1220は付属しておりません。別途お買い求めください。動作電圧5V動作温度範囲(℃)0~70
Raspberry Pi Pico 単3電池拡張ボード ビット・トレード・ワンRaspberry Pi Pico 単3電池拡張ボードビット・トレード・ワン
1,398税込1,538
1個
5日以内出荷
ボードとPicoを取り付けるだけで乾電池駆動が実現 実験に便利な電源スイッチ・リセットスイッチを搭載 Grove端子とIOピンソケットで拡張性も向上
付属品本体、保証書寸法(mm)70×70×17質量(g)34電源単三電池×2(別売)対応機種Raspberry Pi Pico(ピンヘッダ取り付けが必要 /Pico H)インターフェース電源スイッチ、リセットスイッチ、Groveコネクタ保証期間お買い上げから1年間
V-One用Raspberry Pi B+対応基板セット(6枚入) VOLTERAV-One用Raspberry Pi B+対応基板セット(6枚入)VOLTERA
4,798税込5,278
1セット
4日以内出荷
電子回路プリンタV-One用のRaspberry Pi B+シリーズで使えるプロトタイプ作成用HAT基板の6枚入りセットです。
RasPythonカー 共立プロダクツRasPythonカー共立プロダクツ
10,980税込12,078
1台
4日以内出荷
WEBブラウザを使って簡単プログラミング!入門・学習に最適なメカトロキット!独自のRasPythonカーIDE(言語:Python)により、反射型フォトセンサー4系統、音センサー、マルチカラーLEDによるヘッドライト、PWMによる速度可変可能なDCモーター制御などを利用し自在にプログラムして動作できます。ブラウザベースの開発ツールなので、OSに依存せずにパソコン、iOS端末、Android端末を使用して操作可能です。OSセットアップ済みのSDカードも付属しているので、CPUボード:Raspberry Piに差し込むだけで、すぐに使用できます。
仕様【対応CPUボード2018年現在】RaspberryPi3ModelB、RaspberryPiZeroWH、【DCモーター制御"左右独立2系統】正転/逆転/ブレーキ/停止、最高速度約13cm/s、【DCモーター速度制御"PWM(左右連動)】速度可変範囲約16~100%(実用)、【ヘッドライト"マルチカラーLED】変色赤色/緑色/青色/水色/紫色/黄色/白色、【音センサー:コンデンサマイク(感度調整可)】音圧レベル約76~86dB(※マイクから20~30cm程度の位置で自走中に手を叩いて反応する感度)、【障害物検知"3系統(前/右/左)】反射型フォトセンサー最大5cm【※検知距離は材質によって変化、【床面検知"1系統(前)】反射型フォトセンサー感度調整可(※白黒など明暗のはっきりした色判別は感度調整により可能です(ライントレースカーとして使用可)、【スイッチ"3系統)】登録プログラムの実行スイッチ2系統、プログラムの実行停止スイッチ1系統、【I2C端子汎用端子台(I2C機器の取り付けが可能)】、【拡張センサー(別売)】I2Cカラーセンサー基板[KP-S11059]・加速度センサーユニット[KP-ADXL343]・9軸センサーモジュール[KP-9250]電流(A)動作時:2寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)147×105×44電源電圧(V)DC5
[拡張ボード]MESHハブ用ステータスボード スイッチサイエンス[拡張ボード]MESHハブ用ステータスボードスイッチサイエンス
1,298税込1,428
1個
4日以内出荷
Raspberry Pi上で動作するMESHハブ(RaspberryPi向けアプリ)の動作確認用表示基板です。 開発した端末が近くにないとMESHタグが動作しないというのが、MESHの弱点でした。MESHハブというアプリを使用すると、Rasberry Pi 3にMESHタグの動作の管理を任せることで、スマートフォンを持って離れても、自宅にあるMESHタグはMESHハブ(Raspberry Pi 3)と連携し動作させることができるようになります。
ラズパイI/O基本パーツ配線済みボード ビット・トレード・ワンラズパイI/O基本パーツ配線済みボードビット・トレード・ワン
8,898税込9,788
1個
5日以内出荷
ラズパイマガジン連動!記事と読み合せて様々なパーツを実験・学習! ラズパイマガジン2020年夏号にて強力特集記事が掲載! 基板へのはんだ付けから各部の使用法まで丁寧に解説。 8種類の電子パーツを搭載し、多方面の学習が可能です。 GPIOやPWM、I2C、SPI、アナログ入力で実験が可能! わかりやすさに太鼓判!細かいシルク印刷で簡単スピーディーな実験が可能!
仕様(実験用搭載部品)タクトスイッチ×2/ボリューム×1/128×32 OLEDパネル×1/フルカラーシリアルLED×2質量(g)組立済基板単体:約35(基板+外部パーツ一式:約120)寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)20×65×56(突起部除く)対応機種Raspberry Pi B+/2B/3B/3B+/4同梱部品(実験用)カラーセンサ×1/単色LED×3(赤、緑、青)/抵抗各種×11/サーボモータ180°×1/サーボモータ360°×1/ テスター接続用みの虫クリップ-バナナプラグケーブル×2(赤、黒)接続端子(外部)外部LEDソケット×1/外部抵抗ソケット×1/外部LED電圧測定端子×1/外部LED電流測定端子×1/14pinGPIO×1/4pin I2C×1/6pin SPI×1/カラーセンサ用端子×1/3pinアナログ端子×1/3pinシリアルLED(NeoPixelシリーズ)出力端子×1/サーボモータ接続端子×2動作湿度(%)10~60(結露なきこと)動作温度範囲(℃)0~45
ラズパイI/O基本パーツ配線済みボードキット ビット・トレード・ワンラズパイI/O基本パーツ配線済みボードキットビット・トレード・ワン
6,498税込7,148
1個
5日以内出荷
ラズパイマガジン連動!記事と読み合せて様々なパーツを実験・学習! ラズパイマガジン2020年夏号にて強力特集記事が掲載! 基板へのはんだ付けから各部の使用法まで丁寧に解説。 8種類の電子パーツを搭載し、多方面の学習が可能です。 GPIOやPWM、I2C、SPI、アナログ入力で実験が可能! わかりやすさに太鼓判!細かいシルク印刷で簡単スピーディーな実験が可能!
仕様(実験用搭載部品)タクトスイッチ×2/ボリューム×1/128×32 OLEDパネル×1/フルカラーシリアルLED×2付属品ネジセット一式質量(g)組立済基板単体:約35(基板+外部パーツ一式:約120)寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)20×65×56(突起部除く)対応機種Raspberry Pi B+/2B/3B/3B+/4同梱部品(実験用)カラーセンサ×1/単色LED×3(赤、緑、青)/抵抗各種×11/サーボモータ180°×1/サーボモータ360°×1/ テスター接続用みの虫クリップ-バナナプラグケーブル×2(赤、黒)接続端子【外部】外部LEDソケット×1/外部抵抗ソケット×1/外部LED電圧測定端子×1/外部LED電流測定端子×1/14pinGPIO×1/4pin I2C×1/6pin SPI×1/カラーセンサ用端子×1/3pinアナログ端子×1/3pinシリアルLED(NeoPixelシリーズ)出力端子×1/サーボモータ接続端子×2動作湿度(%)10~60(結露なきこと)動作温度範囲(℃)0~45
Raspberry Pi DC電源入力拡張ボード ビット・トレード・ワンRaspberry Pi DC電源入力拡張ボードビット・トレード・ワン
1,398税込1,538
1個
5日以内出荷
一般的なDCジャックタイプのACアダプタを使用可能です。 USBコネクタタイプの電源供給アダプタは入手経路が限られています。 しかし、DCジャックのACアダプタを使用する場合、代替品も多数存在するため調達が容易です。 DCジャックを使用することにより、USBコネクタと比較して物理的に強い接続を実現可能。 より安定した電力供給と強固な接続を実現し、Raspberry Pi の安定性を確保することができます。
付属品本体、保証書寸法(mm)65×56×24質量(g)12対応機種Raspberry Pi 3B/3B+/4Bインターフェース2.1mmDCジャック(センタープラス)/40ピンGPIOロングピンコネクタ保証期間お買い上げから1年間入力電源(V)DC5(出力電流は使用するRaspberry Piに合わせて選択)
プログラミング/ロボティクス