絞り込み
入力種類
  • 電圧(1)
ブランド
  • アズワン(4)
  • ジャストコーポレーション(2)
  • NMB(ミネベア)(1)
電源電圧(V)
  • AC100
  • AC24(6)
  • AC85~125(1)
  • AC90~240(2)
  • AC100~120(4)
  • AC100~240(84)
  • AC200~240(2)
  • AC/DC24(32)
  • DC12~24(1)
  • DC24(33)
  • DC24~48(5)
  • DC48(2)
  • その他(8)
制御方式
  • ON/OFF制御(2)
  • オートチューニング付PID制御(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
FA現場のお役立ち情報
7件中 17
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
入力種類から絞り込む
電圧(1)
  • デジタルマルチ温調器 TXNシリーズ アズワン

    デジタルマルチ温調器 TXNシリーズ

    アズワン
    60,900税込66,990
    1台
    当日出荷
    温度勾配を制御するフラッグシップモデル(700B)。最大16ステップのプログラムを4種類記憶できるプログラム制御機能を装備しています。プログラムの作成は温度と時間を設定していくだけのシンプル操作です。異なるステップ毎で温度勾配を付けての温度・時間管理が可能です。
    仕様プログラム設定:最大16ステップ(4種類をメモリー可) 温度指示精度:±2℃又はFS±0.3%+1digitのどちらか大きい方 出力制御方式:SSRによる電圧出力 接続容量:AC100V MAX12A(抵抗負荷)サイズ185×210×98mmセンサータイプK熱電対安全装置過電流ヒューズ・過昇防止機能電源電圧(V)AC100(50/60Hz)温度制御方式PID制御電源コード約1.8m(3Pプラグ付)タイマー設定1~99時間59分温度設定範囲(℃)0~500アズワン品番1-5481-31タイマープログラムにて対応可
  • デジタル温度調節器 0~999℃ K熱電対×1 ジャストコーポレーション

    デジタル温度調節器 0~999℃ K熱電対×1

    ジャストコーポレーション
    37,980税込41,778
    1個
    当日出荷
    接点容量MAX15AセンサーK熱電対×1リード線(m)2センサー寸法(mm)Φ3.2×200本体寸法(mm)135×145×95設定温度(℃)0~999材質【センサーシース】SUS316付属品電源コード(3Pプラグ付き電線+アース線無し)温度調節精度±(0.5%FS+1digit)最小表示単位1℃チャンネル数1電源コード(m)2(×1)制御方式ON/OFF制御(リレー式)電源電圧(V)AC100(50/60Hz)アズワン品番1-6540-11
  • デュアル温度調節器 過昇防止付 アズワン

    デュアル温度調節器 過昇防止付

    アズワン
    67,800税込74,580
    1個
    当日出荷
    別売のK熱電対を2つ接続することで温度調節器と過昇防止器の両方に対応します。 過昇防止温度設定以上の温度を感知するとアラート出力します。 アラート用出力は100V/1A仕様となっており、警告灯やブザーなど様々な組み合わせが可能です。 温度制御方式はPID制御で、高精度の温度コントロールが可能です。 視認性に優れたLCDディスプレイを採用しています。 この1台に精密な温度コントロールと過昇防止の安全性を一体化!
    寸法(mm)152×183×168質量(kg)約1.6種類(タイマー)ONタイマー、OFFタイマー、ON/OFFタイマー、SVスタート制御方式PID制御、(出力)SSRによる電圧出力センサータイプK熱電対接続(容量)AC100V MAX15A温度表示(制度)入力値の±(0.3%+1digit)または4℃のどちらか大きい方電源コード(m)約1.8(3Pプラグ)電源電圧(V)AC100(50/60Hz)最小表示単位1℃設定範囲-100~1000℃接続端子制御出力/3Pコンセント、警報出力・センサー入力/M3.5Y端子台アズワン品番4-3763-01安全機能20Aヒューズ
  • デジタル温度調節器 0~999℃ K熱電対×2 ジャストコーポレーション

    デジタル温度調節器 0~999℃ K熱電対×2

    ジャストコーポレーション
    57,980税込63,778
    1個
    当日出荷
    センサーK熱電対×2接点容量MAX15A×2電源コード(m)2(×2)設定温度(℃)0~999センサー寸法(mm)Φ3.2×200温度調節精度±(0.5%FS+1digit)チャンネル数2最小表示単位1℃付属品電源コード(3Pプラグ付き電線+アース線無し)本体寸法(mm)270×150×100リード線(m)2材質【センサーシース】SUS316制御方式ON/OFF制御(リレー式)電源電圧(V)AC100(50/60Hz)アズワン品番1-6540-12
  • NMB デジタルシジケイ NMB(ミネベア)

    NMB デジタルシジケイ

    NMB(ミネベア)
    66,980税込73,678
    1個
    91日以内出荷
    はかりの用途に適してます。6000目量対応 (0.5μV/d入力以上で) 文字高22mmの大型蛍光表示管による明瞭な計測値表示 リニアライザ-内蔵 (最大3ポイント設定) 全ての接続をコネクタにて対応 JIS B7611-2:2009付属書C (環境試験レベルH)適合 保護等級:IP65
  • デジタルマルチ温調器 中国語版校正証明書付 TXNシリーズ アズワン

    デジタルマルチ温調器 中国語版校正証明書付 TXNシリーズ

    アズワン
    73,900税込81,290
    1個
    9日以内出荷
    電源電圧(V)AC100(50/60Hz)校正証明書一般校正(中国語)
  • デジタルマルチ温調器 TXNシリーズ 英語版校正証明書付 アズワン

    デジタルマルチ温調器 TXNシリーズ 英語版校正証明書付

    アズワン
    73,900税込81,290
    1個
    9日以内出荷
    電源電圧(V)AC100(50/60Hz)校正証明書一般校正(英語)

温度調節器(デジタル調節計)』には他にこんなカテゴリがあります

温度調節器本体