絞り込み
ブランド
  • 鷺宮製作所
  • azbil(旧:山武)(91)
  • omron(オムロン)(61)
  • AUTONICS(オートニクス)(46)
  • CHINO(チノー)(25)
  • 神港テクノス(13)
  • シマデン(11)
  • CAREL(8)
  • アズワン(7)
  • 東邦電子(7)
  • NMB(ミネベア)(5)
  • testo(テストー)(5)
  • スリーハイ(3)
  • タイムストリップ(2)
  • ジャストコーポレーション(2)
  • エムティティ(2)
  • 佐藤計量器製作所(1)
  • TANNER(1)
  • マザーツール(1)
制御方式
  • ON/OFF制御(1)
出力点数
  • 1(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
FA現場のお役立ち情報
13件中 113
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
入力種類から絞り込む
  • 温度スイッチ(汎用遠隔形)LWSシリーズ LWS-Cシリーズ 鷺宮製作所

    温度スイッチ(汎用遠隔形)LWSシリーズ LWS-Cシリーズ

    鷺宮製作所
    10,980税込12,078
    1個
    当日出荷
    電源不要の機械式サーモスタット。高感度形サーモスタットで空気や水などの温度を検知可能です。本体調整ダイヤルで入切温度差の調整が可能です。誤操作防止のため調整ダイヤルは取り外す事が出来ます。
    仕様●入切温度差:可変●入切温度差(℃):1.4~5●キャピラリー長:1m●納入時設定値(℃):回路切:8.6、回路入:10寸法(mm)(感温筒)Φ9.5×130質量(kg)0.45種類汎用遠隔形使用温度範囲(℃)-20~70制御方式ON/OFF制御最高温度(℃)(感温部)60出力点数1温度34電気定格中電流温度調整範囲(℃)-10~35接点仕様C1サイズ(mm)W51.5×D43.5×H114アズワン品番65-6681-70
  • フロースイッチ CQSシリーズ 鷺宮製作所

    フロースイッチ CQSシリーズ

    鷺宮製作所
    6,998税込7,698
    1個
    当日出荷から32日以内出荷
    装置組込み形で、接点にはリードスイッチを採用。耐湿性、耐塵性に優れています。ポンプユニットの発停や小型給湯器のバーナー発停、保安用途に最適(燃料、潤滑油には使用不可)
  • ルームヒューミディスタット 鷺宮製作所

    ルームヒューミディスタット

    鷺宮製作所
    10,980税込12,078
    1個
    当日出荷
    湿度制御用スイッチ。ダイヤル固定機能付き。室内装飾に調和するデザイン
    仕様●納入時設定値(℃):回路切:55、回路入:50●調整範囲:30~90(%R.H)幅(mm)80質量(kg)0.17高さ(mm)90使用温度範囲(℃)10~40奥行(mm)39.5アズワン品番65-6681-86湿度(%)90(入切湿度差5±3)
  • 温度スイッチ(直接液体挿入形)EWSシリーズ EWS-Cシリーズ 鷺宮製作所

    温度スイッチ(直接液体挿入形)EWSシリーズ EWS-Cシリーズ

    鷺宮製作所
    14,980税込16,478
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    電源不要の機械式サーモスタット。高感度形サーモスタットで水の温度を検知可能です。感温部保護筒は銅製でΦ10.8×70mm。本体調整ダイヤルで入切温度差の調整が可能です。誤操作防止のため調整ダイヤルは取り外す事が出来ます。
    寸法(mm)(感温筒)Φ10.8×70質量(kg)0.51種類直接液体挿入形使用温度範囲(℃)-20~70電気定格中電流接点仕様C1サイズ(mm)W51.5×D43.5×H114
  • 温度スイッチ TNSシリーズ 鷺宮製作所

    温度スイッチ TNSシリーズ

    鷺宮製作所
    10,980税込12,078
    1個
    当日出荷
    電源不要の機械式サーモスタット。本体に目盛ゲージがあり検知温度を確認可能です。本体上部の調整ねじで入切温度差の調整が可能です。また、温度の調整も可能です。本体取付板(SNS-AE01)、取付用座金、ネジは付属しています。
    長さ(m)キャピラリー:1使用温度範囲(℃)-20~70本体質量(kg)0.34寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)80×50×63.1温度調整範囲(℃)最低15、最高70アズワン品番65-6681-69
  • 温度スイッチ TNSシリーズ TNS-Cシリーズ 鷺宮製作所

    温度スイッチ TNSシリーズ TNS-Cシリーズ

    鷺宮製作所
    10,980税込12,078
    1個
    23日以内出荷
    電源不要の機械式サーモスタット。本体に目盛ゲージがあり検知温度を確認可能です。本体上部の調整ねじで入切温度差の調整が可能です。また、温度の調整も可能です。本体取付板(SNS-AE01)、取付用座金、ネジは付属しています。
    仕様●入切温度差(℃):最小:上限3、下限4.5/最大:15●キャピラリー長:1m●納入時設定値(℃):回路切:17、回路入:20●チャージ方式:G寸法(mm)(感温筒)Φ6×80質量(kg)0.34種類TNS形使用温度範囲(℃)-20~70最高温度(℃)(感温部)70温度調整範囲(℃)0~35取付方向感温筒:制限なし使用条件(温度)TS>TBサイズ(mm)W80×D50×H63.1アズワン品番65-6681-66
  • フロースイッチ Rc1/2 鷺宮製作所

    フロースイッチ Rc1/2

    鷺宮製作所
    28,980税込31,878
    1個
    当日出荷
    対応流体は主に冷水・温水(青銅、黄銅など合成ゴムを侵食する成分を含む水には使用不可)。小流量の検出用に最適。流過オリフィスとダイヤフラムの差圧方式です。使用可能配管経15A
    仕様●調整範囲:最小(減量時)3、(増量時)4/最大(減量時)8、(増量時)10(L/min)質量(kg)1.2最高圧力(MPa)(私用)0.98温度液体:5~80使用可能チューブ15Aアズワン品番65-6681-87サイズ(Φmm)101×H97継手Rc1/2
  • 温度スイッチ(汎用遠隔形)LWSシリーズ LWS-Cシリーズ 鷺宮製作所

    温度スイッチ(汎用遠隔形)LWSシリーズ LWS-Cシリーズ

    鷺宮製作所
    11,980税込13,178
    1個
    当日出荷から23日以内出荷
    電源不要の機械式サーモスタット。高感度形サーモスタットで空気や水などの温度を検知可能です。本体調整ダイヤルで入切温度差の調整が可能です。誤操作防止のため調整ダイヤルは取り外す事が出来ます。
    質量(kg)0.45種類汎用遠隔形使用温度範囲(℃)-20~70電気定格中電流接点仕様C1サイズ(mm)W51.5×D43.5×H114
  • 比例式サーモスタット PWSシリーズ PWSシリーズ 鷺宮製作所

    比例式サーモスタット PWSシリーズ PWSシリーズ

    鷺宮製作所
    27,980税込30,778
    1個
    23日以内出荷から39日以内出荷
    電源不要の機械式サーモスタット。比例制御に使用されるサーモスタットです。本体調整ダイヤルで入切温度差の調整が可能です。誤操作防止のため調整ダイヤルは取り外す事が出来ます。
    質量(kg)0.52種類PWS使用温度範囲(℃)-20~70取付方向感温筒:制限なしサイズ(mm)W51.5×D43.5×H154抵抗値(Ω)ポテンションメータ抵抗値:0~135許容電流(mA)AC24V 50
  • 挿入形ヒューミディスタット DIS 鷺宮製作所

    挿入形ヒューミディスタット DIS

    鷺宮製作所
    12,980税込14,278
    1個
    当日出荷
    換気ダクト内の湿度を検出して、二位置制御できるできる湿度コントローラ。単極双投(SPDT)の接点構成を有しており、1台で加湿、除湿制御に使用できます。本体のダイアルで容易に設定可能です。本体下部にΦ22の配線挿入口有
    仕様●サイズ:W100×D354×H143mm●質量:550g●壁取付用台座付き。(4.5Φ取付穴4つ有)●調整湿度範囲:30~70%RH●使用周囲温度範囲:10~40℃アズワン品番65-6681-90
  • 高感度形温度スイッチ BNSシリーズ BNS-Cシリーズ 鷺宮製作所

    高感度形温度スイッチ BNSシリーズ BNS-Cシリーズ

    鷺宮製作所
    10,980税込12,078
    1個
    23日以内出荷から43日以内出荷
    電源不要の機械式サーモスタット。本体に目盛ゲージがあり検知温度を確認可能です。本体内部の調整ねじで入切温度差の調整が可能で、TNSシリーズより細かな設定が可能です。本体上部の調整ダイヤルで温度調整も可能です。本体取付板(SNS-AE01)、取付用座金、ネジは付属しています。
  • 温度スイッチ(遠隔空気感温形)FWSシリーズ FWS-Cシリーズ 鷺宮製作所

    温度スイッチ(遠隔空気感温形)FWSシリーズ FWS-Cシリーズ

    鷺宮製作所
    13,980税込15,378
    1個
    23日以内出荷
    電源不要の機械式サーモスタット。高感度形サーモスタットで空気の温度を検知可能です。感温部はΦ37×58mmのコイル形状なっており、感温部には取付用台座がついています。本体調整ダイヤルで入切温度差の調整が可能です。誤操作防止のため調整ダイヤルは取り外す事が出来ます。
  • 高感度形温度スイッチ BNSシリーズ BNS-Cシリーズ 鷺宮製作所

    高感度形温度スイッチ BNSシリーズ BNS-Cシリーズ

    鷺宮製作所
    11,980税込13,178
    1個
    23日以内出荷
    電源不要の機械式サーモスタット。本体に目盛ゲージがあり検知温度を確認可能です。本体内部の調整ねじで入切温度差の調整が可能で、TNSシリーズより細かな設定が可能です。本体上部の調整ダイヤルで温度調整も可能です。本体取付板(SNS-AE01)、取付用座金、ネジは付属しています。
    仕様●サイズ:W80×D50×H63.1mm●本体質量:0.37kg●キャピラリー長:1m●調整範囲:最低70℃、最高150℃●本体使用温度範囲:-20~70℃アズワン品番65-6681-81

温度調節器(デジタル調節計)』には他にこんなカテゴリがあります

温度調節器本体