絞り込み
容量(mL)
ノズル長(mm)
ブランド
エコロジープロダクト
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

3ページ目: オイラー

特価
本日4月21日(火)は、スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接カテゴリの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260417
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
113件中 81113
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
容量(mL)から絞り込む
USAG プラスチックオイラー200ml USAGUSAG プラスチックオイラー200mlUSAG
1,598税込1,758
1本
当日出荷
プラスチックボディのポンプ式オイラーです
容量(mL)200危険物の類別非危険物
USAG プラスチックオイラー300ml USAGUSAG プラスチックオイラー300mlUSAG
1,698税込1,868
1本
5日以内出荷
プラスチックボディのポンプ式オイラーです
容量(mL)300危険物の類別非危険物
ボンド瓶 手付き 好川産業ボンド瓶 手付き好川産業(1件のレビュー)
429税込472
1個
当日出荷
ボンド用詰め替え容器。
用途木工ボンド、木工ボンド速乾などの詰め替えに。容量(L)1乳白材質(本体)高密度ポリエチレン HDPE (中栓)低密度ポリエチレン LDPE (キャップ)ポリプロピレン PP寸法(幅W×高さH)(mm)Φ110×145口径(Φmm)(本)外寸:97.4、内寸:86キャップ赤12角危険物の類別非危険物RoHS指令(10物質対応)対応
M8x1.25mm オイルカップ エスコM8x1.25mm オイルカップエスコ
275税込303
1個
当日出荷
オイル専用の給油口です。 フタはスプリングで閉まります。
エスコ品番EA991CW-13全長(mm)15危険物の類別非危険物ねじサイズM8×1.25
G 1/2"x100mm アクリルオイラー エスコG 1/2"x100mm アクリルオイラーエスコ
12,600税込13,860
1個(530mL)
翌日出荷
エスコ品番EA991CV-44材質真鍮(黄銅棒)、アクリル胴径(Φmm)100危険物の類別非危険物ねじサイズG1/2
290ml ポンプオイラー(フレキシブルノズル・スチール製) エスコ290ml ポンプオイラー(フレキシブルノズル・スチール製)エスコ(3件のレビュー)
5,170税込5,687
1個
当日出荷
容量(L)0.29エスコ品番EA990B-14材質スチールノズル長(mm)150ノズルフレキシブル危険物の類別非危険物
290ml ポンプオイラー(ストレートノズル・スチール製) エスコ290ml ポンプオイラー(ストレートノズル・スチール製)エスコ
4,740税込5,214
1個
翌日出荷
容量(L)0.29エスコ品番EA990B-13材質スチールノズル長(mm)127ノズルストレート危険物の類別非危険物
H-250用シリンダーキャップパッキン 日平機器H-250用シリンダーキャップパッキン日平機器
559税込615
1個
当日出荷
適合本体H-250
ポンプオイラー エスコポンプオイラーエスコ
6,580税込7,238
1個
当日出荷
危険物の類別非危険物
アクリルオイラー エスコアクリルオイラーエスコ
6,640税込7,304
1個
翌日出荷
油蓋を横にスライドさせて油を入れます。振動等で油が漏れる場合があるため、油を入れる場合はガラスの高さの8割以下にして下さい。オイラー上部の丸頭部を横に倒すと油は止まり、立てると流れます。流れる油は、ローレット部を締めることで少なく、緩めることで多く調整できます。油量が少なくなればなるほど滴下も遅くなります。
用途軸受けの潤滑に材質真鍮、アクリル(ニッケルメッキ)全長(mm)176容量(mL)215胴径(Φmm)75危険物の類別非危険物
RS PRO スクイーズボトル RS PRORS PRO スクイーズボトルRS PRO
1,198税込1,318
1個
翌々日出荷
併用可能製品 = Cleaner, Oil, Solvent製品の容量 = 110ml色 = 半透明RS Pro 半透明 110 ml スクイーズボトルですRS Pro 製品のこのスクイーズボトルを使用すると、液体を正確に制御して塗布できます。実用的な設計で、オイル、溶剤、クリーナー、その他の液体に使用できます。ボトルをいっぱいにして水を絞り、液体を放出します。 ポリプロピレン製なので、圧縮時に柔軟に使用できます。一体型のねじキャップで漏れを防止し、角度付きの液だれ防止スパウトを使用して、 1 滴又は微流量で液体を管理できます。また、半透明なので、総容量 110 ml からのフルード残量を確認できます。 このスクイーズボトルは、工場、研究所、及び病院での使用に最適です。家庭でも一般的な清掃に使用できます。RS Pro 製品には、耐久性と安全性を徹底的にテストされています。特長と利点.洗浄剤、オイル、溶剤、その他の液体用のスクイーズボトル 容量: 110 ml .半透明のカラー .ポリプロピレン( PP )製 .角度の付いたスパウトは、 1 滴または微流を放出できますRS PRORS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ており、すべての RS Pro 製品は厳しい業界標準に対して厳しくテストされています 卓越した品質に自信を持っている場合のみ、 RS Pro 承認ラベルが付与されます。つまり、自信を持って作業できるということです。
危険物の類別非危険物
RS PRO スクイーズボトル RS PRORS PRO スクイーズボトルRS PRO
1,298税込1,428
1個
翌々日出荷
併用可能製品 = オイル、溶剤製品の容量 = 60ml色 = 半透明RS PRO 60 ml Squeeze BottleThis RS PRO squeeze bottle makes releasing your liquid easy to control and precise. The unit is practically designed and can be used for solvents, oils or other liquids. Just fill it up and squeeze to release. Made with a polyethylene material, the bottle is easy to squeeze. It comes with a blunt, stainless steel needle that measures 25 mm. This needle allows you to accurately distribute your liquid without any messy spills, waste or evaporation. The bottle has a capacity of 60 ml and is also translucent, so you can easily see how much liquid you’ve got left. Suitable for a range of environments, this squeeze bottle is often used in industrial or factory settings where precision is needed for soldering and de-soldering processes. Its also suitable for hospitals and laboratories.Features and Benefits. Spill-proof squeeze bottle . Made from polyethylene material . Translucent in colour . 25 mm stainless steel needle for precise liquid distribution . Capacity of 60 ml . Suitable for use with oil and solventRS PRORS PRO is our own brand range and brings you a wide range of high-quality, great value products offering you more choice. Trusted by engineers all over the world, every part of every RS PRO product has been rigorously tested against demanding industry standards they’re only given the RS PRO Seal of Approval if we’re confident of their exceptional quality, which means you can be confident too.
危険物の類別非危険物
おいらはオイラー Pro-AutoおいらはオイラーPro-Auto
2,898税込3,188
1個
4日以内出荷
携帯型コンプレッサー用オイラーユニット・常圧用コンプレッサーにワンタッチで取付け可能!エアー機器のオイル切れを未然に防ぎます。コンパクト設計空圧機器を長持ちさせる自在型カプラー(2口)付
危険物の類別非危険物使用オイル量(cc)5.5
ブラシ エスコブラシエスコ
2,980税込3,278
1個
翌日出荷
EA990PA-41~-43、-47~-49用ブラシ。
用途平滑で均一な潤滑膜の塗布に。寸法(mm)15×135危険物の類別非危険物
測定カップ ハゼット測定カップハゼット
2,598税込2,858
1個
6日以内出荷から59日以内出荷
危険物の類別非危険物
オイラー ハゼットオイラーハゼット
8,998税込9,898
1個
59日以内出荷
トラスコ品番545-4813危険物の類別非危険物
ブリキジョウゴ用フィルター マトブリキジョウゴ用フィルターマト
939税込1,033
1個
当日出荷
フィルター目が細かく小さな異物の混入も防げます。0.25mmと細かい目です。
用途油の補充用に。トラスコ品番258-1153適合機種3361600、3361709、3361624、3361716材質錫メッキスチールシルバー危険物の類別非危険物
USAG 金属製オイラー200ml USAGUSAG 金属製オイラー200mlUSAG
2,198税込2,418
1個
7日以内出荷
フレキシブルメタルスパウトとエナメル鋼板のボディを備えたポンプモデル 人間工学に基づいたプラスチック製ハンドグリップ
容量(mL)200危険物の類別非危険物
USAG 金属製オイラー300ml USAGUSAG 金属製オイラー300mlUSAG
2,298税込2,528
1個
7日以内出荷
フレキシブルメタルスパウトとエナメル鋼板のボディを備えたポンプモデル 人間工学に基づいたプラスチック製ハンドグリップ
容量(mL)300危険物の類別非危険物
180ml オイラー(横型・金属ノズル・PE製) エスコ180ml オイラー(横型・金属ノズル・PE製)エスコ
680税込748
1個
翌日出荷
先端横型 柔らかく戻りが早いため、注入しやすいです。
仕様●容量(ml):180●サイズ(mm):155×63×138●ノズル長:87mm●重量(g):39.5●材質:PE、先端金属ノズル●目盛:50、100、150、180mlアズワン品番65-2312-85危険物の類別非危険物
480ml オイラー(フレキシブルノズル・スチール製) エスコ480ml オイラー(フレキシブルノズル・スチール製)エスコ
4,190税込4,609
1個
翌日出荷
錆びに強い耐久性のあるエポキシ仕上げ 組み立てと分解が簡単で、掃除が簡単です 大きくて安定したベース
仕様●容量:480ml●ノズル長:254mm●材質:スチール●ノズル仕様:フレキシブルアズワン品番65-2313-99危険物の類別非危険物
180ml オイラー(フレキシブルノズル・スチール製) エスコ180ml オイラー(フレキシブルノズル・スチール製)エスコ
2,690税込2,959
1個
翌日出荷
錆びに強い耐久性のあるエポキシ仕上げ 組み立てと分解が簡単で、掃除が簡単です。 大きくて安定したベース
仕様●容量:180ml●ノズル長:184mm●材質:スチール●ノズル仕様:フレキシブルアズワン品番65-2313-98危険物の類別非危険物
メモリ付き漏斗(オイラー) GROZメモリ付き漏斗(オイラー)GROZ
5,998税込6,598
1個
当日出荷
レバーを押すと油を排出し、放すと止まります。 ポリプロピレンで出来ていて頑丈です。
トラスコ品番196-1129材質/仕上ポリプロピレン、スチール、NBR質量(kg)0.73容量(mL)2000高さ(mm)310アズワン品番64-8608-68危険物の類別非危険物
オイラー GROZオイラーGROZ
4,998税込5,498
1個
当日出荷
レバーを押すと油を排出し、放すと止まります。 ポリプロピレンで出来ていて頑丈です。 メモリ付きのオイラーをオイル、ディーゼル、ガソリン、灯油などで使用するために設計されたユニークなデザインです。
トラスコ品番206-3446材質/仕上ポリプロピレン、スチール、NBR質量(kg)0.7容量(mL)2000高さ(mm)310アズワン品番64-8608-65危険物の類別非危険物
オイラー用フレックスノズル PRESSOLオイラー用フレックスノズルPRESSOL
899税込989
1個
翌日出荷
直径(mm)11危険物の類別非危険物
オイラー用アルミノズル PRESSOLオイラー用アルミノズルPRESSOL
739税込813
1個
翌日出荷
危険物の類別非危険物直径(mm)6
180ml ポンプオイラー(フレキシブルノズル・スチール製) エスコ180ml ポンプオイラー(フレキシブルノズル・スチール製)エスコ
4,630税込5,093
1個
翌日出荷
容量(L)0.18エスコ品番EA990B-12材質スチールノズル長(mm)150ノズルフレキシブル危険物の類別非危険物
180ml ポンプオイラー(ストレートノズル・スチール製) エスコ180ml ポンプオイラー(ストレートノズル・スチール製)エスコ(1件のレビュー)
4,190税込4,609
1個
当日出荷
容量(L)0.18エスコ品番EA990B-11材質スチールノズル長(mm)127ノズルストレート危険物の類別非危険物
オイルノズル ジョイフルオイルノズルジョイフル
289税込318
1本
5日以内出荷
危険物の類別非危険物
H-250用ピストン用パッキン 日平機器H-250用ピストン用パッキン日平機器(1件のレビュー)
1,398税込1,538
1個
4日以内出荷
適合本体H-250
H-250用吐出ビス用パッキン 日平機器H-250用吐出ビス用パッキン日平機器
459税込505
1個
当日出荷
適合本体H-250
オイル缶500mL BAHCO(バーコ)オイル缶500mLBAHCO(バーコ)
1,998税込2,198
1個
翌々日出荷
トラスコ品番383-1834危険物の類別非危険物
オイル缶200mL BAHCO(バーコ)オイル缶200mLBAHCO(バーコ)
1,698税込1,868
1個
翌々日出荷
トラスコ品番383-8187危険物の類別非危険物

オイルジョッキ/オイラー/スプレーボトル』には他にこんなカテゴリがあります

オイラー