絞り込み
容量(mL)
- 20~30未満(3)
- 40~50未満(1)
- 60~70未満(2)
- 100~200未満(4)
- 200~300未満(8)
- 300~400未満(4)
- 500~600未満(4)
ノズル長(mm)
- 30(1)
- 40(2)
- 105(1)
- 127(2)
- 135(2)
- 150(2)
- 165(2)
- 210(2)
ブランド
- エスコ
- モノタロウ(3)
- フルプラ(19)
- 日平機器(6)
- PRESSOL(6)
- USAG(6)
- BOLL(5)
- GROZ(3)
- マト(3)
- AZ(エーゼット)(2)
- GA(グリーンエース)(2)
- BAHCO(バーコ)(2)
- ハゼット(2)
- RS PRO(2)
- E-Value(1)
- ENGINEER(エンジニア)(1)
- コクゴ(1)
- コニシ(1)
- TRUSCO(1)
- 好川産業(1)
- ブランドをもっと見る
特価
「容量(mL)」から絞り込む
20~30未満(3)
40~50未満(1)
60~70未満(2)
100~200未満(4)
200~300未満(8)
300~400未満(4)
500~600未満(4)

1/4" オイラー(エアーツール用)
エスコ(4件のレビュー)¥870税込¥9571個当日出荷エスコ品番EA153AK-2質量(g)40取付ねじR(PT)1/4”×Rc(PT)1/4”危険物の類別非危険物
400ml オイラー(ポリエチレン製)
エスコ¥205税込¥2261個当日出荷目盛付仕様●容量(ml):400●ノズル長:99mm●材質:ポリエチレン●重量(g):50.5●ボトルサイズ:Φ73×276(H)mm●目盛:100、200、300、400ml危険物の類別非危険物
G 3/8"x100mm アクリルオイラー
エスコ¥11,700税込¥12,8701個(530mL)当日出荷エスコ品番EA991CV-34材質真鍮(黄銅棒)、アクリル胴径(Φmm)100危険物の類別非危険物ねじサイズG3/8
G 1/8" オイルカップ
エスコ¥220税込¥2421個当日出荷オイル専用の給油口です。 フタはスプリングで閉まります。エスコ品番EA991CW-21全長(mm)15危険物の類別非危険物ねじサイズG1/8”
180ml オイラー(ポリエチレン製)
エスコ¥140税込¥1541個当日出荷目盛付仕様●容量(ml):180●ノズル長:99mm●材質:ポリエチレン●重量(g):8.7●ボトルサイズ:Φ60×221(H)mm●目盛:50、100、150、180ml危険物の類別非危険物
R 1/8" L型オイルカップ
エスコ¥420税込¥4621個当日出荷オイル専用の給油口です。エスコ品番EA991CW-42材質真鍮(ニッケルメッキ)胴径(Φmm)×高さH(mm)10×20.5危険物の類別非危険物ねじサイズR1/8”
300ml オイラー(ポリエチレン製)
エスコ¥160税込¥1761個翌日出荷目盛付仕様●容量(ml):300●ノズル長:99mm●材質:ポリエチレン●重量(g):42.8●ボトルサイズ:Φ68×251(H)mm●目盛:100、200、300ml危険物の類別非危険物
35ml オイラー(ポリエチレン製)
エスコ¥65税込¥721個当日出荷目盛付仕様●容量(ml):35●ノズル長:35mm●材質:ポリエチレン●重量(g):8.7●ボトルサイズ:Φ39×99(H)mm●目盛:10、20、30、35ml危険物の類別非危険物
M6x 1.0mm L型オイルカップ
エスコ¥420税込¥4621個当日出荷オイル専用の給油口です。エスコ品番EA991CW-32材質真鍮(ニッケルメッキ)胴径(Φmm)×高さH(mm)10×20.5危険物の類別非危険物ねじサイズM6×1.0
M6x 1.0mm オイルカップ
エスコ¥220税込¥2421個当日出荷オイル専用の給油口です。 フタはスプリングで閉まります。エスコ品番EA991CW-12全長(mm)13.5危険物の類別非危険物ねじサイズM6×1.0
500ml ポンプオイラー(フレキシブルノズル・ポリエチレン製)
エスコ¥2,160税込¥2,3761個当日出荷エスコ品番EA990A-35材質本体:高密度ポリエチレン、ノズル:PVC寸法(mm)【ボトル】直径80×125容量(mL)500質量(g)160全高(mm)150(ノズル含まず)ノズル長(mm)210ノズルフレキシブル危険物の類別非危険物
アクリルオイラー
エスコ¥6,640税込¥7,3041個翌々日出荷油蓋を横にスライドさせて油を入れます。振動等で油が漏れる場合があるため、油を入れる場合はガラスの高さの8割以下にして下さい。オイラー上部の丸頭部を横に倒すと油は止まり、立てると流れます。流れる油は、ローレット部を締めることで少なく、緩めることで多く調整できます。油量が少なくなればなるほど滴下も遅くなります。用途軸受けの潤滑に材質真鍮、アクリル(ニッケルメッキ)全長(mm)176容量(mL)215胴径(Φmm)75危険物の類別非危険物
G 1/4" オイルカップ
エスコ¥480税込¥5281個当日出荷オイル専用の給油口です。 フタはスプリングで閉まります。エスコ品番EA991CW-22全長(mm)19危険物の類別非危険物ねじサイズG1/4”
350ml ポンプオイラー(フレキシブルノズル・スチール製)
エスコ¥3,840税込¥4,2241個翌日出荷フレキシブルノズル付属。 上向きにでも油がさせます。付属品ノズル、フレキシブルノズルエスコ品番EA990A-3材質本体:スチール、ポンプ部:真鍮、ノズル:アルミニウム、フレキシブルノズル:PVC容量(mL)350質量(g)260寸法(直径Φ×高さH)(mm)85×110ノズル長(mm)135、【フレキシブルノズル】210危険物の類別非危険物ノズル径(Φmm)【フレキシブルノズル】7
180ml オイラー(フレキシブルノズル・スチール製)
エスコ¥2,690税込¥2,9591個翌日出荷錆びに強い耐久性のあるエポキシ仕上げ 組み立てと分解が簡単で、掃除が簡単です。 大きくて安定したベース仕様●容量:180ml●ノズル長:184mm●材質:スチール●ノズル仕様:フレキシブル危険物の類別非危険物
350ml ポンプオイラー(フレキシブルノズル・ポリエチレン製)
エスコ¥2,040税込¥2,2441個当日出荷エスコ品番EA990A-33材質本体:高密度ポリエチレン、ノズル:PVC寸法(mm)【ボトル】直径75×110容量(mL)350質量(g)140全高(mm)135(ノズル含まず)ノズル長(mm)210ノズルフレキシブル危険物の類別非危険物![ポンプオイラー[亜鉛ダイカスト製] エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono48576047-231110-02.jpg)
ポンプオイラー[亜鉛ダイカスト製]
エスコ¥5,500~税込¥6,050~1個翌日出荷耐衝撃性と堅牢性。材質【本体】亜鉛ダイカスト、【ノズル】ステンレス鋼ノズル外径(Φmm)6.04吐出量(mL/ストローク)1危険物の類別非危険物
180ml オイラー(横型・金属ノズル・PE製)
エスコ¥680税込¥7481個翌日出荷先端横型 柔らかく戻りが早いため、注入しやすいです。仕様●容量(ml):180●サイズ(mm):155×63×138●ノズル長:87mm●重量(g):39.5●材質:PE、先端金属ノズル●目盛:50、100、150、180ml危険物の類別非危険物
M8x1.25mm オイルカップ
エスコ¥275税込¥3031個当日出荷オイル専用の給油口です。 フタはスプリングで閉まります。エスコ品番EA991CW-13全長(mm)15危険物の類別非危険物ねじサイズM8×1.25
G 1/2"x100mm アクリルオイラー
エスコ¥12,600税込¥13,8601個(530mL)5日以内出荷エスコ品番EA991CV-44材質真鍮(黄銅棒)、アクリル胴径(Φmm)100危険物の類別非危険物ねじサイズG1/2
290ml ポンプオイラー(フレキシブルノズル・スチール製)
エスコ(3件のレビュー)¥5,170税込¥5,6871個当日出荷エスコ品番EA990B-14材質スチール容量(L)0.29ノズル長(mm)150ノズルフレキシブル危険物の類別非危険物
180ml ポンプオイラー(フレキシブルノズル・スチール製)
エスコ¥4,630税込¥5,0931個翌日出荷エスコ品番EA990B-12材質スチール容量(L)0.18ノズル長(mm)150ノズルフレキシブル危険物の類別非危険物
180ml ポンプオイラー(ストレートノズル・スチール製)
エスコ(1件のレビュー)¥4,190税込¥4,6091個翌々日出荷エスコ品番EA990B-11材質スチール容量(L)0.18ノズル長(mm)127ノズルストレート危険物の類別非危険物![ポンプオイラー[プラスチック製] エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono48162268-231025-02.jpg)
ポンプオイラー[プラスチック製]
エスコ¥1,760~税込¥1,936~1個翌日出荷材質本体:高密度ポリエチレン、ノズル:ステンレス鋼ノズル外径(Φmm)6.04(先端:4.59)吐出量(mL/ストローク)1危険物の類別非危険物
480ml オイラー(フレキシブルノズル・スチール製)
エスコ¥4,190税込¥4,6091個翌日出荷錆びに強い耐久性のあるエポキシ仕上げ 組み立てと分解が簡単で、掃除が簡単です 大きくて安定したベース仕様●容量:480ml●ノズル長:254mm●材質:スチール●ノズル仕様:フレキシブル危険物の類別非危険物
290ml ポンプオイラー(ストレートノズル・スチール製)
エスコ¥4,740税込¥5,2141個翌日出荷エスコ品番EA990B-13材質スチール容量(L)0.29ノズル長(mm)127ノズルストレート危険物の類別非危険物


























![ポンプオイラー[亜鉛ダイカスト製] エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono48576047-231110-02.jpg)







![ポンプオイラー[プラスチック製] エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono48162268-231025-02.jpg)