37件中 1~37件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「容量(mL)」から絞り込む
「振り子式ホース」を採用どんな角度でもスプレーできます。ノズルキャップを回すと霧の出方を自由に変更できます。アルコール消毒(無水エタノールは80%以下に希釈してお使いいただけます。
ブルー 容量(mL)300 材質本体:ポリプロピレン、容器:PET.G 質量(g)約81 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約75×75×170 使用流体 危険物の類別非危険物
1個
399 税込439
当日出荷

ハンドスプレー PEボトル モノタロウ 動画あり
ストレート(棒状)とワイド(霧状)の2パターンで噴射可能
材質(ノズル)PP、(ボトル)PE (ノズル)赤色、(ボトル)白色 使用流体 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1本
86 税込95
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

容量(mL)500 材質ポリエチレン、ポリプロピレン 1目盛(mL)50 口径(Φ)18 材質(ノズル)ポリプロピレン 本体高さ(mm)211 材質(内容器)ポリエチレン 底径(Φmm)98 危険等級その他のもの 危険物の類別指定可燃物 危険物の品名合成樹脂類
1本
739 税込813
当日出荷

どんな角度でもスプレーできる
用途「振り子式ホース」を採用 どんな角度でもスプレーできます。ノズルキャップを回すと霧の出方を自由に変更できます。アルコール消毒(無水エタノールは80%以下に希釈してお使いいただけます。中身が見やすいクリアー容器です。 危険物の類別非危険物
1個
389 税込428
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

レバーの間隔が狭いので指が疲れません。オモリの付いた給水ホースが傾けた方向に動くので、どんな角度からでもスプレー可能。ノズルは40°広角からストレートまで自由に調整できます。別売の真鍮ノズル(NO0901)が使用できます。
材質/仕上本体:ポリプロピレン 容器:透明PET・G樹脂 耐熱温度(℃)-7~40 吐出量(mL/回)1 危険物の類別非危険物
1個
729 税込802
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

水から消毒液まで幅広く使用できるエコノミータイプのスプレーです。 ノズルを回せばジェットから拡散、霧まで対応しています。 粘度のある液体、溶剤は使用不可です。
材質主要部/ポリプロピレン(PP)、容器/ポリエチレン(PE) ブラック 吐出量1cc 危険物の類別非危険物
1個
359 税込395
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

有機溶剤、エアゾールタイプの防錆剤や有機溶剤系クリーナーの原液(ガスの入っていないもの)、しみ抜き剤など様々なニーズがあり、業務用として最適です。 コストダウンができて、しかも環境にやさしい
用途有機溶剤、防錆剤、有機溶剤系クリーナー、しみ抜き剤等の噴霧 容量(mL)500 高さ(mm)223.5 質量(g)120 ノズル長(mm)80 材質(ノズル)真鍮(ニッケルメッキ) 材質(内容器)特殊ポリエチレン 底径(Φmm)95
1個
2,298 税込2,528
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

特許に基づく特殊構造で大切な部分が完全に密封されているために耐久性に優れています。ジャバラチューブとおもりを使用する事で【横向き】や【逆さ向き】等、どのような角度からでも連続してスプレーが可能で、折れ曲がって詰まる心配もありません。またチューブ先端にはチリやゴミの吸上げ防止用にメッシュ(SUS316・150)を装着しているので故障しにくくなっています。ノズル先端のキャップを回転する事でスプレーパターンを調節可能で、キャップを一杯まで閉めると閉栓状態になり噴霧不可にもできます。パッキン付の為ボトルを倒しても液漏れの心配が無く安心です。カラーも5色あるので内溶液や用途によって使い分け可能です。
用途清掃・ガーデニング・ヘアケアー・ランドリー等 容量(mL)500 仕様(1回の噴霧量)約1.1mL 材質PP ・PE ・LLDPE(本体) 高さ(mm)235 目盛50mL単位 危険物の類別非危険物 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1個
609 税込670
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

赤色、緑色 セット内容赤1個、緑1個 材質(本体)PP 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)約32×120×274 使用流体 材質(パイプ)PE 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB) チューブ長さ(mm)215
1セット(2個)
149 税込164
当日出荷

逆さでも噴霧できる!スウィング普及型スプレー
容量(mL)500 材質ペット、真鍮など 透明 高さ(mm)211 1目盛(mL)50 材質(ノズル)ポリプロピレン 材質(内容器)ペット 底径(Φmm)98 危険等級その他のもの 危険物の類別指定可燃物 危険物の品名合成樹脂類
1本
909 税込1,000
当日出荷

ガラスシートを貼るときの必需品
用途ストッパーつきの霧吹き 容量(mL)150 クリヤ 材質ボトル:ポリエステル トリガー:ポリプロピレン チューブ:ポリエチレン 使用流体水、中性洗剤の水溶液 危険物の類別非危険物 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
389 税込428
当日出荷

材質ボトル/HDPE(高密度ポリエチレン)、ガンスプレー/PP(ポリプロピレン)、その他 危険物の類別非危険物
1個
713 税込784
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

スプレー 有機溶剤用 トリガータイプ モノタロウ 動画あり
有機溶剤系の原液を楽に噴霧できます。パーツクリーナーなど多量に使う場合に便利です。 エアゾール缶の廃棄のコストや手間が省けます。 ノズル先端のキャップを回転する事でスプレーパターンを調節可能で、キャップを一杯まで閉めると閉栓状態になり噴霧不可にもできます。
用途パーツクリーナーなど、有機溶剤・有機溶剤系薬品の噴霧に。 容量(mL)500 適合硫酸(40%)、リン酸(85%)、塩酸(70%)、洗剤、ブレーキクリーナー、クエン酸、アルコール、メタノール他 材質ヘッド:PP、ボトル:HDPE、パッキン:VITON 全高(mm)220 目盛100mL単位 ボトル径(Φmm)100 危険物の類別非危険物 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB) 不適合無水酢酸、アセトン、水酸化カリウム、酢酸エチル、シンナー、トルエン他
1個
379 税込417
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

CONDOR(山崎産業)スプレー容器
噴射角度が切り替えられ、残量確認がしやすい目盛付。 スプレーON/OFFや噴射角度の切り替えが可能。
用途水・希釈洗剤・消毒液などの噴霧(清掃/消毒/除菌/園芸など) 容量(mL)500 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約97×55×220 質量(g)70 材質スプレー本体:PP、容器:PE 危険物の類別非危険物
1本
599 税込659
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

容量(mL)500 寸法(直径Φ×高さH)(mm)90×200 耐熱温度(℃)40 危険物の類別非危険物
1個
699 税込769
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

吐出機構が蓄圧式の為、細かい霧が噴霧できます。
用途空間消臭・除菌・清掃・ガーデニング に。 材質主要部:ポリプロピレン(PP)、容器:ポリエチレン(PE) ナチュラル 吐出量0.93cc 吐出量(mL)0.9 危険物の類別非危険物
1個
599 税込659
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

希釈メモリ付。強力除菌洗浄剤用のつめかえスプレー容器の、トリガーロック付きタイプ。ラベルの色で他のつめかえ容器と識別しやすく、長時間の使用でもラベルがはがれにくい容器です。
適合洗剤:強力除菌洗浄剤用(EA922KA-11・-11A) 材質ポリエチレン 容量(mL)600 質量(g)95 危険物の類別非危険物 サイズ(Φmm)99×212
1個(1本)
515 税込567
翌日出荷

容量(mL)500 材質PE(ポリエチレン) 乳白色 使用流体シリコーンオイルをベースにしたエマルジョンタイプの業務用ワックス(20L)から移し替えて使用 危険物の類別非危険物
1本(500mL)
959 税込1,055
欠品中

携帯・小分けに便利な30mLサイズです。 キャップ付きで衛生的です。
材質(ボトル)PET 容量(mL)30 寸法(Φ×mm)30×103 危険物の類別非危険物
1本ほか
119 税込131
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

細かな霧状で連続噴霧も可能なスプレイヤー。
用途水、希釈洗剤、消臭液等の噴霧に 材質スプレイヤー本体:PP・PE・ステンレス、容器:PET 容量(mL)350 質量(g)106 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)64×78×255 危険物の類別非危険物
1本
1,288 税込1,417
当日出荷

容量(mL)500 耐熱温度(℃)40 危険物の類別非危険物
1個
879 税込967
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

EA922KD-9、9Aの専用詰替えスプレー容器。逆さでもスプレーできます。
容量(mL)400 エスコ品番EA115MA-26 危険物の類別非危険物
1個
210 税込231
当日出荷

1個
229 税込252
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

業務用から家庭園芸までいろいろな用途に使えます。ノズルキャップを回すことで霧の出方を自由に変更できます。
用途清掃・ガーデニング・ヘアケアー・ランドリー等 材質(本体)ポリプロピレン 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1本
159 税込175
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

使いやすいハンドル操作で細かい霧がでます。
容量(mL)500 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)95×127×213 材質ポリプロピレン、ポリエチレン 質量(g)108 1目盛(mL)50 使用流体水、園芸用殺虫、殺菌、消毒液等の粘度、溶剤を含まない液 危険物の類別非危険物
1個
909 税込1,000
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ホースが動くので本体を傾けても、逆さにしても噴霧出来ます。 ホース先端の吸入口が瓶のコーナーに密着するので、液がムダなく噴霧出来ます。
容量(mL)500 材質ポリプロピレン、ポリエチレン 寸法(mm)Φ95×203 1目盛(mL)50 使用流体水、園芸用殺虫、殺菌、消毒液等の粘度、溶剤を含まない液 危険物の類別非危険物 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,098 税込1,208
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

耐久性、経済性に優れている。霧状からジェット状。ボトルを倒しても、液漏れを起こさない。横向き、逆向きでも噴霧できる。液がほぼ残らず使用でき、作業効率UP。
用途水溶性の液体噴霧器材として 容量(mL)500 材質/仕上主要部:PP、容器:PP 高さ(mm)240 質量(g)78 奥行(mm)115 1目盛(mL)50 サイズ(mm)240×115×80 危険物の類別非危険物
1個
839 税込923
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ノズル先端のキャップを回すと、スプレーパターンが変更できる。 ボトルを倒してもパッキン付のため液漏れがない。 ボトルが円錐形で倒れにくい。
用途園芸、消毒、洗浄、ヘアーケアー、アイロン掛け 容量(mL)500 仕様1回の噴射量/1.1cc 材質樹脂 質量(g)95 寸法(幅W×高さH)(mm)130×200 1目盛(mL)50 危険物の類別非危険物
1本
749 税込824
当日出荷

蛇腹チューブとジュラコン(R)製オモリにより、どの様な角度からでも連続して噴霧できる。 ノズル先端のキャップを回すと、スプレーパターンが変更できる。 ボトルを倒してもパッキン付のため液漏れがない。 ボトルが円錐形で倒れにくい。
用途園芸、消毒、洗浄、ヘアーケアー、アイロン掛け 容量(mL)500 仕様1回の噴射量/1.1cc 材質樹脂 質量(g)97 寸法(幅W×高さH)(mm)130×200 1目盛(mL)50 危険物の類別非危険物
1本
1,098 税込1,208
当日出荷

容量(mL)1000 材質ポリエチレン、ポリプロピレン、真鍮など 寸法(mm)Φ120×245 高さ(mm)245 1目盛(mL)100 底径(Φmm)120 危険等級その他のもの 危険物の類別指定可燃物 危険物の品名合成樹脂類
1個
899 税込989
当日出荷

キャニオンスプレーH-500 CONDOR(山崎産業) 動画あり
軽くて丈夫な、強力噴霧器です。先端のノズルを少し回すだけで細かい霧状からジェット噴射までの調節ができます。
容量(mL)500
1本ほか
779 税込857
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

逆さでも噴霧できる!スウィング普及型スプレー
容量(mL)500 付属品ノズル 材質ペット、真鍮など 透明 高さ(mm)247 ノズル長(mm)180 材質(ノズル)真鍮(クロームメッキ) 材質(内容器)ペット 底径(Φmm)98 危険等級その他のもの 危険物の類別指定可燃物 危険物の品名合成樹脂類
1本
1,698 税込1,868
当日出荷

容量(mL)500 材質ポリプロピレン、PET 高さ(mm)232 ノズル長(mm)180 使用流体水、園芸用殺虫、殺菌、消毒液等の粘度、溶剤を含まない液 底径(Φmm)94 危険物の類別非危険物 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
1,898 税込2,088
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

容量(mL)1000 材質ポリエチレン、ポリプロピレン、真鍮など 高さ(mm)281 ノズル長(mm)180 底径(Φmm)120 危険等級その他のもの 危険物の類別指定可燃物 危険物の品名合成樹脂類
1本
1,698 税込1,868
当日出荷

ブラシで汚れを落としながらジェット噴射で洗い流せます。スプレーノズルに替えれば霧吹きにも使えます。振り子式チューブなのでどんな角度でもスプレーできます。
材質(本体・ブラシ)ポリプロピレン・ポリエチレン、(ホース)シリコン 質量(g)約105 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約225×32×340 危険物の類別非危険物
1個
599 税込659
9日以内出荷

容量(mL)300 材質(ビン)PET/(本体)PP/(ノズル)ニッケルメッキ、真鍮 仕様透明ボトル レッド 高さ(mm)176 1目盛(mL)100 底径(Φmm)90 危険物の類別非危険物 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
999 税込1,099
当日出荷

容量(mL)1000 材質ポリプロピレン、PET 高さ(mm)300 ノズル長(mm)180 使用流体水、園芸用殺虫、殺菌、消毒液等の粘度、溶剤を含まない液 底径(Φmm)104 危険物の類別非危険物 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
2,198 税込2,418
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

『オイルジョッキ/オイラー/スプレーボトル』には他にこんなカテゴリがあります